曜日別特売

RHINO CART 900

RHINO CART 900 - RAVENDORHINO CART 900 - RAVENDORHINO CART 900 - RAVENDORHINO CART 900 - RAVENDO

凹凸のある表面、ハードな汚れや砂利を乗り越えるために特別に設計されています。
最大900kgの荷物を運搬可能です。
8個の頑丈なウレタンホイールで、凹凸のある表面を簡単に走行できます。
バーは伸縮可能で、230mmから最大1170mmまで幅を変更可能です。
サイドは完全に分離できるので、大型アイテムでも簡単に移動できます。
プロ仕様のポリ樹脂と、産業用途で使用されるものと同じタイプの特殊鋼を使用し、頑丈に作られています。

用途
重量物の運搬作業に。
トラスコ品番
671-1479
材質
車輪:ポリウレタン、フレーム:スチール
幅(mm)
460
全長(mm)
230~1170
高さ(mm)
120
車輪幅(mm)
25
使用荷重(t)
0.9
車輪数
8
内容量
1台
注意
※組み立て式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05866066142647
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする