絞り込み
ブランド
- ヨコヅナ
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ヨコヅナ
- 2ページ目
2ページ目: ヨコヅナのすべての商品

鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付)
ヨコヅナ(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉タイプ平型付属品ボルト、ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ベアリング入 ステンレス車 車のみ
ヨコヅナ(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.タイプ丸型材質ステンレス(SUS304)寸法e(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車 (トロ車型)
ヨコヅナ¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプトロ車型
サッシ取替戸車段違い下框用ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(5件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷用途窓・玄関・引戸etc.車輪20mm(POM車)外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 車のみ
ヨコヅナ(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から10日以内出荷ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 VH兼用型
ヨコヅナ(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
Cローラー ステンレス車
ヨコヅナ(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
B型フラッター戸車ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(2件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷タイプU型車輪径(Φmm)33質量(g)25耐荷重(kg)25(2ヶ当り)車輪POM成型加工枠厚(mm)1.6mm鉄芯棒5mm鉄
調整戸車 14型 ステン枠 BRG入ステンレス車
ヨコヅナ¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から3日以内出荷調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。タイプV型サイズ(mm)33材質(枠)ステンレス枠板厚・材質SUS304、t1.2材質(軸)SUS304材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入取付ねじサイズM3自重(g)100耐荷重(2ヶ当り)(kg)50調整範囲(mm)5車輪径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト用ガイドローラー 鉄枠 耐ナイロン
ヨコヅナ¥10,980税込¥12,0781セット(2個)欠品中下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。 耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。用途1本レール門扉用。質量(g)1335取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)
ロタ・重量戸車 (H型)
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプH型
鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付)
ヨコヅナ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。用途各種門扉・重量扉タイプ溝R型仕様ボルト・ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 (V型)
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)MCナイロン材質(枠)ステンレス
ベアリング入ステンレス戸車 H型
ヨコヅナ¥1,398~税込¥1,538~1個ほか当日出荷から4日以内出荷幅3mmのフラットバーなど、狭い幅のレールに使用可能。タイプH型材質(枠)ステンレス枠寸法E(mm)6寸法G(mm)14寸法I(mm)3.5寸法J(mm)9寸法K(mm)4寸法L(mm)13寸法M(mm)5板厚・材質SUS304(t1.5)取付ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
横調整戸車ステンレス枠BRG入ステンレス車
ヨコヅナ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷取付後微調整が簡単。用途木製建具車輪径(Φmm)36耐荷重(kg)50(2ヶ当り)調整範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ステン重量戸車 (V型)
ヨコヅナ¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
440Cベアリング入ステンレス重量戸車 ST枠
ヨコヅナ¥21,980~税込¥24,178~1セット(2個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
吊戸車 樹脂車
ヨコヅナ¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から4日以内出荷吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。サイズ(mm)40材質(枠)鉄枠寸法A(mm)253寸法B(mm)30寸法C(mm)35寸法D(mm)40寸法E(mm)52寸法F(mm)17.5寸法G(mm)10寸法H(mm)24寸法I(mm)13寸法J(mm)19寸法K(mm)65寸法L(mm)25寸法M(mm)2.3寸法N(mm)5.4寸法O(mm)3(R)板厚・材質SPCC(t2.3)材質(軸)鉄(6mm)材質(車輪)6ナイロン自重(g)185耐荷重(2ヶ当り)(kg)40タイプ丸型
S45C重量戸車 トロ車型
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉タイプトロ車型仕様トロ車型・鉄枠枠厚(mm)4
ベアリング入 ステンレス車 車のみ
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から4日以内出荷重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。用途玄関・トイレ・外部の戸etc.RoHS指令(10物質対応)対応
赤枠2mm厚ローラー戸車
ヨコヅナ¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷寸法L(mm)14寸法H(mm)11車輪鉄鋳物・オイルレス入サビ止め加工済み寸法J(mm)9枠厚(mm)2.0mm焼き付け塗装寸法G(mm)15寸法K(mm)3芯棒5mm鉄
アジャスト用ガイドローラー 鉄枠ローラーノミ耐ナイロン
ヨコヅナ¥849税込¥9341個欠品中下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。 耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。用途1本レール門扉用。質量(g)115材質(ローラー部)LPプラス材質(軸)鉄(M10×90)取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)材質(枠)-
6ナイロン戸車
ヨコヅナ¥679税込¥7471個当日出荷取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。用途病院・学校・ホテルetc.タイプ丸型車輪径A(mm)40質量(g)60寸法L(mm)17寸法A(mm)90耐荷重(kg)30(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)74寸法C(mm)35車輪ナイロンオイルレス入成型加工寸法M(mm)5寸法N(mm)2.5寸法O(mm)3寸法J(mm)11枠厚(mm)2mm鉄枠寸法G(mm)16.5寸法K(mm)4.5寸法f(mm)30サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304
Uステンレール用戸車ステン枠ジュラコン(R)車
ヨコヅナ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。用途病院・学校・ホテルetc.タイプ平型車輪径A(mm)40質量(g)50寸法L(mm)18寸法A(mm)90耐荷重(kg)30(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)73寸法C(mm)36車輪POMオイルレス入成型加工寸法M(mm)4寸法J(mm)10枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)15寸法K(mm)4.5寸法f(mm)30サイズ(mm)40ジュラコン(R)芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレスキャスター戸車 ST枠
ヨコヅナ¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から10日以内出荷・高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途重量観音扉 等タイプ山R型仕様ステンレス枠材質枠、芯棒:SUS304車:SUS303
ロタ・MC防音重量戸車 平型
ヨコヅナ¥7,498~税込¥8,248~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプ平型枠ステンレス枠寸法J(mm)11寸法T(mm)4板厚・材質SUS304(t3)材質(枠)SUS304材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 溝R型
ヨコヅナ¥19,980~税込¥21,978~1セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉タイプ溝R型仕様溝R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 V型
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1セット(2個)当日出荷から6日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉タイプV溝型仕様V型・鉄枠RoHS指令(10物質対応)対応