絞り込み
ブランド
- ヨコヅナ
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,482)
- SHIMANO(シマノ)(5,981)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステン枠黒ナイロン戸車
ヨコヅナ¥329~税込¥362~1個当日出荷から3日以内出荷寸法L(mm)13車輪ナイロン成型加工寸法M(mm)5寸法J(mm)9寸法G(mm)14芯棒5mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト用ガイドローラー ST枠ローラーノミ耐ナイロン
ヨコヅナ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。 耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。用途1本レール門扉用。質量(g)115材質(ローラー部)LPプラス材質(軸)SUS304(M10×90)取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)材質(枠)-RoHS指令(10物質対応)対応
ステン枠BRG入LP戸車プラス
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷質量(g)34タイプ山V型耐荷重(kg)30(2ヶ当り)車輪LPプラス成型加工#626ZZベアリング入枠厚(mm)1.5mm鉄サイズ(mm)33芯棒5mmSUS304
ステン枠LP戸車プラス
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。用途一般住宅に適しています。寸法L(mm)13耐荷重(kg)20(2ヶ当り)車輪LPプラス成型加工寸法M(mm)5寸法J(mm)9寸法G(mm)14寸法K(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ取替戸車段違い下框用ステンレス車
ヨコヅナ¥779~税込¥857~1個3日以内出荷から6日以内出荷用途窓・玄関・引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304
取替戸車2WAY
ヨコヅナ¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷段違い下框及び、平行下框に使用できる。 幅広いバー材の深さに対応できる。 バー材の深さに合わせて本体の調節ができ、車体の微調節が可能。(調節幅5mm) 本体調節ネジ(落ち込み防止ネジ)と本体の突起により車体本体が横滑りしにくい。 本体調節ネジ(落ち込み防止ネジ)により車体が落ち込まない。型式12型耐荷重(2ヶ当り)(kg)40枠厚(mm)外枠/0.3、内枠/1.0溝径(Φmm)24材質(枠)外枠/SUS301バネ材内枠/SUS304調整ねじ車高/5mm(SUS304)本体/4mm(SUS304)芯棒5mm(SUS304)
ロタ・重量戸車 (平型)
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプ平型
ロタ・ステン重量戸車 ( トロ型 )
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)ステンレス(SUS303)タイプトロ型材質(枠)ステンレス(SUS304)
MC防音重量戸車 (H型)
ヨコヅナ¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)MCナイロンタイプH型材質(枠)ステンレス
調整戸車17型 ステンレス枠
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)当日出荷から6日以内出荷高さ調整機能付。用途ガラス戸(店舗、公共施設、一般住宅、病院など)車輪径(Φmm)36材質(軸)SUS304材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車
ヨコヅナ¥14,980~税込¥16,478~1セット(4個)ほか当日出荷から10日以内出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車
ヨコヅナ¥19,980~税込¥21,978~1セット(4個)ほか当日出荷から10日以内出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用タイプ山V型
ロタ・ステンレス製 ベアリング入戸車
ヨコヅナ¥23,980~税込¥26,378~1セット(12個)当日出荷から4日以内出荷・枠、車、ベアリングすべて錆びに強いステンレス(SUS304)を使用。用途厨房、船舶等。玄関、浴室、トイレ、外部の戸等。水を多く使用する所に最適です。材質(車輪)SUS304(ベアリング入)枠厚(mm)1.5mmSUS304芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドローラー ステンレス枠
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷下部のレール1本で済みます。 取付け場所の狭い所に最適。用途1本レール門扉用仕様ステンレス枠/枠付トラスコ品番342-7528材質(ローラー部)LPプラス使用範囲(mm)(門扉幅)20~75材質(軸)SUS304(M10×90)取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)材質(枠)オールステンレス5mm SUS304ボルトナット SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 車のみ
ヨコヅナ¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など付属品ボルト、ナットRoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 スリムタイプ
ヨコヅナ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。金属製車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性や耐薬品性に優れています。用途門扉や出入口用扉など。トラスコ品番849-6422材質枠:SUS304、車輪:MC901形状V型車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)11溝深さ(mm)5取付高H(mm)54取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)85許容荷重(daN)49取付座A(mm)110取付ピッチX(mm)85取付座B(mm)17
MC防音フラッター戸車ベアリング入
ヨコヅナ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質軸:SUS304、MC901質量(g)75寸法L(mm)17寸法A(mm)90耐荷重(kg)100(二個当たり)寸法F(mm)31寸法D(mm)42寸法E(mm)11寸法B(mm)74寸法M(mm)5取付ねじM3寸法J(mm)11寸法G(mm)16.5寸法K(mm)4
スライドラック用 上部ガイドローラー 19平
ヨコヅナ¥539税込¥5931個当日出荷ヨコヅナ製のスライドラック用の上部ガイドローラー部品のみです。仕様●板厚:SPCC(t2)●車:ジュラコン樹脂ベアリングタイプ平軸鉄取付ねじM3サイズ(mm)19自重(g)16.5
スライドラック用 上部レール(ストッパー付)
ヨコヅナ¥2,698税込¥2,9681本5日以内出荷ヨコヅナ製のスライドラック用 上部レール(ストッパー付)部品のみです。付属品ストッパー(レール1本につき2個)SPCC(t3)材質アルミ(t1)寸法L(mm)1800
スライドラック用 上部レール ストッパーのみ
ヨコヅナ¥819税込¥9011袋(2個)4日以内出荷ヨコヅナ製のスライドラック用上部レール専用ストッパー部品のみです。材質鉄(SPCC)穴径(Φmm)3.5
スライドラック用 レール ストッパー付
ヨコヅナ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷スライドラック用戸車を元に設計されたレールなので、セット購入で選定らくらく。材質に真鍮を使用しているため、ラックに高級感が生まれます。付属品真鍮ストッパー(レール1本につき2個)材質真鍮長さ(mm)1800(ラフカット)色ゴールド寸法(幅W×高さH)(mm)15.5×7.5
調整戸車 14型 鉄枠 BRG入ステンレス車
ヨコヅナ¥2,298~税込¥2,528~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。車輪径(Φmm)33材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入タイプV型材質(軸)鉄調整範囲(mm)5耐荷重(2ヶ当り)(kg)50材質(枠)鉄枠板厚・材質SPCC、t1.2サイズ(mm)33取付ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)100
Uステンレール用 横調整戸車 19型 ST枠 BRG入MC車
ヨコヅナ¥6,898~税込¥7,588~1個ほか4日以内出荷MCナイロン車を採用!。Uステンレール用戸車シリーズに高さ調節機能付きを新採用!。Uステンレール専用の中型戸車です。戸を外さずに上下の調整が可能です。大型建具に適しています。用途Uステンレール用材質(車輪)♯608ZZベアリング入タイプ平型材質(軸)SUS303調整範囲(mm)5耐荷重(2ヶ当り)(kg)70材質(枠)ステンレス枠板厚・材質SUS304(t1.5)サイズ(mm)42取付ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)235