絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
214件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中型重量横整戸車 19型ST枠BRG入MC車 ヨコヅナ

    中型重量横整戸車 19型ST枠BRG入MC車

    ヨコヅナ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    車輪径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラコン(R)車 車のみ ヨコヅナ

    ジュラコン(R)車 車のみ

    ヨコヅナ(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳物車 車のみ ヨコヅナ

    鋳物車 車のみ

    ヨコヅナ
    209税込230
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ベアリング入ステンレス底車 ヨコヅナ

    ベアリング入ステンレス底車

    ヨコヅナ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcタイプ袖型寸法K(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量横整戸車ステン枠BRG入MCナイロン車 ヨコヅナ

    重量横整戸車ステン枠BRG入MCナイロン車

    ヨコヅナ
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
    用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。タイプ山V型車輪径(Φmm)50質量(g)420耐荷重(kg)120(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cローラー MCナイロン車 ヨコヅナ

    Cローラー MCナイロン車

    ヨコヅナ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • A型ガイドローラー ローラーのみ 鉄 ヨコヅナ

    A型ガイドローラー ローラーのみ 鉄

    ヨコヅナ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途1本レール門扉用etc.材質(ローラー部)6PA(T)材質(ボルト)ボルトナット 鉄ジンクロメッキ付 M12質量(g)240
  • セフティローラー ステンレス枠 ヨコヅナ

    セフティローラー ステンレス枠

    ヨコヅナ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    摩耗に強く、長寿命です。しかも、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
    用途1本レール門扉用。車輪MCナイロン(901)取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)芯棒(ボルト)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Uステンレール用戸車ステンレス枠ベアリング入ジュラコン(R) ヨコヅナ

    Uステンレール用戸車ステンレス枠ベアリング入ジュラコン(R)

    ヨコヅナ
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
    用途病院・学校・ホテルetc.タイプ平型車輪径A(mm)40質量(g)55寸法L(mm)18寸法A(mm)90耐荷重(kg)50(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)73車輪POM成型加工#608ZZベアリング入寸法M(mm)4寸法J(mm)9枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)15寸法K(mm)4.5寸法f(mm)30サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • サッシ取替戸車段違い下框用ステンレス車 ヨコヅナ

    サッシ取替戸車段違い下框用ステンレス車

    ヨコヅナ
    779税込857
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途窓・玄関・引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304
  • ロタ・重量戸車 (平型) ヨコヅナ

    ロタ・重量戸車 (平型)

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプ平型
  • ロタ・ステン重量戸車 ( H型) ヨコヅナ

    ロタ・ステン重量戸車 ( H型)

    ヨコヅナ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプH型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)
  • ショウレックス戸車 鉄枠 ヨコヅナ

    ショウレックス戸車 鉄枠

    ヨコヅナ
    2,298税込2,528
    1セット(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ・コンパクトサイズなので、引戸巾が狭い戸にも使用できます。
    用途軽量引戸、ホビー用 等材質(車輪)PPナイロン
  • ベアリング入鉄戸車 鉄枠 ヨコヅナ

    ベアリング入鉄戸車 鉄枠

    ヨコヅナ
    6,998税込7,698
    1セット(12個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
    用途鉄製扉、ガラス戸、重量引戸 等タイプ丸型材質(車輪)鉄ベアリング入芯棒6mm鉄
  • ロタ・ベアリング入ST枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナ

    ロタ・ベアリング入ST枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(12個)
    当日出荷
    V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
    用途Vレール、フラッターレール用寸法(mm)33材質(車輪)POM成型加工ベアリング入耐荷重(kg)40(2ヶ当り)枠厚(mm)1.5mmSUS304芯棒5mmSUS304
  • ロタ・ベアリング入鉄枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナ

    ロタ・ベアリング入鉄枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット(12個)
    欠品中
    V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
    用途Vレール、フラッターレール用寸法(mm)33材質(車輪)POM成型加工ベアリング入耐荷重(kg)40(2ヶ当り)枠厚(mm)1.6mm鉄芯棒5mm鉄
  • ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車 ヨコヅナ

    ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ステンレス車

    ヨコヅナ
    19,980税込21,978
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
    用途Vレール、フラッターレール用タイプ山V型
  • ガイドローラー ステンレス枠 ヨコヅナ

    ガイドローラー ステンレス枠

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    下部のレール1本で済みます。 取付け場所の狭い所に最適。
    用途1本レール門扉用仕様ステンレス枠/枠付トラスコ品番342-7528材質(ローラー部)LPプラス使用範囲(mm)(門扉幅)20~75材質(軸)SUS304(M10×90)取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)材質(枠)オールステンレス5mm SUS304ボルトナット SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC防音重量戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ

    MC防音重量戸車 ステンレス枠

    ヨコヅナ
    8,998税込9,898
    1セット(2個)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
  • S45C重量戸車 車のみ ヨコヅナ

    S45C重量戸車 車のみ

    ヨコヅナ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車材質はS45Cです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス重量戸車 V型 ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 V型

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(枠)SUS304材質(芯金)SUS304
  • 鉄キャスター戸車 ヨコヅナ

    鉄キャスター戸車

    ヨコヅナ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    重量のある扉に最適です。
    用途学校の門扉・倉庫・工場などの引戸・観音扉など。材質枠・車輪:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス重量戸車 スリムタイプ ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 スリムタイプ

    ヨコヅナ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。
    用途門扉や出入口用扉など。トラスコ品番849-6431材質枠:SUS304、車輪:SUS303車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)11取付高H(mm)54取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)85許容荷重(daN)49取付座A(mm)110取付座B(mm)17
  • 調整戸車 ヨコヅナ

    調整戸車

    ヨコヅナ
    329税込362
    1個
    翌日出荷
    鉄枠調整LP戸車。調整高5mm。
    車径(mm)30
  • 戸車 ヨコヅナ

    戸車

    ヨコヅナ
    139税込153
    1個
    翌日出荷
    硝子障子用LP平戸車。鉄クロメートメッキ(枠)、ポリエチレン(車)。
  • 戸車 ヨコヅナ

    戸車

    ヨコヅナ
    139税込153
    1個
    翌日出荷
    硝子障子用LP丸戸車。鉄クロメートメッキ(枠)、ポリエチレン(車)。
  • MC防音フラッター戸車ベアリング入 ヨコヅナ

    MC防音フラッター戸車ベアリング入

    ヨコヅナ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質軸:SUS304、MC901質量(g)75寸法L(mm)17寸法A(mm)90耐荷重(kg)100(二個当たり)寸法F(mm)31寸法D(mm)42寸法E(mm)11寸法B(mm)74寸法M(mm)5取付ねじM3寸法J(mm)11寸法G(mm)16.5寸法K(mm)4
  • ベアリング入 MC防音戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ

    ベアリング入 MC防音戸車 ステンレス枠

    ヨコヅナ
    13,980税込15,378
    1セット(4個)
    当日出荷から10日以内出荷
  • 公団・公社用戸車 枠付 ヨコヅナ

    公団・公社用戸車 枠付

    ヨコヅナ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    摩擦に強く長寿命です。また、耐蝕性、耐薬品性に優れています。
    タイプ丸型分類枠付材質(軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊戸車 樹脂車 BRG(ベアリング)入 ヨコヅナ

    吊戸車 樹脂車 BRG(ベアリング)入

    ヨコヅナ
    3,398税込3,738
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
    サイズ(mm)50材質(枠)鉄枠寸法A(mm)266寸法B(mm)33寸法C(mm)44寸法D(mm)50寸法E(mm)58寸法F(mm)19寸法G(mm)11寸法H(mm)25寸法I(mm)14.4寸法J(mm)19寸法K(mm)65寸法L(mm)25寸法M(mm)2.3寸法N(mm)5.4寸法O(mm)5(R)板厚・材質SPCC(t2.3)材質(軸)鉄(8mm)材質(車輪)ジュラコン(R)♯6200ZZベアリング入り自重(g)255耐荷重(2ヶ当り)(kg)80タイプ丸型
  • スライドラック用 戸車 ヨコヅナ

    スライドラック用 戸車

    ヨコヅナ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小スペースを効率的に有効活用できるスライド式ラックの専用戸車。調整ネジを戸車上部に取り付けたことにより、ラックを外さずに上から高さ調整が可能。 金属製車輪を採用した事で、2個で200kgの高耐荷重を実現!!ラック本体の大きさや、ラックに載せるものを自由に選べます。高耐荷重、高耐久性。建付け調整可能。
    タイプ平型サイズ(mm)26材質(枠)(外・内枠)SPCC、三価クロメートメッキ材質(車輪)SUJ2、♯629ZZ材質(軸)(枠用)SUS303、(車輪用)C-3604 真鍮(カドミウムレス)調整範囲(mm)3耐荷重(2ヶ当り)(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロタ・MC防音重量戸車 V型 ヨコヅナ

    ロタ・MC防音重量戸車 V型

    ヨコヅナ
    7,698税込8,468
    1個ほか
    4日以内出荷
    ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプV型ステンレス枠寸法I(mm)6寸法J(mm)11寸法T(mm)4板厚・材質SUS304(t3)材質(枠)SUS304材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス重量戸車 山R型 ヨコヅナ

    ステンレス重量戸車 山R型

    ヨコヅナ
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプ山R型仕様山R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S45C重量戸車 溝R型 ヨコヅナ

    S45C重量戸車 溝R型

    ヨコヅナ
    8,898税込9,788
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途各種門扉・重量扉タイプ溝R型仕様溝R車・鉄枠RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄重量戸車トロ車型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車トロ車型

    ヨコヅナ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄重量戸車H型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車H型

    ヨコヅナ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
    用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄重量戸車 溝R型 ヨコヅナ

    鉄重量戸車 溝R型

    ヨコヅナ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
    用途各種門扉・重量扉タイプ溝R車仕様溝R車・鉄枠(車は鉄鋳物)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Uステンレール用戸車 車のみ ヨコヅナ

    Uステンレール用戸車 車のみ

    ヨコヅナ
    599税込659
    1個
    当日出荷
    タイプ平型車輪径(Φmm)45材質(車輪)LPプラス寸法e(mm)11寸法a(Φmm)45寸法c(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング入 MCナイロン車 車のみ ヨコヅナ

    ベアリング入 MCナイロン車 車のみ

    ヨコヅナ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    タイプ山V型車輪径(Φmm)42質量(g)25寸法e(mm)11寸法a(Φmm)42サイズ(mm)42寸法c(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Uステンレール用 ジュラコン(R)車 車のみ ヨコヅナ

    Uステンレール用 ジュラコン(R)車 車のみ

    ヨコヅナ
    469税込516
    1個
    当日出荷
    取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
    用途病院・学校・ホテルetc.タイプ平型車輪径(Φmm)40質量(g)15寸法e(mm)10寸法f(mm)10.5寸法a(Φmm)40サイズ(mm)40寸法c(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応