絞り込み
ブランド
- ヨコヅナ
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,178)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,141)
- スバル(14,609)
- TRUSCO(12,404)
- 三菱電機(11,134)
- Kawasaki(8,668)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,472)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ヨコヅナ
- 5ページ目
5ページ目: ヨコヅナのすべての商品

MC防音重量戸車 車のみ トロ車型
ヨコヅナ¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷MC防音重量戸車 トロ車型の車のみ(ボルト・ナット付)です。用途各種門扉、重量扉付属品ボルト・ナット付タイプトロ車型RoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 トロ車型 ステンレス枠
ヨコヅナ¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型寸法T(mm)6寸法J(mm)14材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t4)材質(ボルト)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応枠ステンレス枠
サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ¥9,898~税込¥10,888~1セット(10個)3日以内出荷から4日以内出荷取付箇所の高さ(J寸法)が低いサッシにも取付けられます。用途窓、玄関、引戸車輪径(Φmm)18材質(車輪)ベアリング入POM車耐荷重(kg)20(2ヶ当り)外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒4mmSUS304内枠1.0mm厚SUS304
サッシ取替戸車 ステンレス車
ヨコヅナ¥19,980税込¥21,9781セット(10個)4日以内出荷用途窓、玄関、引戸車輪径(Φmm)18材質(車輪)ベアリング入SUS303耐荷重(kg)20(2ヶ当り)外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒4mmSUS304内枠1.0mm厚SUS304
サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1セット(20個)3日以内出荷から6日以内出荷網戸サッシに適したコンパクトサイズです。用途網戸、小窓材質(車輪)POM車タイプ丸型芯棒4mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 山R型
ヨコヅナ¥18,980~税込¥20,878~1セット(2個)4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様山R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)タイプ山R型RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 トロ車型
ヨコヅナ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉タイプトロ車型枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 H型
ヨコヅナ¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷から5日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉タイプH型枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 山R型
ヨコヅナ¥8,598~税込¥9,458~1セット(2個)4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様山R車・鉄枠タイプ山R型RoHS指令(10物質対応)対応
S45C重量戸車 溝R型
ヨコヅナ¥8,898~税込¥9,788~1セット(2個)4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉仕様溝R車・鉄枠タイプ溝R型RoHS指令(10物質対応)対応
440Cベアリング入ステンレス重量戸車(V型)車のみ
ヨコヅナ¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。440Cベアリング入なので丈夫でサビにくい。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc付属品ボルト、ナットタイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
Uステンレール用 ジュラコン(R)車 車のみ
ヨコヅナ¥469税込¥5161個当日出荷取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。用途病院・学校・ホテルetc.車輪径(Φmm)40質量(g)15タイプ平型寸法e(mm)10寸法f(mm)10.5寸法a(Φmm)40サイズ(mm)40寸法c(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ステンレス製ベアリング入 車のみ
ヨコヅナ¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から4日以内出荷重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.タイプ平型寸法e(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
下車 車のみ
ヨコヅナ¥269税込¥2961個3日以内出荷車輪径(Φmm)22質量(g)6.5タイプ平型寸法r(mm)2.25寸法e(mm)7寸法b(Φmm)19寸法f(mm)9寸法a(Φmm)22サイズ(mm)22寸法c(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入 ステンレス底車 車のみ
ヨコヅナ¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcタイプ平型寸法f(mm)-寸法c(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
2連式重量横調整戸車ステン枠MCナイロン車
ヨコヅナ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。車輪径(Φmm)50質量(g)585タイプ山V型耐荷重(kg)150(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
重量横整戸車ステン枠BRG入ステンレス車
ヨコヅナ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から4日以内出荷戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)200(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
2連式重量横調整戸車ステン枠ステンレス車
ヨコヅナ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から4日以内出荷戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)250(2ヶ当り)調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
重量調整戸車22型 ステンレス枠
ヨコヅナ¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から6日以内出荷高さ調整機能付。用途寺院などの大型木製重量建具車輪径(Φmm)50材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)戸車ステンレス枠ベアリング入
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷質量(g)55タイプ丸型寸法L(mm)18寸法A(mm)92耐荷重(kg)50(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)5寸法B(mm)76寸法C(mm)36車輪POM成型加工#608ZZベアリング入寸法M(mm)5寸法N(mm)1寸法O(mm)4寸法J(mm)9枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)14寸法K(mm)4車輪径A(mm)40寸法f(mm)35サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車ワイドタイプ 車のみ
ヨコヅナ¥229,800~税込¥252,780~1個6日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc付属品ボルト、ナット寸法e(mm)74寸法i(mm)83寸法c(Φmm)27RoHS指令(10物質対応)対応
HプーリーN型 MCナイロン車
ヨコヅナ¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応
HプーリーN型 ステンレス車
ヨコヅナ¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から6日以内出荷滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。用途重量用の滑車として使用できます。タイプ丸溝型RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト用ガイドローラー ステンレス枠 耐ナイロン
ヨコヅナ¥28,980税込¥31,8781セット(2個)当日出荷下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。 耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。用途1本レール門扉用。質量(g)1305取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)材質(枠)ステンレス5mm SUS304ボルトナット SUS304