オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等
材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
高さ調整機能付。
用途木製建具用
車輪径(Φmm)30
材質(軸)鉄
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SPCC
高さ調整範囲(mm)5
・コンパクトサイズなので、引戸巾が狭い戸にも使用できます。
用途軽量引戸、ホビー用 等
材質(車輪)PPナイロン
・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
用途鉄製扉、ガラス戸、重量引戸 等
タイプ丸型
材質(車輪)鉄ベアリング入
芯棒6mm鉄
高さ調整機能付。
用途ガラス戸(店舗、公共施設、一般住宅、病院など)
車輪径(Φmm)36
材質(軸)SUS304
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。
車輪径(Φmm)50
耐荷重(kg)200(2ヶ当り)
調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。
車輪径(Φmm)50
耐荷重(kg)250(2ヶ当り)
調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。
タイプ山V型
車輪径(Φmm)50
質量(g)420
耐荷重(kg)120(2ヶ当り)
調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
戸をはずさず、サイドからの上下調整が可能。
用途寺院の木製大型重量建具など、重量のある建具に適しています。
タイプ山V型
車輪径(Φmm)50
質量(g)585
耐荷重(kg)150(2ヶ当り)
調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
MCナイロン車を採用!。Uステンレール用戸車シリーズに高さ調節機能付きを新採用!。Uステンレール専用の中型戸車です。戸を外さずに上下の調整が可能です。大型建具に適しています。
用途Uステンレール用
タイプ平型
サイズ(mm)42
材質(枠)ステンレス枠
材質(軸)SUS303
材質(車輪)♯608ZZベアリング入
取付ねじサイズM4
自重(g)235
耐荷重(2ヶ当り)(kg)70
板厚・材質SUS304(t1.5)
調整範囲(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
・枠、車、ベアリングすべて錆びに強いステンレス(SUS304)を使用。
用途厨房、船舶等。玄関、浴室、トイレ、外部の戸等。水を多く使用する所に最適です。
材質(車輪)SUS304(ベアリング入)
枠厚(mm)1.5mmSUS304
芯棒6mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード