サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途窓・玄関・引戸etc.
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
用途窓、玄関、引戸
車輪径(Φmm)18
材質(車輪)ベアリング入SUS303
耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒4mmSUS304
内枠1.0mm厚SUS304
取付箇所の高さ(J寸法)が低いサッシにも取付けられます。
用途窓、玄関、引戸
車輪径(Φmm)18
材質(車輪)ベアリング入POM車
耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒4mmSUS304
内枠1.0mm厚SUS304
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)対応
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)SUS303
材質(枠)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(芯軸)SUS304
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途窓、玄関、引戸
RoHS指令(10物質対応)対応
用途窓・玄関・引戸etc.
車輪20mm(POM車)
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mm厚SUS304
内枠1.0mm厚SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
・サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等
タイプ山V型
車輪径(Φmm)33
サイズ33型
材質(車輪)POM車
耐荷重(kg)15(2ヶ当り)
外枠0.3mm厚SUS301バネ材
芯棒5mmSUS304
内枠1.0mm厚SUS304
車高調整ねじ5mmSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途サッシ用
タイプ平型
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.
タイプ丸型
車輪径(Φmm)40
材質6ナイロン
質量(g)15
寸法r(mm)3
寸法e(mm)11
寸法b(Φmm)35
寸法f(mm)12
寸法a(Φmm)40
サイズ(mm)40
寸法c(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
関連キーワード