カテゴリ

  • 建築金物(153)
絞り込み
ブランド
  • ヨコヅナ
  • モノタロウ(600)
  • NGK(日本特殊陶業)(17)
  • ピカコーポレイション(16)
  • ユーエイキャスター(923)
  • ライトボーイ(1)
  • ハンマーキャスター(1,377)
  • ダイケン(175)
  • BOSCH(ボッシュ)(63)
  • ハイロジック(64)
  • ナンシン(300)
  • SHIMANO(シマノ)(4,776)
  • エスコ(1,504)
  • TRUSCO(1,048)
  • (941)
  • サカエ(735)
  • BIGM(丸山製作所)(617)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(559)
  • エスアンドエスサイクル(542)
  • 星工業(528)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(120)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「車」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒ナイロン車 車のみ ヨコヅナ黒ナイロン車 車のみヨコヅナ(5件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法c(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス車 車のみ ヨコヅナステンレス車 車のみヨコヅナ(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
サッシ建具にも使用できます。オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途玄関・トイレ・外部の戸などRoHS指令(10物質対応)対応
LP戸車プラス 平型 ヨコヅナLP戸車プラス 平型ヨコヅナ(25件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。タイプ平型材質(車輪)LPプラス成型加工材質(枠)ジンクロメッキ付芯棒5mm材質(芯軸)
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(22件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型 ヨコヅナサッシ取替戸車 ステンレス車 丸型ヨコヅナ(61件のレビュー)
859税込945
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナサッシ取替戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(34件のレビュー)
639税込703
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途窓、玄関、引戸RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車 V型 ヨコヅナ鉄重量戸車 V型ヨコヅナ(26件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
中型重量横整戸車 19型ST枠BRG入ステン車 ヨコヅナ中型重量横整戸車 19型ST枠BRG入ステン車ヨコヅナ
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
車輪径(Φmm)42
鉄重量戸車V型 車のみ ヨコヅナ鉄重量戸車V型 車のみヨコヅナ(31件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ取替戸車 2WAYタイプ ジュラコン(R)車 ヨコヅナサッシ取替戸車 2WAYタイプ ジュラコン(R)車ヨコヅナ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
タイプ平型サイズ12型RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ取替戸車 V型 ジュラコン(R)車 ヨコヅナサッシ取替戸車 V型 ジュラコン(R)車ヨコヅナ
7,198税込7,918
1セット(10個)
当日出荷
・サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。
用途高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等タイプ山V型車輪径(Φmm)33サイズ33型材質(車輪)POM車耐荷重(kg)15(2ヶ当り)外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mmSUS304内枠1.0mm厚SUS304車高調整ねじ5mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車トロ車型 ヨコヅナ鉄重量戸車トロ車型ヨコヅナ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc枠厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入 ステンレス車 車のみ ヨコヅナベアリング入 ステンレス車 車のみヨコヅナ(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途玄関・トイレ・外部の戸etc.RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス枠U型戸車ベアリング入ジュラコン(R)車 ヨコヅナステンレス枠U型戸車ベアリング入ジュラコン(R)車ヨコヅナ(5件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
タイプU型枠厚(mm)1.5mmSUS304芯棒5mmSUS304
鉄枠LP戸車プラス 丸型 ヨコヅナ鉄枠LP戸車プラス 丸型ヨコヅナ(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。タイプ丸型材質(車輪)LPプラス成型加工車輪LPプラス(成型加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入 鉄車 車のみ ヨコヅナベアリング入 鉄車 車のみヨコヅナ(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
タイプ丸型
メタル入り取替戸車ジュラコン(R)車 ヨコヅナメタル入り取替戸車ジュラコン(R)車ヨコヅナ(10件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ラッキー印 吊戸車 ヨコヅナラッキー印 吊戸車ヨコヅナ(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
鉄製の吊り戸車です。
用途工場や倉庫などの引戸に。
Sフラッター戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナSフラッター戸車 ジュラコン(R)車ヨコヅナ(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
タイプ山V型車輪径(Φmm)33仕様(車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入質量(g)35軸長(mm)5材質(軸)SUS304耐荷重(2ヶ当り)(kg)40板厚・材質1.5・SUS304サイズ(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車 (V型) ヨコヅナロタ・重量戸車 (V型)ヨコヅナ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)鋳物材質(枠)スチール
ステンレス重量戸車 V型 車のみ ヨコヅナステンレス重量戸車 V型 車のみヨコヅナ(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型材質(車輪)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
6’ナイロン車 車のみ ヨコヅナ6’ナイロン車 車のみヨコヅナ(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.タイプ丸型車輪径(Φmm)40材質6ナイロン質量(g)15寸法r(mm)3寸法e(mm)11寸法b(Φmm)35寸法f(mm)12寸法a(Φmm)40サイズ(mm)40寸法c(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス重量戸車 VH兼用型 ヨコヅナステンレス重量戸車 VH兼用型ヨコヅナ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
スライドラック用 上部ガイドローラー 19平 ヨコヅナスライドラック用 上部ガイドローラー 19平ヨコヅナ
539税込593
1個
3日以内出荷
ヨコヅナ製のスライドラック用の上部ガイドローラー部品のみです。
仕様●板厚:SPCC(t2)●車:ジュラコン樹脂ベアリングタイプ取付ねじM3サイズ(mm)19自重(g)16.5
鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉タイプ溝R型仕様ボルト・ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様ボルト・ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
メタル入り取替戸車ステンレス車 ヨコヅナメタル入り取替戸車ステンレス車ヨコヅナ(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から3日以内出荷
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
公団・公社用戸車・シャフトのみ ヨコヅナ公団・公社用戸車・シャフトのみヨコヅナ(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質真鍮
公団・公社用戸車・車のみ ヨコヅナ公団・公社用戸車・車のみヨコヅナ(9件のレビュー)
679税込747特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質POMRoHS指令(10物質対応)対応
LP戸車プラス 車のみ ヨコヅナLP戸車プラス 車のみヨコヅナ(6件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)LPプラスRoHS指令(10物質対応)対応
B型フラッター戸車ジュラコン(R)車 ヨコヅナB型フラッター戸車ジュラコン(R)車ヨコヅナ(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
タイプU型車輪径(Φmm)33質量(g)25耐荷重(kg)25(2ヶ当り)車輪POM成型加工枠厚(mm)1.6mm鉄芯棒5mm鉄
鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型付属品ボルト、ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車 車のみ ヨコヅナロタ・重量戸車 車のみヨコヅナ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
用途各種門扉、重量扉RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入鉄底車 ヨコヅナベアリング入鉄底車ヨコヅナ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcタイプ袖型枠厚(mm)鉄2mm芯棒鉄8mm
MC防音重量戸車 車のみ ヨコヅナMC防音重量戸車 車のみヨコヅナ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車平型 ヨコヅナ鉄重量戸車平型ヨコヅナ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング入 ジュラコン(R)車 車のみ ヨコヅナベアリング入 ジュラコン(R)車 車のみヨコヅナ(6件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ベアリング入 ステンレス車 車のみ ヨコヅナロタ・ベアリング入 ステンレス車 車のみヨコヅナ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.タイプ丸型材質ステンレス(SUS304)寸法e(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車 (平型) ヨコヅナロタ・重量戸車 (平型)ヨコヅナ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプ平型
ロタ・ステン重量戸車 (V型) ヨコヅナロタ・ステン重量戸車 (V型)ヨコヅナ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。タイプV溝型材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(枠)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
台車特集