絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

cado

cadoのページです。cadoは、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品などの商品を提供しています。現在26件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除菌サーキュレーター cado除菌サーキュレーターcado
22,900税込25,190
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
心地よい空気をつくる風。風がそよぎ花々や草木を揺らし、心休まる情景が生まれる。自然界でも植物の生殖において大切な役割を担う風。STREAMは、真っ直ぐに吹く風が除菌をしながら、あなたに必要な空気を運び安心で快適な空間をつくります。
付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、リモコン、ACアダプター、AC電源コード、STR-1800シリーズ用触媒フィルター質量(kg)3.6(触媒フィルター含む)電源DC 24V (AC アダプターAC100-240V 50-60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276×約237×約330(本体水平方向)、約276×約276×約323(本体垂直方向)電源コード(m)AC電源コード:約0.7、 DC電源コード:約1.8首振角度(°)左右約120(自動)/上下角度調整約90(手動)風量調整床面積(m2)推奨:~52(32畳)主な機能首振り運転/4段階風量調節/タイマー運転/除菌運転運転音最小:21dBA(風量:弱)/最大:52dBA(風量:急速)適合フィルター【交換用】STR-1800シリーズ用触媒フィルター FL-S1800消費電流1.0A左右首振
除湿器 ROOT 7200 cado除湿器 ROOT 7200cado
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
質量(kg)約12kgホワイトタンク容量(L)3.5消費電力除湿(強):[50Hz] 170W / [60Hz] 187W、衣類乾燥:[50Hz] 180W / [60Hz] 200W、ナイト:[50Hz] 22W / [60Hz] 26W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×207×682電源コード(m)約1.8機能湿度自動調整、タンク満水時自動停止、自動霜取り機能、内部乾燥モードLEDサイン:タンク満水お知らせ除湿量[50Hz] 6.5L/日、[60Hz] 7.5L/日運転モード除湿モード、衣類乾燥モード、ナイトモードタイマー1時間、4時間、8時間 (12時間後自動OFF)除湿方式コンプレッサー方式運転音除湿(強):45dBA、衣類乾燥:51dBA、ナイト:[50Hz] 41dBA / [60Hz] 42dBA除湿面積[50Hz] コンクリート住宅:16畳(~27m2) 木造住宅:8畳(~14m2)、[60Hz] コンクリート住宅:19畳(~31m2) 木造住宅:9畳(~16m2)
ふとん乾燥機 cadoふとん乾燥機cado
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
快眠に導く温風。風が山を越えて吹きおろすとき、それはあたたかく、大地は乾燥する。FOEHNのパワフルな風はふとんをあたため、乾燥させながら、ニオイやダニまでも対策。あなたに心地よい眠りと目覚めをもたらします。カドー最高性能の「FOEHN PRO」。オゾン発生量UPで強力消臭&除菌にも対応。オゾン生成ユニットの搭載により、ふとんや枕の気になるニオイの消臭にも役立ちます。FOEHN PROでは従来機種(FOEHN 001)よりオゾンの発生量を約2倍に増加し、さらに強力な消臭性能を発揮。オゾン機能はオン・オフの切り替えも可能です。オゾン発生量の増加に伴い、これまでの消臭に加え除菌にも効果を発揮。第三者機関での調査により、送風コース(120分)で付着した菌を99.85%除菌できることが実証されました。気になるニオイの消臭だけではなく、寝具についた菌まで対策が可能です。風量が従来品より50%アップ。キングサイズも乾燥・あたため。従来機種(FOEHN 001)より風量を約50%向上させる「急速モード」を搭載。シングルサイズ・ダブルサイズはもちろんのこと、キングサイズのふとんもワンタッチでふっくらさらさらの仕上がりを実現。さらに内部の流路を最適化することで、高性能ながら静音性※の向上にも実現しました。※SONE値比較約36%減(FOEHN 001とFOEHN PRO急速モードOFFの比較において)。世界最小級なのにパワフルな理由。cado独自の送風技術により、ふとんの隅々まで温風が行き渡ります。一瞬で風船が膨らむ高風圧。2m先まで届く高風速。コンパクトボディからは想像できないパワフルな温風が実現しました。(特許取得済※特許第7546969号)。コンパクト&軽量なスティック形状。使用も、収納も、持ち運びまでストレスフリー。使いやすさはもちろん、使わないときはベッドサイドに置いていてもインテリアの邪魔をしません。部屋間の移動、旅先や出張先への携帯も快適です。イージーメンテナンス。お手入れも簡単で、連続稼働できるため家族とシェアしてお使いいただけます。フィルターについたほこりやゴミを乾いた布などで取り除くだけでメンテナンス完了です。
仕様送風コース:120分間運転/乾燥・ダニ対策コース:80分間運転/あたためコース:10分間運転付属品取扱説明書(保証書)質量(g)約720(電源コードを除く)電源(V)AC100 50-60Hz消費電力(W)620(最大)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ・サーミスタ)電源コード(m)約2.0サイズ(mm)直径:約54×高さ:約342
空気清浄機交換用フィルター cado空気清浄機交換用フィルターcado
6,300税込6,930
1個
当日出荷
カドー空気清浄機フィルター
対応機種FL-C130 LEAF 130/120 (AP-C130/120) / AP-C110 / C100専用
除菌脱臭機 cado除菌脱臭機cado
36,200税込39,820
1台
4日以内出荷
付属品取扱説明書/安全上のご注意/保証書/ACアダプター/AC電源コード寸法(直径Φ×高さH)(mm)約170×350本体質量(kg)約2.3電源コード(m)AC電源コード:約0.7、DC電源コード:約1.8消費電流(A)1.8床面積(m2)推奨:16(10畳)運転音(dB)(A)40(急速モード)、26(ナイトモード)
空気清浄機フィルター cado空気清浄機フィルターcado
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合機種LEAF 320i(26畳)、AP-C320I、AP-C200
靴乾燥スタンド cado靴乾燥スタンドcado
5,198税込5,718
1台
4日以内出荷
FOEHNを挿すだけ。ワンタッチで靴乾燥が可能。FOEHNを挿し込んで使用することで、靴乾燥機として使える専用スタンドが登場。FOEHNの使用シーンをさらに広げ、365日あなたのライフスタイルに寄り添います。スニーカー、革靴、ブーツも。つま先までしっかり乾く。乾燥・ダニ対策モード(80分)で運転するだけで、つま先からかかとまで靴全体をしっかりと乾燥・消臭。スニーカー、革靴、ブーツなど、さまざまの種類の靴に対応します。折りたたみ式でシューズボックスにピッタリ。靴を挿し込むパイプ部分は、回転させて折りたたむことが可能。折りたたみ後の高さは一般的なシューズボックスに収まりやすい133mmで、靴と一緒に収納して使用したい時にすぐに取り出すことができます。
付属品取扱説明書質量(g)約595外形寸法幅166×奥行313(収納時249)×高さ約227(収納時133)mm
空気清浄機交換用フィルター cado空気清浄機交換用フィルターcado
1,800税込1,980
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
除菌サーキュレーター扇風機 cado除菌サーキュレーター扇風機cado
30,000税込33,000
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、リモコン、ACアダプター、AC電源コード、STR-1800シリーズ用触媒フィルター質量(kg)4.3(触媒フィルター含む)電源(V)DC24(ACアダプターAC100(50/60Hz))電源コード(m)AC電源コード:約0.7/DC電源コード:約1.8フィルター【交換用フィルター】STR-1800シリーズ用触媒フィルター FL-S1800首振角度(°)左右約60/120(自動)/ 上下角度調整約90(手動)機能首振り運転/4段階風量調節/4段ゆらぎ風調整/タイマー運転/除菌運転消費電流(A)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276× 237× 600(本体水平方向)、約276× 276× 592(本体垂直方向)床面積(m2)推奨:~52(32畳)運転音(dB)(A)最小:21(風量:弱)/最大:52(風量:急速)
ヘアーアイロン cadoヘアーアイロンcado
22,545税込24,800
1個
4日以内出荷
髪のコンプレックスに寄り添い、髪にまつわる悩み、特にくせ毛や縮毛に着目しました。くせ毛や縮毛のケアは難しく、失敗するリスクも少なくない。だからこそ、安心して使える最良の道具を選びたい。BI-G1は、プロが認めた機能性、デザイン性の両方を兼ね備え、かつその性能や取り回しやすさによって、誰にでも使いやすい全く新しいヘアアイロンです。縮毛というコンプレックスに美しいストレートヘアの新しい光を。
付属品取扱説明書(保証書)、耐熱シート質量(g)約186(電源コードを除く)電源(V)AC100 50 -60Hz消費電力(W)38温度(℃)約100~約200電源コード(m)約1.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約239×32×40プレート温度(℃)約100~200
ふとん乾燥機 FOEHN003 cadoふとん乾燥機 FOEHN003cado
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
Function?01。新機能・海外電圧対応。海外電圧にも対応しているため、旅先でも快適な睡眠環境を整えることができます。気になるダニやトコジラミの対策にもおすすめです。(電源:AC100V?240V 50?60Hz)。Function?02。ワンタッチでダブルサイズも乾燥・あたため。シングルサイズはもちろんのこと、ダブルサイズのふとんもワンタッチでふっくらさらさらの仕上がりになります。シーツやふとんカバーをつけたまま、羊毛、羽毛、綿、化学繊維などのふとん乾燥・あたためが可能です。ふとんの耐熱温度が70℃以上であることを確認してください。特に機能性寝具( 低反発や高反発素材・ビーズ素材・パイプまくらなど)は温風の温度により機能を損なうことがありますので、必ず寝具メーカーに確認してください。ダブルベッドサイズのサーモグラフィー検証。ダニ対策コース(80分)でダブルサイズのふとん全体が約50~60度に。Function?03。世界最小級なのにパワフルな理由。cado独自の送風技術により、ふとんの隅々まで温風が行き渡ります。一瞬で風船が膨らむ高風圧。2m先まで届く高風速。コンパクトボディからは想像できないパワフルな温風が実現しました。 (特許取得済。特許第7546969号/特許第7729647号)。風圧実験:風船が一瞬で膨らむ高風圧。左/他社一般製品。右/cadoふとん乾燥機「FOEHN001」。風速実験:2m先の風車を回す高風速。Function?04。コンパクト&軽量なスティック形状。使用も、収納も、持ち運びまでストレスフリー。使いやすさはもちろん、使わないときはベッドサイドに置いていてもインテリアの邪魔をしません。部屋間の移動、旅先や出張先への携帯も快適です。Function?05。オゾン搭載でニオイ・ダニの対策も。ふとん乾燥機史上初。のオゾンを搭載し、気になるニオイを除去。汗や皮脂などによる臭気濃度90%相当減が実証されました。一般的にベッドに数百万~数億匹が住み着いていると言われているダニも対策可能です。家庭用ふとん乾燥機において自社調べ(2023年8月現在)。試験方法:自社調べ。疑似汗臭(アンモニア、酢酸、イソ吉草酸の混合臭気)を付着させた試験布を枕に貼り付け、送風モードで。オゾン消臭運転。臭気判定士および複数名のパネラーにて6段階臭気強度法にて評価。Function?06。シーンに合わせて使える。3つのコース。「あたため」「乾燥・ダニ対策」「送風」の計3つのコースを搭載。ワンタッチで挿し込むだけで、ランドリーに行く手間や消臭剤を吹きかける手間から解放されます。快眠のための習慣・環境づくりを365日サポートします。Function?07。静音モード搭載。各コース運転中に静音ボタンを押すと、運転音が静か。になります。夜間の使用や靴乾燥スタンド(別売)併用時にも安心の、より使いやすい仕様です。SONE値比較約33%減(FOEHN 003静音性モードON・OFFの比較において)。SONE(ソーン):人間の聴覚が実際に感じる音の大きさを表す指標。33%減=音の大きさが約2/3に低減した感覚と一致します。Function?08。シーズン特有の悩みも解決。寒くてふとんが乾きにくい冬や、ジメジメした梅雨、花粉が気になる春など、外でふとんを干したくない季節にもおすすめです。Function?09。イージーメンテナンス。お手入れも簡単で、連続稼働できるため家族とシェアしてお使いいただけます。フィルターについたほこりやゴミを乾いた布などで取り除くだけでメンテナンス完了です。Function?10。省エネ&安全設計。パワフルながら、業界最小クラス。の420Wを実現。3つの温度過昇防止装置、サーモスタット・温度ヒューズ・サーミスタを搭載し、安全性も徹底的に追求しました。FOEHN 001による実証実験。(外装の一部をカットし、内部が一部露出した実証実験用の個体を用意。露出部分に火を当て続けて内部からの出火と同等の状況を再現し、外装側に延焼しないことを確認)
付属品取扱説明書(保証書)質量(g)約420(電源コードを除く)電源(V)AC100-240 50-60Hz消費電力(W)420(最大)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ・サーミスタ)電源コード(m)約2.0色(本体)ダークグレー直径×高さ(mm)約49×315運転時間送風コース:120分間運転 / 乾燥・ダニ対策コース:80分間運転 / あたためコース:10分間運転
ふとん乾燥機 FOEHN LITE cadoふとん乾燥機 FOEHN LITEcado
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
Function?01。シリーズ最小26cmでどこへでも。シリーズ最小で持ち運びがもっと便利になったワンタッチふとん乾燥機。重量400gと小さくなっても、FOEHNシリーズの良いところはそのまま。部屋間の移動、旅先や出張先への携帯がより快適になりました。Function?02。海外電圧対応。海外電圧にも対応しているため、旅先でも快適な睡眠環境を整えることができます。気になるダニやトコジラミの対策にもおすすめです。(電源:AC100V-240V 50-60Hz)。Function?03。就寝前にも使いやすい静音性を実現。同シリーズのFOEHN 002と比較してSONE値を約32%低減。寝室での動作音が気になるという方も、安心してお使いいただけます。FEN-002比で自社試験でのSONE値の低減率32%。Function?04。世界最小級なのにパワフルな理由。cado独自の送風技術により、ふとんの隅々まで温風が行き渡ります。一瞬で風船が膨らむ高風圧。2m先まで届く高風速。コンパクトボディからは想像できないパワフルな温風を実現しました。(特許取得済:特許第7546969号)。Function?05。選べる3色。お部屋のインテリアや旅の持ち物に合わせて好みの色をお選びいただけます。定番の「WARM GRAY」をに加え、新色の「DARK GRAY」や「CORAL RED」がございます。通常カラー3色に加え、直営店限定カラーの「BLACK」をご用意しました。公式オンラインストアだけのエクスクルーシブアイテムです。Function?06。シーズン・シーンに合わせて。使える3つのコース。「あたため」「乾燥・ダニ対策」「送風」の計3つのコースを搭載。ワンタッチで挿し込むだけで、ランドリーに行く手間から解放されます。快眠のための習慣・環境づくりを365日サポートします。Function?07。ワンタッチでイージーメンテナンス。お手入れはフィルターについたほこりやゴミを乾いた布などで取り除くだけ。フィルターカバーは本体から着脱可能で、簡単にメンテナンスができます。Function?08。省エネ&安全設計。消費電力は450Wと省エネ設計。さらに、安全性も徹底的に追求。温度過昇防止装置に加え、防火設計など多重の安全装置を搭載しました。ユーザーの皆様に安心してお使いいただくため、通常の家電の安全設計レベルを超える設計を盛り込んでいます。FOEHN 001による実証実験(外装の一部をカットし、内部が一部露出した実証実験用の個体を用意。露出部分に火を当て続けて内部からの出火と同等の状況を再現し、外装側に延焼しないことを確認)
付属品取扱説明書(保証書)質量(g)約400(電源コードを除く)電源(V)AC 100- 240 50-60Hz消費電力(W)450(最大)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ・サーミスタ)電源コード(m)約2.0直径×高さ(mm)約45×260運転時間送風コース:120分間運転 / 乾燥・ダニ対策コース:80分間運転 / あたためコース:10分間運転
ポータブル空気清浄機 LEAF Portable cadoポータブル空気清浄機 LEAF Portablecado
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
極限まで縁を狭くし清浄力を強化。用途を広げるLEDテーブルランプ。操作もお手入れもシンプルで楽々。ドリンクホルダーに収まるサイズ。使う場所を選ばない。USBでの電源供給
仕様空気吸込方向/中央部その他USB Type-C コネクタ(USBケーブル 0.7m)質量(g)約510(フィルター含む:USBフラットケーブルは除く)電源(V)DC 5寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×180(突起部含む)フィルター交換用/FL-C30:LEAF Portable(MP-C30)用フィルター光源LED(昼白色) 3 段階の調光機能付き色(本体)シルバー運転音25dBA(弱) / 35dBA(中) / 40dBA(強)供給方向空気/上面
ふとん乾燥機 cadoふとん乾燥機cado
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
快眠に導く温風。風が山を越えて吹きおろすとき、それはあたたかく、大地は乾燥する。FOEHNのパワフルな風はふとんをあたため、乾燥させながら、ニオイやダニまでも対策。あなたに心地よい眠りと目覚めをもたらします。静音モードが追加された「FOEHN 002」。ワンタッチでダブルサイズも乾燥・あたため。シングルサイズはもちろんのこと、ダブルサイズのふとんもワンタッチでふっくらさらさらの仕上がりになります。シーツやふとんカバーをつけたまま、羊毛、羽毛、綿、化学繊維などのふとん乾燥・あたためが可能です。世界最小級なのにパワフルな理由。cado独自の送風技術により、ふとんの隅々まで温風が行き渡ります。一瞬で風船が膨らむ高風圧。2m先まで届く高風速。コンパクトボディからは想像できないパワフルな温風が実現しました。(特許取得済※特許第7546969号)。新機能の静音モードで静かにパワフルに。新たな機能として「静音モード」を搭載。各コース運転中に静音ボタンを押すと、運転音が静か※になります。夜間の使用や靴乾燥スタンド(別売)併用時にも安心の、より使いやすい仕様にアップデートしました。※SONE値比較約33%減(FOEHN 002静音性モードON・OFFの比較において)。オゾン搭載でニオイ・ダニの対策も。ふとん乾燥機史上初※のオゾンを搭載し、気になるニオイを除去。汗や皮脂などによる臭気濃度90%相当減が実証されました。一般的にベッドに数百万~数億匹が住み着いていると言われているダニも対策可能です。※家庭用ふとん乾燥機においてメーカー調べ(2023年8月現在)。コンパクト&軽量なスティック形状。使用も、収納も、持ち運びまでストレスフリー。使いやすさはもちろん、使わないときはベッドサイドに置いていてもインテリアの邪魔をしません。部屋間の移動、旅先や出張先への携帯も快適です。シーズン特有の悩みも解決。寒くてふとんが乾きにくい冬や、ジメジメした梅雨、花粉が気になる春など、外でふとんを干したくない季節にもおすすめです。イージーメンテナンス。お手入れも簡単で、連続稼働できるため家族とシェアしてお使いいただけます。フィルターについたほこりやゴミを乾いた布などで取り除くだけでメンテナンス完了です。
仕様送風コース:120分間運転/乾燥・ダニ対策コース:80分間運転/あたためコース:10分間運転付属品取扱説明書(保証書)質量(g)約420(電源コードを除く)電源(V)AC100 50-60Hz消費電力(W)420(最大)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ・サーミスタ)電源コード(m)約2.0色(本体)ウォームグレーサイズ(mm)直径:約49×高さ:約315
スティック型ヘアドライヤー baton cadoスティック型ヘアドライヤー batoncado
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
2017年より5年以上の歳月を費やし、。理想のドライヤーの形を追求した独自の発想をもとに、。軽量化と効率的な送風機能の両立を、。リレー競技用バトンのサイズで実現しました。cadoが追求し続けた理想のカタチ「baton(バトン)」が、。毎日のヘアドライを「疲れず」「早く」「思い通り」にします。
付属品カールブラシ、携帯ポーチ、取扱説明書(保証書)質量(g)約298(電源コード、カールブラシを除く)電源(V)AC100 50 -60Hz消費電力(W)約800(高温強風・最大出力時)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)約2.0電源コード(m)約1.7高さH×直径(mm×Φmm)約277×約38.5
除湿器 ROOT 7200 cado除湿器 ROOT 7200cado
52,980税込58,278
1台
11日以内出荷
部屋間の移動がラク、デザイン性と除湿力を兼ね備えた除湿機。清々と爽やかな湿度バランス。土中に張り巡らして水を吸い上げる根は、植物を支えるまさに根幹。ROOTは部屋中の湿気を吸い取り、除湿された快適な空気を送り届けます。あなたとともに移動しながら、すべての空間の湿度を清々としたバランスに整えます。
質量(kg)約12kgクールグレータンク容量(L)3.5消費電力除湿(強):[50Hz] 170W / [60Hz] 187W、衣類乾燥:[50Hz] 180W / [60Hz] 200W、ナイト:[50Hz] 22W / [60Hz] 26W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×207×682電源コード(m)約1.8機能湿度自動調整、タンク満水時自動停止、自動霜取り機能、内部乾燥モードLEDサイン:タンク満水お知らせ除湿量[50Hz] 6.5L/日、[60Hz] 7.5L/日運転モード除湿モード、衣類乾燥モード、ナイトモードタイマー1時間、4時間、8時間 (12時間後自動OFF)除湿方式コンプレッサー方式運転音除湿(強):45dBA、衣類乾燥:51dBA、ナイト:[50Hz] 41dBA / [60Hz] 42dBA除湿面積[50Hz] コンクリート住宅:16畳(~27m2) 木造住宅:8畳(~14m2)、[60Hz] コンクリート住宅:19畳(~31m2) 木造住宅:9畳(~16m2)
ヘアードライヤー cadoヘアードライヤーcado
27,000税込29,700
1個
4日以内出荷
日々の「道具」として、より使いやすく、より手に馴染むように。「最適な風」が、より無駄なく地肌に届くように。それらを追求して生まれたかたちが、P- フォルムです。ドライヤーには必須だと思われていたドライヤーに求める機能をすべて盛り込めました。新たなスタンダード、P- フォルムで毎日の習慣を癒しの時間へ。
付属品スタイリングノズル・ストラップ・取扱説明書兼保証書・お手入れブラシ質量(g)約400( コードを除く)電源(V)AC100 50 -60Hz消費電力(W)1000温風温度(℃)約85(室温30℃ 風量「2」設定時)風量(m3/min)2.2電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×250×60マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり
ヘアードライヤー cadoヘアードライヤーcado
27,200税込29,920
1個
4日以内出荷
2017年より5年以上の歳月を費やし、理想のドライヤーの形を追求した独自の発想をもとに、軽量化と効率的な送風機能の両立を、リレー競技用バトンのサイズで実現しました。cadoが追求し続けた理想のカタチ「baton(バトン)」が、毎日のヘアドライを「疲れず」「早く」「思い通り」にします。
付属品カールブラシ、携帯ポーチ、取扱説明書(保証書)質量(g)約298(電源コード、カールブラシを除く)電源(V)AC100 50 -60Hz消費電力(W)約800(高温強風・最大出力時)温風温度(℃)最高:85安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)風量(m3/min)約2.0電源コード(m)約1.7高さH×直径(mm×Φmm)約277×38.5マイナスイオン機能あり遠赤外線機能あり
空気清浄機 cado空気清浄機cado
45,300税込49,830
1台
4日以内出荷
オゾン空間除菌機能をプラスした空気清浄機
仕様●空気の供給方向:下部全周●空気の吸い込み方向:上部付属品取扱説明書、安全上のご注意、保証書、ACアダプター、AC電源コード、AP-C130用フィルター質量(kg)約4.5(フィルター含む)電源(V)DC24(ACアダプター100-240(50/60Hz))コード長さ(m)AC電源コード 約0.7、DC電源コード 約1.8センサーニオイセンサー/照度センサー本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約240×約315適合床面積17畳(~28m2)運転音(dB)(A)最小26(弱)/最大60(急速)定格消費電流(A)最小0.2(弱)/最大1.6(急速)
空気清浄機 cado空気清浄機cado
127,000税込139,700
1台
4日以内出荷
すべてが美しい。洗練を極めたフラッグシップモデル。
仕様●空気の供給方向:正面・背面(上部)●空気の吸い込み方向:側面(下部左右)質量(kg)18(フィルター含む)クールグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最小:12(弱)/最大:180(急速運転:60Hz)センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423× 297× 714(突起部含む)適合床面積65畳(~107m2)運転音(dB)(A)最小:34(弱)/最大:59(急速)最大風量(m3/h)900
空気清浄機 cado空気清浄機cado
52,545税込57,800
1台
4日以内出荷
高い浄化スピードと、あらゆる空間にフィットするデザインの融合
仕様●空気の供給方向:上面●空気の吸い込み方向:下部側面全周質量(kg)6.4(フィルター含む)※ホワイト電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速)センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む)適合床面積26畳(~42m2)運転音(dB)(A)最小:30(弱)/最大:60(急速)最大風量(m3/h)360
STR-1800交換用触媒フィルター cadoSTR-1800交換用触媒フィルターcado
2,690税込2,959
1個
4日以内出荷
除菌サーキュレーター交換用触媒フィルター
対応機種STREAM1800(STR-1800)
空気清浄機 AP-C320I cado空気清浄機 AP-C320Icado
55,000税込60,500
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
適合床面積26畳質量(kg)6.4(フィルター含む)電源(V)100~240V(50-60Hz)寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む)定格消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速)方向吸い込み: 下部側面全周センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー/温度/湿度最大風量(m3/min)360適合面積(m2)~42運転音(dB)最小:30(弱)/最大:60(急速)適合フィルター交換用/AP-C320シリーズ用フィルター FL-C320供給方向上面脱臭機能
加湿器用フォレストウォーター cado加湿器用フォレストウォーターcado
3,890税込4,279
1個
8日以内出荷
容量(mL)400適合機種MH-C11U /HM-C610S /STEM 620
空気清浄機フィルター cado空気清浄機フィルターcado
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷