ふとん乾燥機 FOEHN003

ふとん乾燥機 FOEHN003 - cadoふとん乾燥機 FOEHN003 - cadoふとん乾燥機 FOEHN003 - cadoふとん乾燥機 FOEHN003 - cadoふとん乾燥機 FOEHN003 - cadoふとん乾燥機 FOEHN003 - cadoふとん乾燥機 FOEHN003 - cado

Function?01
新機能・海外電圧対応
海外電圧にも対応しているため、旅先でも快適な睡眠環境を整えることができます。
気になるダニやトコジラミの対策にもおすすめです。
(電源:AC100V?240V 50?60Hz)
Function?02
ワンタッチでダブルサイズも乾燥・あたため
シングルサイズはもちろんのこと、ダブルサイズのふとんもワンタッチでふっくらさらさらの仕上がりになります。
シーツやふとんカバーをつけたまま、羊毛、羽毛、綿、化学繊維などのふとん乾燥・あたためが可能です。
ふとんの耐熱温度が70℃以上であることを確認してください。
特に機能性寝具( 低反発や高反発素材・ビーズ素材・パイプまくらなど)は温風の温度により機能を損なうことがありますので、必ず寝具メーカーに確認してください。
ダブルベッドサイズのサーモグラフィー検証
ダニ対策コース(80分)でダブルサイズのふとん全体が約50~60度に
Function?03
世界最小級なのにパワフルな理由
cado独自の送風技術により、ふとんの隅々まで温風が行き渡ります。
一瞬で風船が膨らむ高風圧。2m先まで届く高風速。
コンパクトボディからは想像できないパワフルな温風が実現しました。 (特許取得済
特許第7546969号/特許第7729647号)
風圧実験:風船が一瞬で膨らむ高風圧
左/他社一般製品
右/cadoふとん乾燥機「FOEHN001」
風速実験:2m先の風車を回す高風速
Function?04
コンパクト&軽量なスティック形状
使用も、収納も、持ち運びまでストレスフリー。
使いやすさはもちろん、使わないときはベッドサイドに置いていてもインテリアの邪魔をしません。
部屋間の移動、旅先や出張先への携帯も快適です。
Function?05
オゾン搭載でニオイ・ダニの対策も
ふとん乾燥機史上初
のオゾンを搭載し、気になるニオイを除去。
汗や皮脂などによる臭気濃度90%相当減が実証されました。
一般的にベッドに数百万~数億匹が住み着いていると言われているダニも対策可能です。
家庭用ふとん乾燥機において自社調べ(2023年8月現在)
試験方法:自社調べ
疑似汗臭(アンモニア、酢酸、イソ吉草酸の混合臭気)を付着させた試験布を枕に貼り付け、送風モードで
オゾン消臭運転。臭気判定士および複数名のパネラーにて6段階臭気強度法にて評価。
Function?06
シーンに合わせて使える
3つのコース
「あたため」「乾燥・ダニ対策」「送風」の計3つのコースを搭載。
ワンタッチで挿し込むだけで、ランドリーに行く手間や消臭剤を吹きかける手間から解放されます。
快眠のための習慣・環境づくりを365日サポートします。
Function?07
静音モード搭載
各コース運転中に静音ボタンを押すと、運転音が静か
になります。
夜間の使用や靴乾燥スタンド(別売)併用時にも安心の、より使いやすい仕様です。
SONE値比較約33%減(FOEHN 003静音性モードON・OFFの比較において)
SONE(ソーン):人間の聴覚が実際に感じる音の大きさを表す指標。33%減=音の大きさが約2/3に低減した感覚と一致します。
Function?08
シーズン特有の悩みも解決
寒くてふとんが乾きにくい冬や、ジメジメした梅雨、花粉が気になる春など、外でふとんを干したくない季節にもおすすめです。
Function?09
イージーメンテナンス
お手入れも簡単で、連続稼働できるため家族とシェアしてお使いいただけます。
フィルターについたほこりやゴミを乾いた布などで取り除くだけでメンテナンス完了です。
Function?10
省エネ&安全設計
パワフルながら、業界最小クラス
の420Wを実現。
3つの温度過昇防止装置、サーモスタット・温度ヒューズ・サーミスタを搭載し、安全性も徹底的に追求しました。
FOEHN 001による実証実験
(外装の一部をカットし、内部が一部露出した実証実験用の個体を用意。露出部分に火を当て続けて内部からの出火と同等の状況を再現し、外装側に延焼しないことを確認)

付属品
取扱説明書(保証書)
質量(g)
約420(電源コードを除く)
電源(V)
AC100-240 50-60Hz
消費電力(W)
420(最大)
安全装置
温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ・サーミスタ)
電源コード(m)
約2.0
色(本体)
ダークグレー
直径×高さ(mm)
約49×315
運転時間
送風コース:120分間運転 / 乾燥・ダニ対策コース:80分間運転 / あたためコース:10分間運転
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80151316FEN-003-DG
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする