カテゴリ
- 厨房用品(50)
- 店舗什器・備品(2)
絞り込み
ブランド
- 関兼常
- モノタロウ(7)
- コーセル(98)
- JEFCOM(ジェフコム)(83)
- カンペハピオ(61)
- ストア・エキスプレス(55)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](49)
- SK11(40)
- 修理(39)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(29)
- オーム電機(28)
- アルファ[販促](28)
- ELPA(26)
- 常栄継手工業(26)
- アミューズ(26)
- PEPPERL+FUCHS(22)
- Aratas(旧:omron)(22)
- 常三郎(21)
- 東洋バルヴ(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「常」の検索結果

関兼常 キッチンハサミ カニハサミ
関兼常¥1,898税込¥2,0881個当日出荷刃は厚手の高級ステンレス刃物鋼 細かいギザ刃のため、すべらず切るものを逃さずにカット にぎりやすさ、使いやすさを重視したハンドル 耐熱温110℃ 信頼の日本製、精巧なつくり ステンレススチール製でサビにくい 取り外し式 簡単に左右を外して洗浄する事が出来ます 分解洗浄可能材質耐熱ABS樹脂(耐熱温度110℃)、鋼材:ステンレス鋼全長(mm)195質量(g)75刃渡り(mm)75
関兼常 極上砥石
関兼常¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷人造砥石の限界を超え、上質な天然砥石のような滑らかな研ぎ味を実現しました。高硬度の鋼の刃物でもより素早く刃研ぎできます。目詰まり、目つぶれがない高い研削力で効率よく研げ、刃付けのよさは抜群です。研ぎ比べれば違いは明らか。光沢のある美しい仕上がりをご堪能下さい。寸法(mm)(本体)210×70×20
関兼常 メタルクロームL
関兼常(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ハイカーボン鋼にしっかりと焼き入れし、職人が丹念に刃付けを行った切れ味が冴えわたる爪切りです 耐久性を考慮し、全てのパーツを金属製で作りました スライドするカバーで爪が飛び散りにくく、切った爪の処理が簡単です幅(mm)17全長(mm)66高さ(mm)16質量(g)45材質(カバー)ステンレス材質(刃)特殊刃物鋼、ニッケルクロームメッキ 、テコ部:鉄、ニッケルクロームメッキ
関兼常 ソムリエナイフ ブラック
関兼常¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷使用者の手に馴染むスムーズなボディデザインに深みのあるブラックリネンマイカルタを使用 快適な握り心地と渋い色合いが魅力です ワインボトルのキャップシールを取り除く為のホイルカッターには、切断性に優れたセレーテッドブレード(波刃)を採用 ホルダー部分には刀匠の鍛冶場と歌舞伎の隈取りをイメージした関兼常のロゴが入っています 栓抜きを廃したモデルで使い易く評判です材質AUS-8ステンレス鋼全長(mm)120品名・タイプワインオープナー材質(ハンドル)ブラックリネンマイカルタ刃渡り(mm)35
関兼常 はがね爪切り
関兼常¥729~税込¥802~1個4日以内出荷から6日以内出荷ハイカーボン鋼にしっかりと焼き入れし、職人が丹念に刃付けを行った切れ味が冴えわたる爪切りです 耐久性を考慮し、全てのパーツを金属製で作りました スライドするカバーで爪が飛び散りにくく、切った爪の処理が簡単です材質(プレート)アクリル樹脂材質(カバー)ステンレス材質(刃)特殊刃物鋼、ニッケルクロームメッキ 、テコ部:鉄、ニッケルクロームメッキ
関兼常 洋包丁用 木鞘
関兼常¥2,888税込¥3,1771個4日以内出荷適応モデル:KC-123/KC-133/KC-142/KC-145/KC-148/KC-311/KC-316/KC-320/KC-323/KC-327/KC-350/KC-942/KC-943/KC-952適合(庖丁)三徳適合刃長(mm)165
関兼常 洋包丁用 木鞘
関兼常¥2,888税込¥3,1771個4日以内出荷適応モデル:KC-143/KC-146/KC-149/KC-154/KC-312/KC-317/KC-321/KC-324/KC-328/KC-351/KC-946適合(庖丁)薄刃型適合刃長(mm)165
関兼常 和包丁用 木鞘 黒石目仕上げ
関兼常¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷適応モデル:KC-814/KC-824/KC-844/KC-854/KC-864適合(庖丁)和ペティ適合刃長(mm)135
関兼常 和包丁用 木鞘 黒石目仕上げ
関兼常¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷適応モデル:KC-815/KC-825/KC-845/KC-855/KC-865適合(庖丁)切付牛刀適合刃長(mm)210
関兼常 和包丁用 木鞘 黒石目仕上げ
関兼常¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷適応モデル:KC-813/KC-823/KC-843/KC-853/KC-863適合(庖丁)和三徳適合刃長(mm)180
関兼常 和包丁用 木鞘 茶石目仕上げ
関兼常¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷適応モデル:KC-813/KC-823/KC-843/KC-853/KC-863適合(庖丁)和三徳適合刃長(mm)180
555シリーズ 兼常作 ステンレス 赤合板柄 パン切
関兼常¥3,698税込¥4,0681本5日以内出荷材質【刃】DSR-1K9ステンレス鋼【柄】赤合板全長(mm)370質量(g)100刃長(mm)250刃厚(mm)1.5
555シリーズ 兼常作 ステンレス 赤合板柄 剣型
関兼常¥6,698税込¥7,3681本5日以内出荷材質【刃】DSR-1K7ステンレス鋼【柄】赤合板全長(mm)305質量(g)115刃長(mm)180刃厚(mm)1.5
関兼常 和包丁用 木鞘 黒石目仕上げ
関兼常¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷適応モデル:KC-812/KC-822/KC-842/KC-852/KC-862適合(庖丁)和牛刀適合刃長(mm)210
関兼常 和包丁用 木鞘 茶石目仕上げ
関兼常¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷適応モデル:KC-815/KC-825/KC-845/KC-855/KC-865適合(庖丁)切付牛刀適合刃長(mm)210
555シリーズ 兼常作 ステンレス 赤合板柄 三徳
関兼常¥6,698税込¥7,3681本5日以内出荷材質【刃】DSR-1K6ステンレス鋼【柄】赤合板全長(mm)290質量(g)115刃長(mm)165刃厚(mm)1.5
555シリーズ 兼常作 ステンレス 赤合板柄 ペティ
関兼常¥5,298税込¥5,8281本5日以内出荷材質【刃】DSR-1K8ステンレス鋼【柄】赤合板全長(mm)240質量(g)52刃長(mm)135刃厚(mm)1.5
555シリーズ 兼常作 ステンレス 赤合板柄 薄刃型
関兼常¥6,698税込¥7,3681本5日以内出荷材質【刃】DSR-1K6ステンレス鋼【柄】赤合板全長(mm)290質量(g)125刃長(mm)165刃厚(mm)1.5
AUS-10シリーズ 兼常作 モリブデン鋼 口金付黒合板柄 ペティ
関兼常¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷から6日以内出荷サビに強く、鋭い切れ味を誇るモリブデン鋼、その中でも最高グレードのAUS-10を採用 シェフの腕前を遺憾なく発揮できるパフォーマンス 包丁のポテンシャルを最大限に引き出す「本刃付け」の特別仕上げ まさにプロフェッショナルなパートナー口金ステンレス材質(柄部)黒合板材質(刃)AUS-10(全ステンレス鋼)
AUS-10シリーズ 兼常作 モリブデン鋼 口金付黒合板柄 筋引
関兼常¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から6日以内出荷サビに強く、鋭い切れ味を誇るモリブデン鋼、その中でも最高グレードのAUS-10を採用 シェフの腕前を遺憾なく発揮できるパフォーマンス 包丁のポテンシャルを最大限に引き出す「本刃付け」の特別仕上げ まさにプロフェッショナルなパートナー口金ステンレス材質(柄部)黒合板材質(刃)AUS-10(全ステンレス鋼)
彩流シリーズ 兼常作 VG-10 ダマスカス鋼 口金付ブラウンアッシュ柄 三徳
関兼常¥17,980税込¥19,7781本欠品中材質V金10号(VG-10)/ダマスカス鋼全長(mm)300質量(g)145刃長(mm)165
彩流シリーズ 兼常作 VG-10 ダマスカス鋼 口金付ブラウンアッシュ柄 剣型
関兼常¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷材質V金10号(VG-10)/ダマスカス鋼全長(mm)315刃長(mm)180
YS-900シリーズ 兼常作 スウェーデン鋼 口金付黒合板柄 ペティ
関兼常¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷日本でも古くから親しまれているスウェーデンのSANDVIC社の最高級ステンレス炭素鋼「19C27」をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 液体窒素で急激冷却処理(-70℃)するサブゼロ加工の熱処理を施すことにより、高い硬度で錆びに強く、また刃こぼれしにくく、研いだ切れ味が長持ちします 細部まで丁寧な仕上げが施された高い品質と、使いやすいデザインは、使う人を魅了し、長くご愛用いただける包丁です材質鋼材:SANDVIC19C27ステンレス鋼(硬質三層)全長(mm)265質量(g)80口金SUS304ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)150
YS-900シリーズ 兼常作 スウェーデン鋼 口金付黒合板柄 三徳
関兼常¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷日本でも古くから親しまれているスウェーデンのSANDVIC社の最高級ステンレス炭素鋼「19C27」をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 液体窒素で急激冷却処理(-70℃)するサブゼロ加工の熱処理を施すことにより、高い硬度で錆びに強く、また刃こぼれしにくく、研いだ切れ味が長持ちします 細部まで丁寧な仕上げが施された高い品質と、使いやすいデザインは、使う人を魅了し、長くご愛用いただける包丁です材質鋼材:SANDVIC19C27ステンレス鋼(硬質三層)全長(mm)305質量(g)145口金SUS304ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)180
名匠兼常作 口金付 本割込 赤合板柄 剣型
関兼常¥7,998税込¥8,7981個欠品中鋭い切れ味、武生特殊鋼の炭素鋼、白2をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 シンプルなデザインと高い品質は、長年使い込めば実感していただけます 信頼のロングセラー包丁です材質鋼材:武生白2炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼)全長(mm)305質量(g)135材質(柄部)赤合板刃渡り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
彩流シリーズ 兼常作 VG-10 ダマスカス鋼 口金付ブラウンアッシュ柄 薄刃型
関兼常¥17,980税込¥19,7781本5日以内出荷材質V金10号(VG-10)/ダマスカス鋼全長(mm)300刃長(mm)165
YS-900シリーズ 兼常作 スウェーデン鋼 口金付黒合板柄 牛刀
関兼常¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷日本でも古くから親しまれているスウェーデンのSANDVIC社の最高級ステンレス炭素鋼「19C27」をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 液体窒素で急激冷却処理(-70℃)するサブゼロ加工の熱処理を施すことにより、高い硬度で錆びに強く、また刃こぼれしにくく、研いだ切れ味が長持ちします 細部まで丁寧な仕上げが施された高い品質と、使いやすいデザインは、使う人を魅了し、長くご愛用いただける包丁です材質鋼材:SANDVIC19C27ステンレス鋼(硬質三層)全長(mm)310質量(g)135口金SUS304ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)185
名匠兼常作 口金付 本割込DP 赤合板柄 剣型
関兼常¥9,998税込¥10,9981個欠品中鋭い切れ味の武生特殊鋼の炭素鋼、白2をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れています材質鋼材:武生 白2 炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼)全長(mm)305質量(g)150口金ステンレス材質(柄部)赤合板刃渡り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
YH-3000シリーズ 兼常作 青紙 鍛造 槌目梨地 口金付黒合板柄 三徳
関兼常¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷鋭い切れ味、日立安来鋼の最高級炭素鋼「青紙2号」をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 鍛造による表面の鎚目の凸凹と、梨地加工のザラツキ感は、食材の切離れをスムーズにし、一層切れ味を助長します 細部まで丁寧な仕上げが施された高い品質と、使いやすいデザインは、使う人を魅了し、長くご愛用いただける包丁です材質鋼材:日立安来鋼青紙2号炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼)全長(mm)305質量(g)160口金ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)180
名匠兼常作 口金付 本割込DPゴールド 黒合板柄 三徳
関兼常¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷鋭い切れ味かつサビに強いステンレス特殊鋼V金10号を挟み込んだステン三層包丁 脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れています 長年のベストセラー材質鋼材:VG-10ステンレス、SUS410ステンレス(三層鋼)全長(mm)285質量(g)150口金ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
AUS-10シリーズ 兼常作 モリブデン鋼 口金付黒合板柄 骨スキ(角)
関兼常¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷サビに強く、鋭い切れ味を誇るモリブデン鋼、その中でも最高グレードのAUS-10を採用 シェフの腕前を遺憾なく発揮できるパフォーマンス 包丁のポテンシャルを最大限に引き出す「本刃付け」の特別仕上げ まさにプロフェッショナルなパートナー全長(mm)270質量(g)168口金ステンレス材質(柄部)黒合板材質(刃)AUS-10(全ステンレス鋼)刃渡り(mm)150
YH-3000シリーズ 兼常作 青紙 鍛造 槌目梨地 口金付黒合板柄 牛刀
関兼常¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷鋭い切れ味、日立安来鋼の最高級炭素鋼「青紙2号」をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 鍛造による表面の鎚目の凸凹と、梨地加工のザラツキ感は、食材の切離れをスムーズにし、一層切れ味を助長します 細部まで丁寧な仕上げが施された高い品質と、使いやすいデザインは、使う人を魅了し、長くご愛用いただける包丁です材質鋼材:日立安来鋼青紙2号炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼)全長(mm)305質量(g)160口金ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)200
AUS-10シリーズ 兼常作 モリブデン鋼 口金付黒合板柄 三徳
関兼常¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷サビに強く、鋭い切れ味を誇るモリブデン鋼、その中でも最高グレードのAUS-10を採用 シェフの腕前を遺憾なく発揮できるパフォーマンス 包丁のポテンシャルを最大限に引き出す「本刃付け」の特別仕上げ まさにプロフェッショナルなパートナー全長(mm)300質量(g)168口金ステンレス材質(柄部)黒合板材質(刃)AUS-10(全ステンレス鋼)刃渡り(mm)180
YH-3000シリーズ 兼常作 青紙 鍛造 槌目梨地 口金付黒合板柄 ペティ
関兼常¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷鋭い切れ味、日立安来鋼の最高級炭素鋼「青紙2号」をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 鍛造による表面の鎚目の凸凹と、梨地加工のザラツキ感は、食材の切離れをスムーズにし、一層切れ味を助長します 細部まで丁寧な仕上げが施された高い品質と、使いやすいデザインは、使う人を魅了し、長くご愛用いただける包丁です材質鋼材:日立安来鋼青紙2号炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼)全長(mm)240質量(g)75口金ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)135
名匠兼常作 口金付 本割込 赤合板柄 小型包丁 中薄刃型
関兼常¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷鋭い切れ味、武生特殊鋼の炭素鋼、白2をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 一般的な包丁よりやや小型で、軽くて使いやすいシリーズ シンプルなデザインと高い品質は、長年使い込めば実感していただけます 信頼のロングセラー包丁です材質鋼材:武生白2炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼)全長(mm)250質量(g)93材質(柄部)赤合板刃渡り(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
AUS-10シリーズ 兼常作 モリブデン鋼 口金付黒合板柄 牛刀
関兼常¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷サビに強く、鋭い切れ味を誇るモリブデン鋼、その中でも最高グレードのAUS-10を採用 シェフの腕前を遺憾なく発揮できるパフォーマンス 包丁のポテンシャルを最大限に引き出す「本刃付け」の特別仕上げ まさにプロフェッショナルなパートナー口金ステンレス材質(柄部)黒合板材質(刃)AUS-10(全ステンレス鋼)
YS-900シリーズ 兼常作 スウェーデン鋼 口金付黒合板柄 薄刃型
関兼常¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷日本でも古くから親しまれているスウェーデンのSANDVIC社の最高級ステンレス炭素鋼「19C27」をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 液体窒素で急激冷却処理(-70℃)するサブゼロ加工の熱処理を施すことにより、高い硬度で錆びに強く、また刃こぼれしにくく、研いだ切れ味が長持ちします 細部まで丁寧な仕上げが施された高い品質と、使いやすいデザインは、使う人を魅了し、長くご愛用いただける包丁です材質鋼材:SANDVIC19C27ステンレス鋼(硬質三層)質量(g)80口金SUS304ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)165
YH-3000シリーズ 兼常作 青紙 鍛造 槌目梨地 口金付黒合板柄 薄刃型
関兼常¥15,980税込¥17,5781個欠品中鋭い切れ味、日立安来鋼の最高級炭素鋼「青紙2号」をステンレスで挟み込んだステン本割込包丁 鍛造による表面の鎚目の凸凹と、梨地加工のザラツキ感は、食材の切離れをスムーズにし、一層切れ味を助長します 細部まで丁寧な仕上げが施された高い品質と、使いやすいデザインは、使う人を魅了し、長くご愛用いただける包丁です材質鋼材:日立安来鋼青紙2号炭素鋼、SUS410ステンレス(三層鋼)全長(mm)295質量(g)170口金ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)165
名匠兼常作 口金付 本割込DPゴールド 黒合板柄 剣型
関兼常¥12,980税込¥14,2781個欠品中鋭い切れ味かつサビに強いステンレス特殊鋼V金10号を挟み込んだステン三層包丁 脱炭防止DP処理により刃の耐久性にも優れています 長年のベストセラー材質鋼材:VG-10ステンレス、SUS410ステンレス(三層鋼)全長(mm)305質量(g)140口金ステンレス材質(柄部)黒合板刃渡り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応