17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆バケット式スチームトラップです。 独自の内部構造の採用により、驚異の耐久性を実現しました。 ストレーナ内蔵タイプです。 間欠作動の効果により、熱交換器内部の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にアップします。
用途蒸気輸送管や蒸気ヘッダーに。 材質弁体・弁座/焼入れクローム鋼、バケット/ステンレス鋼 材質(本体)ねずみ鋳鉄 タイプ逆バケット式 使用温度範囲(℃)220以下 接続方式JIS Rc 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気ドレン
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)20 材質(本体)ねずみ鋳鉄 種類スチームトラップ 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)220 寸法L(mm)229 寸法H(mm)346 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS オリフィスサイズ1/2、5/16、1/4
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用により、脅威の耐久性を実現!漏洩・動作とも抜群の信頼性を確保しています。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取りさり、熱効率を大幅にUP。
仕様ストレーナ内蔵 質量(kg)2.5 材質(本体)ねずみ鋳鉄 タイプバケット式 形式バケット式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法L(mm)127 寸法H(mm)154 寸法A(mm)95.2 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)1.05 接続JIS Rc 寸法H1(mm)87 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)焼入れクローム鋼 材質(バケット)ステンレス鋼 流れ方向横→横 材質(ストレーナ)(内蔵)ステンレス鋼
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現、内部部品は全てステンレス製、間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP、ストレーナ内蔵
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。 ストレーナ内蔵。
仕様ストレーナ内蔵 材質(本体)ねずみ鋳鉄 タイプバケット式 種類スチームトラップ 形式バケット式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法A(mm)95.2 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)1.6 接続JIS Rc 寸法H1(mm)113 プラグNPT1/4(ふた部)、NPT3/8(キャップ部) 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(弁体)焼入れクローム鋼 材質(弁座)焼入れクローム鋼 材質(バケット)ステンレス鋼
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現、内部部品は全てステンレス製、間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現、内部部品は全てステンレス製、間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)6.8 材質(本体)ねずみ鋳鉄 種類スチームトラップ 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)220 寸法L(mm)165 寸法H(mm)230 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS オリフィスサイズ1/4、5/32、7/64
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現、内部部品は全てステンレス製、間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP
1個
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現、内部部品は全てステンレス製、間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP、ストレーナ内蔵
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現、内部部品は全てステンレス製、間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP、ストレーナ内蔵
1個
87,980 税込96,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)2.8 材質(本体)ねずみ鋳鉄 種類スチームトラップ 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)220 寸法H(mm)175 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS オリフィスサイズ3/16、1/8、#38
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現、内部部品は全てステンレス製、間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP
1個
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現、内部部品は全てステンレス製、間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)32 材質(本体)ねずみ鋳鉄 種類スチームトラップ 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)220 寸法L(mm)260 寸法H(mm)413 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS オリフィスサイズ9/16、11/32、1/4
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)12.5 材質(本体)ねずみ鋳鉄 種類スチームトラップ 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)220 寸法L(mm)197 寸法H(mm)299 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS オリフィスサイズ3/8、1/4、3/16
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。 内部部品は全てステンレス製。 間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。 ストレーナ内蔵。
質量(kg)14.1 材質(本体)ねずみ鋳鉄 種類スチームトラップ 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)220 寸法L(mm)200 寸法H(mm)314 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)220 最高作動圧力差(MPa)0.56 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS オリフィスサイズ3/8、1/4、3/16
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)