8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDCP対応10.1型業務用液晶ディスプレイ・高解像度・広視野角液晶パネル採用・HDCP対応HDMI/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ×2系統(BNC)入力対応・環境に合わせた電源供給をサポート・高さ・角度無段階調節可能なスタンド採用・壁掛け運用も可能・本体スピーカーと音声出力端子搭載
解像度1024×600 仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面) セット内容ACアダプター/リモコン 質量(kg)約1.1(本体のみ) 規格WSVGA (Wide-SVGA) 出力DC12V/650mA(スタンバイ時:≦50mA) 適合規格FCC/RoHS/PSE(ACアダプタ) 本体寸法(mm)259×170×36.5(突起物を除く・スタンド部を含まず) 接続方式HDMI(HDCP対応)、Y.Pb.Pr(BNC) 保存温度(℃)-10~50(結露なきこと) 入力信号HDMI(HDCP対応)/Y.Pb.Pr(BNC)/ビデオ1(BNC)/Y.Pb.Pr/ビデオ入力にRCA端子で接続する場合は、別途「BNC~RCA変換アダプタ」をご用意ください。 最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1W以下) コントラスト比500:1 視野角140°/110°(H/V) 走査周波数(水平)31.5~87.5 走査周波数(垂直)56.0~75.0Hz スピーカー1W×1(モノラル) 出力信号音声(3.5Φミニピンジャック) 動作温度(℃)0~40 高さ調節 アスペクト比128:75(約16:10) モニターサイズ10.1型ワイド VESA対応対応 輝度(cd/m2)250 角度調節
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ・10.4型スクウェア(LEDバックライト)・様々な入力信号に対応・HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ/音声・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
仕様DPMS対応 セット内容リモコン/ACアダプタ/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/取扱説明書 質量(kg)約1.5(本体のみ) 規格SVGA (Super-VGA) 電源AC100V50/60HzDC12V 適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS 本体寸法(mm)260×200×40(スタンド・突起物を除く) 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。 最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比500:1 解像度800×600 視野角140°/110°(H/V) 走査周波数(水平)31.5~87.5 走査周波数(垂直)6.00~75.0Hz 対応信号NTSC/PAL/SECAM スピーカー1W×2(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 色(本体)ブラック アズワン品番64-3969-05 音声出力ステレオ アスペクト比4:3 モニターサイズ10.4型スクエア VESA対応対応 輝度(cd/m2)250
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

・7型ワイドHDMI搭載タッチパネル液晶モニター・4線式抵抗膜タッチパネル・HDMI端子搭載・高輝度かつ広視野角パネル採用・HDMI/VGA/ビデオ入力信号対応・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載(音声モノラル)・角度調整可能なスタンド付属(取り外し可)・VESA規格75×75mm対応
解像度800×480 仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応 セット内容リモコン/専用SKS接続ケーブル/専用VGAケーブル/(ミニDIN9ピン-VGA)/専用スタンド/ACアダプタ/タッチパネルドライバーCD-ROM/タッチペン/取扱説明書 質量(g)約500(本体のみ) 規格WVGA (Wide-VGA) 電源AC100V-240V50/60HzDC12V 適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS 本体寸法(mm)188.8×127.5×41.3(突起物・スタンド含まず) 対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)※他のOSはサポート対象外です。 接続方式HDMI(HDCP非対応)、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP非対応)/VGA/ビデオ(RCA)×2/音声モノラル(RCA)/VGA/ビデオ/音声は、付属品の専用VGAケーブル、専用SKSケーブルを利用 最大消費電力(W)動作時6以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比500:1 視野角140°/120°(H/V) 走査周波数(水平)31.5~87.5 走査周波数(垂直)56~75Hz 対応信号NTSC/PAL/SECAM スピーカー1W×1(モノラル) 動作温度(℃)0~50 タッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御) アスペクト比5:3 モニターサイズ7型ワイド VESA対応対応 輝度(cd/m2)450 角度調節
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

・HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ・10.4型スクエア(LEDバックライト)・4線式抵抗膜タッチパネル・HDCP対応HDMI入力端子・様々な入力信号に対応、HDMI/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ/音声・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
解像度800×600 仕様DPMS対応 セット内容リモコン/ACアダプタ/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/USBケーブル/タッチパネル制御用/タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン 質量(kg)約1.5(本体のみ) 規格SVGA (Super-VGA) 電源AC100V-240V50/60HzDC12V 適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS 本体寸法(mm)260×200×40(スタンド・突起物を除く) 対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。 最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比500:1 視野角140°/110°(H/V) 走査周波数(水平)31.5~87.5 走査周波数(垂直)56~75Hz 対応信号NTSC/PAL/SECAM スピーカー1W×2(ステレオ) 出力信号音声(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 タッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御) アスペクト比4:3 モニターサイズ10.4型スクエア VESA対応対応 輝度(cd/m2)250(平均値)
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

・8型SVGA高品質タッチパネル液晶モニター・8型(4:3)LEDバックライト・4線式抵抗膜タッチパネル対応・VGA/ビデオ×2入力対応・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載(音声入力)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用・スタンド底面のフック穴で壁掛けも可能
解像度800×600 仕様DPMS対応 セット内容リモコン/ACアダプタ/専用VGA・USBケーブル/専用SKS接続ケーブル/タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン/取扱説明書タッチパネル用 質量(g)約1200(本体のみ) 規格SVGA (Super-VGA) 電源AC100V-240V50/60HzDC12V 適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS 対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。 接続方式VGA、ビデオ(RCA)×2 保存温度(℃)-20~60 入力信号VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(モノラルRCA)/付属品の専用VGAケーブル、専用SKS接続ケーブルを利用 最大消費電力(W)動作時8以下(パワーセーブ時1以下) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×163×38(スタンド含まず) コントラスト比500:1 視野角140°/120°(H/V) 走査周波数(水平)31.5~87.5 走査周波数(垂直)56~75Hz 対応信号NTSC/PAL/SECAM スピーカー1W(モノラル) 動作温度(℃)0~50 タッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御) アスペクト比4:3 モニターサイズ8型 輝度(cd/m2)350
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

・10.4型SVGA高品質タッチパネル液晶モニター・10.4型(4:3)LEDバックライト・4線式抵抗膜タッチパネル対応・広視野角パネル採用・VGA/ビデオ2系統の入力信号対応・ダウンスキャン表示機能搭載・スピーカー搭載(音声入力)・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
仕様DPMS対応 セット内容リモコン/ACアダプタ/専用VGA・USBケーブル/ビデオケーブル/音声ケーブル(3.5Φミニ⇔3.5Φミニ)/音声ケーブル(3.5Φミニ⇔赤白RCA)タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン/取扱説明書タッチパネル用 質量(g)約1500(本体のみ) 規格SVGA (Super-VGA) 電源AC100V-240V50/60HzDC12V 適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS 本体寸法(mm)25×200×52(スタンド含まず) 対応OS(ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。 接続方式VGA、ビデオ(RCA)×2 保存温度(℃)-20~60 入力信号VGA/ビデオ(RCA)×2/音声(モノラルRCA) 最大消費電力(W)動作時13以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比500:1 解像度800×600 視野角140°/110°(H/V) 走査周波数(水平)31.5~87.5 走査周波数(垂直)56~75Hz 対応信号NTSC/PAL/SECAM スピーカー1W(モノラル) 動作温度(℃)0~50 アズワン品番64-3968-95 タッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御) アスペクト比4:3 モニターサイズ10.4型 輝度(cd/m2)250
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷

・HDCP対応10.4型業務用タッチパネル液晶ディスプレイ壁掛けタイプ・4線式抵抗膜タッチパネル・10.4型スクウェア(LEDバックライト)・様々なデジタル・アナログ入力信号に対応、HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/YPbPr/Sビデオ/ビデオ/音声・スピーカー搭載・VESA規格75×75mm(本体背面)・壁掛け対応モデル:スタンド無しの省スペース設計
解像度800×600 仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応 セット内容リモコン/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/USBケーブル※タッチパネル制御用/ACアダプタ/タッチパネルドライバCD-ROM/タッチペン/取扱説明書 質量(g)約900 規格SVGA (Super-VGA) 電源AC100V-240V50/60HzDC12V 適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS 本体寸法(mm)260×200×40(突起物を除く) 対応OS(タッチパネル用ソフトウェア)Windows10/Windows8.1/Windows8(32bit/64bit)/Windows7(32bit/64bit)/他のOSはサポート対象外です。 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。 最大消費電力(W)動作時10以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比500:1 視野角140°/110°(H/V) 対応信号NTSC/PAL/SECAM スピーカー1W×2(ステレオ) 出力信号音声(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 タッチパネル方式4線式抵抗膜(USB制御) アスペクト比4:3 モニターサイズ10.4型スクエア VESA対応対応 輝度(cd/m2)250
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

HDCP対応10.4型業務用液晶ディスプレイ・10.4型スクウェア(LEDバックライト)・様々なデジタル・アナログ入力信号に対応、HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/YPbPr/Sビデオ/ビデオ/音声・スピーカー搭載・VESAマウントインタフェース規格、FPMPMI75×75mm対応・ダウンスキャン表示機能搭載・壁掛け対応モデル:スタンド無しの省スペース設計
仕様VESA(FPMPMI):75×75mm(本体背面)、DPMS対応 セット内容リモコン/専用Y.Pb.Prケーブル/Sビデオケーブル/VGAケーブル/ビデオ・オーディオケーブル×3/取扱説明書 質量(g)約900(本体のみ) 規格SVGA (Super-VGA) 電源AC100V50/60HzDC12V 適合規格FCC/PSE(ACアダプタ)/RoHS 本体寸法(mm)260×200×40(突起物を除く) 接続方式HDMI(HDCP対応)、DVI-D、Y.Pb.Pr、VGA 保存温度(℃)-20~60 入力信号HDMI(HDCP対応)/DVI-D/Y.Pb.Pr/VGA/Sビデオ/ビデオ×2/音声(ステレオ)/DVIコネクタピンはDVI-Iですが、DVI-D信号のみ対応となります。 最大消費電力(W)10以下(パワーセーブ時1以下) コントラスト比500:1 解像度800×600 視野角140°(H)/110°(H/V) 走査周波数(水平)31.5~87.5 走査周波数(垂直)60.0~75.0Hz 対応信号NTSC/PAL/SECAM スピーカー1W×2(ステレオ) 出力信号音声(ステレオ) 動作温度(℃)0~50 アスペクト比4:3 モニターサイズ10.4型スクエア VESA対応対応 輝度(cd/m2)250
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷