カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ヨツギ
- モノタロウ(3,814)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,378)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,248)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(25,700)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,678)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,494)
- SHIMANO(シマノ)(5,794)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ヨツギ
- 2ページ目
2ページ目: ヨツギのすべての商品

YS防鳥キャップ
ヨツギ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷キャップ内側の凸部により電柱をきつく把持するため、固定バンドはいりません。キャップ頭頂部は鋭角な突起となっているため、鳥が停留できません色グレーサイズ190Φmm用質量(g)490対象動物トリ
高圧シート
ヨツギ¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。寸法(mm)800×1000質量(g)1020備考マジック付電圧(V)交流・直流7000以下
低圧発抱手袋
ヨツギ¥9,298~税込¥10,228~1双当日出荷から3日以内出荷低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。 滑り止め処理をしています。全長(mm)270備考滑り止めAタイプ電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1
建築支障用防護板
ヨツギ¥5,598~税込¥6,158~1枚当日出荷から3日以内出荷建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的に取り付け、感電及び設備事故簿防止を図る為に使用します。 適度の柔軟性を有しておりますので、作業が容易です。 ポリ管やジャバラポリ管と併用する事で、充電部を防護できます。
端末リード線キャップ
ヨツギ¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に電線端末充電部分を防護するために使用します。 電線をしっかりと把持します。色緑適正電圧(V)交流・直流7000以下
耐電ゴム板
ヨツギ¥17,980~税込¥19,778~1枚当日出荷から7日以内出荷配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。電圧(V)交流・直流7000以下幅(m)1
空調インナー フリーズテック 長袖 Vネック
ヨツギ(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷氷撃 汗と風で驚異の冷感が持続 冷感持続テクノロジー 特殊プリントで処理した繊維が、人の皮膚から発生する水分(汗)を吸収すると、その吸熱特性により繊維の温度が下がり、優れた冷感効果を実感できます。機能吸水速乾、抗菌防臭、紫外線カット、縦横伸縮
耐電ゴム板 黒色 平 10T×1M×1M
ヨツギ¥37,980税込¥41,7781枚翌々日出荷電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として。トラスコ品番453-4859材質合成ゴム形状フラット幅(mm)1000厚さ(mm)10質量(kg)15.5長さ(m)1試験電圧(V/1分)20000
とま連山(S)
ヨツギ¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷容易に切断や重ね合わせができるので、柱上アームへの長さ調整も容易にできます。縦及び横方向に向けて自在に連結ができ、且つ独自の材料及び構造を採用した事により、曲面を含めた様々な設備に取り付けできます。材質は耐候性に優れ、環境負荷物質を一切含んでおりません。色グレー質量(g)約118寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)605×56×100
防鳥ライン
ヨツギ¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷耐候性に優れ、屋外での長期間の使用が可能です。柔らかく、しなやかですので、結びやすく作業が容易です。景観を配慮(目立ちにくい)した透明色です。色透明質量(g)200(リール含む)寸法(Φmm×m)0.7×200対象動物トリ
低圧透明ポリウレタンシート
ヨツギ¥72,980税込¥80,2781巻当日出荷低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業などにおいて、充電部を防護します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。色透明質量(g)5500電圧(V)交流300以下・直流750以下厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.3×1×10
低圧発抱手袋
ヨツギ¥8,498税込¥9,3481双当日出荷から5日以内出荷低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。全長(mm)270備考滑り止め無し電圧(V)交流300以下・直流300以下入数(双)1
トランスシート
ヨツギ¥16,980~税込¥18,678~1枚4日以内出荷から7日以内出荷高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時にトランス部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。 トランスを一括して防護するのに適しています(1型)備考ハトメ付適正電圧(V)交流・直流7000以下
架空ケーブル防護管 継手
ヨツギ¥17,980税込¥19,7781本6日以内出荷建設工事時に接近している高圧ケーブルに一時的に取り付け、設備事故の防止を図る為に使用します。 本体がメッシュ構造の為、取り付け後のケーブルの温度上昇を低減します。 電線等に押し込みで挿入できる腹割構造になっています。
分岐カバー
ヨツギ¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に分岐線部の防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。寸法(mm)500×740質量(g)390適正電圧(V)交流・直流7000以下
縁週りゴム管
ヨツギ¥9,898~税込¥10,888~1本4日以内出荷から5日以内出荷高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に縁回り部分の防護用として使用します。 耐久性に優れています。電線等に押し込みで挿入することができる腹割り構造になっています。
耐電ゴム板
ヨツギ¥29,980~税込¥32,978~1枚3日以内出荷から12日以内出荷配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造となっています。B山の溝は長手方向になります。形状B山長さ(m)1電圧(V)交流・直流7000以下幅(m)1
ライン固定具MINI
ヨツギ¥16,980税込¥18,6781箱(20個)3日以内出荷鳥害品/メタル通信引込線オクソトセン支線Φ2.7mm.用/ライン取付位置が30mm.、45mm.の2段階調整が可能です。ワンタッチ固定式の為、工具不要で取付ができます。色グレー適合電線メタル通信引込線オクソトセンΦ2.7mm.支線