カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ヨツギ
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- エスコ(40,409)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,778)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,806)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ヨツギ
- 3ページ目
3ページ目: ヨツギのすべての商品

絶縁上衣
ヨツギ¥43,980税込¥48,3781着翌々日出荷材質が合成繊維入りのEVAシートです。柔軟性に富み、しかも強靭です。電気絶縁性に優れています。耐寒性に優れています。軽量で、快適な着ごこちです。用途7000V以下の電気回路の活線作業および、活線近接作業用など。トラスコ品番466-6488材質エチレン酢酸ビニル(EVA)樹脂厚さ(mm)1.3サイズ中試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応
常温収縮チューブ
ヨツギ¥9,298~税込¥10,228~1セット4日以内出荷コアを引っ張るだけでチューブが収縮するので、テープ巻きと比較して施工時間が短縮されます。施工品質の均一化が図れます。一時的な水没環境下にも対応できる防水性を有しております。適用電線:CVT/EM-CET/CV単心/EM-CE単心キット内容常温収縮チューブ×3本、絶縁シート×3枚、圧着スリーブ×3本
防鳥ライン
ヨツギ¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷耐候性に優れ、屋外での長期間の使用が可能です。柔らかく、しなやかですので、結びやすく作業が容易です。残糸量表示付きで、糸の残量が確認できます。黒色ですので、視認性が良好です。色黒質量(g)250(リール含む)寸法(Φmm×m)1.0×200対象動物トリ
ライン固定具 新型K
ヨツギ¥949税込¥1,0441個3日以内出荷工具不要・ワンタッチ固定で抜群の作業性。取り付けワンタッチ、2段階ロック機能付きです。取り付けは4m間隔でOKです。防鳥ラインの高さは電線頂部から40・50・60mmで調節できます。色黒色質量(g)75適合電線240mm2,150mm2,5~120mm2,GW(5mm裸)
鳥封じストッパー
ヨツギ¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷鳥封じの移動防止ができ、且つ回転機能が損なわれません。ワンタッチで取り付けできます。鳥封じのオス・メス側どちらにも接続できるので、中間支持としても使用できます。「鳥封じ」を連続して取り付けた場合、標準約15mに1箇所の割合で固定用として 「鳥封じストッパー」を端部などにお取付ください。色グレー型1型質量(g)108適合電線径(Φmm)外径5~25対象動物トリ
トランスシート
ヨツギ¥22,980税込¥25,2781枚4日以内出荷高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時にトランス部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。 トランスのブッシング及びリード線を防護するのに適しています(Ⅱ型)寸法(mm)800×1000質量(g)1030適正電圧(V)交流・直流7000以下
ポールシート
ヨツギ¥19,980税込¥21,9781枚4日以内出荷電柱建て替え工事の際、電柱頭部及び側面に取り付け、接地短絡事故防止にために使用します。色黄質量(g)3600種類ゲートル式サイズ(mm)410×450適正電圧(V)交流・直流7000以下
PD線樹脂管
ヨツギ¥5,598~税込¥6,158~1本5日以内出荷高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に高圧引下線(PDC)などを防護するために使用します。 樹脂製のため、非常に軽量です。耐久性に優れています。 電線等に押し込みで挿入することができる腹割り構造になっています。内径(Φmm)16適正電圧(V)交流・直流7000以下
引留カバー
ヨツギ¥25,980税込¥28,5781枚5日以内出荷高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に引留部の防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。質量(g)1140適正電圧(V)交流・直流7000以下
縁廻りシート
ヨツギ¥17,980~税込¥19,778~1枚5日以内出荷高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に縁廻り線部の防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。適正電圧(V)交流・直流7000以下
縁週りゴム管
ヨツギ¥9,898~税込¥10,888~1本4日以内出荷から5日以内出荷高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に縁回り部分の防護用として使用します。 耐久性に優れています。電線等に押し込みで挿入することができる腹割り構造になっています。
耐電ゴム板Light
ヨツギ¥31,980税込¥35,1781枚3日以内出荷7000V以下の電気室等の作業において、流出感電を防止するため床面に敷いて使用します。カット可能。巾は1mです。形状B山厚さ(mm)6色黒長さ(m)1電圧(V)交流・直流7000以下質量(g/m2)5850幅(m)1
二折ゴムシート
ヨツギ¥11,980~税込¥13,178~1枚4日以内出荷から5日以内出荷高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に充電部防護用として使用します。柔軟性に優れ、折り畳んで使用できます。電圧(V)交流・直流7000以下
高圧ゴム手袋 455MM
ヨツギ¥29,980税込¥32,9781双4日以内出荷作業性および絶縁性に優れています。用途電気工事仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.8入数(双)1使用電圧(V)7000以下全長(cm)45.5試験電圧(V/1分)20000
耐電ゴム板 黒色 B山
ヨツギ¥39,980税込¥43,9781枚当日出荷電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として。トラスコ品番466-6674材質合成ゴム形状B山幅(mm)1000厚さ(mm)10質量(kg)13.9色黒長さ(m)1使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000