絞り込み
ブランド
- ヨツギ
- モノタロウ(188)
- BIGM(丸山製作所)(66,053)
- ホンダ(36,749)
- スバル(14,481)
- 三菱(4,885)
- ヤンマー(3,395)
- 工進(2,138)
- 永田製作所(1,794)
- 新ダイワ(795)
- 京セラインダストリアルツールズ(478)
- セフティー3(464)
- シングウ(新宮商行)(464)
- タカギ(454)
- マキタ(442)
- ゼノア(426)
- 千吉(419)
- カクダイ(402)
- 共立(350)
- 麻場(330)
- 浅香工業(328)
- ブランドをもっと見る
特価

鳥封じ
ヨツギ¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷硬質針が電線全周(8方向)についていますので捩れても鳥害効果を損ないません。ワンタッチ固定部の3箇所固定で、安全かつ容易に作業できます。連結式構造により、電柱側から押し込むことができます。通気性の良い穴開き構造とすることで、軽量化・放熱性を有しています。最大連結本数は40本迄(20m)として下さい。色グレー質量(g)220寸法(Φ×mm)55×500対象動物トリ
YS防鳥キャップ
ヨツギ¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷キャップ内側の凸部により電柱をきつく把持するため、固定バンドはいりません。キャップ頭頂部は鋭角な突起となっているため、鳥が停留できません色グレーサイズ190Φmm用質量(g)490対象動物トリ
とま連山(S)
ヨツギ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷容易に切断や重ね合わせができるので、柱上アームへの長さ調整も容易にできます。縦及び横方向に向けて自在に連結ができ、且つ独自の材料及び構造を採用した事により、曲面を含めた様々な設備に取り付けできます。材質は耐候性に優れ、環境負荷物質を一切含んでおりません。色グレー質量(g)約118寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)605×56×100
防鳥ライン
ヨツギ¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷耐候性に優れ、屋外での長期間の使用が可能です。柔らかく、しなやかですので、結びやすく作業が容易です。景観を配慮(目立ちにくい)した透明色です。色透明質量(g)200(リール含む)寸法(Φmm×m)0.7×200対象動物トリ
ライン固定具MINI
ヨツギ¥16,980税込¥18,6781箱(20個)4日以内出荷鳥害品/メタル通信引込線オクソトセン支線Φ2.7mm.用/ライン取付位置が30mm.、45mm.の2段階調整が可能です。ワンタッチ固定式の為、工具不要で取付ができます。色グレー適合電線メタル通信引込線オクソトセンΦ2.7mm.支線
防鳥ライン
ヨツギ¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷耐候性に優れ、屋外での長期間の使用が可能です。柔らかく、しなやかですので、結びやすく作業が容易です。残糸量表示付きで、糸の残量が確認できます。黒色ですので、視認性が良好です。色黒質量(g)250(リール含む)寸法(Φmm×m)1.0×200対象動物トリ
ライン固定具 新型K
ヨツギ¥949税込¥1,0441個4日以内出荷工具不要・ワンタッチ固定で抜群の作業性。取り付けワンタッチ、2段階ロック機能付きです。取り付けは4m間隔でOKです。防鳥ラインの高さは電線頂部から40・50・60mmで調節できます。色黒色質量(g)75適合電線240mm2,150mm2,5~120mm2,GW(5mm裸)
鳥封じストッパー
ヨツギ¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷鳥封じの移動防止ができ、且つ回転機能が損なわれません。ワンタッチで取り付けできます。鳥封じのオス・メス側どちらにも接続できるので、中間支持としても使用できます。「鳥封じ」を連続して取り付けた場合、標準約15mに1箇所の割合で固定用として 「鳥封じストッパー」を端部などにお取付ください。色グレー型1型質量(g)108適合電線径(Φmm)外径5~25対象動物トリ