溶剤形で最も汎用的な常温路面標示用塗料である。
用途道路標示・区画線
駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。
種別道路標示用塗料
規格JIS K 5665 1種B
使用量0.40~0.53kg/m2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
施行後5~6分(23℃)で乾燥しますので、多くのセーフティコーンの設置が必要ありません。
柔軟性に優れていますので、衝撃・荷重・気象変化等による、はがれ・ひび割れが少なく、優れた耐久性を有しています。
塗料は低粘度ハイソリッドで塗膜の有効成分が多く、ガラスビーズ固着性に優れ、長時間ガラスビーズの反射効果を保ちます。
ベース樹脂は特殊アクリル樹脂を使用しているため、耐久性に優れています。特に黄変性が少なく、長期にわたり白さを保ちます。
用途道路標示・区画線。駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。
規格JIS K 5665 1種B
粘度70~100
密度(g/cm3)1.3以上(23℃)
危険等級Ⅱ
耐摩耗性摩耗減量500mg以下
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
加熱残分(%)60以上
水性塗料のため非危険物で保管・運搬上も安全です。また揮発性有機溶剤も5%以下のため、環境に配慮した商品です。
用途道路標示・区画線
駐車場・工場内・倉庫・構内等の区分線。
種別水性常温型道路標示用塗料
規格JIS K 5665 1種A
使用量0.48~0.52kg/m2
危険物の類別非危険物
関連キーワード