24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)ゴム車 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入) 車輪タイプ空気入り
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気入タイヤです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質(車輪)ゴム車 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ空気入り
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重荷重用の空気入タイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ空気入り
1個
82,980 税込91,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重荷重用の空気入タイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気入タイヤ仕様です。
車輪径(Φmm)170 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)910 荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

300kg積 スチール製ドラム缶用 空気入タイヤ付です。
質量(kg)24 耐荷重(kg)300 使用車輪286Φ空気入タイヤ 車体寸法(mm)1550×700
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

使用車輪は空気入タイヤ26×1/2(スポークホイル)です。
質量(kg)43 最大積載量(kg)350 荷台寸法(高さ)(mm)480 荷台寸法(長さ)(mm)850 荷台寸法(幅)(mm)1300 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2130×1170×720
1台
109,800 税込120,780
21日以内出荷

使用車輪は空気入タイヤ26×1/2(スポークホイル)です。
質量(kg)38 最大積載量(kg)350 荷台寸法(高さ)(mm)460 荷台寸法(長さ)(mm)760 荷台寸法(幅)(mm)910 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1730×1080×720
1台
98,980 税込108,878
21日以内出荷

使用車輪は空気入タイヤ26×1/2(スポークホイル)です。
質量(kg)39 最大積載量(kg)350 荷台寸法(高さ)(mm)480 荷台寸法(長さ)(mm)760 荷台寸法(幅)(mm)1060 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1880×1080×720
1台
98,980 税込108,878
21日以内出荷

使用車輪は空気入タイヤ26×1/2(スポークホイル)です。
質量(kg)45 最大積載量(kg)350 荷台寸法(高さ)(mm)480 荷台寸法(長さ)(mm)910 荷台寸法(幅)(mm)1520 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2340×1230×720
1台
129,800 税込142,780
21日以内出荷

使用車輪は空気入タイヤ26×1/2(スポークホイル)です。
質量(kg)40 最大積載量(kg)350 荷台寸法(高さ)(mm)480 荷台寸法(長さ)(mm)820 荷台寸法(幅)(mm)1210 車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2030×1140×720
1台
98,980 税込108,878
21日以内出荷

ヨドノユニークタイヤ 車輪
エコ商品
悪条件の重なる作業場に適しています。 空気入タイヤに比較して負荷重量が強大です。 タイヤの故障のために作業を中断することがなく、長時間稼働ができます。 低床用重車輛(トレーラー関係)の製作に適しています。 完全摩耗までタイヤ修理費がかかりません。 現在使用中のホイールがそのまま利用できます。 ボルト締付による簡単な方法で組立ができます。 空気入タイヤに近いクッションを有し、人体衝撃が僅少です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入) 特性耐摩耗性
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨドノノーパンクタイヤ 固定
エコ商品
空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
用途悪路での運搬用。 トラスコ品番132-1914 材質金具:スチール(表面処理:ユニクロームメッキ仕上げ)、ホイル:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ固定式 車輪幅(mm)65 ボス幅(mm)81 穴径d(Φmm)20 取付高H(mm)285 取付ピッチY(mm)80 取付穴径P(mm)14 許容荷重(N)980 許容荷重(daN)98 取付座A(mm)200 車輪径D(Φmm)210 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)140 取付座B(mm)140
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

空気入りタイヤに比べ許容荷重が大きいです。ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
用途悪路での運搬用。 トラスコ品番553-6292 材質金具:スチール、ホイル:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)65 穴径d(Φmm)20 取付高H(mm)285 取付ピッチY(mm)125 取付穴径P(mm)14 許容荷重(daN)98 取付座A(mm)160 車輪径D(Φmm)210 取付ピッチX(mm)125 取付座B(mm)160
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

空気入タイヤに比べ許容荷重が大きいです。 ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。 特殊高性能ゴムによる総ゴム仕上げにより、装着する機械の振動及び走行時の衝撃を吸収します。 ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーパンク仕様も可能です。
質量(kg)24 耐荷重(kg)300 使用車輪286Φ空気入タイヤ 車体寸法(mm)1550×680
1台
76,980 税込84,678
翌々日出荷

車輪径(Φmm)225 材質(車輪)空気入タイヤ 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)900 荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
73,980 税込81,378
16日以内出荷