カテゴリ
- パソコン/周辺機器(30)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ATEN
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- CKD(104)
- ELPA(31)
- Festo(32)
- M5Stack(43)
- OSG(オーエスジー)(43)
- PISCO(ピスコ)(31)
- SMC(228)
- StarTech.com(91)
- TAKIGEN(タキゲン)(50)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(109)
- エスコ(87)
- エレコム(53)
- スーパー工業(45)
- プロトブレンボ(49)
- 大阪魂(1,612)
- 日産ネジ(110)
- 明工社(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
グリーンマーク認定(13)
「m4 p=2」の検索結果

SN3402P 2-ポート RS-232/422/485 Secure Device Server with PoE
ATEN¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷SN3402Pは、レガシーなRS-232/422/485シリアルデバイスを、セキュアにイーサネットへと接続し、場所を問わずコンピューターから遠隔でアクセスできるようにする1/2ポートのセキュアシリアルデバイスサーバーです。PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。その他消費電力 DC9V: 1.19W:6BTU、電源アダプターは別売りです。、ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。質量(kg)0.22(0.48 lb)取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用)スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1湿度(%RH)5~95(※結露なきこと)消費電力DC48V:1.30W:6BTU/h、POE:1.48W:7BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)材質(ケース)メタル準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHSインターフェース【シリアル】 RS-232:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-4w:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-2w:Data+、Data-、GND、RS-485プルハイ/プルロー:1kΩ、150kΩ、ボーレート:110、134、150、300、600、1200、1800、2400、4800、7200、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600bps、データビット:5、6、7、8、パリティ:なし、偶数、奇数、スペース、マーク ストップビット:1、1.5、2、フローコントロール:RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション定格入力電力DCジャック:DC 9V(オプション電源アダプター)、ターミナルブロック:DC 9~48V、PoE:DC 48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60LED電源 1(Green)、ステータス 1(Yellow Green / Red)、10/100 Mbps 2(Green / Orange)、ポート 2(Green / Orange)コネクタ【シリアル】 DB-9 オス×2【ネットワーク】 RJ-45 メス×1【電源】 DCジャック×1、3極ターミナルブロック×1、RJ-45×1(PoE、IEEE 802.3af)動作温度(℃)0~60保管温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応通信規格イーサネット:Modbus TCPクライアント(マスター)、Modbus TCPサーバー(スレーブ)、シリアル:Modbus RTU/ASCIIマスター、Modbus RTU/ASCIIスレーブ、Modbusマスターモードでは最大16接続、Modbusスレーブモードでは最大32接続グリーンマーク認定
ビデオ延長器
ATEN¥40,980税込¥45,0781個当日出荷ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠。HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠。解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)。ワイドスクリーン対応。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ラックマウント対応。。※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。用途VE811Tは、対応レシーバーと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルトランスミッターです。最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいスイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1寸法(Φmm)ブラケット無:82×52×24、ブラケット付:87×73×25ケース質量(kg)0.16(0.35lb)消費電力DC5V:3.77W:18BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:2m最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1アズワン品番64-8303-38ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(デバイス)1ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※)準拠HDCP 2.2互換品番ビデオコンバーターVC080、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE2812R・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM7804、VM7514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12オーディオ入力HDMIタイプAメス×1
1.8m USB HDMI KVMケーブルセット(4K60p)
ATEN¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷本製品は、4K60p HDMI対応KVMスイッチとPCを接続するためのケーブルキットです。2mの4K60p対応HDMIケーブル、USB2.0ケーブル(Type-Aオス - Type-Bオス)、3.5mmステレオ音声ケーブル(オス - オス)の3本を1セットにしています。本製品の最大対応解像度は4K@60Hzです。端子ステレオミニジャック:3.5mm オーディオジャック(スピーカー)RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様出力:HDMI オスグリーンマーク認定USB【PC/ソース側インターフェース】USB2.0 Type-A オス【KVMスイッチ側インターフェース】USB Type-B オス
4入力2出力HDMIプレゼンスイッチャー(4K60p、マルチビュー対応)
ATEN¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷VP2420は、4K60p解像度とマルチビュー表示に対応した4入力2出力HDMIプレゼンスイッチャーです。複数のソースをスムーズに切り替え、2画面を使って複数レイアウトで映像を出力することができます。会議室における複数画面を使用した情報分析や、ビデオウォールを使ったモニタリングなどで活用することで、シームレスなチーム連携と効率的な意思決定を実現します。質量(kg)1.05( 2.31 lb )スイッチビデオ入力ポートの選択(L)プッシュボタン×4ED:Green)、ビデオ出力ポート選択(L)プッシュボタン×2ED:Orange)、マルチビューモードレイアウト:プッシュボタン×6(フルスクリーン、PiP、トリプル/クアッド マルチビュー)、選択ミュート:プッシュボタン×1、モード/ロック解除:プッシュボタン×1、電源(L)プッシュボタン×1ED:Green/Orange)出力ビデオ(インターフェース)HDMI Type-A メス×2(Black)、最大距離(m):HDMI:4K@60Hz(4:4:4)@ 5、4K@30Hz @ 10、1080p@60Hz @ 15湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと消費電力DC12V:17.1W:80BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:200×160.5×44材質(ケース)メタル入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×4(Black)、(最大距離(m))HDMI:4K@60Hz(4:4:4)@ 5、4K@30Hz @ 10、1080p@60Hz @ 15制御IRステレオミニジャック メス×1(Black)、RS-232CDB-9ピン メス×1(Black)、VPデバイスの制御・設定、イーサネットRJ-45 メス×1(Silver)最大解像度HDMI:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)解像度ディスプレイA(スケーラー・モード)出力:640×480 @ 60 Hz、720×576 @50 Hz、1280×720 @ 50/60 Hz、1920×1080 @ 30/50/60 Hz、3840×2160 @ 24/25/30/50/60 Hz YUV422 12BIT、3840×2160 @ 24/25/30/50/60 Hz、3840×2160 @ 50/60 Hz YUV420、3840×2160 @ 60 Hz YUV444、4096×2160 @ 24/25/30/50/60 Hz YUV422 12BIT、4096×2160 @ 24/25/30/50/60 Hz、4096×2160 @ 50/60 Hz YUV420、ディスプレイB(バイパス・モード)入力/出力:640×480 @ 60/72/75 Hz、800×600 @ 56/60/72/75 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60/120 Hz、1920×1200 @ 60 Hz CVT(RB) / (RB)、1080p60 (Native)、480p60 (4:3) / (16:9)、576p50 (4:3) / (16:9)、640×480、720p50/60、1080p24/25/30/50、1080i50/60、3840×2160p24/25/30/50/60、4096×2160p24/25/30/50/60、3840×2160p50/60 (4:2:0)、4096×2160p50/60 (4:2:0)、規格準拠HDMI(Deep Color、4K)、4K HDR、HDCP 2.2準拠、CECコネクタ電源:DC電源ジャック×1(Black)モードEDID設定:ATENデフォルト/ディスプレイA/リミックス動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ入力ステレオオーディオ(HDMI):ステレオミニジャック メス×1(Green)、出力(L)ライン出力(アンバランス):3極着脱式ターミナルブロック×1(PCM 2CH)、デジタルオーディオ:同軸×1PCM 2CH、Dolby Digital、DTS)グリーンマーク認定
2ポート HDMI分配器(4K60p対応)
ATEN¥6,798税込¥7,4781台4日以内出荷VS4812は、1台のHDMI機器の映像を2台のモニターに同時表示できる、4K60p対応のHDMI分配器です。接続された2台のモニターの仕様を自動的に判別し、両方で正しく表示できる共通解像度を検出する「EDID Sync(TM)」を搭載。モニターの組み合わせによる表示トラブルを抑え、接続するだけで遅延のない映像を安定して表示できます。また、HDCP 2.2に対応しているため、4K配信サービスや最新コンテンツも安心して視聴可能。HDR10+、3D、Deep Colorにも対応し、。高いコントラストと豊かな色表現による臨場感のある対応コンテンツを楽しめます。本体はコンパクトで設置しやすく、操作もシンプル。映像配信環境の構築や訪問先での会議、ちょっとしたイベント用機材など、幅広い用途で活躍します。仕様最大ピクセルクロック:600MHzセット内容USB電源ケーブル(Type-C→Type-A)1m ×1質量(kg)0.03電源USB-C×1(5V/1A)湿度(%RH)0~80(結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×56.5×15.2材質(ケース)プラスチック準拠規格HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠インターフェース【ビデオ入力】HDMI Type-A メス ×1(Black)【ビデオ出力】HDMI Type-A メス ×2(Black)最大解像度3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)ケーブルUSBケーブル:USB Type-C→Type-A×1(1m)伝送速度(bps)18 (レーンあたり6)LED【LEDインジケータ】ポートインジケーター×2(Orange)【電源】2(Orange、底面)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【ビデオ入力】100【ビデオ出力】100距離【ビデオ入力】最大3m(3840×2160 @ 60Hz (4:4:4))【ビデオ出力】最大3m(3840×2160 @ 60Hz (4:4:4))オーディオ【入力】HDMI Type-A メス×1(Black)【出力】HDMI Type-A メス×2(Black)グリーンマーク認定
KVM延長器
ATEN¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷HDBaseT2.0テクノロジー対応。-1本のCat6/6aケーブル/2L-2910Cat6ケーブルを介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232、およびイーサネット信号を延長送信可能。-ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化。-検出したHDBaseT信号伝送ステータスをリモートユニットにてLED表示。EDIDバッファーでスムーズな電源投入と高品質な映像を実現。高画質での長距離伝送を実現。-HDBaseTスタンダードモード:Cat6以上のケーブル使用時で、最大解像度4K30p@100m(Cat6/6a/2L-2910)。-HDBaseTロングリーチモード:Cat5e以上のケーブル使用時で、最大解像度1080p@150m。ロングリーチモードスイッチ。-HDBaseTスタンダードモードとロングリーチモードのシンプルな切替が可能。USB2.0高速ポート-周辺機器の高速伝送を実現。HDCP準拠。2chPCステレオオーディオ対応-高品質音声送信を実現。プッシュボタンまたはホットキーを使用したPCウェイクアップ機能対応。8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)搭載。※対応する4K解像度は、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)です。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品となります。用途CE920USBDisplayPortHDBaseT2.0KVMエクステンダーは最新のHDBaseT2.0技術が統合されており、1本のCat6/2L-2910Cat6ケーブルで最大100mの4K30pビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232C信号を伝送します。最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)セット内容マイクロフォンケーブル×1、スピーカーケーブル×1、USBType-A→Type-Bケーブル×1、DisplayPortケーブル×1、ラックマウントキット×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1ケース質量(kg)0.63(1.39lb)(ローカルユニット) /0.64(1.41lb)(リモートユニット)消費電力DC5V:3.99W:19BTU(ローカルユニット)DC5V:6.74W:47BTU(リモートユニット)材質(ケース)メタル(ローカルユニット、リモートユニット)インターフェース【L】(KVM)DisplayPortメス×1(Black)、USBType-Bメス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、RJ-45×1(Black)【R】(コンソール)DisplayPortメス×1(Black)、USBType-Aメス×3、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、RJ-45×1(Black)解像度最大4K@90m(Cat5e)/100m(Cat6/6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat5e/6/6a)、※4K対応:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンソールポートN/A(ローカルユニット)DisplayPortメス×1(Black)USBType-Aメス×3ステレオミニジャック×1(Green)ステレオミニジャック×1(Pink)RJ-45×1(Black)(リモートユニット)・KVMポートDisplayPortメス×1(Black)USBType-Bメス×1(White)ステレオミニジャック×1(Green)ステレオミニジャック×1(Pink)RJ-45×1(Black)(ローカルユニット)N/A(リモートユニット)・RS-232DB-9ピンメス×1(ローカルユニット)DB-9ピンオス×1(リモートユニット)・電源ロック式DC電源ジャック×1(ローカルユニット、リモートユニット)・ユニット間RJ-45×1(ローカルユニット、リモートユニット)アズワン品番64-8454-05ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×122×29(ローカルユニット)/182×122×29(リモートユニット)RoHS指令(10物質対応)対応互換品番【ケーブル】Catケーブル2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D04DP、2L-7D03DP-1、2L-7D03DP、【アクセサリ】VE-RMK1U
ビデオ延長器/HDMI/4K対応/1ローカル・2リモート出力
ATEN¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷HDMIソースとHDMIディスプレイの間の距離を延長 ツイストペアケーブル1本でHDMI信号を長距離伝送可能なHDBaseT(Class A)準拠 ディスプレイはローカル側(トランスミッター)に1台、リモート側に2台接続可能 解像度(延長距離) - カテゴリ6a/7ケーブル使用時は最大4K※1(100m)、1080p(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※1(70m)、1080p(100m)用途HDMI信号の延長に仕様HDCP:1.4、距離:100m、【最大距離】カテゴリ6a/7ケーブル使用時: 100m (4K※および1080p)、 カテゴリ5e/6ケーブル使用時:100m (1080p)、【延長距離】カテゴリ6a/7ケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70、【最大ピクセルクロック】340MHzトラスコ品番158-7745質量(g)920出力数:ローカル×1・リモート×2入力数:1準拠規格HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.4、CECインターフェースHDMI最大解像度4K解像度カテゴリ6a/7ケーブル使用時: 4K、カテゴリ5e/6ケーブル使用時: 4K伝送方法HDBaseTRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大データ:10.2
ビデオ延長器
ATEN¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルで、HDMI信号を1つのローカルディスプレイと2つのリモートディスプレイに最大100mまで延長伝送。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。高品質ビデオ解像度:。-最大100m@4K。-HDBaseTロングリーチモードの場合、最大150m@1080p。イーサネットパススルーポートを使用してイーサネット通信を延長送信。同時IR信号伝送用の2つのIRチャネル-対応レンジ30KHz~56KHz。ATEN独自のEDIDテクノロジー。-送信側と受信側の両方が接続されている場合、VE814ATに接続されたディスプレイのEDID値を採用して高画質出力。RS-232Cチャネル-タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアル端末またはシリアルデバイスに接続可能。ワイドスクリーンフォーマット対応。8kV/15kVESD保護搭載。ホットプラグ対応。ラックマウント可能用途VE814Aは、1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルでHDMI信号を最大100m延長伝送できるビデオエクステンダーです。最大延長(m)100分配数2セット内容IRトランスミッターケーブル×1、IRレシーバーケーブル×1、RS-232Cターミナルブロック×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ(ON/OFF)×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H)寸法(Φmm)ブラケット付:140×123×30、ブラケット無:136×101×29ケース質量(kg)0.45消費電力DC5V:5.09W:24BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H)制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:115200bps、データビット:8、ストップビット:1、パリティ、フロー制御:無・IRステレオミニジャック×2・イーサネットRJ-45×1最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・電源ロック式DC電源ジャック×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付140×123×30/ブラケット136×101×29RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換品番ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE2812R、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835、ビデオマトリックススイッチャーVM7514・Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0003G-1、2XRT-0004Gオーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)オーディオ出力HDMIType-Aメス×1(Black)
ビデオ延長器
ATEN¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルで、HDMI信号を1つのローカルディスプレイと2つのリモートディスプレイに最大100mまで延長伝送。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。高品質ビデオ解像度:。-最大100m@4K。-HDBaseTロングリーチモードの場合、最大150m@1080p。イーサネットパススルーポートを使用してイーサネット通信を延長送信。同時IR信号伝送用の2つのIRチャネル-対応レンジ30KHz~56KHz。ATEN独自のEDIDテクノロジー。-送信側と受信側の両方が接続されている場合、VE814ATに接続されたディスプレイのEDID値を採用して高画質出力。RS-232Cチャネル-タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアル端末またはシリアルデバイスに接続可能。ワイドスクリーンフォーマット対応。8kV/15kVESD保護搭載。ホットプラグ対応。ラックマウント可能用途VE814Aは、1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルでHDMI信号を最大100m延長伝送できるビデオエクステンダーです。最大延長(m)100セット内容IRトランスミッターケーブル×1、IRレシーバーケーブル×1、RS-232Cターミナルブロック×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ(ON/OFF)×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H)ケース質量(kg)0.47消費電力DC5V:7.87W:37BTU材質(ケース)メタル制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:115200bps、データビット:8、ストップビット:1、パリティ、フロー制御:無・IRステレオミニジャック×2・イーサネットRJ-45×1最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・電源ロック式DC電源ジャック×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付140×123×30・ブラケット無136×101×29RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換品番ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE2812AUST、VE2812AT、VE2812UST、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835、VE2812T・ビデオマトリックススイッチャーVM8514・Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0003G-1、2XRT-0004Gオーディオ出力HDMIType-Aメス×2(Black)
HDMI HDBaseT Class B トランスミッター(スイッチボックス対応タイプ)
ATEN¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷VE1801AUSTはHDBaseT技術向けに適したCat6aまたはCat6ツイストペアケーブルを使用し、4K/40mまでの延長に対応する、HDBaseT Class B仕様トランスミッターです。本体形状はJIS C 8435 スイッチボックス/アウトレットボックス組み込み固定に適合しています。JIS C 8435 埋込用/露出用スイッチボックスに固定可能。PoH PD(Power over HDBaseT 受電)機能。ATEN VP1421と連動するリモート切替プッシュボタン付き付属品5ピン ターミナルブロック×1、フェースプレート×1、皿ネジ×2、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1仕様RS-232C:ターミナルブロック×1(3極、Tx/Rx/GND、Green)、コンタクトアウト:ターミナルブロック×1(2極、DO/GND、Green)、ユニット間:RJ-45 メス×1、最大ピクセルクロック:340 MHz、最大解像度/延長距離:HDMI:最大4K @40m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6)、1080p @70m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6)質量(kg)0.21( 0.46 lb )電源(V)ターミナルブロック×1(2極、+5/GND、Green)、もしくはRJ-45 メス×1(PoH)規格HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠、CEC湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと消費電力DC5V:3.26W:15BTU/h、POH:4W:19BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:104.1×44.4×50、フェイスプレート:113.9×69.9×6.4材質(ケース)メタル入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応距離最大:3m伝送速度(Gbps)最大データ:10.2Gbps(3.4Gbps /レーン)オーディオ入力HDMI Type-A メス×1(Black)グリーンマーク認定
KVM延長器
ATEN¥329,800税込¥362,7801個3日以内出荷DisplayPort搭載のコンピューターに対して、リモートコンソールからデュアルディスプレイでKVM操作が可能。HDBaseT2.0テクノロジー対応。-1本のCat6/6aケーブルまたはATEN製Cat6ケーブル2L-2910を介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232Cの各信号を延長送信可能。-ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化。-検出したHDBaseT信号伝送ステータスをリモートユニットにてLED表示。独自のEDID制御方法でディスプレイ数に応じた最適な解像度を提供。1本のHDBaseT向けツイストペアケーブルでAV信号と制御信号を伝送。-HDBaseTスタンダードモード:最大解像度4K@100m(Cat6/6a/2L-2910)(シングルディスプレイ使用時のみ。デュアルディスプレイ使用時は最大解像度1080p)。-HDBaseTロングリーチモード:最大解像度1080p@150m(シングルディスプレイ使用時のみ。デュアルディスプレイ使用時は最大解像度720p)レシーバー側は4ポートUSB2.0FullSpeedハブを搭載-USB2.0対応周辺機器を最大4台接続可能。HDCP準拠。2chPCステレオオーディオ対応-高品質な音声送信を実現。プッシュボタンまたはホットキーを使用したRS-232Cチャネル経由のPCウェイクアップ機能に対応。8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)搭載用途CE924は、1本のCat6/2L-2910Cat6ケーブルで4Kビデオ・ステレオオーディオ・USB・RS-232Cの各信号を延長します。最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで)セット内容DisplayPortケーブル×2マイクロフォンケーブル×1スピーカーケーブル×1USBType-A→Type-Bケーブル×1電源アダプター×2ラックマウントキット×2クイックスタートガイド×1(ローカルユニット)DisplayPortケーブル×2マイクロフォンケーブル×1スピーカーケーブル×1USBType-A→Type-Bケーブル×1電源アダプター×2ラックマウントキット×2クイックスタートガイド×1(リモートユニット)質量(kg)0.82(ローカルユニット)、0.85(リモートユニット)消費電力DC5V:2.87W:13BTU(ローカルユニット)DC5V:5.37W:40BTU(リモートユニット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174.2×154.1×28.8(ローカルユニット)174.2×155.7×28.8(リモートユニット)インターフェース【L】(KVM)DisplayPortメス×2(Black)、USBType-Bメス×1(White)、ステレオミニジャックメス×1(Green)、ステレオミニジャックメス×1(Pink)【R】(コンソール)DisplayPortメス×2(Black)、USBType-Aメス×4(White)、ステレオミニジャックメス×1(Green)、ステレオミニジャックメス×1(Pink)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタKVMポートDisplayPortメス×2(Black)USBType-Bメス×1(White)ステレオミニジャックメス×1(Green)ステレオミニジャックメス×1(Pink)(ローカルユニット)N/A(リモートユニット)・コンソールポートN/A(ローカルユニット)DisplayPortメス×2(Black)USBType-Aメス×4(White)ステレオミニジャックメス×1(Green)ステレオミニジャックメス×1(Pink)(リモートユニット)・RS-232DB-9ピンメス×1(Black)(ローカルユニット、リモートユニット)・電源ロック式DC電源ジャック×1(ローカルユニット、リモートユニット)・ユニット間RJ-45メス×1(Black)(ローカルユニット、リモートユニット)OSOS非依存RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度シングルディスプレイ:最大4K@100m(Cat6/6a/ATENCat62L-2910)1080p@100m(Cat6/6a)(ローカルユニット、リモートユニット)・デュアルディスプレイ:最大1080p@100m(Cat6/6a)(ローカルユニット、リモートユニット)※4K対応:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)(ローカルユニット、リモートユニット)互換品番CS724KM、【ケーブル】Cat6A2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D04DP、2L-7D03DP-1、2L-7D03DP、2L-7D02DP、【アクセサリ】VE-RMK1Uオーディオステレオオーディオ対応
ビデオ延長器
ATEN¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷VE2812AUSTは、1本のCat5e/6/6aまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨2L-2910Cat6ケーブルを使用してVGA(オーディオ付き)とHDMI信号を最大100mまで送信するためのトランスミッターです。 Cat6/6aまたはATEN2L-2910Cat6ケーブル1本でHDMI/VGA信号を延長。高解像度ビデオ。-HDMI:Cat6またはATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して最大4K@100m。-VGA:Cat6またはATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して最大1600×1200/1920×1200@100m。HDMI(3D、Deepcolor、4K)、HDCP2.2準拠。HDBaseTロングリーチモード対応-最大1080p@150m。POH(PoweroverHDBaseT)機能搭載-HDBaseT出力ポートに接続されたデバイスから給電を行うことが可能。自動切替-新規に接続したソースデバイスへ自動的に切替。ビデオスイッチャーまたはビデオコンバーターとして機能。-ビデオスイッチャー:2台のソースデバイス(HDMI/VGA)を接続。-コンバーター:各種インターフェース(DVI、DisplayPortまたはHDMI)のレシーバーと併用可能。RS-232チャネルはパススルーモードまたはソース切替のコマンドモード対応。対応レシーバ-VE2812R、VE1812R、VE814AR、VE811R、VE801R、VE802R、VE601R、VE901R。ホットプラグ対応。ソースとデバイスステータスをLED表示最大延長(m)150伝送距離(m)100セット内容3極着脱式ターミナルブロック×1(RS-232)、2極着脱式ターミナルブロック×1(電源)、マウントキット×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1規格HDMI/VGAスイッチビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×1(HDMI、VGA、自動)・ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1(ON/OFF)・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1(ON/OFF)寸法(Φmm)ブラケット付:104.2×87.9×51.9、ブラケット無:114.3×114.3×6.5ケース質量(kg)0.21(0.46lb)消費電力DC5V:3.04W:14BTU、POH:3.8W:18BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、D-Sub15ピン(VGA)メス×1(Blue)・インピーダンスHDMI:100Ω、D-Sub15ピン(VGA):75Ω・最大距離1.8m制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black)最大解像度HDMI:4096×2160 / 3840×2160 @60Hz (4:2:0)、4096×2160 / 3840×2160 @30Hz (4:4:4)、1920×1080、VGA:1920×1200、1600×1200、1920×1080動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45メス×1・電源2極着脱式ターミナルブロック×1(Green)もしくはRJ-45メス×1(POH)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付104.2×87.9×51.9・ブラケット無114.3×114.3×6.5RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離HDMI:最大4K@70m(Cat5e/6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)1080p@100m(Cat5e/6/6a)、VGA:最大1920×1200&1600×1200@70m(Cat5e/6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)1920×1080@100m(Cat5e/6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)準拠HDMI(3D、Deep color、4K)、HDCP2.2互換品番ビデオエクステンダーVE814AR、VE2812R、VE811R、VE1812R、VE801R、VE802R、VE812R、VE901R、【ケーブル】Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D03H、2L-7D05H・VGAケーブル2L-2502、【アクセサリ】2X-EA12オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)、ステレオミニジャックメス×1(Green)
HDMI / USB トランシーバー(4K60p &; HDBaseT 3.0 対応)
ATEN¥87,980税込¥96,7781台3日以内出荷VE1843は、トランスミッターとレシーバーの機能を1つのユニットに統合したビデオトランシーバーです。HDBaseT3.0テクノロジーで設計されたVE1843は、1本のCat6aケーブル(HDBaseT認定Cat6a U/FTPケーブルATEN Cat6aケーブル 2L-2920)を介して、4K60p非圧縮信号をゼロレイテンシーで最大100m延長するだけでなく、HDBaseT3.0規格により、IR、RS-232C、イーサネット、独立オーディオ、およびUSBの各信号を伝送します。付属品RS-232Cターミナルブロック×1、フットパッド(4 pcs)×1、USB Type-B → USB Type-Aケーブル×1、電源アダプター×1、IRトランスミッター×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1仕様最大ピクセルクロック:600 MHz質量(kg)0.64規格準拠:HDMI(3D、Deep Color、4K60p)、4K HDR(HDR10/HDR10+/DolbyVision)、HDCP 2.3準拠スイッチファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 - ON/OFF、ポート選択スライドスイッチ×1 - Tx(トランスミッター)/ Rx(レシーバー)選択、モード選択スライドスイッチ×1- HDMIオーディオ エンベデッドまたはディエンベデッド ON/OFF選択、ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1 - ON/OFF(ファームウェアアップデートにて実装予定)出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100 Ω、最大距離(m):5湿度(%RH)0~40消費電力DC12V:24W:113BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:171.5×150.9×30.0材質(ケース)メタル入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω、最大距離(m):5制御IRチャンネルステレオミニジャック メス×1(双方向、Black)、30K~56KHz フルレンジ伝送、RS-232チャンネル【コネクター】ターミナルブロック×1、3極、【ボーレート】19200、【データビット】8、【ストップビット】1、パリティなし、フロー制御なし、USBチャンネル(W)USB Type-B メス×1hite、ホスト)、USB Type-A メス×1hite、デバイス)、イーサーネットチャンネルGbE×1(RJ-45 メス)動作温度0~80% RH、結露なきこと解像度入力:4096×2160p 24/25/30/50/60Hz、3840×2160p 24/25/30/50/60Hz、3840×2160p 50/60Hz 4:2:0、4096×2160p 50/60Hz 4:2:0、1080p 24/25/30/50/60Hz、1080i 50/60Hz、720p 50/60Hz、576p 50Hz (4:3)/(16:9)、480p 60Hz (4:3)/ (16:9)、1920×1200 @ 60Hz、1920×1200 @ 60Hz (Reduced Blanking)、1600×1200 @ 60Hz、1920×1080 @ 60/120/240Hz、1680×1050 @ 60Hz、1400×1050 @ 60Hz、1400×900 @ 60Hz、1280×1024@ 60/75Hz、1280×800 @ 60Hz、1024×768 @ 60/70/75Hz、800×600 @ 56/60/72/75Hz、720×400 @ 70Hz、640×480 @ 60/67/72/75Hz、最大4K×2K@60Hz(4:4:4)@100m(HDBaseT3認定Cat6a U/FTPケーブル/(延長距離)ATEN Cat6aケーブル2L-OS6AXXX使用の場合は50mまで)LEDビデオ入力Tx HDMI IN(トランスミッター、Orange)×1、ビデオ出力Rx HDMI OUT(レシーバー、Orange)×1、リンクTx ×1(トランスミッター、Orange)、Rx ×1(レシーバー、Orange)、電源Tx ×1(トランスミッター、Green)、Rx ×1(レシーバー、Green)コネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源:ロック式DC電源ジャック×1(Black)保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大データ:18 Gbps(レーンあたり6Gbps)対応解像度4096×2160@60Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:4:4)オーディオ入力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)オーディオ出力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)グリーンマーク認定
ビデオ延長器
ATEN¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を、1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910で最大100m延長。複数のソース入力に対応(DisplayPort、HDMI、VGA)-プッシュボタンでソース切替が簡単。自動切替モード-新たにプラグインされたソースを検出して自動的に切替。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠。DisplayPort/HDMI/VGAの各信号を高解像度で延長(ケーブル品質敷設環境により最大距離が異なる場合があります)。-HDMI/DisplayPort:4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)。-VGA:1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1920×1080@100m(Cat6/6a)。HDBaseTロングリーチモード対応-1本のCat6/6aで解像度1080pを最大150mまで延長可。ビデオ出力のミラーリング-HDBaseT出力およびローカルHDMI出力で4K@30Hz(4:4:4)に対応、VGA入力時もコンバートしてローカルHDMI出力します。POH(PoweroverHDBaseT)機能対応-VE44PB。PoH/PoEパワーインジェクターによる給電。ATENHDBaseT対応レシーバーと互換。RS-232シリアル通信切替機能-システム要件に合わせてコマンドモードまたはバイパスモードに切替可能。ユーザーはレシーバー(例:VE2812R)のRS-232経由でコマンドを実行して入力ポートを切替可能。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。ラックマウント対応。8KV/15KVESD保護用途VE3912Tは4K解像度のDisplayPort、HDMI、またはVGAビデオ信号を、1本のCat6/6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨Cat6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseTトランスミッターです。最大延長(m)1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910使用時:100セット内容RS-232ターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1スイッチビデオ入力ポートの選択プッシュボタン×1(AUTO/DisplayPort/HDMI/VGA)・ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1(ロングリーチモードON/OFF)、ON:最大150m(最大1080p)、OFF:最大100m(最大4K@30Hz)・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1(ファームウェアアップグレードモードON/OFF)出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、3m(4K@60Hz)(4:4:4)ケース質量(kg)0.65(1.43lb)消費電力DC5V:7.02W:40BTU、POE:8.77W:48BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)、D-sub15ピンメス×1(Blue)、DisplayPortメス×1(Black)・インピーダンスHDMI:100Ω、D-sub15ピン:75Ω、DisplayPort:100Ω・最大距離HDMI:5m(4K@30Hz)、D-sub15ピン:10m(1920×1080)、DisplayPort:3m(4K@30Hz)制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、タイプ:DTE、ボーレート:115200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フロー制御:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black)最大解像度HDMI:4096×2160 / 3840×2160 @60Hz (4:2:0)、4096×2160 / 3840×2160 @30Hz(4:4:4)、VGA:1920×1200、1600×1200、1920x1080動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45メス×1(Silver)、HDBaseT・電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)または・RJ-45メス(POH)×1関連部品ビデオエクステンダーVE814A、VE2812AT、VE2812R、VE811、VE813A、VE1812、VE812ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付172.9×146.9×30.0/ブラケット無166.0×124.9×29.0RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠、CEC・解像度/距離HDMI/DisplayPort・最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1080p@100m(Cat6/6a)/150m(ロングリーチモード使用時)VGA:・最大1920×1200、1600×1200@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)・1920x1080@100m(Cat6/6a)※4K対応解像度:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP2.2、CEC互換品番ビデオコンバーターVC981/VC480/VC920/VC980・ビデオエクステンダーVE44PB/VE2812R/VE811R/VE1812R/VE801R/VE802R、【ケ-ブル】Cat6Aケーブル2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D03DP-1・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H-1/2L-7D03H/2L-7D05H-1・VGAケーブル2L-2502、【アクセサリ】VE-RMK1U2XX-EA12オーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)・ステレオミニジャックメス×1(Green)・DisplayPortメス×1(Black)
HDMI HDBaseT(TM)レシーバー(オーディオ・ディエンベデッド&双方向PoH対応)
ATEN¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷VE2812PRは、4K HDMI信号をCat5e/6/6aまたはATEN Cat6ケーブル 2L-2910を介して最大100mの距離で受信できるHDMI HDBaseTレシーバーです。ATEN製品で初めてPOH PD & PSE給電をHDBaseT経由で実現した本製品は、4K HDMIや制御信号を長距離伝送する必要がある小規模/中規模のシステム環境に最適です。4K HDMI信号をCat5e/6/6aまたはATEN Cat6ケーブル 2L-2910経由で最大100m延長。HDBaseTロングリーチモードで1080pのHDMI信号を最大150m延長可能。双方向PoH - 「PSEモード」と「PDモード」の2種類を提供 (詳細は「特長」欄を参照)。オーディオ・エンベデッド機能対応。RS-232Cシリアル通信スイッチ搭載。HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠付属品RS-232Cターミナルブロック×1、フットパッド×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.5スイッチHDMIミュートスライドスイッチ×1 - HDMIオーディオON/OFF、オーディオEDIDセレクションスライドスイッチ×1 - 音声出力フォーマット選択:2ch/5.1ch/AUTO、ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 - ファームウェアアップグレードモードON/OFF、モード選択スライドスイッチ×1 - RS-232Cバイパスまたはコマンドモード選択、ロングリーチモードスイッチスライドスイッチ×1 - ロングリーチモードON/OFF、電源選択スライドスイッチ×1 - PoH電源選択:PSE/PD出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス ×1(Black)、ビデオ(インピーダンス)100 Ω、最大距離(m):3湿度(%RH)0~80 %RH、結露しないこと消費電力DC5V:5.83W:27BTU/h、POH:7.28W:34BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ブラケット付)145.3×123×30、(ブラケット無)136×101×29材質(ケース)メタル制御IRチャンネルミニステレオジャック メス×1(Black)、双方向フルレンジIRバイパスチャンネル、RS-232チャンネルコネクター:3極ターミナルブロック×1、タイプ:DTE、ボーレート:115200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:なし、フローコントロール:なし解像度最大データ伝送速度10.2 Gbps(レーンあたり 3.4Gbps)、最大ピクセルクロック340 MHz、最大解像度4k対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)、最大解像度/延長距離最大4K@70m(Cat 5e/6)/100m(Cat6a/ATEN Cat6 2L-2910)、1080p@100m(Cat 5e/6/6a)、規格準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換、CECコネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源:DCジャック×1(Black)、ロック付き、RJ-45 メス×1、PoH PD&PSE対応動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力HDMI Type-A メス×1(Black)、ミニステレオジャック メス×1(Green)、SPDIF同軸 メス×1(Orange)グリーンマーク認定
ビデオ切替器
ATEN¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷2系統のHDMI信号を2系統にマトリックス分配切替。最大データ伝送速度-18.0Gbps(6.0Gbps/レーン)。高品質なビデオ映像-最大4K60p解像度(4096×2160@60Hz4:4:4)およびHDR対応(HDR10HDR10+HLG)。オーディオディエンベデッド機能-HDMIオーディオをステレオまたはライン出力オーディオとして抽出可能。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。自動切替-新規ソースが接続されると自動的に検出して切替を実行(デフォルト:OFF)。複数の操作オプション-システム管理へのアクセスは、フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン、RS-232シリアル制御からそれぞれ可能。最大5mの延長に対応。HDMI(3D、4K、DeepColor)、HDCP2.2準拠。CEC(ConsumerElectronicsControl)接続対応により、相互に接続されたHDMIデバイスは一つのリモコンで通信が可能。EDIDエキスパート機能-最適なEDID選択を行いスムーズな起動と高品質なビデオ映像を実現し、異なるディスプレイ間もベストな解像度で表示可能。HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)対応。フルメタルケース。ファームウェアアップグレード対応。ラックマウント対応。用途VM0202HBは、オーディオ・ディエンベデッド機能を搭載し、2系統のHDMI信号をマトリックス状に切替・分配できる、4K60p対応のHDMIマトリックススイッチャーです。仕様【EDID設定】EDIDモード:デフォルト/ポート1/リミックスセット内容3極ターミナルブロック×1・電源アダプター×1・IRリモコン×1・IRレシーバー×1・ラックマウントキット×1・クイックスタートガイド×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離5.0mケース質量(kg)0.6消費電力DC5V:4.3W:20BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離5.0m制御USBMicro-USB×1(ファームウェアアップグレード)・RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1(Black)、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRステレオミニジャックメス×1(Black)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DCジャック×1(Black)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×76×42RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度18.0Gbps(6.0Gbps/レーン)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、4K、DeepColor)、HDCP2.2、CEC・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)・最大距離5.0m互換品番ビデオコンバーターVC180・ビデオエクステンダーVE1830、VE7835・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM0808HB・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D05H-1・アクセサリー2X-EA12オーディオ出力ステレオミニジャックメス×1、3極着脱式ターミナルブロック×1
HDMI / USB HDBaseT 3.0-Lite トランシーバー (4K60p&双方向PoH対応)
ATEN¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷DIPスイッチの設定で送受信機どちらにも切り替えて利用できるトランシーバー型ビデオ延長器です。本製品はHDBaseT3.0テクノロジーで設計されており、1本のCat6aケーブル※1を通じて、4K60p非圧縮信号を1msec以下で最大40m延長します。また、双方向PoH(Power over HDBaseT)に対応し、 DIPスイッチで送受信機どちらからでも対向側のユニットへ給電できます。シンプルな機器構成でHDMIビデオ伝送が実現できるため、会議ホール、講堂、博物館、展示スペースといった環境への導入に適した製品です。質量(kg)0.64(1.41lb)スイッチ【選択】スライドスイッチ×1(T(送信機)/R(受信機)のいずれかを選択)、【モード選択】スライドスイッチ×1(HDMIオーディオエンベッドまたはディエンベッドON/OFF)、スライドスイッチ×1(PoH (PSE:給電 / PD:被給電またはOFFのいずれかを選択))、スライドスイッチ×1(RS-232コマンドまたはバイパスモード選択)、【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1(ON/OFF)湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC12V:6.01W:92BTU/h (Tx)、DC12V:7.09W:118BTU/h (Rx)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラケット付:169.4×146.9×30、ブラケット無:166×124.9×29材質(ケース)メタル制御【RS-232チャンネル】コネクター:3極ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:なし、フロー制御:なし、【IRチャンネル】3.5mmミニステレオジャック メス×1(双方向、Black)、30K~56KHz フルレンジ伝送、【USBチャンネル】USB 2.0 Type-B メス×1(White、ホスト)、USB 2.0 Type-A メス×1(White、デバイス)、伝送データ帯域幅:最大300Mbps解像度最大データ転送レート:18 Gbps(レーンあたり6Gbps)、最大ピクセルクロック:600 MHz、規格準拠:HDMI(3D、Deep Color、4K60p)、4K HDR、HDCP 1.3/1.4/2.2/2.3 互換、CEC(CEC信号は送信機ユニットから受信機ユニットにのみ伝送されます。ローカル出力へは伝送されません。)、最大解像度:4096×2160 @ 60Hz (4:4:4)、3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)、最大解像度/延長距離:最大4K60p (4:4:4) @40m、最大1080p60 (4:4:4) @70m(HDBaseT3.0準拠Cat 6AケーブルまたはCat6Aシールドケーブル)、入力解像度:4096×2160p 24 / 25 / 30 / 50 / 60 Hz 、1280×800 @ 60 Hz 、4096×2160p 50 / 60 Hz 4:2:0 、1080p 24 / 25 / 30 / 50 / 60 Hz 、3840×2160p 24 / 25 / 30 / 50 / 60 Hz 、1080i 50 / 60 Hz 、3840×2160p 50 / 60 Hz 4:2:0 1024×768 @ 60 / 70 / 75 Hz 、2560×1440 @ 144 Hz 、800×600 @ 56 / 60 / 72 / 75 Hz 、1920×1200 @ 60 Hz / 60 Hz (Reduced Blanking)、720p 50 / 60 Hz 、1920×1080 @ 60 / 120 / 144 / 240 Hz、720×400 @ 70 Hz 、1680×1050 @ 60 Hz、640×480 @ 60 / 67 / 72 / 75 Hz 、1600×1200 @ 60 Hz 、640×480 @ 60 Hz (4:3) 、1440×900 @ 60 Hz 、576p 50 Hz (4:3 / 16:9)、 1400×1050 @ 60 Hz、480p 60 Hz (4:3 / 16:9)、1280×1024 @ 60 / 75 HzLED【電源】Tx:DC入力×1(Green) & PoH×1(Orange)、Rx:DC入力×1(Green) & PoH×1(Orange)、【リンク】Tx ×1(送信機、Yellow Green)、Rx ×1(受信機、Yellow Green)、【ビデオ出力】Rx HDMI出力×1(受信機、Orange)、【ビデオ入力】Tx HDMI入力×1(送信機、Orange)コネクタユニット間:RJ-45 メス×1(HDBaseT)、電源:ロック式DC電源ジャック×1、RJ-45 メス×1、PoH PD & PSE対応動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様【ビデオ入力】インターフェース:HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100 Ω、最大距離:5 m、【ビデオ出力】インターフェース:HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100 Ω、最大距離:5 mオーディオ入力:HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ(ステレオミニジャック メス×1、Green)、出力:HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ(ステレオミニジャック メス×1、Green)グリーンマーク認定
ビデオ切替器
ATEN¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷各種インターフェースの入出力ボードを柔軟に組み合わせることができるモジュール式マトリックススイッチャー用4K対応4ポートHDMI入力ボード。解像度-HDTV解像度(480p、720p、1080i、1080p(1920×1080))、4K(4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4))。オーディオ対応-アナログステレオオーディオのエンベデッドが可能。EDIDエキスパート機能-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。ケーブル品質テスター-HDMIケーブルの品質が確認可能。CEC準拠。用途VM7814は、モジュール式マトリックススイッチャー用の4K対応4ポートHDMI入力ボードです。適合VM1600、VM1600A、VM3200セット内容5極着脱式ターミナルブロック×4、HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)×4、クイックスタートガイド×1ケース質量(kg)0.56(1.23lb)消費電力4.45W:21BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×4・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:5m動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと関連部品ビデオエクステンダーVE883・ビデオマトリックススイッチャーVM8814アズワン品番64-8301-47ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×238×24RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(デバイス)4ビデオ仕様最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)・4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2、CEC互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486・ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE1830、VE2812R、VE811、VE811R、VE811T、VE1812・ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM1600A、VM3200・ビデオスイッチャーVS381B・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリー2X-EA12オーディオ入力5極着脱式ターミナルブロック×4※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス
SN3401P 1-ポート RS-232/422/485 Secure Device Server with PoE
ATEN¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷N3401Pは、レガシーなRS-232/422/485シリアルデバイスを、セキュアにイーサネットへと接続し、場所を問わずコンピューターから遠隔でアクセスできるようにする1/2ポートのセキュアシリアルデバイスサーバーです。PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに適しています。その他消費電力 DC9V: 1.18W:6BTU、電源アダプターは別売りです。、ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。質量(kg)0.21(0.46 lb)取付方式卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用)スイッチリセット ピンホール型スイッチ×1湿度(%RH)5~95(※結露なきこと)消費電力DC48V:1.30W:6BTU/h、POE:1.475W:7BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)材質(ケース)メタル準拠規格EMC:EN55032/35EMI:CISPR32、FCC Part 15B Class AEMS:IEC61000-4-2ESD:コンタクト:4kV、エア:8kVIEC61000-4-3RS:80MHz~1GHz:3V/mIEC61000-4-4EFT:電源:1kV、信号:0.5kVIEC61000-4-5サージ:電源:2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号:1kVIEC61000-4-6CS:150kHz~10MHz:3V/m、10kHz~30MHz:3~V/m、30kHz~80MHz:1V/mIEC61000-4-8PFMFIEC61000-4-11DIP安全性:UL60950-1およびUL62368-1規格準拠RoHSインターフェース【シリアル】 RS-232:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-4w:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND、RS-485-2w:Data+、Data-、GND、RS-485プルハイ/プルロー:1kΩ、150kΩ、ボーレート:110、134、150、300、600、1200、1800、2400、4800、7200、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600bps、データビット:5、6、7、8、パリティ:なし、偶数、奇数、スペース、マーク ストップビット:1、1.5、2、フローコントロール:RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF、【ネットワーク】 標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識、保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション定格入力電力DCジャック:DC 9V(オプション電源アダプター)、ターミナルブロック:DC 9~48V、PoE:DC 48V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】9.80×11.70×2.60LED電源 1(Green)、ステータス 1(Yellow Green / Red)、10/100 Mbps 2(Green / Orange)、ポート 1(Green / Orange)コネクタ【シリアル】 DB-9 オス×1【ネットワーク】 RJ-45 メス×1【電源】 DCジャック×1、3極ターミナルブロック×1、RJ-45×1(PoE、IEEE 802.3af)動作温度(℃)0~60保管温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応通信規格イーサネット:Modbus TCPクライアント(マスター)、Modbus TCPサーバー(スレーブ)、シリアル:Modbus RTU/ASCIIマスター、Modbus RTU/ASCIIスレーブ、Modbusマスターモードでは最大16接続、Modbusスレーブモードでは最大32接続グリーンマーク認定
KVM切替器
ATEN¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷コンピューターの切替機能を搭載したKVMPスイッチです。 単体での使用に加え、最大31台のKVMスイッチを追加してデイジーチェーン接続することもできます。 1箇所のコンソールから複数のコンピューターを操作することが可能です。用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、2L-5202P(1.8m)ケーブル×1、コンソールケーブル×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、フットパッド(4pcs)質量(kg)2.85消費電力(W)(DC5.3V)5.31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×160×44最大解像度2048×1536周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2B
ビデオ切替器
ATEN¥349,800税込¥384,7801個3日以内出荷各種インターフェースの入出力ボードを柔軟に組み合わせることができるモジュール式マトリックススイッチャー用4K対応4ポートHDMI出力ボード。解像度-HDTV解像度(480p、720p、1080i、1080p(1920×1080))、4K(4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4))。オーディオ対応-HDMI信号からアナログステレオオーディオへのディエンベデッドが可能。4Kスケーラー機能-入力解像度をディスプレイの最適な表示解像度にスケーリング。シームレス切替-フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能※1、2。ビデオウォール表示-直観的で使いやすいwebGUIを使用してビデオウォールのレイアウトが作成可能※2。EDIDエキスパート機能-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。ケーブル品質テスター-HDMIケーブルの品質が確認可能。フレームシンク-スケーラーからの出力フレームレートを入力信号のフレームレートに同期させることによる画像のティアリングを防止。CEC準拠。※1シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、DeepColorやインターレース解像度(例:1080i)を表示できません。これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。。※2シームレス切替またはビデオウォール機能を有効にした場合、映像が適切に表示されないことがあります。その場合は、ディスプレイの表示設定を調節してください。用途VM8814は、モジュール式マトリックススイッチャー用の4K対応4ポートHDMI出力ボードです。適合VM1600、VM1600A、VM3200セット内容5極着脱式ターミナルブロック×4、HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)×4、クイックスタートガイド×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×4・インピーダンス100Ω・最大距離ディスプレイデバイスとの最大距離:15mケース質量(kg)0.65(1.43lb)消費電力20W:94BTU材質(ケース)メタル動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと関連部品ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM7804、VM8804アズワン品番64-8301-52ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×238×24RoHS指令(10物質対応)対応接続台数【ディスプレイ】最大4ビデオ仕様最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)・4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2、CEC互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486・ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE1830、VE2812R、VE883、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835、VE811、VE1812、VE801・ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM1600A、VM3200・AOC/HDMIケーブル2L-7D01H、2L-7D02H、2L-7D20H・アクセサリー2X-EA12オーディオ出力5極着脱式ターミナルブロック×4※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス
CAMLIVE MX UVCシームレスマトリックススイッチャー
ATEN¥58,980税込¥64,8781台3日以内出荷UC3310 CAMLIVE MX UVCシームレスマトリックススイッチャーは、2系統の最大4K@30のUSBカメラソースを1系統のHDMI出力として、およびMicrosoft Teams、Zooms、OBS、XSplit、YouTube、Facebook、GoToWebinar、Twitch等のストリーミングサービス向けに1系統のUVC信号として、合計2系統の出力を制御可能なマトリックスイッチャーです。最大2つの4K@30 USB カメラ入力(UVC)を1系統のHDMIに変換。マトリックススイッチング用のUSBオーディオ入出力をサポート。一般的なストリーミングサービス用として1080p@30 UVC出力をサポート(Teams、Zoom、OBS、XSplit、YouTube、Facebook、GoToWebinar、Twitch)。切替操作方法-フロントパネル プッシュボタン、RS-232。ATEN VKコントローラー対応。PTZカメラコントローラー接続用のVISCAプロトコルをサポートするRS-485/RS-422対応。ラックマウント金具同梱。ソフトウェア不要。UVCクラスをサポートする主要なOSに対応付属品AC電源コード×1、AC電源アダプタ×1、USBケーブル(Type A - Type B, 1.8m)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.98接点【カラースペース】NV12湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)消費電力DC12V:6.50W:92BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート 】164.6×200×44材質(ケース)メタル制御【RS-232C】 インターフェース:RJ-45、ビットレート:50bps~921.6Kbps(デフォルト:9600bps)、ストップビット:1、データビット:8、パリティ:なし、シグナル:TxD, RxD, GND、【RS-485】 PTZ 制御 サポートプロトコル : VISCA、インターフェース : ターミナルブロック、フロー制御:N/A、FIFO 64 bytes、ビットレート:50bps~115200bps(デフォルト:9600bps)、ストップビット:1、データビット:8、パリティ:なし、シグナル : Data+(B), Data-(A), GND、回路保護 IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power1 kV Signal: 0.5 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m、IEC 61000-4-8 PFMF解像度【USBカメラ入力】720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60、1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60、2160p24, 2160p25, 2160p30、【PGM HDMI出力】HD Video Standards、720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60、1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60、 / 【Ultra HD Video Standards】2160p24, 2160p25, 2160p30、【USBビデオ出力】4Kp30 (MJPEG)、1080p30, 720p24, 720p25, 720p30 (MJPEG)動作環境PC/Mac:CPU: Intel(R) i3 Dual Core 2.8Ghz以上、RAM: 4GB以上、USB Type-Aインターフェースを持つことコネクタビデオ入力 USB 3.2 Gen1 Type-A メス (Blue)×1、USB-C 3.2 Gen 1 メス (Black)×1、オーディオ入力 USB 2.0 Type-A メス (White)×1、ビデオ出力 HDMI Type A メス (PGM Video, Black)×1、USBポート USB 3.2 Gen1 Type-B メス (Blue)、(USB Type-A to USB Type-B ケーブルは製品に同梱されています)動作温度(℃)0~40OSWindows10以降、Mac OS 12以降保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタ【入力】AC 100V-240V【出力】DC12V 3.3Aオーディオ【サンプリングレート】16-bit PCMオーディオ, 48KHzグリーンマーク認定
ビデオ変換器
ATEN¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷HD/3G/6G/12G-SDI信号をHDMI出力へとリアルタイムで変換。高品質信号が提供できるようSDI信号をリクロック。SDI規格SMPTE-292/424/425-3/2081/2082に対応。SDI最大延長距離-12G-SDIは45m、6G-SDIは60m、3G-SDIは90m、HD-SDIは150m(RG6ケーブル使用時)。対応SDIフォーマット。-HD-SDI(SMPTE292M、296M、最大1.485Gbps)。。-3G-SDI(SMPTE424M、425MlevelAおよびB、最大2.97Gbps)。。-6G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、最大6Gbps)。。-12G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、SMPTE2082-1、SMPTE2082-10、最大12Gbps)。。RCA(R/L)コネクター付属のアナログステレオオーディオ出力に対応。入力ビデオ信号自動検知機能搭載。アナログオーディオチャネルは8接点ロータリースイッチで選択。固定式電源コネクター。用途VC486は、HD/3G/6G/12G-SDI信号をHDMI信号にリアルタイムで変換するコンバーターです。仕様【SDIフォーマット】HD-SDI(SMPTE292M、296M、最大1.485Gbps)、3G-SDI(SMPTE424M、425MlevelA、最大2.97Gbps)、6G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、最大6Gbps)、12G-SDI(SMPTE2081-1、SMPTE2081-10、SMPTE2082-1、SMPTE2082-10、最大12Gbps)セット内容電源アダプター×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×1、フットパッド×4、クイックスタートガイド×1スイッチ選択【アナログオーディオ選択】ロータリースイッチ×1(8接点)出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1・インピーダンスSDI×1(BNCコネクター、インターロックソケット)、HDMI100Ω/SDI75Ωケース質量(kg)0.65消費電力DC5V:3.635WBTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースSDI×1(BNCコネクター、インターロックソケット)・インピーダンス75Ω制御USBMicroUSB×1(ファームウェアアップグレード)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度20~90%RH、結露なきことコネクタ電源ロック式DC電源ジャック×1(5V、3A)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×129.6×28.7RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度12Gbps・対応解像度720p50、720p59.94、720p60、1080p23.98、1080p24、1080p25、1080p29.97、1080p30、1080p50、1080p59.94、1080p60、1080PsF25、1080PsF29.97、1080PsF301080i50、1080i59.94、1080i60/2KDCI23.98p、2KDCI24p、2KDCI25p、2KDCI25PsF2160p23.98、2160p24、2160p25、2160p29.97、2160p30、2160p50、2160p59.94、2160p60/4KDCI23.98p、4KDCI24p、4KDCI25p・最大距離[12G-SDI]最大45m、[6G-SDI]最大60m、[3G-SDI]最大90m、[HD-SDI]最大150m、HDMI最大3m(3840×2160@60Hz)互換品番ビデオコンバーターVC840、VC880・ビデオエクステンダーVE7835、VE811、VB800・ビデオマトリックススイッチャーVM0404HB、VM7814・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D10H、2L-7D20Hオーディオ出力HDMIType-Aメス×1、RCAコネクターメス×2(R/L、アナログオーディオ)・フォーマットHDMI2.0準拠(2chオーディオ)
KVM切替器
ATEN¥269,800税込¥296,7801台3日以内出荷8台のコンピューターの切替機能を搭載したKVMPスイッチです。 単体での使用に加え、最大31台のKVMスイッチを追加してデイジーチェーン接続することもできます。 これによって、1箇所のコンソールから最大256台のコンピューターを操作することが可能です。 更に、フロントパネルのUSBポートにUSBデバイスを接続すると製品に直接接続されているすべてのコンピューターから そのUSBデバイスを切り替えてアクセスすることができます。用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に付属品2L-5202P(1.8m)ケーブル×1、2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、コンソールケーブル×1、電源アダプタ×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、フットパッド(4pcs)質量(kg)2.81ポート数8消費電力(W)(DC5.3V)7.67寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×160×44最大解像度ローカル:2048×1536、リモート:1600×1200(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×8、PHD オス(イエロー)×1アズワン品番64-8301-72入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2B
KVM切替器
ATEN¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷1バスを共有した最大32ユーザーの同時ログインが可能です。 IPアドレス、MACアドレスによりアクセスのフィルタリングが可能です。 ローカル/リモート1ユーザー対応の16ポートデジタルKVMスイッチです。用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、2L-5202P(1.8m)ケーブル×1、コンソールケーブル×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、フットパッド(4pcs)質量(kg)3ポート数16消費電力(W)(DC5.3V)9.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×160×44最大解像度2048×1536周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×16、PHD オス(イエロー)×1アズワン品番64-8302-44入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2B
HDMI over IP トランスミッター(4K60p&PoE対応)
ATEN¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷VE8962Tは、対応レシーバーとの併用により1本のCat 5e/6ケーブルまたは光ファイバーケーブルを通じて、。HDMI(最大4K60p)、オーディオ、USB 2.0、IR、RS-232の各種信号をLAN経由で伝送できるVideo over IPトランスミッターです。仕様●RS-232C:コネクター:3極ターミナルブロック×1(Tx/Rx/GND)、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティー:なし、フロー制御:なし●操作モード選択:本体液晶操作用プッシュボタン×3●USBチャンネル:USB Type-B メス×1(White)●IRチャンネル:双方向ステレオミニジャック メス×2(Black)●ユニット間接続:RJ-45 メス×1(PoE+対応)またはSFPソケット×1(SFPモジュールは別売り)セット内容電源アダプター×1、電源アダプター用ACケーブル×1、3極ターミナルブロック×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.73(1.61lb)電源ロック式DCジャック×1(Black)またはRJ-45×1(PoE+対応)湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:4.35W:25BTU/h、POE:5.4W:30BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.2×146.9×30.0(ブラケット付)、166×124.9×29(ブラケット無)材質(ケース)メタル準拠規格HDMI(4K60p)、HDCP2.3 & HDCP2.2 互換インターフェースHDMI Type-A メス×1(Black)最大解像度最大4K60p@100m(Cat 5e/6ケーブルを使用して1対1で接続した場合)サポートされる4K解像度:4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)LED電源:DC電源LED×1(Green)、PoE LED×1(Green)遅延時間約1フレーム動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)平均:500~800RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)100距離ソースデバイスとの最大距離:5mビデオ仕様圧縮:JPEG2000による最適化圧縮、独自コーデックオーディオ入力HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオミニジャック メス×1(Green)グリーンマーク認定
USB HDMI Cat 6 KVMエクステンダー(デュアルディスプレイ&HDBaseT(TM) 2.0対応)
ATEN¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷HDMIデュアルディスプレイをサポート - リモート側の2台のディスプレイからローカルコンピューターを操作可能。非圧縮のHDMIビデオ/ステレオオーディオ/USB/RS-232信号を、Cat 6/6A/ATEN 2L-29330ケーブル1本で長距離伝送。 - スタンダードモード - 最大解像度1080pデュアルディスプレイ@100m。 - ロングリーチモード - 最大解像度720pデュアルディスプレイ @ 150m。リモートユニット(CE824R)にUSB周辺機器用USB 2.0 Type-Aポートを4ポート搭載。2chステレオオーディオをサポート。EDIDバッファーでスムーズな電源投入と高品質な映像表示を実現。プッシュボタンを使用したRS-232経由のPCウェイクアップ機能に対応。HDCP準拠。8KV/15KV静電放電防止機能(接触放電:8KV、気中放電:15KV)搭載。ねじロック付きDCジャックで安定した安全な接続を保証。ラックマウント対応仕様●ユニット間接続:RJ-45 メス×1(Black)●RS-232C:DB-9ピン メス×1(Black)セット内容電源アダプター×2、HDMIケーブル×2、マイクケーブル×1、スピーカーケーブル×1、USB Type-A→USB Type-Bケーブル×1、ラックマウントキット×2、フットパッド(8個入)×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)L:0.79(1.74lb)、R:0.82(1.81lb)スイッチ【ロングリーチモードスイッチ】スライドスイッチ×1【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1電源ロック式DC電源ジャック×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力L:DC12V:5.98W:28BTU/h、R:DC12V:10.32W:57BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174.2×155.9×28.8材質(ケース)メタルLED【電源】1(Green)【リンク】1(Orange)【ビデオ出力】R:2(Orange)ボタン数【ウェイクアップボタン】R:プッシュボタン×1動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ポートKVMポート:L:HDMI メス×2(Black)、USB Type-B メス×1(White)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)、コンソールポート:R:HDMI メス×2(Black)、USB Type-A メス×4(White)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)ビデオ仕様デュアルディスプレイ:スタンダードモード - 最大解像度1080pデュアルディスプレイ@100m、ロングリーチモード - 最大解像度720pデュアルディスプレイ @ 150m(Cat 6/6A/ATEN Cat 6Aケーブル 2L-29330使用時)グリーンマーク認定
HDMI/USB トランシーバー(4K60p & HDBaseT(TM) 3.0 & PoH対応)
ATEN¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷VE1843Aは、トランスミッターとレシーバーの機能を1台に統合したビデオトランシーバーです。HDBaseT(TM) 3.0テクノロジーで設計された本製品は、1本のCat 6aケーブルを通じて、4K60pの非圧縮HDMI信号を1msec以下の超低遅延で最大100m延長します。また、1080p信号はロングリーチモード使用時に最大150mまで延長できます。さらに、本製品は双方向PoH(Power over HDBaseT)に対応し、DIPスイッチの設定により、送信側・受信側のいずれからでも対向ユニットへ給電できます。非圧縮HDMI映像、双方向IR、RS-232、ギガビットイーサネット、独立ステレオオーディオ、USB 2.0、PoH(双方向)を。1本のCat 6aケーブルに統合し、1対1の延長からマトリックス構成まで柔軟に対応します。仕様●イーサーネットチャンネル:GbE×1(RJ-45 メス)●RS-232チャンネル:コネクター:3極ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、、ストップビット:1、パリティ:なし、フロー制御:なし●USBチャンネル:USB 2.0 Type-B メス×1(White、ホスト)、USB 2.0 Type-A メス×2(White、デバイス)、伝送データ帯域幅:最大300Mbps●Power over Ethernet(PoE):DC12V:6.13W●最大ピクセルクロック:600 MHz●IRチャンネル:ステレオミニジャック メス×1(双方向、Black)、30K~56KHz フルレンジ伝送●ユニット間接続:RJ-45 メス×1セット内容電源アダプター×1、電源コード×1、IRレシーバー×1、IRトランスミッター×1、USBケーブル×1,クイックスタートガイド×1質量(kg)0.64スイッチ【選択】スライドスイッチ×1 - Tx(トランスミッター)/ Rx(レシーバー)選択【モード選択】スライドスイッチ×1(HDMIオーディオエンベッドまたはディエンベッドON/OFF)、スライドスイッチ×1(PoH (PSE:給電 / PD:被給電))、スライドスイッチ×1(RS-232コマンドまたはバイパスモード選択)【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1(ON/OFF)【ロングリーチモードスイッチ】スライドスイッチ×1(ON/OFF)電源ロック式DC電源ジャック×1(Black)、RJ-45 メス×1、PoH(PD:被給電/PSE:給電)対応湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC12V:5.66W:97BTU/h、DC12V:6.13W:99BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×150.9×30.0材質(ケース)メタル準拠規格HDMI(3D、Deep Color、4K60p)、4K HDR、HDCP 2.2/2.3準拠、CECインターフェース【ビデオ入力】HDMI Type-A メス×1(Black)【ビデオ出力】HDMI Type-A メス×1(Black)最大解像度最大4K×2K @ 60Hz(4:4:4) @100m(HDBaseT(TM) 3.0 認定 Cat 6a U/FTPケーブル)、ロングリーチモードで最大1080p@150m(Cat 6/6a以上のケーブル)、4096×2160@60Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:4:4)伝送速度(bps)18 (レーンあたり6)LED【電源】Tx:DC入力×1(Green) & PoH×1(Orange)、Rx:DC入力×1(Green) & PoH×1(Orange)【リンク】Tx ×1(送信機、Yellow Green)、Rx ×1(受信機、Yellow Green)【ビデオ出力】Rx HDMI出力×1(受信機、Orange)【ビデオ入力】Tx HDMI入力×1(送信機、Orange)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【ビデオ入力】100【ビデオ出力】100距離【ビデオ入力】最大5 m【ビデオ出力】最大5 mオーディオ【入力】HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)【出力】HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ×1(ステレオミニジャック メス、Green)グリーンマーク認定
光ファイバーHDMIエクステンダー トランスミッター(True 4K対応)
ATEN¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷VE883Aは、非圧縮4K HDMI信号をシングルモードまたはマルチモードの光ファイバーケーブル1本で長距離転送できるHDMIエクステンダーです。本製品はHDMI信号に加えて、アナログオーディオ、USB 2.0、IR信号(リモコン双方向)や、RS-232シリアル信号(タッチパネル等)、ギガビットイーサネットを伝送可能です。映像信号の長距離伝送の要求に応え、かつ耐ノイズ性能に優れた製品です。最大解像度 4096 x 2160 / 3840 x 2160@60 Hz(4:4:4)、HDCP 2.3/2.2 対応 HDMIエクステンダー。延長可能距離 - VE883AK1(マルチモード仕様):最大300m、VE883AK2(シングルモード仕様):最大10km。アナログオーディオ、USB 2.0、IR、RS-232、ギガビットイーサネット対応。HDMI ビデオ、アナログオーディオ、IR、RS-232、ギガビットイーサネット信号をデュプレックス光ファイバーケーブルで最大10 kmまで延長(VE883AK2 シングルモードタイプ) 。最大延長距離 - 300m(VE883AK1 マルチモードタイプ)、10km(VE883AK2 シングルモードタイプ)。最大4096 x 2160 / 3840 x 2160@60Hz(4:4:4)信号のロスレス伝送。HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2準拠。ATEN独自のFarSmoothテクノロジー - 出力レートを入力に一致させることで遅延やフリーズを防止します。双方向IR通信 - 30kHz ~ 56kHz。RS-232 - タッチパネルやバーコードスキャナー等の周辺装置を接続可能。ファームウェアアップグレード可能。ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kV。ソフトウェア、ドライバ不要のプラグアンドプレイ。ホットプラグ対応。ラックマウント対応質量(kg)(VE883AR)0.66(1.45lb)、(VE883AT)0.67(1.48lb)消費電力(VE883AR)消費電力 DC12V:6.5W:52BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。(VE883AT)消費電力 DC12V:7.01W:54BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(VE883AR)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29(VE883AT)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29材質(ケース)(VE883AR)メタル (VE883AT)メタル制御(VE883AR)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)(VE883AT)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル /ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)解像度(VE883AR)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1;(VE883AT)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3 準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1【入力解像度】(VE883AR)640x480 @ 60/67/72/75 Hz;720x400 @ 70 Hz;800x600 @ 56/60/72/75 Hz;1024x768 @ 60/70/75 Hz;1280x800 @ 60 Hz;1280x1024 @ 60/75 Hz;1400x1050 @ 60 Hz;1440x900 @ 60 Hz;1600x1200 @ 60 Hz;1680x1050 @ 60 Hz;1920x1080 @ 60/120/144/240 Hz;1920x1200 @ 60 Hz / 60 Hz (ブランキング低減);1080p 60 Hz (VE883AT)480p 60 Hz (4:3)/(16:9);720p 60 Hz;1080i 60 Hz;640x480 60Hz (4:3);576p 50 Hz (4:3)/(16:9);720p 50 Hz;1080i 50 Hz;1080p 24/25/30/50 Hz;3840x2160p 24/25/30/50/60 Hz;4096x2160p 24/25/30/50/60 Hz;3840x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0;4096x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0動作環境(VE883AR)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきこと(VE883AT)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきことLED(VE883AR)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1/ビデオ出力 オレンジ×1(VE883AT)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1コネクタ(VE883AR)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1;(VE883AT)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ(VE883AR)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ARK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプVE883ARK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ;(VE883AT)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ATK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプ、VE883ATK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプビデオ仕様【入力】(VE883AT)インターフェース - HDMI Type A メス×1/インピーダンス - 100 Ω/最大距離 - ソースデバイスとの最大距離:5 m【出力】(VE883AR)インターフェース HDMI Type Aメス×1/インピーダンス 100 Ω/最大距離 ディスプレイとの最大距離:5 m準拠HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2オーディオ(VE883AR)出力 5極ターミナルブロック×1(Green); (VE883AT)入力 5極ターミナルブロック×1(Green)
光ファイバーHDMIエクステンダー レシーバー(True 4K対応)
ATEN¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷VE883Aは、非圧縮4K HDMI信号をシングルモードまたはマルチモードの光ファイバーケーブル1本で長距離転送できるHDMIエクステンダーです。本製品はHDMI信号に加えて、アナログオーディオ、USB 2.0、IR信号(リモコン双方向)や、RS-232シリアル信号(タッチパネル等)、ギガビットイーサネットを伝送可能です。映像信号の長距離伝送の要求に応え、かつ耐ノイズ性能に優れた製品です。最大解像度 4096 x 2160 / 3840 x 2160@60 Hz(4:4:4)、HDCP 2.3/2.2 対応 HDMIエクステンダー。延長可能距離 - VE883AK1(マルチモード仕様):最大300m、VE883AK2(シングルモード仕様):最大10km。アナログオーディオ、USB 2.0、IR、RS-232、ギガビットイーサネット対応。HDMI ビデオ、アナログオーディオ、IR、RS-232、ギガビットイーサネット信号をデュプレックス光ファイバーケーブルで最大10 kmまで延長(VE883AK2 シングルモードタイプ) 。最大延長距離 - 300m(VE883AK1 マルチモードタイプ)、10km(VE883AK2 シングルモードタイプ)。最大4096 x 2160 / 3840 x 2160@60Hz(4:4:4)信号のロスレス伝送。HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2準拠。ATEN独自のFarSmoothテクノロジー - 出力レートを入力に一致させることで遅延やフリーズを防止します。双方向IR通信 - 30kHz ~ 56kHz。RS-232 - タッチパネルやバーコードスキャナー等の周辺装置を接続可能。ファームウェアアップグレード可能。ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kV。ソフトウェア、ドライバ不要のプラグアンドプレイ。ホットプラグ対応。ラックマウント対応質量(kg)(VE883AR)0.66(1.45lb)、(VE883AT)0.67(1.48lb)消費電力(VE883AR)消費電力 DC12V:6.5W:52BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。(VE883AT)消費電力 DC12V:7.01W:54BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(VE883AR)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29(VE883AT)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29材質(ケース)(VE883AR)メタル (VE883AT)メタル制御(VE883AR)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)(VE883AT)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル /ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)解像度(VE883AR)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1;(VE883AT)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3 準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1【入力解像度】(VE883AR)640x480 @ 60/67/72/75 Hz;720x400 @ 70 Hz;800x600 @ 56/60/72/75 Hz;1024x768 @ 60/70/75 Hz;1280x800 @ 60 Hz;1280x1024 @ 60/75 Hz;1400x1050 @ 60 Hz;1440x900 @ 60 Hz;1600x1200 @ 60 Hz;1680x1050 @ 60 Hz;1920x1080 @ 60/120/144/240 Hz;1920x1200 @ 60 Hz / 60 Hz (ブランキング低減);1080p 60 Hz (VE883AT)480p 60 Hz (4:3)/(16:9);720p 60 Hz;1080i 60 Hz;640x480 60Hz (4:3);576p 50 Hz (4:3)/(16:9);720p 50 Hz;1080i 50 Hz;1080p 24/25/30/50 Hz;3840x2160p 24/25/30/50/60 Hz;4096x2160p 24/25/30/50/60 Hz;3840x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0;4096x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0動作環境(VE883AR)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきこと(VE883AT)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきことLED(VE883AR)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1/ビデオ出力 オレンジ×1(VE883AT)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1コネクタ(VE883AR)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1;(VE883AT)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ(VE883AR)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ARK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプVE883ARK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ;(VE883AT)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ATK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプ、VE883ATK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプビデオ仕様【入力】(VE883AT)インターフェース - HDMI Type A メス×1/インピーダンス - 100 Ω/最大距離 - ソースデバイスとの最大距離:5 m【出力】(VE883AR)インターフェース HDMI Type Aメス×1/インピーダンス 100 Ω/最大距離 ディスプレイとの最大距離:5 m準拠HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2オーディオ(VE883AR)出力 5極ターミナルブロック×1(Green); (VE883AT)入力 5極ターミナルブロック×1(Green)
光ファイバーHDMIエクステンダー(True 4K対応)
ATEN¥319,800~税込¥351,780~1個4日以内出荷VE883Aは、非圧縮4K HDMI信号をシングルモードまたはマルチモードの光ファイバーケーブル1本で長距離転送できるHDMIエクステンダーです。本製品はHDMI信号に加えて、アナログオーディオ、USB 2.0、IR信号(リモコン双方向)や、RS-232シリアル信号(タッチパネル等)、ギガビットイーサネットを伝送可能です。映像信号の長距離伝送の要求に応え、かつ耐ノイズ性能に優れた製品です。最大解像度 4096 x 2160 / 3840 x 2160@60 Hz(4:4:4)、HDCP 2.3/2.2 対応 HDMIエクステンダー。延長可能距離 - VE883AK1(マルチモード仕様):最大300m、VE883AK2(シングルモード仕様):最大10km。アナログオーディオ、USB 2.0、IR、RS-232、ギガビットイーサネット対応。HDMI ビデオ、アナログオーディオ、IR、RS-232、ギガビットイーサネット信号をデュプレックス光ファイバーケーブルで最大10 kmまで延長(VE883AK2 シングルモードタイプ) 。最大延長距離 - 300m(VE883AK1 マルチモードタイプ)、10km(VE883AK2 シングルモードタイプ)。最大4096 x 2160 / 3840 x 2160@60Hz(4:4:4)信号のロスレス伝送。HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2準拠。ATEN独自のFarSmoothテクノロジー - 出力レートを入力に一致させることで遅延やフリーズを防止します。双方向IR通信 - 30kHz ~ 56kHz。RS-232 - タッチパネルやバーコードスキャナー等の周辺装置を接続可能。ファームウェアアップグレード可能。ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kV。ソフトウェア、ドライバ不要のプラグアンドプレイ。ホットプラグ対応。ラックマウント対応セット内容製品本体(VE883ATK1+VE883ARK1)/電源アダプター×2/3極ターミナルブロック×2/5極ターミナルブロック×2/IRレシーバーケーブル×1/IRエミッター×1/USBケーブル×1/HDMIケーブル抜け防止ホルダー×2/SFPモジュール×2/クイックスタートガイド×1質量(kg)(VE883AR)0.66(1.45lb)、(VE883AT)0.67(1.48lb)消費電力(VE883AR)消費電力 DC12V:6.5W:52BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。(VE883AT)消費電力 DC12V:7.01W:54BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(VE883AR)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29(VE883AT)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29材質(ケース)(VE883AR)メタル (VE883AT)メタル制御(VE883AR)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)(VE883AT)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル /ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)解像度(VE883AR)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1;(VE883AT)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3 準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1【入力解像度】(VE883AR)640x480 @ 60/67/72/75 Hz;720x400 @ 70 Hz;800x600 @ 56/60/72/75 Hz;1024x768 @ 60/70/75 Hz;1280x800 @ 60 Hz;1280x1024 @ 60/75 Hz;1400x1050 @ 60 Hz;1440x900 @ 60 Hz;1600x1200 @ 60 Hz;1680x1050 @ 60 Hz;1920x1080 @ 60/120/144/240 Hz;1920x1200 @ 60 Hz / 60 Hz (ブランキング低減);1080p 60 Hz (VE883AT)480p 60 Hz (4:3)/(16:9);720p 60 Hz;1080i 60 Hz;640x480 60Hz (4:3);576p 50 Hz (4:3)/(16:9);720p 50 Hz;1080i 50 Hz;1080p 24/25/30/50 Hz;3840x2160p 24/25/30/50/60 Hz;4096x2160p 24/25/30/50/60 Hz;3840x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0;4096x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0動作環境(VE883AR)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきこと(VE883AT)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきことLED(VE883AR)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1/ビデオ出力 オレンジ×1(VE883AT)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1コネクタ(VE883AR)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1;(VE883AT)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ(VE883AR)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ARK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプVE883ARK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ;(VE883AT)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ATK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプ、VE883ATK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプビデオ仕様【入力】(VE883AT)インターフェース - HDMI Type A メス×1/インピーダンス - 100 Ω/最大距離 - ソースデバイスとの最大距離:5 m【出力】(VE883AR)インターフェース HDMI Type Aメス×1/インピーダンス 100 Ω/最大距離 ディスプレイとの最大距離:5 m準拠HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2オーディオ(VE883AR)出力 5極ターミナルブロック×1(Green); (VE883AT)入力 5極ターミナルブロック×1(Green)
ビデオ延長器
ATEN¥40,980税込¥45,0781個6日以内出荷ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠。HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠。解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)。ワイドスクリーン対応。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ラックマウント対応。。※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。用途VE811Rは、対応トランスミッターと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルレシーバーです。最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください規格HDCP 2.2スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω寸法(Φmm)ブラケット付:87×73×25、ブラケット無:82×52×24ケース質量(kg)0.17(0.37lb)消費電力DC5V:3.84W:18BTU材質(ケース)メタル最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことLEDビデオ出力レッド×1(点灯:HDCP対応、点滅:HDCP非対応)・リンクレッド×1・電源グリーン×1コネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1アズワン品番64-8303-39ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6・ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※)準拠HDCP 2.2互換品番ビデオコンバーターVC080、VC810、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE3912T、VE2812AUST、VE2812AT、VE2812UST、VE2812T・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM3403H、VM3909H、VM7804、VM8514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12オーディオ出力HDMIタイプAメス×1