USB HDMI Cat 6 KVMエクステンダー(デュアルディスプレイ&HDBaseT(TM) 2.0対応)
HDMIデュアルディスプレイをサポート - リモート側の2台のディスプレイからローカルコンピューターを操作可能
非圧縮のHDMIビデオ/ステレオオーディオ/USB/RS-232信号を、Cat 6/6A/ATEN 2L-29330ケーブル1本で長距離伝送
- スタンダードモード - 最大解像度1080pデュアルディスプレイ@100m
- ロングリーチモード - 最大解像度720pデュアルディスプレイ @ 150m
リモートユニット(CE824R)にUSB周辺機器用USB 2.0 Type-Aポートを4ポート搭載
2chステレオオーディオをサポート
EDIDバッファーでスムーズな電源投入と高品質な映像表示を実現
プッシュボタンを使用したRS-232経由のPCウェイクアップ機能に対応
HDCP準拠
8KV/15KV静電放電防止機能(接触放電:8KV、気中放電:15KV)搭載
ねじロック付きDCジャックで安定した安全な接続を保証
ラックマウント対応
- 仕様
- ●ユニット間接続:RJ-45 メス×1(Black)●RS-232C:DB-9ピン メス×1(Black)
- セット内容
- 電源アダプター×2、HDMIケーブル×2、マイクケーブル×1、スピーカーケーブル×1、USB Type-A→USB Type-Bケーブル×1、ラックマウントキット×2、フットパッド(8個入)×1、クイックスタートガイド×1
- 質量(kg)
- L:0.79(1.74lb)、R:0.82(1.81lb)
- スイッチ
- 【ロングリーチモードスイッチ】スライドスイッチ×1【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1
- 電源
- ロック式DC電源ジャック×1
- 湿度(%RH)
- 0~80(結露なきこと)
- 消費電力
- L:DC12V:5.98W:28BTU/h、R:DC12V:10.32W:57BTU/h
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 174.2×155.9×28.8
- 材質(ケース)
- メタル
- LED
- 【電源】1(Green)【リンク】1(Orange)【ビデオ出力】R:2(Orange)
- ボタン数
- 【ウェイクアップボタン】R:プッシュボタン×1
- 動作温度(℃)
- 0~40
- 保管温度(℃)
- -20~60
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ポート
- KVMポート:L:HDMI メス×2(Black)、USB Type-B メス×1(White)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)、コンソールポート:R:HDMI メス×2(Black)、USB Type-A メス×4(White)、ステレオミニジャック メス×1(Green)、ステレオミニジャック メス×1(Pink)
- ビデオ仕様
- デュアルディスプレイ:スタンダードモード - 最大解像度1080pデュアルディスプレイ@100m、ロングリーチモード - 最大解像度720pデュアルディスプレイ @ 150m(Cat 6/6A/ATEN Cat 6Aケーブル 2L-29330使用時)
- グリーンマーク
- 認定
- 内容量
- 1台
注意
※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
カテゴリ





























