カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(546)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 家電(3)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • ATEN
  • モノタロウ(164)
  • BUFFALO(バッファロー)(831)
  • EPCOS(862)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(498)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,028)
  • NSK(日本精工)(657)
  • Panasonic(パナソニック)(755)
  • RS PRO(2,765)
  • SMC(18,811)
  • StarTech.com(1,802)
  • エスコ(699)
  • エレコム(1,709)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,405)
  • サンワサプライ(2,241)
  • サンワダイレクト(818)
  • ナカバヤシ(583)
  • ホンダ(2,661)
  • メディアカバーマーケット(31,717)
  • 明工社(552)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(493)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(152)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc」の検索結果

556件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PC3台用 USB2.0切替器(4デバイス接続) ATEN

    PC3台用 USB2.0切替器(4デバイス接続)

    ATEN
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    4日以内出荷
    US4224は、キーボードやマウス、USBメモリなど最大4台のUSB機器を、2台のPCを本体ボタンで高速に切り替える USB 2.0 切替器です。在宅用PCと仕事用PC、あるいはメインPCとサブPCなど、本体ボタンを押すだけで、USBキーボードやUSBメモリの接続先を瞬時に切り替えられます。業務用機器で培ったノウハウを投入したInstaSync(TM) technologyで、USB2.0機器を高速かつ確実に切り替え。最大480Mbpsの転送速度に対応、Windows / macOS / Linux ドライバー不要、つなぐだけですぐに使えます。コンパクトな本体サイズでデスク上の場所を取らず、配線をシンプルにまとめたい人や、デスク環境を整えたい方に最適な一台です。
    仕様ポート選択:プッシュボタンセット内容本体 ×1、USB 2.0 Type-A オス - USB 2.0 Type-A オス (1.5m)× 2質量(g)76湿度(%RH)0~80(結露なきこと)材質(ケース)プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.65×14.50×2.50ケーブルUSBケーブル:USB 2.0 Type-A オス - USB 2.0 Type-A オス × 2(1.5m)LED【選択】2(オレンジ)【電源】2(オレンジ、底面)コネクタ【コンピューター】USB Type-A メス×2(黒)【デバイス】USB Type-A メス×4(黒)【電源(オプション)】USB Type-C メス×1(黒)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:2グリーンマーク認定
  • PC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps、2デバイス分岐接続) ATEN

    PC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps、2デバイス分岐接続)

    ATEN
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    4日以内出荷
    US4322 は、外付けSSDやWebカメラなど最大2台のUSB機器を、2台のPCを本体ボタンで高速に切り替える USB 3.2 Gen1 切替器です。在宅用PCと仕事用PC、あるいはメインPCとサブPCなど、本体ボタンを押すだけで、各機器の接続先を瞬時に切り替えられます。業務用機器で培ったノウハウを投入したInstaSync(TM) technologyで、USB3.2 Gen1デバイスを高速かつ確実に切り替え。最大5Gbpsの転送速度に対応、Windows / macOS / Linux ドライバー不要、つなぐだけですぐに使えます。コンパクトな本体サイズでデスク周りをすっきりまとめたい人に最適な一台です。
    仕様ポート選択:プッシュボタンセット内容本体 ×1、USB 3.2 Gen1 Type-A オス - Type-A オス × 2(1.5m)質量(g)34湿度(%RH)0~80(結露なきこと)材質(ケース)プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.65×6.10×1.52ケーブルUSBケーブル:USB 3.2 Gen1 Type-A オス - Type-A オス × 2(1.5m)LED【選択】2(オレンジ)【電源】2(オレンジ、底面)コネクタ【コンピューター】USB Type-A メス×2(青)【デバイス】USB Type-A メス×2(青)【電源】ターミナルブロック / DCジャック電源アダプター動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:2グリーンマーク認定
  • PC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps、4デバイス接続/TypeA共用ケーブル2本同梱) ATEN

    PC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps、4デバイス接続/TypeA共用ケーブル2本同梱)

    ATEN
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    4日以内出荷
    US4324 は、外付けSSDやWebカメラなど最大4台のUSB機器を、2台のPCを本体ボタンで高速に切り替える USB 3.2 Gen1 切替器です。在宅用PCと仕事用PC、あるいはメインPCとサブPCなどを、本体/有線リモコンのボタンを押すだけで、接続先を瞬時に切り替えられます。業務用機器で培ったノウハウを投入したInstaSync(TM) technologyで、USB3.2 Gen1デバイスを高速かつ確実に切り替え。最大5Gbpsの転送速度に対応、Windows / macOS / Linux ドライバー不要、つなぐだけですぐに使えます。コンパクトな本体サイズでデスク周りをすっきりまとめたい人に最適な一台です。
    仕様ポート選択:プッシュボタン / 有線リモコンセット内容本体 ×1、USB 3.2 Gen1 Type-A オス - USB 3.2 Gen1 Type-A オス (1.5m)× 2、有線リモコン ×1質量(g)77湿度(%RH)0~80(結露なきこと)材質(ケース)プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.65×14.50×1.52ケーブルUSBケーブル:USB 3.2 Gen1 Type-A オス - USB 3.2 Gen1 Type-A オス (1.5m)× 2LED【選択】2(オレンジ)【電源】2(オレンジ、底面)コネクタ【コンピューター】USB Type-A メス×2(青)【デバイス】USB Type-A メス×3(青)、USB Type-C メス×1(黒)【電源(オプション)】USB Type-C メス×1(黒)【有線リモコン】USB Type-C メス×1(黒)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:2グリーンマーク認定
  • PC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps)4デバイス接続/TypeA+TypeCケーブル両用対応 ATEN

    PC3台用 USB3.2 Gen1切替器(5Gbps)4デバイス接続/TypeA+TypeCケーブル両用対応

    ATEN
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    4日以内出荷
    US5324 は、外付けSSDやWebカメラなど最大4台のUSB機器を、2台のPCを本体ボタンで高速に切り替える USB 3.2 Gen1 切替器です。在宅用PCと仕事用PC、あるいはメインPCとサブPCなどを、本体/有線リモコンのボタンを押すだけで、接続先を瞬時に切り替えられます。業務用機器で培ったノウハウを投入したInstaSync(TM) technologyで、USB3.2 Gen1デバイスを高速かつ確実に切り替え。最大5Gbpsの転送速度に対応、Windows / macOS / Linux ドライバー不要、つなぐだけですぐに使えます。コンパクトな本体サイズでデスク周りをすっきりまとめたい人に最適な一台です。
    仕様ポート選択:プッシュボタン / 有線リモコンセット内容本体 ×1、USB 3.2 Gen1 Type-A オス - USB 3.2 Gen1 Type-C オス (1.5m)× 1、USB 3.2 Gen1 Type-C オス - USB 3.2 Gen1 Type-C オス (1.5m)× 1、有線リモコン ×1質量(g)77湿度(%RH)0~80(結露なきこと)材質(ケース)プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.65×14.50×1.52ケーブルUSBケーブル:USB 3.2 Gen1 Type-C オス - USB 3.2 Gen1 Type-A オス (1.5m)× 1、USB 3.2 Gen1 Type-C オス - USB 3.2 Gen1 Type-C オス (1.5m)× 1LED【選択】16(Orange)2(オレンジ)【電源】2(オレンジ、底面)コネクタ【コンピューター】USB Type-A メス×2(青)【デバイス】USB Type-A メス×3(青)、USB Type-C メス×1(黒)【電源(オプション)】USB Type-C メス×1(黒)【有線リモコン】USB Type-C メス×1(黒)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:2グリーンマーク認定
  • シリアル通信 ATEN

    シリアル通信

    ATEN
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    USBポートをRS-422またはRS485コンソールポートに変換。高速COMポート転送速度-最大921.6Kbps。DB-9ピンオス→ターミナルブロックアダプター内蔵により、簡単にワイヤリングが可能。モード選択機能によって、ターミナル/ECHOモードの選択が可能。対応OS-WindowsVista/7以上、Mac、Linux。電源アダプター不要のUSBバスパワー対応
    用途UC485は、USBポートを介してRS-422/485ポートをコンピューターに追加できる工業用アダプターケーブルです。本製品はUSBバスパワー対応のため、外部電源は不要です。また追加のケーブルや、複雑なデバイスの設定を必要としない、プラグアンドプレイ仕様となっております。コンピューターのロックアップ、I/Oまたはドライバー問題に干渉されることなく、RS485/RS422デバイスに接続可能です。US485は、ミッションクリティカルな要件が求められるラボの機械、測定機器、自動システム、監視機器などの産業用機器を接続するのに最適なソリューションです。伝送速度(Kbps)921.6セット内容ターミナルブロックアダプター×1、ユーザーマニュアル×1色ブラック規格USB準拠ケーブル長(m)1.2ケース質量(kg)0.09コネクタ形状USBType-Aオス×1、DB-9ピンオス×1消費電力TBD材質(ケース)プラスチック動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタUSBポートUSBType-Aオス×1・シリアルDB-9ピンオス×1電源供給方式バスパワーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95.3×41×22RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度921.6Kbps接続台数(デバイス)1互換品番USBデバイス共有器/スイッチUS3344I、US3324、US3344オス形状USBType-A、DB-9ピン変換タイプオス-オスコネクタ2DB-9ピン
  • KVMケーブル ATEN

    KVMケーブル

    ATEN
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ターゲットPCとKVMスイッチの接続用
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    HDMIインターフェースに対応したケーブルタイプの2ポートUSB KVMPスイッチです。 HDMI対応コンピューターの切替はもちろん、HDMI対応のゲーム機の接続も可能。 コンピューターとコンソールを共有しながら、ゲーミングキーボードやワイヤレスマウスを使ってゲームを楽しむことができます。
    用途デスク周りのPC集約・切替に付属品クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1、ホットキーステッカー×2質量(kg)0.48ポート数2消費電力(W)(DC5V)1.76電源バスパワーケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×67×26最大解像度1080p、1920×1200ディスプレイHDMI周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプA オス×4、HDMIタイプA オス×2、ステレオミニプラグ×4、USBタイプAメス×2、HDMIタイプA メス×1、ステレオミニジャック×2アズワン品番64-8301-28RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    当日出荷
    1.8mワイヤードリモコン付属の2ポートUSBケーブルKVMスイッチです。 リモコン一体型のデザインにより、本体は操作の妨げにならない場所に設置し ワイヤードリモコンは手元に置くことが可能ですので、切替操作がしやすいのが特長です。
    用途デスク周りのPC集約・切替に付属品ユーザーガイド×1質量(kg)0.3ポート数2電源バスパワーケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×71×25最大解像度2048×1536ディスプレイD-Sub15ピン周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプA オス×4、D-Sub 15ピン オス×2、USBタイプA メス4、D-Sub 15ピン メス×1アズワン品番64-8304-07RoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスUSB
  • シリアルコンバーター ATEN

    シリアルコンバーター

    ATEN(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷
    RS-232コネクターを持つデバイスをノートパソコンやデスクトップコンピューターのUSBポートに接続できるようにするデバイスです。 特に産業用オートメーションシステムを始め、科学機器、POSシステムやその他専門的な工業・コンシューマー分野において 利便性の優れた製品となっています。
    用途USBからシリアル信号の変換に付属品ユーザーマニュアル×1質量(kg)0.04電源バスパワー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×34×16動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと)コネクタUSBタイプA オス×1、DB-9ピン オス×1保管温度範囲(℃)‐20~60アズワン品番64-8302-11ケーブル長(cm)35データ転送速度230KbpsRoHS指令(10物質対応)対応準拠USB1.1商品タイプ変換器
  • 抜け止めコネクタ ATEN

    抜け止めコネクタ

    ATEN
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個(10個)
    当日出荷
    電源コードがPDUのアウトレットにしっかりと接続された状態にするためのコネクタです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(FHD対応) ATEN

    2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(FHD対応)

    ATEN
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    1箇所のKVMコンソールから、USBおよびHDMIインターフェースを備えた2台のコンピューターを操作可能。解像度 - 最大1920×1080@60Hz/1920×1200@60Hz。ポート切替方法 - ワイヤードリモコン。HDMI準拠、HDCP1.4準拠。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux。USBホットプラグ対応。バスパワー
    付属品クイックスタートガイド×1質量(kg)0.26(0.57lb)ケーブル長(m)【コンピューター】 1.2×2【リモートポートセレクター】1.8消費電力DC5V:1.518W:11BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】82.4×66.5×25.2材質(ケース)プラスチック解像度1920×1080@60Hz / 1920×1200@60HzLED【ポート選択】 2 (Green)コネクタ【コンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【KVMポート】HDMI オス×2、USB Type-A オス×2使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2ポートワイヤードリモコングリーンマーク認定
  • 4ポート USB HDMI KVMP(TM)スイッチ(4K60p対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載 ATEN

    4ポート USB HDMI KVMP(TM)スイッチ(4K60p対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載

    ATEN
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    1セットのコンソール(USBキーボード・マウスおよびHDMIディスプレイ)から、最大4台の4K60p対応PCを操作できるUSB HDMI KVMPスイッチです。本体に搭載されたUSB 2.0ハブに接続したUSB周辺機器は、各PC間で共有・切り替えて使用できます。シンプルなケーブル構成で複数PCを管理可能で、必要なKVM機能を低コストで導入できるため、運用の負担が軽減されます。オフィス、SOHO、在宅勤務環境などにおける一般的なPC作業用途に適しています。
    仕様●KVM(コンピューター)ポート:USB 2.0 Type-B メス×4(Blue)、HDMI メス×4(Black)●USBハブ:USB 2.0 Type-A メス×2(White、フロント×2)●コンソールポート:USB Type-A メス×2、HDMI メス×1(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×1(Green、フロント×1)●ポート選択:ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、ワイヤードリモコン質量(kg)0.47スイッチポート選択:プッシュボタン×4電源DC電源ジャック×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:1.73W:34BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202.3×81.7×25材質(ケース)メタル、プラスチック解像度最大4096×2160 @ 60Hz、5120×1440 @ 60Hzインターバルスキャン:1~99秒(デフォルト:5秒)LEDオンライン/選択:4(Orange)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:4キーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
  • ビデオアクセサリー ATEN

    ビデオアクセサリー

    ATEN
    ¥4,098税込¥4,508
    1本(10個)
    当日出荷
    結束バンドのような形状なので、取付方法は非常に簡単です。 ケーブル抜けによる映像出力の中断される可能性を防ぎます。
    用途HDMIケーブルの抜け防止に付属品クイックスタートガイド×1仕様HDMIケーブル抜け防止ホルダー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×7×103使用湿度範囲0~95%(結露無きこと)保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応準拠RoHS
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    当日出荷
    2/4ポートHDMI KVMPスイッチです。KVM、USBデバイス、オーディオ切替はモード選択/ポート選択の2種類のボタンで簡単に操作できます。 ドルビーTrue HD、DTS HD Master Audio等のHDサウンドがお楽しみいただけるのも特長です。
    用途デスク周りのPC集約・切替に付属品HDMI KVMケーブル(LIN5-28V1-V11G)×4、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.53ポート数4消費電力(W)(DC5.3V)3.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×77×44最大解像度1080pディスプレイHDMI周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプB メス×4、HDMIタイプA メス×5、ステレオミニジャック×12、USBタイプA メス×2アズワン品番64-8304-15入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    USB2.0ハブを2ポート搭載し、デュアルリンクDVIインターフェースおよび7.1chサラウンドオーディオに対応したUSB DVI KVMPスイッチです。マウスによるポート切替やキーボード言語レイアウトの変更が可能になりました。コンソールキーボードにはゲーミングキーボードの使用も可能です。PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能で、Sun/Mac用キーボードも使用可能です。
    用途デスク周りのPC集約・切替に寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×88×56最大解像度DVI(デュアル)2560×1600、(シングル)1920×1200ディスプレイDVI-I周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    DisplayPortおよびUSB対応コンピューター2台を切り替えて操作できるケーブル一体型のKVMスイッチです。 切替は、本製品に搭載されているワイヤードリモコンを使用して、簡単に行うことができます。
    用途デスク周りのPC集約・切替に付属品クイックスタートガイド×1質量(kg)0.35ポート数2消費電力(W)(DC5V)1.38ケーブル長(m)KVM:1.2、ワイヤードリモコン:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×85×31最大解像度2560×1600(60Hz)ディスプレイDisplayPort周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタUSBタイプA オス×2、DisplayPort オス×4、ステレオミニプラグ×8、USBタイプA メス×2アズワン品番64-8471-13RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)8.64キーボード/マウスUSB
  • KVMケーブル ATEN

    KVMケーブル

    ATEN
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ターゲットPCとKVMスイッチの接続用RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB→RS-232アダプター(FTDI) ATEN

    USB→RS-232アダプター(FTDI)

    ATEN
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    USB → RS232シリアルポートコンバーター UC232AFは、COMポートやDB-9シリアルポート非搭載のノートPCおよびデスクトップPCにUSB Type-Aポート経由で接続し、シリアル機器を接続できるようにする製品です。レガシーデバイスが使用されている生産ライン、科学機器、POSシステム、その他の特殊な産業・消費者向けアプリケーションに便利な接続ソリューションを提供します。RS-232シリアルインターフェース対応。FTDIチップの採用でデバイスの互換性を強化。安定した伝送を実現する電磁干渉防止(EMI 対策)機能で性能を実証。USB仕様に完全準拠。COM保持機能 - デバイスに割り当てられたポート設定を保存。データ転送速度:最大921.6KBps。対応OS:Windows、Mac、Linux。携帯電話、PDA、デジタルカメラ、モデム、ISDNターミナルアダプターに対応
    質量(g)60電源バスパワーケーブル長(m)1.2湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】65.9×34×16材質(ケース)プラスチックLED電源(Orange)コネクタUSBポート USB Type-A オス×1、シリアル DB-9 オス×1動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Kbps)最大921.6グリーンマーク認定USBUSB仕様準拠
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    1コンソールから4台のPCを切り替えることのできる、4ポートKVMスイッチです。 PS/2USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応しています。
    用途デスク周りのPC集約・切替に付属品2L-5301P/C相当ケーブル×2、2L-5302P/C相当ケーブル×2、ユーザーマニュアル×1質量(kg)0.77ポート数4消費電力(W)(DC5V)0.45電源バスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56最大解像度2048×1536(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス×4、ミニDIN6ピン メス×2、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2・USB
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    プッシュボタン、ホットキー、日本語に対応したOSDからコンピューターを簡単に選択することができます。 2ポートUSB2.0ハブ搭載です。PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能 Sun/Mac用キーボードも使用可能です
    用途デスク周りのPC集約・切替に付属品2L-5301U(1.2m)ケーブル×2、2L-5302U(1.8m)ケーブル×2、電源アダプタ×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.78ポート数4消費電力(W)(DC5V)1.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×88×56最大解像度2048×1536周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×4、ステレオミニジャック×12、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1アズワン品番64-8302-27入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスUSB
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷
    2ポートのUSB2.0ハブを搭載し、DVI&USBインターフェースに対応したPCの切替を可能にするKVMPスイッチです。 コンピューターの電源がOFFになると次のコンピューターに自動切替する電源状態検知機能付きです。 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードも使用可能です
    用途デスク周りのPC集約・切替に最大解像度1920×1200(60Hz)ディスプレイDVI-I周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスUSB
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    当日出荷
    PCやアナログKVMスイッチと、コンソールデバイスとの間に接続することによって その機器へのリモートアクセスを実現する従来の機能に加え、画質が向上し KVMへのアクセスがより簡単になるLUC(ラップトップUSBコンソール)機能や ユーザーフレンドリーなローカルコンソールOSDおよびバーチャルメディア機能が新たに搭載されました。
    用途PCやKVMに対するリモートアクセスに付属品2L-5301UP(1.2m)×1、コンソールケーブル(27cm)×1、ラップトップUSBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.49消費電力(W)7.26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×82×25適合品番KVMスイッチ:ACS1208A、ACS1216A、CS1308、CS1316、CS1708A、CS1716A、CS1754、CS1758、CS9134、CS9138最大解像度1920×1200(60Hz)、DDC2B周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタPS/2、SPHD18ピン メス(イエロー)×1、SPHD18ピン オス(イエロー)×1、ミニUSBタイプB メス×1、DB 9ピン オス×2入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応接続台数1
  • HDMIケーブル ATEN

    HDMIケーブル

    ATEN(8件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    。HDMIイーサネットチャネル機能 - 追加の専用データチャネルはネットワーク通信に対応。HDMI(3D、Deep Color、4K)。金メッキのコネクターで信頼性のある通信を実現
    帯域幅(Gbps)18色ブラック規格HDCP2.2準拠コネクタ形状HDMI19pinオス - HDMI19pinオス機能3D/Deep color対応プラグ金メッキマウント3D、Deep Color、4KRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格ハイスピードイーサネット対応○被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    当日出荷
    スペース効率の最適化を目指したコンパクトでスリムなデザイン。FPGAグラフィックプロセッサー搭載 - 画像品質とfps(frames per second)スループットの向上により、鮮明なビデオ表示の応答を実現。ネットワーク非対応のDVI KVMスイッチにリモートアクセス機能を付加。ローカルコンソールにはUSBキーボード/マウスの接続が可能
    コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2(White)DVI-D メス×1(White)3.5mmオーディオジャック メス×1(Green)3.5mmオーディオジャック メス×1(Pink)【KVM(コンピューター)ポート)】USB Type-B メス×1(White)DVI-D メス×1(White)3.5mmオーディオジャック メス×1(Green)3.5mmオーディオジャック メス×1(Pink)【LANポート】RJ-45 メス×2【バーチャルメディア】USB Mini-B メス×1【電源】DC電源ジャック×2【シリアル】RJ-45 メス×2【制御】PS/2 メス×1※海外向け仕様のため、日本ではお使いいただけません。RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50(CN9600)0~40(電源アダプター)
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    Cat5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。 優れた信号補正の技術を提供し、画質の向上に力を注いだUSBコンピューターモジュールです。自動信号補正機能搭載です。
    用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1質量(kg)0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22最大解像度1920×1200(ブランキング低減)ディスプレイD-Sub15ピンコネクタUSBタイプA オス×2、D-Sub 15ピン オス×1RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御。解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)。ポート切替方法-ワイヤードリモコン。HDMI準拠、HDCP2.2準拠。USBホットプラグ対応。USB2.0ハブとして接続した周辺装置をコンピューター間で共有可能。マルチプラットフォーム対応-Windows、Mac、Linux。フック設計によりワークステーション環境の省スペースと整理整頓を実現。プラグアンドプレイ。バスパワー対応-外部電源アダプター不要※1。注意:。※1CS22Hは、MicroUSBポートを介した外部電源が必要になる場合があり、ご使用の電源の種類に応じて別途購入が必要です。
    用途1組のUSBキーボード/マウス、および1台のHDMIモニターを使って、2台のHDMIコンピューターを制御仕様【ポート選択】ワイヤードリモコンセット内容クイックスタートガイド×1ケーブル長(m)KVM1.2(×2)・ワイヤードリモコン1.8ケース質量(kg)0.34消費電力DC5V:1.38W:28BTU材質(ケース)プラスチック最大解像度HDMI:4096×2160@60Hz動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンソールポートHDMIメス×1、USBType-Aメス×2、3.5mmオーディオジャックメス×1(Green)、3.5mmオーディオジャックメス×1(Pink)・KVMポートHDMIオス×2、USBType-Aオス×2、3.5mmオーディオジャックオス×2(Green)、3.5mmオーディオジャックオス×2(Pink)・電源(オプション)MicroUSBType-Bメス×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83.4×84.2×30.4RoHS指令(10物質対応)対応接続台数最大2キーボード/マウスUSB
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    1組のコンソールから2台のPS/2インターフェースコンピューターを接続し、切り替えて操作します。 セットアップはケーブルを接続するだけで ソフトウェアは不要。 バスパワーで動作するので外部電源も必要ありません。
    用途デスク周りのPC集約・切替に付属品2L-5001P/C相当ケーブル×2、ユーザーマニュアル×1質量(kg)0.54ポート数2消費電力(W)1.08電源バスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56最大解像度1920×1440周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタミニDIN6ピン メス×8、D-Sub15ピン オス×2、D-Sub 15ピン メス×1アズワン品番64-8471-54RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷
    KVMスイッチに対応したシリアルコンピュータモジュールです。 シリアルデバイスに本製品を接続することによって、ALTUSEN KVMスイッチからコンソールターミナルのように操作することが可能になります。
    用途PC接続用付属品USBケーブル(1.8m)×1、ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1質量(kg)0.09寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22コネクタRJ-45×1、DB-9ピン メス×1、USBミニBタイプ メス×1最大延長(m)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトな本体と軽量なデザインを特長とする本製品は、優れた信号補正の技術を提供し 画質の向上に力を注いだPS/2コンピューターモジュールです。 また、画質を改良し、フルHD対応となりました。
    用途PC接続用付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1質量(kg)0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22最大解像度1920×1200(ブランキング低減)コネクタミニDIN6ピン オス×2、D-Sub 15ピン オス×1RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    当日出荷
    解像度 - 最大1920×1200@60Hz対応。ラップトップUSBコンソール(LUC)- 本体の専用Mini USBポート経由でノートパソコンからコンソールをダイレクトかつ簡単に操作可能。ネットワーク非対応のKVMスイッチにリモートアクセス機能を付加。FPGAグラフィックプロセッサー搭載 - 画像品質とfps(frames per second)スループットの向上により、鮮明なビデオ表示の応答を実現
    コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2(White)D-sub15ピン メス×1(Blue)ステレオミニジャック メス×1(Green)ステレオミニジャック メス×1(Pink)【KVM(コンピューター)ポート)】SPHD メス×1(Yellow)ステレオミニジャック メス×1(Green)ステレオミニジャック メス×1(Pink)【LANポート】RJ-45 メス×2【バーチャルメディア】USB Mini-B メス×1【電源】DC電源ジャック×2【シリアル】RJ-45 メス×2【制御】PS/2 メス×1※海外向け仕様のため、日本ではお使いいただけません。RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50(CN9000)0~40(電源アダプター)
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    HDMI出力に対応し、ターゲットコンピューターを接続するためのUSBインターフェースを搭載して、バーチャルメディアおよびCACに対応しています。 信号補正機能や信号遅延スキューテクノロジーを搭載しています。
    用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用質量(kg)0.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×56×22最大解像度1920×1200(ブランキング低減)ディスプレイHDMIコネクタUSBタイプA オス×2、HDMI オス×1RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    1コンソールから2台のPCを切り替えることのできる、2ポートKVMスイッチです。 コンソール、PC共に、PS/2・USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応し OSもWindows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)等のマルチプラットフォームに対応。 また、ビデオダイナシンク機能搭載により、起動時のエラーを回避し最適な解像度で表示します。
    用途デスク周りのPC集約・切替に付属品2L-5301UPケーブル×2、ユーザーガイド×1質量(kg)0.54ポート数2消費電力(W)(DC5V)0.72電源バスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56最大解像度2048×1536(60Hz)ディスプレイD-sub15ピン周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×2、ミニDIN6ピンメス×2、USBタイプAメス×2、D-Sub 15ピン メス×1入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2・USB
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    デュアルインターフェース(PS/2、USB)に対応した8ポートKVMスイッチです。 単体構成の場合は8台のコンピューターを、また、2段階のカスケード接続の場合は最大128台のコンピューターを それぞれ1コンソール(PS/2、USB)から操作することが可能です。 コンソール、コンピューターともに、PS/2、USBの両方のインターフェースのものが使用できるのが特長です。
    用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に付属品コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)1.89ポート数8消費電力(W)(DC5.3V)2.34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×162×44最大解像度2048×1536周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×8、PHD オス(イエロー)×1アズワン品番64-8302-10入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC2Bキーボード/マウスPS/2・USB
  • KVMケーブル ATEN

    KVMケーブル

    ATEN
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    当日出荷
    本製品はCL3800NW、CL6700MW等のマルチインターフェース対応のコンソールドロワーで、コンピュータやKVMスイッチとアナログVGAインターフェースで接続する場合に使用可能です。
    ケーブル長(m)3インターフェース【PC/ソース側】VGAD-Sub15ピンオス・USBUSBタイプAオス、【KVMスイッチ側】KVMポート D-Sub15ピンメス・USBタイプBメス USBタイプBオスアズワン品番64-3968-53RoHS指令(10物質対応)対応互換品番KVMドロワーCL3800、CL6700、CL6700MW
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    優れた信号補正の技術を提供し、遅延スキュー技術を取り入れて画質の向上に力を注いだコンピューターモジュールです。 USBコネクタは、スマートカード/CACリーダーに対応しています。
    用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1質量(kg)0.16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22最大解像度1920×1200(ブランキング低減)ディスプレイD-Sub15ピンコネクタUSBタイプA オス×2、D-Sub 15ピン オス×1RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
    各1台のUSBキーボードとマウスで最大4台のコンピューターをコントロール可能。CS724KM本体2台をデイジーチェーン接続することで、各1台のキーボードとマウスから最大8台のコンピューターをコントロール。マルチスクリーン-マウスカーソルをターゲットコンピューターのディスプレイ間で移動させることで、キーボード/マウス操作を使用しているコンピューターから他のコンピューターへ切り替えが可能。マルチスクリーンコントロール※1-ユーザーがモニターのレイアウトをカスタマイズできる直感的なGUI。フロントパネルのボタンからポート選択が可能:キーボードホットキー、マウスカーソル、マウスホイール(スクロール)、RS-232制御。ホットキーでキーボード/マウス、USB周辺機器、オーディオを個別に切り替え可能。RS-232シリアル制御対応。Windowsオペレーティングシステム対応。ソフトウェア不要。バス電源-外部電源アダプター不要※2。。※1ユーティリティはサードパーティーコンピューターのみインストールされています。※2バスパワーはスイッチに接続されたコンピューターから電源を供給するため、2台以上のコンピューターに接続してください。
    用途CS724KMは、1台のキーボードとマウスで最大4台のコンピューターを制御できる4ポートUSBKMスイッチです。さらに、2台のスイッチをデイジーチェーン接続することで、1台のコンソールから最大8台のコンピューターをコントロール可能にします。仕様【ポート選択】プッシュボタン、ホットキー、マウス、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(デフォルト:5秒)セット内容USBケーブル(USB2.0-A→USB2.0-B1.8m)×4、オーディオケーブル(1.8m)×4、クイックスタートガイド×1スイッチ選択プッシュボタン×4・ステーション選択スライドスイッチ×1電源電源アダプター入力:100V~240V、出力:DC5V2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいケース質量(kg)0.5消費電力1.69W材質(ケース)メタル/プラスチック動作環境動作温度0~50℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきことコネクタコンソールポートUSBタイプAメス×2、ステレオミニジャック×1(グリーンフロント×1、リア×1)、RJ-45×1・KVMポートUSBタイプBメス×4、ステレオミニジャック×4(グリーン)・電源DCジャック×1・USBハブUSB2.0タイプAメス×2(フロントパネル×1、リアパネル×1)アズワン品番64-8301-11ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×80.6×25RoHS指令(10物質対応)対応接続台数最大4互換品番KVMエクステンダーCE924/CE624キーボード/マウスUSB
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    DisplayPort出力に対応し、ターゲットコンピューターを接続するためのUSBインターフェースを搭載して、バーチャルメディアおよびCACに対応しています。 信号補正機能や信号遅延スキューテクノロジーを搭載しています。
    用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用質量(kg)0.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×56×22最大解像度1920×1200(ブランキング低減)ディスプレイDisplayPortコネクタUSBタイプA オス×2、DisplayPort オス×1RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    カテゴリ5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。 コンパクトな本体と軽量なデザインを特長とし、優れた信号補正の技術を提供しますので ラックマウント型、タワー型のどちらのタイプのサーバーでもお使いいただけます。
    用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用質量(kg)0.24ケーブル長(m)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×37×16最大解像度1600×1200ディスプレイD-Sub 15ピンコネクタUSBタイプA オス×1、D-Sub 15ピン オス×1、RJ-45×1アズワン品番64-8303-47RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    Cat5タイプのALTUSEN KVMスイッチとUSBインターフェースのコンピューターとの接続に使用するコンピューターモジュールです。 優れた信号補正の技術を提供し、画質の向上に力を注いだバーチャルメディア対応USBコンピューターモジュールです。
    用途ATEN製品のカテゴリケーブルを用いたKVMスイッチ専用コンピューターモジュールですPC接続用付属品ラックマウントキット×1、ラックマウントガイド×1質量(kg)0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×43×22最大解像度1920×1200(ブランキング低減)ディスプレイD-Sub15ピンコネクタUSBタイプA オス×2、D-Sub 15ピン オス×1RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSB
  • KVM切替器 ATEN

    KVM切替器

    ATEN
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    KVMスイッチとターゲットコンピューターのHDMIUSBポートを接続※1。オーディオディエンベデッド対応。自動信号補正機能(ASC)-延長距離の変更時にもDIPスイッチ等の設定不要。キーボード/マウスエミュレーション-KVMスイッチはモジュールの取り外しや付け替えの影響を受けることなく動作。バーチャルメディア対応※2。スマートカード/CACリーダー対応※2。解像度最大1920×1200(ブランキング低減)※3。ASIC内蔵-信頼性と互換性の向上。コンパクトサイズ。ファームウェアアップデート可能。。※1KA7188への電源供給のため、2個のUSBコネクター両方をUSBポートに挿入してください。※2バーチャルメディアおよびCACリーダー機能は、下記KVMスイッチには対応していません。KH1508A、KH1516A、KH1508Ai、KH1516Ai、KL1508A、KL1516A、KL1508Ai、KL1516Ai、KH2508A、KH2516A、KN2116A、KN4116、KN2132、KN4132。※3最大解像度は送信距離によって異なります。詳細は接続するKVMスイッチのWebサイトをご確認ください。
    用途KA7188は、ALTUSENKVMスイッチをHDMI・USBポート搭載のコンピューターに接続するためのコンピューターモジュールです※1。ケース質量(kg)0.11材質(ケース)プラスチックディスプレイHDMIコネクタリンクRJ-45×1・コンピューターUSBType-Aオス×2、HDMIオス×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)91×56×21RoHS指令(10物質対応)対応互換品番IP-KVMスイッチKN1116VA、KN1108VA、KN1132V、KN2124VA、KN2140VA、KN4140VA、KN4116VA、KN2116VA、KN2132VA、KN4132VA、KN4164V、KN8132V、KN8164V・KVMドロワーKL1108V、KL1116Vキーボード/マウスUSB
...
pc固定特集