3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水銀灯100W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26。
材質PCカバー乳白 質量(g)1100 タイプ水銀灯100W相当 電圧(V)AC100-240 寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×203 口金E26 定格消費電力(W)27 全光束(Lm)4320 色温度(K)5000 防塵防水性能無し 動作温度(℃)-20~40 光色昼白色 平均寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)160
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

水銀灯150W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26.
材質PCカバー乳白 質量(g)1100 タイプ水銀灯150W相当 電圧(V)AC100-240 寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×260 口金E26 定格消費電力(W)45 全光束(Lm)7430 色温度(K)5000 防塵防水性能無し 動作温度(℃)-20~40 光色昼白色 平均寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)160
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

水銀灯200W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵型 直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱施工器具・調光器には非対応、人感センサーや自動点滅装置には使用不可です。
寸法(mm)直径93×高さ260 質量(g)1100
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷