32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東京メタル白熱電球
光がやわらかいホワイトランプです。
トラスコ品番369-8188 材質ガラス等 全長(mm)98 消費電力(W)54 口金E26 外径(Φmm)55 定格寿命(時間)1000 光源色電球色 明るさ(Lm)720
1個
159 税込175
当日出荷

フィラメント型LEDボール電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。
その他断熱材施工器具非対応/調光不可/60W相当/密閉器具対応 直径(Φmm)95 高さ(mm)135 質量(g)56 口金E26 定格消費電力(W)6.4 全光束(Lm)810 使用電圧(V)AC100 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ボール電球 色温度(K)濃いオレンジ2200 LED寿命(時間)20000 配光角度(°)290 光色濃いオレンジ 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1個
319 税込351
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

なつめ電球
仕様●口金:E17●定格寿命(時間):2000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):10●全光束(lm):50●外形(mm):T20×48●質量(g):7 アズワン品番68-0589-15
1個
149 税込164
7日以内出荷

1個
559 税込615
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
249 税込274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。
仕様【断熱施工器具】× 材質【グローブ】ガラス 口金E26 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 配光角度(°)290
1台
799 税込879
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レフランプ(40W型)
仕様●口金:E17●全光束(lm):300●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):36●外形(mm):Φ45×68●質量(g):12.5 アズワン品番68-0589-06
1個
259 税込285
欠品中




アームが自在に動きどこでも照らせます。LEDは交換できません。調光器との併用はできません。
仕様●全光束(lm):900●色温度(K):3000(電球色)●定格寿命(時間):25000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):11●コード長さ(mm):1800●セード形(mm):455●フレンジ径(mm):Φ190●全高(mm):450●質量(g):2800●材質:鉄、樹脂
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィラメントタイプのLED電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。
その他断熱材施工器具非対応/密閉器具対応/60W相当/調光不可 直径(Φmm)60 高さ(mm)106 質量(g)33 口金E26 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)810 使用電圧(V)AC100 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)濃いオレンジ2200 LED寿命(時間)20000 配光角度(°)290 光色濃いオレンジ 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷

60W相当シルバーランプ一般電球形LED電球。調光器対応タイプ。
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●外径:60mm●全長:106mm●質量:33g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇 アズワン品番67-7974-72
1台
1,998 税込2,198
10日以内出荷

白熱電球のような光が全方向に広がるフィラメント形LED電球です。
トラスコ品番383-8087 材質ガラス等 全長(mm)135 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)6.7 電球(W)相当:60 口金E26 外径(Φmm)95 定格寿命(時間)20000 電球形状G形 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体)ホワイト 配光角度(°)290 明るさ(Lm)810 演色指数(Ra)80
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

白熱電球のように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番383-8088 材質ガラス等 全長(mm)135 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)6.7 電球(W)相当:60 口金E26 外径(Φmm)95 定格寿命(時間)20000 電球形状G形 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体)クリア 配光角度(°)290 明るさ(Lm)810 演色指数(Ra)80
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

東京メタルなつめ電球
オレンジにうっすらと光ります。常夜灯・残置灯・灯明用などに適します。
寸法(mm)T20×48 質量(g)4.5 消費電力(W)5 口金E12 全光束(Lm)10 使用電圧(V)AC100 寿命5000時間
1個
219 税込241
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルコードセット
引き掛けシーリング式コードとソケットのセットです。E26口金60W以下のランプ2灯とナツメ電球が必要です。プルスイッチで【2灯-1灯-なつめ-OFF】です。セードへの取付も可能。
材質プラスチック 寸法(mm)全長1060(コード長1000)※コード調節可 取付引き掛けシーリング式 消費電力(W)120 スイッチプルスイッチ(2灯-1灯-なつめ-OFF) 口金E26 使用電圧(V)AC100 使用電球60W以下×2灯、なつめ電球
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

口金E17ミニクリプトンランプです。
寸法(mm)PS35×67 質量(g)12 定格電圧(V)AC100 口金E17 寿命2000時間
1個
398 税込438
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口金E17レフ型ミニクリプトンランプです。
寸法(mm)R50×75 質量(g)14.5 タイプレフ型50W 消費電力(W)45 定格電圧(V)AC100 口金E17 全光束(Lm)330 寿命2000時間
1個
749 税込824
9日以内出荷

一般電球のように全方向へ光が広がります。フィラメント型LEDを使用し、白熱球の同ワット数に比べて約80%CO2排出量を削減できます。
仕様●明るさ(lm):810●光源色:電球色●外径(mm):60●全長(mm):106●消費電力(W):7●口金:E26●相当電球(W形):60●定格寿命(時間):20000●色温度(K):2700●本体色:ホワイト●演色性:Ra80●電圧(V):100●電源(V):100●配光角度:290●フィラメント型LED電球●材質/仕上:ガラス等●注意:調光・断熱材施工器具使用不可●原産国:中国●コード番号:383-8077 アズワン品番67-2359-71
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

一般電球のように全方向に光が広がるフィラメント型LEDランプ。色合いも白熱電球と変わりません。装飾用、インテリア照明に最適です。
その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光可能、屋内用 寸法(mm)Φ60×H106 質量(g)33 消費電力(W)7 定格電圧(V)AC100 明るさ(W)60相当 口金E26 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)20000 配光角度(°)290
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンダントライト ガラスペンダント 壁スイッチ式 電球別売り(LED電球または白熱電球60w相当E26電球)
仕様●コード長(mm):710●セード形(mm):Φ235●質量(g):580●セード材質:ガラス●カラー:ホワイト、コード黒 アズワン品番68-0589-23
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

カピス貝を素材に使用したセードでニュアンスのある光が部屋を包みます。自然素材でできた球体のセードはインテリア性も高くお部屋を演出します。電球は別売りの為E26LED電球または白熱電球60Wを1灯ご用意ください。
材質カピス貝 寸法(mm)Φ200×215 質量(kg)0.5 取付引き掛けシーリング 備考電球別売り(ボール型LEDまたは白熱電球60W相当×1灯)、プルスイッチ 口金E26 コード長さ(mm)800(コード長調節可能)
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

ペンダントライト 3灯ペンダント 壁スイッチ式 コード調整可 電球別売り(LED電球または白熱電球60w相当E26電球3灯使用可)
仕様●全長(mm):965●セード形(mm):Φ170●フレンジ径(mm):Φ125●質量(g):3200●セード材質:ガラス アズワン品番68-0589-21
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

フィラメント型LED電球。一般電球のように全方向に光が広がります。色合いも白熱電球と変わりません。調光が可能なので装飾用・インテリア照明等用途に応じてご使用いただけます。、100W相当の明るさです。
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下部に切り替えスイッチ付、強力磁石を使用しております。
コード長さ(m)1.7 仕様ボタンソケット、切り替えスイッチ式強力磁石使用 質量(kg)1.5 高さ(mm)486 口金E26 電球60WE26白熱電球 セード寸法(mm)Φ145 アズワン品番64-8887-28
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷

東京メタルバンカーランプ
●ホワイトのガラスセードが美しいバンカーランプです。鉄製の台座で重厚感があり、書斎やベッドサイドなどの灯りにおススメです。●TL-118WZには25Wシャンデリアランプ、TL-118WZLEにはLEDシャンデリアランプ40W相当が付属しています。
仕様転倒スイッチ付 材質ガラス、鉄 質量(kg)1.85 高さ(mm)340 スイッチプルスイッチ 口金E26 コード長さ(m)1.5 セード寸法(mm)Φ225 色(本体)ホワイト アーム固定 電球の種類普通電球 フレンジ寸法(mm)Φ185 調光の可否不可
1台
7,598 税込8,358
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルバンカーランプ
●グリーンのガラスセードが美しいバンカーランプです。鉄製の台座で重厚感があり、書斎やベッドサイドなどの灯りにおススメです。●TL-118GZには25Wシャンデリアランプ、TL-118GZLEにはLEDシャンデリアランプ40W相当が付属しています。
コード長さ(m)2 材質ガラス、大理石 質量(kg)2 高さ(mm)360 スイッチプルスイッチ 口金E26 セード寸法(mm)Φ225 色(本体)グリーン アーム固定 フレンジ寸法(mm)Φ160
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルバンカーランプ
●台座に大理石、セードにガラスを使用したクラシカルで品の良いデスクライトです。●CA-104Zはシャンデリアランプ25W、CA-104ZLEにはLEDシャンデリア球40W相当が付属しています。
仕様転倒スイッチ付 材質ガラス、鉄 質量(kg)1.85 高さ(mm)340 スイッチプルスイッチ 口金E26 コード長さ(m)1.5 セード寸法(mm)Φ225 アーム固定 電球の種類普通電球 フレンジ寸法(mm)Φ185 調光の可否不可
1台
7,598 税込8,358
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然素材アガパ(麻)を使用したナチュラルな照明器具です。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。
材質アガパ(麻) 取付引き掛けシーリング 備考調光器との併用不可 スイッチプルスイッチ 口径E26
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

70W相当一般電球形フィラメントLED電球(アンバーガラス仕様)
仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2400K(電球色)●配光角度:290度●全光束:810lm●平均演色評価数:-●グローブ種別:ガラス、アンバー●外径:60mm●全長:106mm●質量:31g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:× アズワン品番67-7974-61
1台
1,198 税込1,318
10日以内出荷