カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(62)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • 東京メタル
  • モノタロウ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(1,120)
  • 三菱電機(813)
  • ODELIC(オーデリック)(575)
  • コイズミ照明(246)
  • DAIKO(大光電機)(195)
  • 東芝ライテック(130)
  • 岩崎電気(81)
  • ENDO(遠藤照明)(62)
  • ELPA(58)
  • オーム電機(58)
  • 山田照明(51)
  • 日動工業(48)
  • エスコ(47)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(42)
  • アイリスオーヤマ(36)
  • ハタヤリミテッド(36)
  • Qlight(34)
  • JEFCOM(ジェフコム)(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60w led」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 60W相当LEDクリプトンランプ 東京メタル

    60W相当LEDクリプトンランプ

    東京メタル
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    60W相当、口金E17のLEDクリプトンランプ。調光不可、密閉器具対応。なお、断熱材施工器具にはご使用いただけません。
    その他密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可材質カバー:樹脂乳白色質量(g)62寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×78口金E17定格消費電力(W)5.1全光束(Lm)760色温度(K)5000寿命40000時間光色昼白色演色性(Ra)80
  • 60W相当 LEDフィラメント シルバーボールランプ E26 調光タイプ 東京メタル

    60W相当 LEDフィラメント シルバーボールランプ E26 調光タイプ

    東京メタル
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    60W相当シルバーランプボール電球形LED電球 調光器対応タイプ
    仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●管径:95mm●全長:135mm●質量:55g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇アズワン品番67-7974-73エコロジー商品省エネ
  • 60W相当調光型LEDランプ 東京メタル

    60W相当調光型LEDランプ

    東京メタル
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    60W相当、口金E26の調光型LEDランプ。密閉器具対応。なお、断熱材施工器具にはご使用いただけません。
    その他調光可、密閉器具可、断熱材施工器具不可材質カバー:樹脂乳白色質量(g)76寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×98口金E26定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)810色温度(K)2700寿命40000時間光色電球色演色性(Ra)80
  • 60W相当 A型LEDヴィンテージフィラメント電球 E26 東京メタル

    60W相当 A型LEDヴィンテージフィラメント電球 E26

    東京メタル
    1,198税込1,318
    1台
    6日以内出荷
    70W相当一般電球形フィラメントLED電球(アンバーガラス仕様)
    仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2400K(電球色)●配光角度:290度●全光束:810lm●平均演色評価数:-●グローブ種別:ガラス、アンバー●外径:60mm●全長:106mm●質量:31g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:×アズワン品番67-7974-61エコロジー商品省エネ
  • 60W相当 LED T型電球 E26 LDT7シリーズ 東京メタル

    60W相当 LED T型電球 E26 LDT7シリーズ

    東京メタル
    2,398税込2,638
    1台
    7日以内出荷
    電球形蛍光灯(D形)からの取り替えにおすすめです。
    エコロジー商品省エネ
  • 60W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ 東京メタル

    60W相当 LEDミニクリプトン型電球 E17 LDAシリーズ

    東京メタル
    1,798税込1,978
    1台
    7日以内出荷
    60W相当ミニクリプトン形LED電球です。
  • 60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 E26 LDR5シリーズ 東京メタル

    60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 E26 LDR5シリーズ

    東京メタル
    2,898税込3,188
    1台
    6日以内出荷
    ダイクロハロゲンR型LED電球。店舗のスポット照明等におすすめです。
    エコロジー商品省エネ
  • 60W相当 LED人感明暗センサー付ランプ E26 LDR8シリーズ 東京メタル

    60W相当 LED人感明暗センサー付ランプ E26 LDR8シリーズ

    東京メタル
    2,398税込2,638
    1台
    7日以内出荷
    人が近づくと、センサーが反応して自動で点灯する人感センサー付きLED電球です。
    エコロジー商品省エネ
  • シーリングファン プルスイッチ式 LED電球60W付き 東京メタル

    シーリングファン プルスイッチ式 LED電球60W付き

    東京メタル
    32,980税込36,278
    1台
    7日以内出荷
    長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
    仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100消費電力(W)77(ファン35、ランプ42)スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF口金E26本体質量(kg)6.8電球LED60W相当×6灯光源色電球色セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ホワイト電球の種類LEDフレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 昼白色 E11 LDR6シリーズ 東京メタル

    60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 昼白色 E11 LDR6シリーズ

    東京メタル
    2,698税込2,968
    1台
    6日以内出荷
    ダイクロハロゲンR型、調光タイプのLED電球です。
    仕様●口金:E11●定格入力電圧:100V●定格消費電力:5.9W●色温度:5000K(昼白色)●配光角度:34度●最大光度:1350cd●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂●外径:50mm●全長:65mm●質量:65g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:〇アズワン品番67-8021-84エコロジー商品省エネ
  • 60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 電球色 E11 LDR6シリーズ 東京メタル

    60W相当 LEDダイクロハロゲンR型電球 電球色 E11 LDR6シリーズ

    東京メタル
    2,698税込2,968
    1台
    6日以内出荷
    ダイクロハロゲンR型、調光タイプのLED電球です。
    仕様●口金:E11●定格入力電圧:100V●定格消費電力:5.9W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:34度●最大光度:1350cd●平均演色評価数:-●グローブ種別:樹脂●外径:50mm●全長:65mm●質量:65g●定格寿命:40000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:×●調光器対応:〇アズワン品番67-8021-83エコロジー商品省エネ
  • 一般電球形LEDランプ 東京メタル

    一般電球形LEDランプ

    東京メタル
    499税込549
    1個
    当日出荷
    口金E26の一般電球型LEDランプです。消費電力8.1Wで60W相当の明るさです。今までの灯具にそのまま使用でき、LEDランプに交換することで省エネ長寿命が実現します。
    材質樹脂乳白色質量(g)48備考密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可口金E26定格消費電力(W)8.1(60相当)全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)60×110光源色電球色2700K配光角度(°)260エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDハロゲン型 東京メタル

    LEDハロゲン型

    東京メタル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    調光タイプのLED電球です。
    材質樹脂等全長(mm)65タイプハロゲン電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)5.9電球(W)相当:60口金E11外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000配光角度(°)19明るさ(Lm)430演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • カラーLED電球 東京メタル

    カラーLED電球

    東京メタル
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    スイッチの切替により赤・青・緑・黄色・自動カラーチェンジと1個の電球で各色が楽しめるユニークなLED電球(60W相当)です。調光器具には使用できません。また断熱材施工器具・密閉器具には使用できません。
    寸法(mm)外径60×全長118質量(g)50備考スイッチを一番下にすると壁スイッチのON/OFFにより色を変更できます。消費電力(W)5定格電圧(V)AC100口金E26発光色(スイッチで切替)赤・青・緑・黄色・自動カラーチェンジ寿命15000時間エコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメント型A形 東京メタル

    LEDフィラメント型A形

    東京メタル
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    一般電球のように全方向へ光が広がります。フィラメント型LEDを使用し、白熱球の同ワット数に比べて約80%CO2排出量を削減できます。
    仕様●明るさ(lm):810●光源色:電球色●外径(mm):60●全長(mm):106●消費電力(W):7●口金:E26●相当電球(W形):60●定格寿命(時間):20000●色温度(K):2700●本体色:ホワイト●演色性:Ra80●電圧(V):100●電源(V):100●配光角度:290●フィラメント型LED電球●材質/仕上:ガラス等●注意:調光・断熱材施工器具使用不可●原産国:中国●コード番号:383-8077アズワン品番67-2359-71エコロジー商品省エネ
  • シーリングファン プルスイッチ式 60W相当球付 東京メタル

    シーリングファン プルスイッチ式 60W相当球付

    東京メタル
    32,980税込36,278
    1台
    7日以内出荷
    長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
    仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100消費電力(W)77(ファン35、ランプ42)スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF口金E26本体質量(kg)6.8電球LED60W相当×6灯光源色電球色セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ブロンズフレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDフィラメントG形 LDG7LGW60WTM 東京メタル

    LEDフィラメントG形 LDG7LGW60WTM

    東京メタル(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    白熱電球のような光が全方向に広がるフィラメント形LED電球です。
    トラスコ品番383-8087材質ガラス等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)6.7電球(W)相当:60口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)20000電球形状G形色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)810演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメント電球 シルバーランプ 東京メタル

    LEDフィラメント電球 シルバーランプ

    東京メタル
    1,998税込2,198
    1台
    7日以内出荷
    60W相当シルバーランプ一般電球形LED電球。調光器対応タイプ。
    仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●外径:60mm●全長:106mm●質量:33g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇アズワン品番67-7974-72エコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメント電球 東京メタル

    LEDフィラメント電球

    東京メタル
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    フィラメント型LEDボール電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。
    その他断熱材施工器具非対応/調光不可/60W相当/密閉器具対応直径(Φmm)95高さ(mm)135質量(g)56口金E26定格消費電力(W)6.4全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)80電球形状ボール電球色温度(K)濃いオレンジ2200LED寿命(時間)20000配光角度(°)290光色濃いオレンジ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球(調光可) 東京メタル

    LED電球(調光可)

    東京メタル
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    調光可能、密閉器具対応のLED電球です。60W相当で消費電力は8.1Wと省エネ、超寿命。
    カバー樹脂乳白色寸法(mm)D55×H102質量(g)85消費電力(W)8.1定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000配光角度(°)180光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメント電球 東京メタル

    LEDフィラメント電球

    東京メタル
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    フィラメントタイプのLED電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。
    その他断熱材施工器具非対応/密閉器具対応/60W相当/調光不可直径(Φmm)60高さ(mm)106質量(g)33口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)80色温度(K)濃いオレンジ2200LED寿命(時間)20000配光角度(°)290光色濃いオレンジ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDエジソンランプ 東京メタル

    LEDエジソンランプ

    東京メタル
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    ヴィンテージテイストのセードを更におしゃれに魅せるLEDランプです。電球そのものがおしゃれ度が高く、こだわった空間作りに役立ちます。
    その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光不可、断熱材施工器具非対応材質ガラス寸法(mm)D64×H140質量(g)45定格電圧(V)AC100口金E26定格寿命(時間)20000光色電球色(2700K)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメントG形 LDG7LGC60WTM 東京メタル

    LEDフィラメントG形 LDG7LGC60WTM

    東京メタル
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    白熱電球のように全方向へ光が広がります。
    トラスコ品番383-8088材質ガラス等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)6.7電球(W)相当:60口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)20000電球形状G形色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)810演色指数(Ra)80
  • レインボーLEDランプ 東京メタル

    レインボーLEDランプ

    東京メタル
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    インテリアの主役になるまさに虹のように各色の光を発光するレインボーランプです。ホームパーティの演出にも最適。
    その他密閉器具対応、PSEマーク付き寸法(mm)D60×H106フィラメント:赤・青・オレンジ質量(g)31消費電力(W)5.9定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)20000配光角度(°)290エコロジー商品省エネ
  • 一般電球形LEDランプ 東京メタル

    一般電球形LEDランプ

    東京メタル
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    PESマーク付き一般電球型LEDランプです。E26口金に対応。断熱材施工器具では使用できません。密閉器具対応、調光非対応。
    カバー樹脂乳白色定格AC100V(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)260演色指数(Ra)80
  • LED電球ダイクロハロゲン型12V仕様 東京メタル

    LED電球ダイクロハロゲン型12V仕様

    東京メタル
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    50W相当の明るさ、電球色(3000K)のダイクロハロゲン型LED電球です。 調光不可、密閉型器具または断熱材施工器具はご使用いただけません
    仕様●サイズ:幅50mm×奥行50mm×高さ60mm●質量:58g●材質:樹脂●定格消費電力:6.7W●電球色:電球色3000K●中心角度:24度●平均演色数:Ra80●寿命:25000時間●口金:EZ10アズワン品番67-8742-24エコロジー商品省エネ
  • フィラメント型LEDランプ 調光タイプ 東京メタル

    フィラメント型LEDランプ 調光タイプ

    東京メタル
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    一般電球のように全方向に光が広がるフィラメント型LEDランプ。色合いも白熱電球と変わりません。装飾用、インテリア照明に最適です。
    その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光可能、屋内用寸法(mm)Φ60×H106質量(g)33消費電力(W)7定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)20000配光角度(°)290エコロジー商品省エネ
  • A型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ 東京メタル

    A型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ

    東京メタル
    919税込1,011
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。
    仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】ガラス口金E26定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)290エコロジー商品省エネ
  • 40W相当LEDベース照明トラフ1灯 東京メタル

    40W相当LEDベース照明トラフ1灯

    東京メタル
    8,698税込9,568
    1台
    7日以内出荷
    直管LEDベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。
    質量(g)1700タイプ直管LED消費電力(W)15口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77全光束(Lm)2200使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra80寿命40000時間配光角度(°)270供給電源片側給電エコロジー商品省エネ
  • 40W相当高演色LEDベース照明トラフ1灯 東京メタル

    40W相当高演色LEDベース照明トラフ1灯

    東京メタル
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    Ra98の高演色LEDを使用したLED直管ベースライト。反射板がなくランプのみの明るさで照らす笠無しトラフ形。ランプ落下防止機構付きです。取付には電気工事士による工事が必要です。
    質量(g)1700タイプ高演色直管LED消費電力(W)15口金G13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1255×60×77全光束(Lm)1900使用電圧(V)AC100-265平均演色評価数Ra98寿命40000時間配光角度(°)270光色昼白色5000K供給電源片側給電エコロジー商品省エネ
  • 植物育成用LED照明器具 東京メタル

    植物育成用LED照明器具

    東京メタル
    13,980税込15,378
    1台
    17日以内出荷
    LEDチップ赤650nm、450nm、緑550nmを3:6:1の割合で装着。植物の成長を促す植物用LEDベースライトです。 光がまぶしくないよう笠を取付横に漏れないようにしています。 緑の光は葉冠層を透過することができ、全体の光合成作用を増加。 取付はワイヤーを天井にヒートンで取付、天井から0~1mまででワイヤーの長さを調節して位置を決めます。
    仕様●寸法:長さ570×奥行78×高さ45mm●質量:0.56kg●材質:アルミ●入力電圧:AC100V(プラグ付)●消費電力:18W●配光角度:60°●コード長:1.8m●スイッチ:中間スイッチ●調光:不可●連結:可能アズワン品番67-6582-53
  • デスクスタンド 東京メタル

    デスクスタンド

    東京メタル
    6,998税込7,698
    1台
    7日以内出荷
    シンプルでありながらレトロな雰囲気もあるデスクスタンド。コンパクトでデスクを広く使用でき、角度を自由につけられるので好みの角度で使えます。60W相当LEDランプ付きで購入後すぐにご使用いただけます。
    その他電球付き、調光器との併用はできません材質鉄、アルミ長さ(mm)ラセン:200寸法(mm)ベース径115、セード径145、全高415質量(kg)1.8電圧(V)AC100消費電力(W)8スイッチボタンスイッチ口金E26コード長さ(m)1.7電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ペンダント MSTシリーズ 東京メタル

    ペンダント MSTシリーズ

    東京メタル
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    ペンダントライト 真鍮ペンダント、ねじりコード茶、コード長調整可、電球別売(AC100V60W電球E17クリア電球まで使用可)、壁スイッチのみ対応
  • フロアースタンド CL-3501シリーズ 東京メタル

    フロアースタンド CL-3501シリーズ

    東京メタル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    3灯ライトのフロアースタンド セードが上下左右に動きます。
  • 白熱電球 ボールランプ 東京メタル

    白熱電球 ボールランプ

    東京メタル
    559税込615
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    白熱ボール電球
  • フロアースタンドライト アームライト式 ブラック 電球別売品 東京メタル

    フロアースタンドライト アームライト式 ブラック 電球別売品

    東京メタル
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷
    上部がアームライト式で可動範囲が広く、お好みの場所を照らす事ができます。 電球別売品。E26/60W迄。LED電球使用可能。
    仕様●使用電源:AC100V●材質:鉄●電球別売:口金E26/100V/60W迄使用可能●スイッチ:ロータリースイッチ式●高さ:1850mm●コード長さ:1.8m●フレンジサイズ:Φ280×36mm●セード径:Φ170mm●重量:6kgアズワン品番68-0583-45
  • デスクスタンドライト アームライト式 ブラック 電球別売品 東京メタル

    デスクスタンドライト アームライト式 ブラック 電球別売品

    東京メタル
    9,998税込10,998
    1台
    7日以内出荷
    上部がアームライト式で可動範囲が広く、お好みの場所を照らす事ができます。 電球別売品。E26/60W迄。LED電球使用可能。
    仕様●使用電源:AC100V●材質:鉄●電球別売:口金E26/100V/60W迄使用可能●スイッチ:ロータリースイッチ式●高さ:900mm●コード長さ:1.8m●フレンジサイズ:Φ195×26mm●セード径:Φ170mm●重量:3kgアズワン品番68-0583-46
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷
    調色ができるスタイリッシュなフロアースタンドです。セードについているスイッチで色が変更できます。60W相当のLED一体型、フットスイッチでON/OFF、セードについているスイッチで光色の変更ができます。
    材質寸法(mm)セード:Φ58×106、ベース:Φ250、全高:1540質量(kg)3.5消費電力(W)12コード長さ(m)1.8全光束(Lm)800入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格寿命(時間)20000色温度(K)3000・5000可動範囲(°)セード:左右270、上下90
  • ボール型カピスペンダントライト 東京メタル

    ボール型カピスペンダントライト

    東京メタル
    11,980税込13,178
    1台
    7日以内出荷
    カピス貝を素材に使用したセードでニュアンスのある光が部屋を包みます。自然素材でできた球体のセードはインテリア性も高くお部屋を演出します。電球は別売りの為E26LED電球または白熱電球60Wを1灯ご用意ください。
    材質カピス貝寸法(mm)Φ200×215質量(kg)0.5取付引き掛けシーリング備考電球別売り(ボール型LEDまたは白熱電球60W相当×1灯)、プルスイッチ口金E26コード長さ(mm)800(コード長調節可能)エコロジー商品省エネ
  • ペンダント Φ400mm 東京メタル

    ペンダント Φ400mm

    東京メタル
    11,980税込13,178
    1個
    14日以内出荷
    ペンダントライト 北欧風のおしゃれなペンダント 壁スイッチ式 LED60W相当E26クリア電球付 調光器との併用はできません
    仕様●全長(mm):1120●コード長(mm):800●セード形(mm):Φ400●質量(g):800●セード材質:ポリプロピレンアズワン品番68-0589-29