東京メタル
60W相当調光型LEDランプ
60W相当、口金E26の調光型LEDランプ。密閉器具対応。なお、断熱材施工器具にはご使用いただけません。
その他
調光可、密閉器具可、断熱材施工器具不可
材質
カバー:樹脂乳白色
質量(g)
76
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
55×98
口金
E26
定格消費電力(W)
6.6
全光束(Lm)
810
色温度(K)
2700
寿命
40000時間
光色
電球色
演色性(Ra)
80
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02975091
LDA7LDG60WT3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください