カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(55)
- 一般電球タイプLED電球(10)
- シリカ電球(1)
絞り込み
光色
その他(1)
イエロー(1)
オレンジ(2)
グリーン(1)
ブルー(1)
レッド(1)
昼白色(2)
電球色(8)
明るさ(Lm)
- 800~900未満(11)
電球形状

ボール球(3)
口金
- E26(15)
電圧(V)
- 100(17)
消費電力(W)
- 5~10未満(13)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(3)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(4)
5~10未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
電球の種類
LED(3)
LED
ブランド
- 東京メタル
- アイリスオーヤマ(6)
- オーム電機(50)
- ELPA(42)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(43)
- 東西電気産業(5)
- マクサー電機(7)
- ODELIC(オーデリック)(85)
- コイズミ照明(71)
- 山田照明(33)
- 東芝ライテック(10)
- ハタヤリミテッド(10)
- DAIKO(大光電機)(9)
- 栄興電器(8)
- SK11(7)
- 東芝(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 旭光電機工業(6)
- ローヤル電機(6)
- ブランドをもっと見る
「e26 60w」の検索結果
特価

60W相当調光型LEDランプ
東京メタル¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷60W相当、口金E26の調光型LEDランプ。密閉器具対応。なお、断熱材施工器具にはご使用いただけません。その他調光可、密閉器具可、断熱材施工器具不可材質カバー:樹脂乳白色質量(g)76寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×98口金E26定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)810色温度(K)2700寿命40000時間光色電球色演色性(Ra)80
シーリングファン プルスイッチ式 LED電球60W付き
東京メタル¥32,980税込¥36,2781台7日以内出荷長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100消費電力(W)77(ファン35、ランプ42)スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF口金E26本体質量(kg)6.8電球LED60W相当×6灯光源色電球色セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ホワイト電球の種類LEDフレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ・長寿命
シーリングファン プルスイッチ式 60W相当球付
東京メタル¥32,980税込¥36,2781台7日以内出荷長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100消費電力(W)77(ファン35、ランプ42)スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF口金E26本体質量(kg)6.8電球LED60W相当×6灯光源色電球色セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ブロンズフレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ・長寿命
コードセット
東京メタル¥2,998税込¥3,2981台7日以内出荷引き掛けシーリング式コードとソケットのセットです。E26口金60W以下のランプ2灯とナツメ電球が必要です。プルスイッチで【2灯-1灯-なつめ-OFF】です。セードへの取付も可能。材質プラスチック寸法(mm)全長1060(コード長1000)※コード調節可取付引き掛けシーリング式消費電力(W)120スイッチプルスイッチ(2灯-1灯-なつめ-OFF)口金E26使用電圧(V)AC100使用電球60W以下×2灯、なつめ電球
コード付き耳付きソケット
東京メタル¥1,798税込¥1,9781台7日以内出荷耳付きモーガルソケットです。電球の付属はありませんので、口金E26電球60W以下のものをご用意ください。中間スイッチ付き、プラグ付き。その他中間スイッチ付き、プラグ付き材質瀬戸電圧(V)AC100消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)ビニールコード:2本体質量(kg)0.1
一般電球形LEDランプ
東京メタル¥499税込¥5491個当日出荷口金E26の一般電球型LEDランプです。消費電力8.1Wで60W相当の明るさです。今までの灯具にそのまま使用でき、LEDランプに交換することで省エネ長寿命が実現します。材質樹脂乳白色質量(g)48備考密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可口金E26定格消費電力(W)8.1(60相当)全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)60×110光源色電球色2700K配光角度(°)260エコロジー商品省エネ・長寿命
ボール型カピスペンダントライト
東京メタル¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷カピス貝を素材に使用したセードでニュアンスのある光が部屋を包みます。自然素材でできた球体のセードはインテリア性も高くお部屋を演出します。電球は別売りの為E26LED電球または白熱電球60Wを1灯ご用意ください。材質カピス貝寸法(mm)Φ200×215質量(kg)0.5取付引き掛けシーリング備考電球別売り(ボール型LEDまたは白熱電球60W相当×1灯)、プルスイッチ口金E26コード長さ(mm)800(コード長調節可能)エコロジー商品省エネ
カピスペンダント(電球別売り)
東京メタル¥17,980税込¥19,7781台7日以内出荷カピス貝を素材に使用したセードを使用。引き掛けシーリング式で簡単にお部屋のイメージチェンジができます。60W相当E26ホワイトボールランプ2灯、なつめ電球を使用可能(電球は別途ご用意ください)材質カピス貝寸法(mm)全径Φ400×200全長(mm)1000質量(kg)1.2取付引き掛けシーリングスイッチプルスイッチコード長さ(mm)800(コード調節可能)口径E26使用ランプ60W相当ホワイトボールランプ×2(別売)
デスクスタンド
東京メタル¥5,398税込¥5,9381台当日出荷●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなデスクスタンドです。フレキシブルアームで自由に角度が付けられます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご利用いただけます。●シンプルながら雰囲気のあるデスクスタンドなので、書斎はもちろんベッドサイド等にもおすすめです。ボディカラーは黒と銀からお選びいただけます。寸法(mm)(ラセン)200質量(kg)1.8高さ(mm)415スイッチボタンソケットスイッチ口金E26コード長さ(m)1.7電球EFA15EL E26電球型蛍光ランプ(60W相当)セード寸法(mm)Φ145フレンジ寸法(mm)Φ115
一般電球形LEDランプ
東京メタル¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷PESマーク付き一般電球型LEDランプです。E26口金に対応。断熱材施工器具では使用できません。密閉器具対応、調光非対応。カバー樹脂乳白色定格AC100V(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)260演色指数(Ra)80
LED電球(調光可)
東京メタル¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷調光可能、密閉器具対応のLED電球です。60W相当で消費電力は8.1Wと省エネ、超寿命。カバー樹脂乳白色寸法(mm)D55×H102質量(g)85消費電力(W)8.1定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000配光角度(°)180光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
カラーLED電球
東京メタル¥1,398税込¥1,5381個欠品中スイッチの切替により赤・青・緑・黄色・自動カラーチェンジと1個の電球で各色が楽しめるユニークなLED電球(60W相当)です。調光器具には使用できません。また断熱材施工器具・密閉器具には使用できません。寸法(mm)外径60×全長118質量(g)50備考スイッチを一番下にすると壁スイッチのON/OFFにより色を変更できます。消費電力(W)5定格電圧(V)AC100口金E26発光色(スイッチで切替)赤・青・緑・黄色・自動カラーチェンジ寿命15000時間エコロジー商品省エネ
LEDフィラメントG形 LDG7LGW60WTM
東京メタル(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷白熱電球のような光が全方向に広がるフィラメント形LED電球です。トラスコ品番383-8087材質ガラス等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)6.7電球(W)相当:60口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)20000電球形状G形色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)810演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
デスクスタンド
東京メタル¥6,998税込¥7,6981台7日以内出荷シンプルでありながらレトロな雰囲気もあるデスクスタンド。コンパクトでデスクを広く使用でき、角度を自由につけられるので好みの角度で使えます。60W相当LEDランプ付きで購入後すぐにご使用いただけます。その他電球付き、調光器との併用はできません材質鉄、アルミ長さ(mm)ラセン:200寸法(mm)ベース径115、セード径145、全高415質量(kg)1.8電圧(V)AC100消費電力(W)8スイッチボタンスイッチ口金E26コード長さ(m)1.7電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ペンダントライト(蓮模様ボール形ペンダント)
東京メタル¥30,980税込¥34,0781台6日以内出荷透明な球体ガラスに蓮(ハス)模様をあしらったクラシカルで上品なガラスペンダントです。点灯時には光と模様が織りなす陰影が美しく、消灯後もインテリアオブジェのような存在感を放ちます。60Wクリア電球が付属しており、設置後すぐの使用が可能です。材質ガラス(クリアーハス模様)寸法(mm)セード:Φ200×200、全長700(コード長500)質量(g)1400スイッチ壁スイッチランプ付属:60Wクリア球(E26)設置方式引き掛けシーリング式
LEDフィラメントG形 LDG7LGC60WTM
東京メタル¥1,198税込¥1,3181個当日出荷白熱電球のように全方向へ光が広がります。トラスコ品番383-8088材質ガラス等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)6.7電球(W)相当:60口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)20000電球形状G形色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)810演色指数(Ra)80
コードセット
東京メタル¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から7日以内出荷仕様ダクトコンセント、瀬戸ソケット、ねじりコード材質アルミ質量(g)205口金E26全長(cm)95コード長さ(cm)84適合電球60Wまで
白熱電球
東京メタル¥159税込¥1751個当日出荷光がやわらかいホワイトランプです。トラスコ品番369-8188材質ガラス等全長(mm)98消費電力(W)54口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)1000光源色電球色明るさ(Lm)720
クリップライト
東京メタル¥3,998税込¥4,3981台7日以内出荷●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなクリップライトです。厚さ28mmまでのポールや板などにクリップで挟んで固定いただけます。●フレキシブルアームで角度を自由に設定できるので、スポットライトや間接照明など用途に併せてご利用いただけます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご使用いただけます。●ボディカラーは黒または銀からお選びください。寸法(mm)(ラセン)200質量(kg)0.5高さ(mm)415スイッチボタンソケットスイッチ口金E26コード長さ(m)1.7挟み幅(クリップ)28mmセード寸法(mm)Φ145アームフレキシブル
ペンダント アルミホーローセード
東京メタル¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷から7日以内出荷仕様引掛シーリング式、ねじりコード材質アルミ/ホーロー仕上げスイッチ壁スイッチ式口金E26適合電球60Wまで使用可フレンジ寸法(mm)Φ120×H100スイッチ種類壁スイッチ
コードセット
東京メタル¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷から7日以内出荷仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能口金E26全長(cm)91コード長さ(cm)80適合電球60Wまで
コードセット
東京メタル¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、黒色丸うちコード、コード長調節器具付き材質鉄口金E26全長(cm)91コード長さ(cm)80適合電球60Wまで
フロアースタンド
東京メタル¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷1灯タイプフロアースタンド。 セードが左右に動きます。 AC100V60WE26までの電球が使用可能。 シンプルなデザインのボディはブラックとホワイトの2色から選べます。 省スペースでも取り入れやすく、簡単に空間演出のできる間接照明です。質量(kg)3高さ(mm)1475電圧(V)AC100消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)1.8使用電球AC100V60Wまで(LED可/別売)セード寸法(mm)Φ235フレンジ寸法(mm)Φ230
ペンダントライト(ひび模様ボール形ペンダント)
東京メタル¥17,980~税込¥19,778~1台6日以内出荷透明感のあるガラスボールに繊細なひび模様を施した上質なペンダントライト。柔らかな光はガラスのひび模様に反射し、空間に美しい陰影と煌めきを演出します。圧迫感の少ない球体ペンダントはダイニングやキッチンカウンター、玄関などにさりげない高級感をプラスします。材質ガラス(クリアーひび模様)寸法(mm)セード:Φ200×200、全長700(コード長500)質量(g)1400スイッチ壁スイッチ設置方式引き掛けシーリング式
ペンダントライト(泡入りボール形ペンダント)
東京メタル¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷泡入りガラスが美しい球体デザインのペンダントライト。ガラス越しに広がる柔らかな光がダイニングやキッチン、玄関を心地よく演出します。引き掛けシーリング式で設置簡単、LEDシャンデリア球が付属しており、設置後すぐご使用いただけます。本製品は壁スイッチ使用です。材質泡入りガラス(クリア)寸法(mm)セード:Φ200×200、全長700(コード長500)質量(g)1400スイッチ壁スイッチランプ付属:LED60W相当クリア球(E26)設置方式引き掛けシーリング式
クランプ式アームライト
東京メタル¥4,998税込¥5,4981台7日以内出荷アームが自在に動くクランプ式のアームライトです。50mmまでのデスクや棚に取付可能で、デスク周りを広くご使用いただけます。※電球は付属しておりませんので別途お買い求めください(100V60WE26)その他電球使用可能(別売り)、本体スイッチ材質鉄寸法(mm)セード径Φ172×全高970質量(kg)1消費電力(W)60口金E26コード長さ(m)1.5使用電圧(V)AC100クランプ幅(mm)挟身巾:50
シーリングファン リモコン式DCモーター
東京メタル¥27,980税込¥30,7781台7日以内出荷引き掛けシーリング式で設置が簡単なシーリングファンライトです。シーリングファンでお部屋の空気を循環させることで一年を通じて快適な環境を作ることができます。本商品はDCモーターを採用しており、省エネに優れリモコンでの細かな回転数調整が可能です。お部屋の雰囲気にあわせて使用できる表裏色の違うリバーシブル羽根です。※壁スイッチでの調光はできません。※重量がありますので、設置天井の強度をご確認ください。適合6畳用その他傾斜天井15°まで材質本体:鉄、羽根:MDF質量(kg)6色本体:ブラック、羽根:黒/濃茶(リバーシブル)高さ(mm)395径(Φmm)【回転】1067消費電力(W)【ファン】9.5定格電圧(V)100モーターDCセード寸法(mm)Φ135リモコンランプ:4灯~ON/OFF、ファン:4段階&リズム、OFF、タイマー(ファンのみ1h/2h)、ファン回転:正逆フレンジ寸法(mm)Φ130エコロジー商品省エネ
LEDフィラメント電球
東京メタル¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷フィラメント型LEDボール電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。その他断熱材施工器具非対応/調光不可/60W相当/密閉器具対応直径(Φmm)95高さ(mm)135質量(g)56口金E26定格消費電力(W)6.4全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)80電球形状ボール電球色温度(K)濃いオレンジ2200LED寿命(時間)20000配光角度(°)290光色濃いオレンジ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
シーリングファン プルスイッチ式 電球別売
東京メタル¥19,980税込¥21,9781台7日以内出荷長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100消費電力(W)395(ファン35、ランプ360)スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF口金E26本体質量(kg)6.8セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ブロンズ適合電球60W E26まで使用可×6灯フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチエコロジー商品省エネ・長寿命
シーリングファン リモコン式
東京メタル¥21,980~税込¥24,178~1台7日以内出荷長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF口金E26セード寸法(mm)Φ130×H160フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否否適用畳数6~8畳スイッチ種類リモコン
ペンダント
東京メタル¥5,998~税込¥6,598~1台7日以内出荷仕様引掛けシーリング式材質木、アルミ質量(kg)0.65スイッチ壁スイッチ式口金E26電球EFA15EL電球型蛍光灯E26(60W相当)調光の可否否スイッチ種類壁スイッチ
フィラメント型LEDランプ 調光タイプ
東京メタル¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷一般電球のように全方向に光が広がるフィラメント型LEDランプ。色合いも白熱電球と変わりません。装飾用、インテリア照明に最適です。その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光可能、屋内用寸法(mm)Φ60×H106質量(g)33消費電力(W)7定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)20000配光角度(°)290エコロジー商品省エネ
コードセット
東京メタル¥2,998税込¥3,2981台7日以内出荷仕様引掛シーリング式、キーソケット式E26、コード長調整可能材質鉄、プラスチック長さ(mm)165質量(kg)0.2直径(Φmm)105口金E26有効長(mm)(丸打ちコード)1000適合電球60Wまで
コードセット
東京メタル¥5,698税込¥6,2681台7日以内出荷仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能口金E26全長(cm)90コード長さ(cm)80適合電球60Wまで×2灯 ナツメ電球使用