「導電塗料 水性」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
導電性のある塗膜がえられます。水性タイプです。低臭タイプです。耐摩耗性、耐薬品性に優れています。
塗り面積(m2)53(2回)
表面抵抗値(Ω)105~108
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
上塗塗装可能時間(23℃)3~48時間
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)(23℃)3
標準使用量(kg/m2/回)0.15
歩行可能時間(23℃)3時間以上
関連キーワード