カテゴリ
絞り込み
ブランド
- リケン
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,812)
- MAZDA(マツダ)(216,675)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,781)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,296)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,584)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- リケン
- 4ページ目
4ページ目: リケンのすべての商品

エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥599~税込¥659~1個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VD・SGP-PD
オスアダプターエルボ RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手
リケン¥2,898~税込¥3,188~1個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-76
マリアブル製奥樹脂ねじ付給水栓ソケット RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用
リケン¥599~税込¥659~1個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状給水栓ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
ニップル RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥369~税込¥406~1個翌々日出荷から9日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状ニップル規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-166適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
チーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥529~税込¥582~1個6日以内出荷から10日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状チーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
エルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥359~税込¥395~1個翌々日出荷から10日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
四方径違いクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管形状四方径違いクロス表面処理エポキシ樹脂コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個翌々日出荷から8日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ユニオン最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
キャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥859~税込¥945~1個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状キャップ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状チーズ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体水(中水・工業用水・冷却水)
ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
リケン¥599~税込¥659~1個翌々日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティングJIS規格JIS B 2301適合流体中水、工業用水、冷温水
組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から6日以内出荷JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。用途設備配管形状組フランジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
トップジョイント 固定型 一次防錆塗装品
リケン¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷材質鋳鉄使用温度範囲(℃)鋼管使用時:0~60、ステンレス鋼管使用時:×使用圧力(MPa)配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:×、配管用ステンレス鋼鋼管:×表面処理一次防錆品水質水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02 冷凍空調機器用水質ガイドライン」(日本冷凍空調工業会)に準拠材質(ガスケット)通常品材質(ボルト)鋼製材質(ナット)鋼製
トップジョイント 固定型 一次防錆塗装品
リケン¥3,098~税込¥3,408~1個翌々日出荷施工管理の向上。信頼性の向上。固定機能の強化。作業性の向上。サイズラインナップの拡大。材質鋳鉄使用温度範囲(℃)鋼管・ステンレス鋼管使用時:0~60使用圧力(MPa)配管用炭素鋼鋼管:0~2、水配管用亜鉛めっき鋼管:0~2、圧力配管用炭素鋼鋼管:0~2、一般配管用ステンレス鋼鋼管:0~1、配管用ステンレス鋼鋼管:0~1表面処理一次防錆品水質水道法の規定に基づく「水道水水質基準」(厚生労働省)と「JRA-GL02 冷凍空調機器用水質ガイドライン」(日本冷凍空調工業会)に準拠材質(ガスケット)通常品材質(ボルト)鋼製材質(ナット)鋼製
ZD 白 チーズ (バンド付)
リケン¥389~税込¥428~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂形状チーズ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
油圧シリンダ単動式
リケン¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 インチねじ単動スプリング戻し型です。仕様インチねじトラスコ品番773-2309質量(kg)0.7外径(Φmm)58受圧面積(cm2)6.42ヘッド径(Φmm)25最低高さ(mm)46必要油量(mL)10
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン¥309~税込¥340~1個当日出荷から6日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
TLジョイント S ソケット 蒸気還水用
リケン¥3,490~税込¥3,839~1個翌々日出荷ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流速(m/s):3.5以下材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM形状ソケット最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0)水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~130最大流速(m/s)3.5
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)バンド付き
リケン¥229~税込¥252~1個翌々日出荷仕様バンド付き材質可鍛鋳鉄形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B2301表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油JIS規格JIS B 2301適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)RoHS指令(10物質対応)対応
遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL5
リケン¥1,598税込¥1,7581組8日以内出荷遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#5 レンズのみの商品です。用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#5)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-9784材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL5RoHS指令(10物質対応)対応
遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL4
リケン¥1,598税込¥1,7581組8日以内出荷遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL4 レンズのみの商品です。用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#4)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-8276材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL4RoHS指令(10物質対応)対応
遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL3
リケン¥1,598税込¥1,7581組8日以内出荷遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#3 レンズのみの商品です。用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#3)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-8296材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL3RoHS指令(10物質対応)対応
遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL2
リケン¥1,598税込¥1,7581組8日以内出荷遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#2 レンズのみの商品です。用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#2)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-8280材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL2RoHS指令(10物質対応)対応
遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL1.4
リケン¥1,598税込¥1,7581組8日以内出荷遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#1.4 レンズのみの商品です。用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#1.4)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-8288材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL1.4RoHS指令(10物質対応)対応
遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 SPL1.2
リケン¥1,598税込¥1,7581組8日以内出荷遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#1.2 レンズのみの商品です。用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#1.2)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-9781材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL1.2RoHS指令(10物質対応)対応
遮光めがね 二眼式 RS-24U
リケン¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷から22日以内出荷中型フレームのベーシックなモデルです。曲げ伸ばし調節ができるテンプル(ツル)でぴったりフィットします。レンズ交換が可能です。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。長さ(mm)ツル曲げ伸ばし可レンズ色グリーンフレーム色ブラウン
遮光めがね 二眼式 RS-24LU
リケン¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷から22日以内出荷中型フレームのベーシックなモデルです。曲げ伸ばし調節ができるテンプル(ツル)でぴったりフィットします。レンズ交換が可能です。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カットします。用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。材質フレーム:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート長さ(mm)ツル曲げ伸ばし可幅(mm)148高さ(mm)56レンズ色グリーン適合規格JIS T8141フレーム色ライトブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
二眼型遮光メガネRS-XBL
リケン¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。快適性とジャストフィットを追求したフィッティングデザイン。軽量化28gで疲労を軽減。防塵マスクとの併用を想定したノーズ形状。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カット。レンズの交換が可能用途ガス溶接に。アーク溶接の下めがねに。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン長さ(mm)130幅(mm)160高さ(mm)49レンズ色グリーン適合規格JIS T8141フレーム色ブラック機能UVカット、防傷加工テンプル色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
二眼型遮光メガネ RS-XBL用 替レンズ
リケン¥1,698税込¥1,8681組8日以内出荷遮光めがねRS-XBL用の替えレンズです。用途遮光めがねRS-XBLの替えレンズに。材質ポリカーボネートレンズ色グリーン適合規格JIS T8141機能UVカット、防傷加工RoHS指令(10物質対応)対応
一眼型遮光メガネ(メガネ併用可)
リケン¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷ソフトタッチのひさしが付いたオーバーグラスタイプです。視力矯正眼鏡の上から装着可能です。ツルの角度が調整可能です。仕様オールプラスチックトラスコ品番229-9786材質ポリカーボネート、フレーム:ナイロン、レンズ:ポリカーボネートIR1.73長さ(mm)144~155幅(mm)163高さ(mm)60奥行(mm)144~155レンズ色グリーンフレーム色ブルー機能UVカット、ツル調整、ノーズパッド、角度調整、防傷加工遮光度IR1.7テンプル色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
自動遮光溶接面 かぶり型
リケン¥35,980税込¥39,5781個8日以内出荷100%ソーラーセル駆動の自動遮光フィルタF-19を搭載しています。リチウム電池を使用しないため、使用途中の電池交換が一切不要です。廃棄時の環境負荷低減をお手伝いします。F-19フィルタは、人間が最も視認しやすい16:9の比率から設計されています。6000平方ミリメートルの広域視野と合わせて、作業時の高い安全性を確保します。重量はわずか80gです。軽量なフィルタの使用により、首への負担を軽減します。ヘルメットなしで直接装着可能です。アーク光に含まれる有害光線を遮光しながら、光に反応して自動で遮光濃度が変化。両手をフリー使え、作業性の向上に貢献します。100%ソーラーセル駆動の自動遮光フィルタを搭載その他【遮光前】#3トラスコ品番466-8752材質面体:耐熱性ナイロン使用温度範囲(℃)-5~+55電源太陽電池有効視野(mm)100×60遮光度#11保証期間1年間戻り速度(秒)0.1~0.5反応速度(秒)1/3000電流範囲(A)30~300
遮光めがね 前掛け式 FG-7W SPL5
リケン¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷視力矯正めがねに取り付けられる前掛け式遮光めがねです。レンズ交換が可能です。仕様【SPL】5、【レンズ交換】可トラスコ品番467-3489材質フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)127高さ(mm)48フレーム色シルバー機能UVカット
遮光めがね 前掛け式 FG-7W SPL4
リケン¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷視力矯正めがねに取り付けられる前掛け式遮光めがねです。レンズ交換が可能です。仕様【SPL】4、【レンズ交換】可トラスコ品番467-5055材質フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)127高さ(mm)48フレーム色シルバー機能UVカット
遮光めがね 前掛け式 FG-7W SPL2
リケン¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷視力矯正めがねに取り付けられる前掛け式遮光めがねです。レンズ交換が可能です。仕様【SPL】2、【レンズ交換】可トラスコ品番467-3543材質フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)127高さ(mm)48フレーム色シルバー機能UVカット