カテゴリ
絞り込み
ブランド
- リケン
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- リケン
- 5ページ目
5ページ目: リケンのすべての商品

遮光めがね オーバーグラスタイプ
リケン¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷広視野フレームのオーバーグラスタイプです。軽作業用、見学者用の安全めがねに最適。目に有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カット仕様【メガネ併用】可材質フレーム:ポリカーボネート、レンズ:ハード(ポリカーボネート)幅(mm)159高さ(mm)61機能UVカット
自動遮光面LCF用 替えフィルター
リケン¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷100%ソーラーセル駆動です。リチウム電池を使用しないため、使用途中の電池交換が一切不要です。廃棄時の環境負荷低減をお手伝いします。使用温度範囲(℃)-5~+55電源太陽電池遮光度(作業前)#3 / (溶接時)#11保証期間1年間戻り速度(秒)0.1~0.5反応速度(秒)1/3000電流範囲(A)30~300
防曇ゴグル M31C-VF
リケン¥3,898~税込¥4,288~1個22日以内出荷曇りに強く防塵力に優れています。バックルバンドで着脱が簡単です。仕様【マスク併用可否】◯【メガネ併用可否】◯【レンズ交換】◯材質フレーム:軟式塩ビ長さ(mm)57幅(mm)186高さ(mm)87タイプバックルバンドタイプレンズ色クリアフレーム色クリア加工【防傷】◯【防曇】◯コーティングVF(防曇)レンズ厚さ(mm)0.8紫外線カット〇RoHS指令(10物質対応)対応通気孔なしUV遮蔽率(%)99.9
防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) MC
リケン¥4,898税込¥5,3881個当日出荷曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングのレンズです。ヘルメットに取り付け、容易に装着できるスプリングバンド(難燃性カバー付き)タイプです。側面の視界を確保しやすいラウンド形状のモデルです。めがね、マスクと併用可能です。通気孔ありタイプです。レンズ交換が可能です。MPタイプのヘルメットに取付可能です。用途浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物対策など)トラスコ品番689-9625材質フレーム : 軟質塩ビ、レンズ : ポリカーボネート0.8mm VF、バンド : 伸縮バネ(難燃性カバー付)長さ(mm)76幅(mm)182厚さ(mm)レンズ:0.8高さ(mm)76レンズ色クリア適合規格JIS T 8147フレーム色クリア対応UVカット:○、マスク併用可否:〇、メガネ併用可否:〇、レンズ交換:〇、通気孔有無:あり、防傷加工:〇、防曇加工:○コーティングVF(防曇)色(バンド)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応UV遮蔽率(%)99.9
トップジョイント(径違い 伸縮・可とう型) 溶融亜鉛めっき品
リケン¥4,898~税込¥5,388~1個8日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用その他受注生産品形状ハウジング表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
トップジョイントB-0(転造リング形)
リケン¥4,998~税込¥5,498~1個8日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途ステンレス鋼鋼管、軽量鋼管形状ハウジング使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)ステンレス鋼鋼管:0~2.0、軽量鋼管:1.4寸法E(mm)1~2表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(伸縮・可とう型) 溶融亜鉛めっき品
リケン¥2,998~税込¥3,298~1個8日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用、ステンレス鋼管用形状ハウジング表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
トップジョイントリブ付ガスケット装着品(固定型) 一次防錆塗装品
リケン¥5,198~税込¥5,718~1個8日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用仕様ガスケットの耐圧性能(MPa):-0.09~2.0形状ハウジング使用温度範囲(℃)0~50表面処理一次防錆
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(固定型) エポキシコート品
リケン¥4,598~税込¥5,058~1個8日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用、ステンレス鋼管用形状ハウジング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-372表面処理エポキシコーティング
トップジョイントリブ付ガスケット装着品(固定型) 溶融亜鉛めっき品
リケン¥5,098~税込¥5,608~1個8日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用仕様ガスケットの耐圧性能(MPa):-0.09~2.0形状ハウジング使用温度範囲(℃)0~50表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
トップジョイントHタイプ 耐塩素ガスケット装着品(固定型) 溶融亜鉛めっき品
リケン¥3,898~税込¥4,288~1個8日以内出荷トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。用途鋼管用、ステンレス鋼管用形状ハウジング表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ LA型 LAカップリング(コート)
リケン¥7,198~税込¥7,918~1個8日以内出荷ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。用途水道、ガス、温水などの配管形状45°エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート
45エルボ P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ)
リケン¥8,098~税込¥8,908~1個8日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっき
45エルボ P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)
リケン¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状45°エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート
ソケット P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)
リケン¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷から8日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート
チーズ三方ナット付き P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)
リケン¥4,298~税込¥4,728~1個8日以内出荷ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。用途水道・一般配管系統形状チーズ三方ナットねじ付き規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート
LAカップリング鋼管用
リケン¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。用途水道、ガス、温水などの配管形状45°エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ LA型 LAカップリング(コート)
リケン¥5,698~税込¥6,268~1個8日以内出荷ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。用途水道、ガス、温水などの配管形状45°エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート
分止水栓用めすアダプター コマプッシュジョイント
リケン¥3,798~税込¥4,178~1個8日以内出荷管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。材質本体SCS14、OリングNBR、くい込み環SUS304WPB、ゴムパッキンNBR規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-431使用圧力(MPa)0~1.0寸法D(mm)40.6適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
分止水栓用めすアダプターナット型 コマプッシュジョイント
リケン¥5,188~税込¥5,707~1個8日以内出荷管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。材質本体SCS14、OリングNBR、くい込み環SUS304WPB、ゴムパッキンNBR、止め線SUS304WPB、ナットSCS14規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-431使用圧力(MPa)0~1.0適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
めすアダプター コマプッシュジョイント
リケン¥4,498~税込¥4,948~1個8日以内出荷管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。材質本体SCS14、OリングNBR、くい込み環SUS304WPB、ゴムパッキンNBR規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-431使用圧力(MPa)0~1.0適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
おすアダプター コマプッシュジョイント
リケン¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。仕様●ねじR:R1●呼び径(Su×B):25×1種別25Su×1B材質本体SCS14、OリングNBR、くい込み環SUS304WPB、ゴムパッキンNBR寸法L(mm)73.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-431呼び径(B)1使用圧力(MPa)0~1.0寸法A(mm)33寸法D(mm)40.6寸法B(mm)46適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
フランジアダプター 1押継手
リケン¥9,498~税込¥10,448~1個8日以内出荷専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状フランジアダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-829最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80ボルト穴数4水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
床用アダプター 1押継手
リケン¥5,998~税込¥6,598~1個8日以内出荷専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状床用アダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-830呼び径(B)1/2寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1寸法t(mm)4使用温度(℃)0~80寸法D(mm)Rp1/2水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水寸法LA(mm)71適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】寸法N(Φmm)5
キャップ 1押継手
リケン¥4,498~税込¥4,948~1個9日以内出荷専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。仕様●適用水質:水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠●適用流体・使用用途:給水・給湯、冷却水、冷温水材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状キャップ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-829最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
径違いソケット コマプッシュジョイント
リケン¥3,298~税込¥3,628~1個8日以内出荷管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。形状径違いソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-431使用圧力(MPa)0~1.0寸法A(mm)6適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
ソケット コマプッシュジョイント
リケン¥1,998~税込¥2,198~1個8日以内出荷管に溝加工をした後差し込むだけで接合ができる「差し込み式」のメカニカル継手です。施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-431使用圧力(MPa)0~1.0寸法A(mm)6適合流体給水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)適合温度(℃)0~40
水栓ソケット 1押継手
リケン¥3,298~税込¥3,628~1個9日以内出荷専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状水栓ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-830寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
オスアダプターソケット 1押継手
リケン¥2,698~税込¥2,968~1個8日以内出荷専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状オスアダプターソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-830最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】