565件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    リケン(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ノンアスベストタイプのガスケット
    材質可鍛鋳鉄形状ユニオン種類ねじ込み継手規格JIS B2301ねじの種類PTネジ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 替レンズ SPL1.7 リケン

    遮光メガネ 替レンズ RS-24シリーズ用 替レンズ SPL1.7

    リケン
    1,598税込1,758
    1組
    8日以内出荷
    遮光めがねRS-24シリーズ(RS-24LU、RS-24U、RS-24UW)用の替えレンズです。遮光度:SPL#1.7 レンズのみの商品です。
    用途遮光めがねRS-24シリーズの替えレンズ(SPL#1.7)に。RS-24LU、RS-24U、RS-24UW用。適合JIS T8141トラスコ品番229-9780材質ポリカーボネートレンズ色グリーン機能UVカット、防傷加工遮光度SPL1.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮光めがね 複式上下自在型 102BW リケン

    遮光めがね 複式上下自在型 102BW

    リケン
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    外側の遮光レンズは、表面硬度が高く、平面形状で傷つきにくい強化ガラス製レンズです。遮光レンズを跳ね上げられる複式上下自在型(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)のため、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。レンズの交換が可能です。
    用途ガス溶接などに。長さ(mm)133幅(mm)143高さ(mm)50レンズ色グリーン適合規格JIS T8141フレーム色ブラウンテンプル色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
  • リケン 遮光めがね 前掛け式 FG-7P リケン

    リケン 遮光めがね 前掛け式 FG-7P

    リケン
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    メガネの掛け替えが不要!クリップオンでワンタッチ装着できる前掛け遮光メガネです。軽量で持ち運びにも便利です。
    用途ガス溶接に。溶接周辺作業者に。紫外線対策に。材質フレーム:メタル、レンズ:ポリカーボネート幅(mm)129高さ(mm)55レンズ色グリーンフレーム色ブラックレンズポリカーボネート機能UVカット
  • 遮光めがね MPヘルメット取付型 NSK-102J リケン

    遮光めがね MPヘルメット取付型 NSK-102J

    リケン
    5,698税込6,268
    1個
    8日以内出荷
    MP型ヘルメットにワンタッチで取付可能です。使用しない時には跳ね上げておけるので視界の妨げになりません。フレームがないため下方視界がよく足元に不安がありません。レンズの交換が可能です。
    用途ガス溶接などに。溶接環境の周辺作業に。適合MPタイプヘルメット幅(mm)127高さ(mm)48レンズ色グリーンフレーム色シルバー
  • 遮光プレート JIS プレート リケン

    遮光プレート JIS プレート

    リケン
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    目に有害な紫外線・可視光線・赤外線を遮光するための吸収剤を含有させているため、緑系の色になっています。
  • 防曇ゴグル M31C-VF リケン

    防曇ゴグル M31C-VF

    リケン
    3,898税込4,288
    1個
    22日以内出荷
    曇りに強く防塵力に優れています。バックルバンドで着脱が簡単です。
    仕様【マスク併用可否】◯【メガネ併用可否】◯【レンズ交換】◯材質フレーム:軟式塩ビ長さ(mm)57幅(mm)186高さ(mm)87タイプバックルバンドタイプレンズ色クリアフレーム色クリア加工【防傷】◯【防曇】◯コーティングVF(防曇)レンズ厚さ(mm)0.8紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応通気孔なしUV遮蔽率(%)99.9
  • 一眼式保護めがね S-980 SM リケン

    一眼式保護めがね S-980 SM

    リケン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつなどから目を保護します。超軽量22gです。耐衝撃性に優れたポリカーボネート基材に、ハードコート・シルバーミラーコートを施したレンズです。
    用途クリアレンズで普段使いに仕様UVカット:○トラスコ品番467-0331材質フレーム:ポリカーボネート、レンズ:ハード(ポリカーボネート)幅(mm)143高さ(mm)44奥行(mm)157フレーム色クリア紫外線防御率(%)99.9可視光線透過率(%)91
  • 二眼式保護メガネ(防曇・防塵)RS-X VF-P リケン

    二眼式保護メガネ(防曇・防塵)RS-X VF-P

    リケン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    通気性に優れたベンチレーションシステムを採用した保護めがねです。防塵マスクの併用を想定したノーズ形状です。曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Pコーティングのレンズです。
    用途飛来物などからの眼の保護(切削、刈払い、木工、製材、研磨など)材質フレーム : ナイロン、レンズ : ポリカーボネート長さ(mm)130幅(mm)160高さ(mm)49レンズ色クリア適合規格JIS対応UVカット:○、マスク併用可否:○、防傷加工:○、防曇加工:○コーティングVF-P(防曇)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動遮光溶接ゴグル TORCH リケン

    自動遮光溶接ゴグル TORCH

    リケン
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    小回りの利くフェイスマスクと手元を照らせるヘッドライトで、狭い場所、暗い場所での溶接作業をスムーズにします。ヘッドライト、ゴグル、フェイスマスクがそれぞれ取り外し可能です。
    用途狭い場所、暗い場所での溶接作業に。その他【遮光前】#3【遮光後】#5~#9、#9~#13付属品外側カバープレート(1枚)、内側カバープレート(1枚)、ヘッドギア、弾性ヘッドバンド、溶接フード、キャリーバッグトラスコ品番699-7872材質耐熱性ナイロン機能復帰速度調整 / 感度調節視界範囲(mm)110×40遮光速度(秒)1/12500復帰時間(s)0.1秒~0.9秒
  • リケンラップ リケン

    リケンラップ

    リケン
    5,698税込6,268
    1箱(2本×500m)
    8日以内出荷
    数多くパック作業を行っても疲れにくいラップ 。ラップを実現した簡易式ハンドラッパーに最適なラップです。 。どんな容器にもぴったりフィットし、食材の鮮度保持にお役に立ちます。 。様々な食材のパックに適した使用用途が広い汎用性のあるラップです。
  • コマ・CKコートスプレーグレー(コマコート品専用補修材) リケン

    コマ・CKコートスプレーグレー(コマコート品専用補修材)

    リケン
    2,388税込2,627
    1個
    8日以内出荷
    コマコート品専用補修剤です。
    種別
  • ネジ付きキャップ サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム) リケン

    ネジ付きキャップ サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム)

    リケン
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
    用途ステンレス鋼管用材質SCS14(SUS316相当材)形状ねじ付きキャップ寸法H(mm)34規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-613寸法XRc3/4
  • トップジョイントネジ付きキャップ(テスト用) リケン

    トップジョイントネジ付きキャップ(テスト用)

    リケン
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
    用途鋼管用材質可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ねじ付きキャップ表面処理溶融亜鉛めっき(ねじ部を除く)RoHS指令(10物質対応)対応寸法XRc3/4
  • 食品衛生法適合ユニオンガスケット(ZDSUS継手用) リケン

    食品衛生法適合ユニオンガスケット(ZDSUS継手用)

    リケン
    389税込428
    1個
    9日以内出荷
    食品衛生法に適合したガスケットです。
    形状ユニオンガスケット
  • ZD 白 エルボ (バンド無し) リケン

    ZD 白 エルボ (バンド無し)

    リケン
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
    用途設備配管形状エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ZD 白 径違いエルボ (バンド無し) リケン

    ZD 白 径違いエルボ (バンド無し)

    リケン
    309税込340
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
    用途設備配管形状径違いエルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップLA LAカップリング リケン

    グリップLA LAカップリング

    リケン
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
    用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修タイプ離脱防止機能を保有しないタイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-649適合管鋼管(32A以上)・SUS管(40SU以上)・VP管(40以上)
  • 給水栓用ソケット 平行めねじ MRジョイントⅡ リケン

    給水栓用ソケット 平行めねじ MRジョイントⅡ

    リケン
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ステンレス鋼管・銅管兼用型の継手です。袋ナットの締付けによりスリーブが管に圧着することによって、流体のシールおよび管の抜出しを阻止する圧縮式の管継手です。施工に特殊工具を必要としません。
    用途給水給湯・温水規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-377
  • 合フランジ5K ZD(シール材付)継手(SUS) リケン

    合フランジ5K ZD(シール材付)継手(SUS)

    リケン
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
    用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状合フランジJIS規格JIS B 2220準拠品適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
  • キャップ ZD(シール材付)継手(SUS) リケン

    キャップ ZD(シール材付)継手(SUS)

    リケン
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
    用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状キャップJIS規格JIS B 2308準拠品適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
  • ユニオン ZD(シール材付)継手(SUS) リケン

    ユニオン ZD(シール材付)継手(SUS)

    リケン
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
    用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状ユニオンJIS規格JIS B 2308準拠品適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
  • 10K フランジアダプター サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム) リケン

    10K フランジアダプター サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム)

    リケン
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
    用途ステンレス鋼管用材質ステンレス(SCS14)形状フランジアダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-613寸法A(mm)102
  • チーズ サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム) リケン

    チーズ サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム)

    リケン
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
    用途ステンレス鋼管用材質ステンレス(SCS14)形状チーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-613圧力2.0MPa以下使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、雨水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管、配管用ステンレス鋼鋼管
  • トップジョイント(伸縮・可とう型) 溶融亜鉛めっき品 リケン

    トップジョイント(伸縮・可とう型) 溶融亜鉛めっき品

    リケン
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
    用途鋼管用形状ハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いチーズ枝部ねじ付き P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート) リケン

    径違いチーズ枝部ねじ付き P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)

    リケン
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
    用途水道・一般配管系統形状径違いチーズ枝部ねじ付き規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
  • おすアダプター P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート) リケン

    おすアダプター P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(コート)

    リケン
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
    用途水道・一般配管系統形状おすアダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
  • おすアダプター P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ) リケン

    おすアダプター P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ)

    リケン
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
    用途水道・一般配管系統形状おすアダプター表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ三方ナット付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(メッキ) リケン

    チーズ三方ナット付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(メッキ)

    リケン
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
    用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ三方ナット付き表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ三方ナット付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート) リケン

    チーズ三方ナット付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)

    リケン
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
    用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状チーズ三方ナット付き規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
  • 特寸ソケット HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート) リケン

    特寸ソケット HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(コート)

    リケン(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
    用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状特寸ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
  • 径違いチーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(メッキ) リケン

    径違いチーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(メッキ)

    リケン
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
    用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いチーズ枝部ねじ付き表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特寸ソケット HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(メッキ) リケン

    特寸ソケット HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA) LAカップリング(メッキ)

    リケン
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
    用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状特寸ソケット表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
  • めすアダプター LA型 LAカップリング(コート) リケン

    めすアダプター LA型 LAカップリング(コート)

    リケン
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
    用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状めすアダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-79表面処理エポキシ樹脂コート品
  • 径違いおすアダプター LA型 LAカップリング(メッキ) リケン

    径違いおすアダプター LA型 LAカップリング(メッキ)

    リケン
    769税込846
    1個
    6日以内出荷
    ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
    用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状径違いおすアダプター寸法L(mm)57寸法E(mm)27表面処理亜鉛めっき品寸法I(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特寸ソケット LA型 LAカップリング(メッキ) リケン

    特寸ソケット LA型 LAカップリング(メッキ)

    リケン
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
    用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管形状特寸ソケット表面処理亜鉛めっき品RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ 20K ZD継(シール材付) リケン

    エルボ 20K ZD継(シール材付)

    リケン
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
    用途設備配管・消火配管形状エルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) リケン

    ユニオン ZD継手(白)(シール材付ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)

    リケン
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
    用途設備配管形状ユニオン表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VD・SGP-PD
  • オスアダプターエルボ RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手 リケン

    オスアダプターエルボ RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手

    リケン
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-76