絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
262件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水用手動ポンプ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    水用手動ポンプ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    作動液が「水道水」で 70MPa まで昇圧可能な手動ポンプです。 水に接している部分はステンレス材質、または特殊鋼に特別な防錆処理を施しています。 油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。 実績のある 70MPa 油圧シリーズ製品と同様に、安全弁を内蔵してあり安心です。 高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。
    仕様有効水量(cm3):600タイプ単動シリンダ用概略質量(kg)6.2最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2容量(cm3)タンク水量:700吐出口径Rc3/8レバー荷重(N)534吐出量(cm3/ストローク)高圧時:2.3、低圧時:13.0
  • 水用手動ポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器)

    水用手動ポンプ(200MPa)

    RIKEN(理研機器)
    299,800税込329,780
    1個
    26日以内出荷
    作動液が「水道水」で 200MPa まで昇圧可能な手動ポンプです。 圧力計取付金具が付属しています。
    仕様有効水量(cm3):600概略質量(kg)8最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:200、低圧:2容量(cm3)タンク水量:700吐出口径M16 × 1.5レバー荷重(N)534吐出量(cm3/ストローク)高圧時:0.8、低圧時:13.0
  • ミニシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    ミニシリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    31,980税込35,178
    1個
    26日以内出荷
    接続口径(Rc)カップラ:'3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し
  • 回転ラム(70MPa) RIKEN(理研機器)

    回転ラム(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    519,800税込571,780
    1個
    26日以内出荷
    両端にピストンを持つラックでピニオンを回転させ強力なトルクを軸に発生させる揺動型のアクチュエータで、熱の発生や騒音がほとんどありません。
    接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)30作動方式複動
  • ウェッジラム(70MPa) RIKEN(理研機器)

    ウェッジラム(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    56,980税込62,678
    1個
    26日以内出荷
    概略質量(kg)2.4接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し受圧面積(cm2)6.42最大出力(kN)先端:10、基部:40必要油量(cm3)10
  • スイングシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    スイングシリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    119,800税込131,780
    1個
    26日以内出荷
    スイングシリンダは、アームが下降しながら 90°回転し、その後垂直に数 mm 下降し、クランプ等に使用されるシリンダです。 右回転用(R)タイプ(上部から見て時計回りにアームが回転)と左回転用(L)タイプ ( 同反時計回り)の 2 種類があります。 アームはポート口に対して任意の位置に選定できます。 アーム長を変更した場合には、標準アームに対する延長率分だけポンプ圧力を下げて使用してください。
    接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)40
  • シリンダ部品  フランジ RIKEN(理研機器)

    シリンダ部品 フランジ

    RIKEN(理研機器)
    13,980税込15,378
    1個
    16日以内出荷から26日以内出荷
    シリンダのカラーねじに合ったフランジです。シリンダの固定に使用してください。
  • 複動シリンダ(200MPa) RIKEN(理研機器)

    複動シリンダ(200MPa)

    RIKEN(理研機器)
    379,800税込417,780
    1個
    26日以内出荷
    接続口径(Rc)カップラ:M22 × 1.5最高使用圧力(MPa)押側:200、引側:20作動方式複動付属カップラS-4R
  • 水用単動シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    水用単動シリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    129,800税込142,780
    1個
    26日以内出荷
    仕様必要水量(cm3):144シリンダ内径(Φmm)60.5ストローク(mm)50概略質量(kg)4.7最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し受圧面積(cm2)28.74使用流体作動液:水道水最大出力(kN)200
  • スタッドチーズ RIKEN(理研機器)

    スタッドチーズ

    RIKEN(理研機器)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    形状チーズ接続ねじ種類R使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
  • スタッドエルボ RIKEN(理研機器)

    スタッドエルボ

    RIKEN(理研機器)
    3,088税込3,397
    1個
    3日以内出荷
    接続ねじ種類R使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
  • オイルマチックポンプ RIKEN(理研機器)

    オイルマチックポンプ

    RIKEN(理研機器)
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    空気源により、ポンプのピストンを作動し70MPaの油圧を発生します。 軽量・コンパクトで、操作も簡単です。 手動操作と足踏操作の2種類があります。
    最高使用圧力(MPa)70使用作動油ISO VG32供給空気圧力(MPa)0.55~0.7
  • スタットユニオン RIKEN(理研機器)

    スタットユニオン

    RIKEN(理研機器)
    1,788税込1,967
    1個
    3日以内出荷
    形状ユニオン接続ねじ種類R使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
  • イコールユニオン RIKEN(理研機器)

    イコールユニオン

    RIKEN(理研機器)
    2,788税込3,067
    1個
    3日以内出荷
    仕様ねじ込み継手形状ユニオン使用流体最高使用圧力(MPa)70
  • ストップバルブ RIKEN(理研機器)

    ストップバルブ

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rcバルブ種類流量制御弁
  • RIKEN 油圧機複動式油圧シリンダー RIKEN(理研機器)

    RIKEN 油圧機複動式油圧シリンダー

    RIKEN(理研機器)
    349,800税込384,780
    1個
    6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70
  • 油圧機複動式油圧シリンー RIKEN(理研機器)

    油圧機複動式油圧シリンー

    RIKEN(理研機器)
    269,800税込296,780
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ外径(Φmm)127ストローク(mm)300最高使用圧力(MPa)70トラスコ品番848-1002シリンダ内径(Φmm)95.5質量(kg)46最小全長(mm)589受圧面積(cm2)押側:71.63引側:40.04最大出力(kN)押側:500引側:279必要油量(cm3)2149
  • RIKEN 複動式油圧シリンダー RIKEN(理研機器)

    RIKEN 複動式油圧シリンダー

    RIKEN(理研機器)
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷
    シリンダ外径(Φmm)128最高使用圧力(MPa)70シリンダ内径(Φmm)95.5受圧面積(cm2)押側:71.63引側:40.04最大出力(kN)押側:500引側:279
  • 圧力計 RIKEN(理研機器)

    圧力計

    RIKEN(理研機器)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-3458接続口径G1/2質量(kg)0.5種類汎用圧力計最小目盛(MPa)2
  • 方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁 (ポペット型) RIKEN(理研機器)

    方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁 (ポペット型)

    RIKEN(理研機器)
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    コイルは連続定格のため、長時間の通電が可能です。 直流コイルのため、切り換え時の音はほとんどありません。 圧力バランス形のため、耐久性、信頼性に優れています。 ポペット型のため、油漏れはほとんどありません。 1次側、2次側どちらにも圧力がかけられます。 最高使用圧力70MPa
    最高使用圧力(MPa)70質量(kg)7流量(L/min)(最大)20バルブ種類方向制御弁
  • 複動シリンダ(200MPa) RIKEN(理研機器)

    複動シリンダ(200MPa)

    RIKEN(理研機器)
    199,800税込219,780
    1個
    30日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)200使用カプラーS-4R
  • 二段吐出型電動ポンプ RIKEN(理研機器)

    二段吐出型電動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    699,800税込769,780
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    種類その他ポンプ
  • 超高圧ホース(200MPa) RIKEN(理研機器)

    超高圧ホース(200MPa)

    RIKEN(理研機器)
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    内径(Φmm)5外径(Φmm)11.1材質プラスチック使用温度範囲(℃)-40~50最高使用圧力(MPa)200最小曲げ半径(mm)120適合流体鉱物性作動油
  • 単動シリンダ(200MPa) RIKEN(理研機器)

    単動シリンダ(200MPa)

    RIKEN(理研機器)
    94,980税込104,478
    1個
    5日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)200
  • 単一吐出型電動ポンプ RIKEN(理研機器)

    単一吐出型電動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    499,800税込549,780
    1個
    5日以内出荷
    種類その他ポンプ
  • 水用圧力計 RIKEN(理研機器)

    水用圧力計

    RIKEN(理研機器)
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    種類汎用圧力計呼び径(Φmm)100
  • 小型可搬式電動ポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器)

    小型可搬式電動ポンプ(200MPa)

    RIKEN(理研機器)
    559,800税込615,780
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)高圧:200/低圧:3使用作動油ISO VG46種類その他ポンプ吐出量(L/min)高圧:0.1・低圧:2使用流体一般作動油電動機出力(kW)0.45
  • 手動ポンプ(400MPa) RIKEN(理研機器)

    手動ポンプ(400MPa)

    RIKEN(理研機器)
    389,800税込428,780
    1個
    30日以内出荷
    種類その他ポンプ概略質量(kg)18.6最高使用圧力(MPa)高圧:400/低圧:3使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32レバー荷重(N)576
  • 手動ポンプ(300MPa) RIKEN(理研機器)

    手動ポンプ(300MPa)

    RIKEN(理研機器)
    289,800税込318,780
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    種類その他ポンプ使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32
  • 手動ポンプ(100MPa) RIKEN(理研機器)

    手動ポンプ(100MPa)

    RIKEN(理研機器)
    71,980税込79,178
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)9.3種類その他ポンプタンク容量(L)1最高使用圧力(MPa)高圧:100/低圧:2使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)高圧:2.3・低圧:13.0
  • 高圧ナイロンホース NH RIKEN(理研機器)

    高圧ナイロンホース NH

    RIKEN(理研機器)
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ゴムホースに比べ質量は半分以下になります。 両端共にR(おねじ)の金具付で基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。 サイズは3/8のみです。
    口径R3/8内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.8材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)70最小曲げ半径(mm)60適合流体鉱物性作動油
  • 高圧ゴムホース H RIKEN(理研機器)

    高圧ゴムホース H

    RIKEN(理研機器)
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷から36日以内出荷
    両端共にR(おねじ)の金具付で、基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。
    材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)70適合流体鉱物性作動油
  • 減圧弁 RIKEN(理研機器)

    減圧弁

    RIKEN(理研機器)
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷
    ポート3は、必ず直接タンクへ接続してください。 最高使用圧力70MPa
    最高使用圧力(MPa)70管接続口径1/2ねじの種類Rc圧力調整範囲(MPa)20~50流量(L/min)(最大)9許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.2バルブ種類圧力制御弁
  • 空気駆動オイルマチックポンプ RIKEN(理研機器)

    空気駆動オイルマチックポンプ

    RIKEN(理研機器)
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    吐出口径Rc3/8種類その他ポンプ使用流体一般作動油
  • 可搬式小型電動ポンプ RIKEN(理研機器)

    可搬式小型電動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:1.5種類その他ポンプ使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8
  • リリーフ弁 RIKEN(理研機器)

    リリーフ弁

    RIKEN(理研機器)
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
    圧力変動が少ないのが特徴です。 圧力調整を行う際は、ロックナットを緩めて、昇圧の場合はハンドルを時計方向に、降圧の場合は反時計方向に徐々に回してください。圧力調整後は必ずロックナットを締めてください。 最高使用圧力70MPa
    最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc圧力調整範囲(MPa)10~70許容背圧(MPa[kgf/cm2])1バルブ種類圧力制御弁
  • ミニプレスセット RIKEN(理研機器)

    ミニプレスセット

    RIKEN(理研機器)
    289,800税込318,780
    1個
    5日以内出荷
    圧力計AS100-100M
  • フローコントロール弁 RIKEN(理研機器)

    フローコントロール弁

    RIKEN(理研機器)
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷
    逆止弁付きの流量制御弁で、圧力補償機構により正確に制御します。 IN、OUTの圧力差が変わっても設定流量に変動がありません。 メータイン回路やメータアウト回路、またはブリードオフ回路のいずれでも使用できます。 温度補償ではありません。 最高使用圧力70MPa
    最高使用圧力(MPa)70接続口径(Rc)3/8精度±10%制御流量(L/min)0.3~5圧力制御範囲(MPa)10~70
  • フランジ RIKEN(理研機器)

    フランジ

    RIKEN(理研機器)
    339,800税込373,780
    1個
    5日以内出荷
    タイプ2000kN用ねじ径255×4概略質量(kg)48.3外径(Φmm)458使用ボルトM30
  • パイロット操作チェック弁 RIKEN(理研機器)

    パイロット操作チェック弁

    RIKEN(理研機器)
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    パイロット圧力ポートへ、2次側圧力の1/11の圧力を与えることにより、逆流を可能にします。 1次側に圧力があると、原則としてチェックの開放は不可能です。 最高使用圧力70MPa
    最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.3面積比(パイロット)1:11バルブ種類方向制御弁