絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
262件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロット操作チェック弁 RIKEN(理研機器)

    パイロット操作チェック弁

    RIKEN(理研機器)
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    パイロット圧力ポートへ、2次側圧力の1/11の圧力を与えることにより、逆流を可能にします。 1次側に圧力があると、原則としてチェックの開放は不可能です。 最高使用圧力70MPa
    最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.3面積比(パイロット)1:11バルブ種類方向制御弁
  • キャップ RIKEN(理研機器)

    キャップ

    RIKEN(理研機器)
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
  • カップリングプーラ RIKEN(理研機器)

    カップリングプーラ

    RIKEN(理研機器)
    96,980税込106,678
    1個
    5日以内出荷
  • カウンタバランス弁 RIKEN(理研機器)

    カウンタバランス弁

    RIKEN(理研機器)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    通常は内部パイロットにしてありますが、ヘッド部を180°回転させると外部パイロットになります。 シーケンス弁としても使用できます。 最高使用圧力70MPa
    最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
  • 4方電磁切換弁(スプール型)R46、48シリーズ RIKEN(理研機器)

    4方電磁切換弁(スプール型)R46、48シリーズ

    RIKEN(理研機器)
    329,800税込362,780
    1個
    5日以内出荷
    パイロット操作で、外部パイロット内部ドレーン型です。 スプール固着防止のため、1分以上の加圧は避けてください。 結線は50/60Hz共用です。 電磁弁とサブプレートの間には必ず接続管(A・B・P用3ヶ)が必要です。電磁弁ご購入の際にお求めください。(サブプレートと共に購入される場合には、サブプレートに接続管は付属します。) 最高使用圧力70MPa
    仕様センタバイパス電圧(V)AC200ソレノイド数両ソレノイド最高使用圧力(MPa)70許容背圧(MPa[kgf/cm2])1バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 4方電磁切換弁(スプール型)Mシリーズ RIKEN(理研機器)

    4方電磁切換弁(スプール型)Mシリーズ

    RIKEN(理研機器)
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    使用頻度が高い場合は50MPa以下で使用してください。 スプール固着防止のため、1分以上の加圧は避けてください。 結線は50/60Hz共用です。 最高使用圧力70MPa
    最高使用圧力(MPa)70差込深さ(mm)(ボルト)23流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3許容背圧(MPa[kgf/cm2])1バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
  • 4方3位置弁(チェック、カウンタバランス付) RIKEN(理研機器)

    4方3位置弁(チェック、カウンタバランス付)

    RIKEN(理研機器)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    SMVHT型は中立時及び切換過渡期も圧力保持が可能です。反対側のポートに切換えると圧力保持解除されます。 HOVCH型切換弁は、MCH-4型チェック弁を付属させたバルブです。 HOVCH型底部の取付寸法がHOV-43と同一の為ポンプに直接取り付けられます。 SCBT型はパイロットチェックとBポートに外部パイロット式カウンターバランス弁を内蔵しています。 最高使用圧力70MPa
    管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5バルブ種類方向制御弁
  • 3方弁 RIKEN(理研機器)

    3方弁

    RIKEN(理研機器)
    91,980税込101,178
    1個
    5日以内出荷
    手動式はHV型、足踏み式はFV型です。どちらも単動シリンダに取付けて使用します。 Tポートに背圧がかからないよう直接タンクへ接続してください。 最高使用圧力70MPa
    最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc流量(L/min)(最大)5バルブ種類方向制御弁
  • 2方弁(シャットオフ弁) RIKEN(理研機器)

    2方弁(シャットオフ弁)

    RIKEN(理研機器)
    82,980税込91,278
    1個
    5日以内出荷
    回路の開閉に用いる弁です。加圧時のハンドル操作がスムーズに行われるよう、バランス型にしております。(VC-13Cは除く) 最高使用圧力70MPa
    質量(kg)6.2管接続口径1最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc流量(L/min)(最大)150バルブ種類方向制御弁
  • 複動シリンダ MDシリーズ RIKEN(理研機器)

    複動シリンダ MDシリーズ

    RIKEN(理研機器)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 小型フローコントロール弁 RIKEN(理研機器)

    小型フローコントロール弁

    RIKEN(理研機器)
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc流量(L/min)(最大)10バルブ種類流量制御弁
  • 実寸丸刃物 RIKEN(理研機器)

    実寸丸刃物

    RIKEN(理研機器)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷から82日以内出荷
  • ポンチングダイス RIKEN(理研機器)

    ポンチングダイス

    RIKEN(理研機器)
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷から77日以内出荷
  • バイパス付チェック弁 RIKEN(理研機器)

    バイパス付チェック弁

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70バルブ種類方向制御弁
  • シリンダ部品 RIKEN(理研機器)

    シリンダ部品

    RIKEN(理研機器)
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)54ストローク(mm)40付属カップラS-1R
  • ゲージダンパー RIKEN(理研機器)

    ゲージダンパー

    RIKEN(理研機器)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70
  • インチねじ複動シリンダ Dシリーズ RIKEN(理研機器)

    インチねじ複動シリンダ Dシリーズ

    RIKEN(理研機器)
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • アウトブロック RIKEN(理研機器)

    アウトブロック

    RIKEN(理研機器)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 4方電磁切換弁(スプール型) サブプレート RIKEN(理研機器)

    4方電磁切換弁(スプール型) サブプレート

    RIKEN(理研機器)
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
  • 2山クレビス オネジ RIKEN(理研機器)

    2山クレビス オネジ

    RIKEN(理研機器)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 100MPAシリーズ 手動ポンプ RIKEN(理研機器)

    100MPAシリーズ 手動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    種類その他ポンプ最高使用圧力(MPa)高圧:100/低圧:2使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)高圧:1・低圧:5
  • アルミ手動ポンプ RIKEN(理研機器)

    アルミ手動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    94,980税込104,478
    1台
    3日以内出荷
    安全弁、空気弁操作バルブ等をすべて内蔵しオイルタンクと一体になっており、軽量小型化されています。
    仕様単動タイプトラスコ品番467-6904質量(kg)4.8最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)21回の吐出量(mL)(高圧時)2.3、(低圧時)13.0吐出口径Rc3/8
  • 手動ポンプ RIKEN(理研機器)

    手動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
    付属品操作弁:SMVT-43種別手動油圧ポンプ概略質量(kg)9適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2タンク油量(mL)700吐出量(mL/ストローク)高圧時:2.3、低圧時:13.0吐出口径Rc3/8レバー荷重(kg)54.5
  • 油圧ポンプ RIKEN(理研機器)

    油圧ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    399,800税込439,780
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    種別手動油圧ポンプ質量(kg)56適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(低圧) (MPa)2有効油圧8000cm^3
  • ミニプレスセット(手動式) RIKEN(理研機器)

    ミニプレスセット(手動式)

    RIKEN(理研機器)
    199,800税込219,780
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストローク(mm)100構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式出力(kN)50圧力計AS100-100M
  • 油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器)

    油圧シリンダー(単動シリンダー)

    RIKEN(理研機器)
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
    付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付シリンダ内径(Φmm)60.5接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)28.74最大出力(kN)200外径B(Φmm)82ピストン径C(Φmm)53ピストンねじ径DM40×P2ピストンねじ長E(mm)40カラーねじ径FM82×P2カラーねじ長G(mm)50ベースねじ径HM40×P2ベースねじ深さI(mm)39ねじにがし長J(mm)6カプラー位置L(mm)61ピストン突出長M(mm)46
  • 油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器)

    油圧シリンダー(単動シリンダー)

    RIKEN(理研機器)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    単動シリンダー ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
    付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付接続口径(Rc)3/8
  • 1回路用ブランチ RIKEN(理研機器)

    1回路用ブランチ

    RIKEN(理研機器)
    29,980税込32,978
    1個
    26日以内出荷
    1 つの油圧回路を分岐する時に用います。 3/8 サイズと 1/2 サイズがあります。 3/8 サイズは 5 方口まで、1/2 サイズは 4 方口まで標準で用意しています。
    型式ブランチ(1 回路用)最高使用圧力(MPa)70
  • 高圧Y型チーズ RIKEN(理研機器)

    高圧Y型チーズ

    RIKEN(理研機器)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • 圧力計パッキン RIKEN(理研機器)

    圧力計パッキン

    RIKEN(理研機器)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    WAS75-100M用パッキン
  • ブランチ RIKEN(理研機器)

    ブランチ

    RIKEN(理研機器)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 油圧駆動連続ブースター RIKEN(理研機器)

    油圧駆動連続ブースター

    RIKEN(理研機器)
    299,800税込329,780
    1個
    11日以内出荷
    接続口径(Rc)3/8増圧比1:6.25使用作動油ISO VG32最大圧力(MPa)11.2
  • 方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁 (ポペット型) サブプレート RIKEN(理研機器)

    方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁 (ポペット型) サブプレート

    RIKEN(理研機器)
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    【GBP-24】単品で使用するためのベースプレートです。ポートはP・Tどちらでも加圧できます。 【GPS-23】ポンプ(MP-5・6・12H・12・15H)に積層して使用します。単品でも使用できます。 【GPS-24】 ポンプ(MP-15)に積層して単動シリンダ等に使用します。
    仕様GSL専用プレート管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc
  • 単動式シリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    単動式シリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    ストローク(mm)15最高使用圧力(MPa)70
  • 単動シリンダ Rシリーズ RIKEN(理研機器)

    単動シリンダ Rシリーズ

    RIKEN(理研機器)
    77,980税込85,778
    1個
    6日以内出荷
    ストローク(mm)50最高使用圧力(MPa)70
  • 手動式微量吐出型ポンプ RIKEN(理研機器)

    手動式微量吐出型ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    種類その他ポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)70使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8吐出量(cm3)0.05(ハンドル1回転当り)
  • 手動ポンプ RIKEN(理研機器)

    手動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    最高使用圧力70MPaを標準としております。 豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。 高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことができます。(一部機種を除く) 安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され移動が簡単です。 P-14型(油タンクなし)は縦・横いずれの方向にも設置できますので装置に適した油タンクを設置してご使用ください。
    種類その他ポンプ吐出口径Rc3/8
  • 高圧ナイロンホース(100MPa) RIKEN(理研機器)

    高圧ナイロンホース(100MPa)

    RIKEN(理研機器)
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~80内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)100外径(Φmm)13最小曲げ半径(mm)55ホース長さ(m)10適合流体鉱物性作動油口径R3/8
  • 喰込継手仮締工具 RIKEN(理研機器)

    喰込継手仮締工具

    RIKEN(理研機器)
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
    付属品受金具・ダイス:Φ9・1/4B・3/8B寸法(mm)Φ52×全長238(カプラ含)質量(kg)1.8最高圧力(MPa)70最大出力(kN)56
  • ミニプレスフレーム RIKEN(理研機器)

    ミニプレスフレーム

    RIKEN(理研機器)
    92,980税込102,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷