絞り込み
ブランド
- RIKEN(理研機器)
- モノタロウ(240)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
- 理研計器(2,022)
- エスコ(1,993)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,092)
- シンワ測定(1,041)
- A&D(エー・アンド・デイ)(916)
- テクロック(841)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(611)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(544)
- Hirschmann Test & Measurement(536)
- SKC(環境測定)(508)
- testo(テストー)(459)
- ブランドをもっと見る

圧力計
RIKEN(理研機器)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から6日以内出荷自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度(%)±1.6F.S.取付ねじG1/2測定流体気体、液体
デジタルプレッシャーゲージ
RIKEN(理研機器)¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から6日以内出荷最高使用圧力(MPa)70定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)許容電圧範囲(V)AC85~264(47~440Hz)設定圧力(MPa)70出力接点AC250V 3A(抵抗負荷)1A、1B表示精度±1%適合規格欧州RoHS指令・低電圧指令・EMC指令(工業的電磁環境)仕様●出荷時設定:接断差→5MPa、出力動作→B 接点、設定圧力→70MPaケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1%測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~70
圧力計(荷重目盛併記)
RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から6日以内出荷シリンダの受圧面積に対応した荷重目盛(kN)を、圧力計目盛に併記した圧力計です。(荷重は検査対象外)最高使用圧力(MPa)70最小目盛(MPa)2取付ねじG1/2精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(kg)0.5種類汎用圧力計接続ねじG1/2測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~70