絞り込み
ブランド
- RIKEN(理研機器)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,079)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- 三菱ふそう(209,507)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,146)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,763)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,891)
- スズキ(67,807)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,625)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,802)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,115)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: RIKEN(理研機器)のすべての商品
特価

高圧ナイロンホース(100MPa)
RIKEN(理研機器)¥65,980~税込¥72,578~1個5日以内出荷から6日以内出荷材質ナイロン使用温度範囲(℃)-40~80内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)100外径(Φmm)13最小曲げ半径(mm)55ホース長さ(m)10適合流体鉱物性作動油口径R3/8
喰込継手仮締工具
RIKEN(理研機器)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷付属品受金具・ダイス:Φ9・1/4B・3/8B寸法(mm)Φ52×全長238(カプラ含)質量(kg)1.8最高圧力(MPa)70最大出力(kN)56
コントロールボックス
RIKEN(理研機器)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷から30日以内出荷主にEMP-5SW・EMP-6SW(SB)・MP-10SW(SB)・MP-12SW(SB)・MP-15S等の電動ポンプに使用します。 押しボタンスイッチがセットされてますので、電磁弁との接続で簡単に操作が行えます。 CBS-2はパッケージポンプに使用されています。 電動ポンプへの固定は、其々専用の取付金具が用意されています。 4極リレーを使用していますので、他の電気回路に変更できます。付属品押釦スイッチ(SW-4WP)寸法(mm)縦250×幅150×奥行80コード長さ(m)5
Mシリーズリリーフ弁
RIKEN(理研機器)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷質量(kg)5最高使用圧力(MPa)70圧力調整範囲(MPa)10~70流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3バルブ種類圧力制御弁
Mシリーズカウンターバランス弁
RIKEN(理研機器)¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷質量(kg)4最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3バルブ種類圧力制御弁
Mシリーズインラインフィルター
RIKEN(理研機器)¥96,980税込¥106,6781個5日以内出荷仕様バルブ用質量(kg)6最高使用圧力(MPa)70ろ過精度(μm)10クラッキング圧力(MPa)0.35流量(L/min)(最大)5
Mシリーズ4方手動方向切換弁
RIKEN(理研機器)¥84,980税込¥93,4781個5日以内出荷質量(kg)5.3最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5バルブ種類方向制御弁
KDシリーズ リリーフ弁
RIKEN(理研機器)¥86,980税込¥95,6781個5日以内出荷質量(kg)1.6最高使用圧力(MPa)70圧力調整範囲(MPa)10~70流量(L/min)(最大)8バルブ種類圧力制御弁
4方電磁切換弁(スプール型) サブプレート
RIKEN(理研機器)¥129,800~税込¥142,780~1個5日以内出荷から30日以内出荷主に電磁弁用で、ポンプ直取付型と配管用があります。 ポンプにサブプレート(MPS-31・R-43-BP・R-44-P)を取り付ける場合、別途接続管及びOリングが必要です。 最高使用圧力70MPa仕様サブプレート最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc
油圧バルブ Mシリーズニードル弁
RIKEN(理研機器)¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3バルブ種類流量制御弁
油圧バルブ Mシリーズインラインチェック弁
RIKEN(理研機器)¥43,980~税込¥48,378~1個6日以内出荷最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3バルブ種類流量制御弁
方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁(ポペット型) サブプレート
RIKEN(理研機器)¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷仕様GSL専用プレートタイプベースプレート接続口径(Rc)1/2