36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70 ねじ径3/8 仕様シリンダ側カップラ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ねじ径3/8 適合機種理研製、手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用 質量(g)200
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)ワンタッチカプラ
着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700] 接続口径(Rc)3/8 流体温度範囲(℃)0~60
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

着脱は指先ひとつでワンタッチです。油圧器具への接続用です。
用途油圧器具への接続用です。 質量(g)100
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70 ねじ径3/8 仕様ホース側カップラ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
接続口径(Rc)3/8 最高使用圧力(MPa)70
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


RIKEN(理研機器)カップラ
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。 ダスターキャップ(樹脂製)が付属いたします。
1個
349 税込384
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)ワンタッチカップラ
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。 抜け防止用ロック機構付です。 全機種ダスターキャップ(樹脂製)が付属いたします。
最高使用圧力(MPa)70 使用流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-30~100
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





ストローク(mm)100 構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式 出力(kN)50 圧力計AS100-100M
1セット
179,800 税込197,780
3日以内出荷

複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付 接続口径(Rc)3/8 最大出力(kN)200 押側受圧面積(cm2)28.74 ピストン径C(Φmm)42 カラーねじ径DM82×P2 カラーねじ長E(mm)50 引側受圧面積(cm2)14.89 引側出力(kN)103 ピストンねじ径FM40×P2 ピストンねじ長G(mm)36 ピストン突出長I(mm)45 引カプラー位置M(mm)83 ピストン受長H(mm)10
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付 接続口径(Rc)3/8 最大出力(kN)100 押側受圧面積(cm2)14.52 外径B(Φmm)59 ピストン径C(Φmm)30 カラーねじ長E(mm)25 ねじにがし長さ(mm)3 引側受圧面積(cm2)7.45 引側出力(kN)51.3 ピストンねじ径FM58×P2 ピストンねじ長G(mm)32 ピストン突出長I(mm)42 引カプラー位置M(mm)57 ピストン受長H(mm)9
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単動シリンダー ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 シリンダ内径(Φmm)30.2 接続口径(Rc)3/8 受圧面積(cm2)7.16 最大出力(kN)50 ピストン径C(Φmm)26 ピストンねじ径DM20×P1.5 ピストンねじ長E(mm)25 カラーねじ径FM45×P1.5 カラーねじ長G(mm)23 ねじにがし長J(mm)3 ピストン突出長M(mm)31
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 接続口径(Rc)3/8 受圧面積(cm2)14.52 最大出力(kN)100 外径B(Φmm)58 ピストン径C(Φmm)38 ピストンねじ長E(mm)32 カラーねじ径FM58×P2 カラーねじ長G(mm)25 ベースねじ径HM28×P2 ベースねじ深さI(mm)31 ねじにがし長J(mm)6 カプラー突出長K(mm)約42 ピストン突出長M(mm)38
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付 接続口径(Rc)3/8 最大出力(kN)50 押側受圧面積(cm2)7.16 外径B(Φmm)46 ピストン径C(Φmm)22 カラーねじ径DM45×P1.5 カラーねじ長E(mm)23 ねじにがし長さ(mm)3 引側受圧面積(cm2)3.36 引側出力(kN)23.4 ピストンねじ径FM20×P1.5 ピストンねじ長G(mm)25 ピストン突出長I(mm)34 引カプラー位置M(mm)46
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単動シリンダー ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 接続口径(Rc)3/8
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 シリンダ内径(Φmm)60.5 接続口径(Rc)3/8 受圧面積(cm2)28.74 最大出力(kN)200 外径B(Φmm)82 ピストン径C(Φmm)53 ピストンねじ径DM40×P2 ピストンねじ長E(mm)40 カラーねじ径FM82×P2 カラーねじ長G(mm)50 ベースねじ径HM40×P2 ベースねじ深さI(mm)39 ねじにがし長J(mm)6 カプラー位置L(mm)61 ピストン突出長M(mm)46
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 シリンダ内径(Φmm)60.5 接続口径(Rc)3/8 受圧面積(cm2)28.74 最大出力(kN)200 ボス長F(mm)19 外径B(Φmm)82 ピストン径C(Φmm)38 ピストンホール径H(Φmm)19 ピストンホール長I(mm)35 ヘッドカバー長J(mm)15 ヘッドカバー外径K(Φmm)36 カプラー突出長L(mm)約67 カラーねじ径FM82×P2 カラーねじ長G(mm)50 ねじにがし長J(mm)6 カプラー位置G(mm)25
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)喰込継手仮締工具
最高圧力(MPa)70 最大出力(kN)56 寸法(mm)Φ52×全長238(カプラ含) 付属品受金具・ダイス:Φ9・1/4B・3/8B 質量(kg)1.8
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
62,900 税込69,190
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
189,800 税込208,780
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)