「roc-13h」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
着脱は指先一つのワンタッチです。
分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。
分離した状態で加圧が出来ます。
抜け防止用ロック付です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]
接続口径(Rc)3/8
流体温度範囲(℃)0~60
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。
抜け防止用ロック機構付です。
全機種ダスターキャップ(樹脂製)が付属いたします。
最高使用圧力(MPa)70
使用流体一般作動油
流体温度範囲(℃)-30~100
用途手動ポンプ全般に使用可能です。
ポンプによってホース型式が変わりますので、シリンダ、ポンプのカップラを確認願います。
質量(kg)2.1
長さ(m)2
圧力70MPa
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)16.5
理研製圧力計および圧力スイッチを取り付ける際に使用します。
圧力計取付パッキン(S-111)が付属しております。(T-6を除く)
標準仕様のポンプ等には、圧力計取付金具が付属している機種がございます。各機器詳細をご確認ください。
最高使用圧力(MPa)70
両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。
材質合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最高使用圧力(MPa)70
使用作動油一般(鉱物性)
両端共にR(おねじ)の金具付で、基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。
材質合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最高使用圧力(MPa)70
適合流体鉱物性作動油
ゴムホースに比べ質量は半分以下になります。
両端共にR(おねじ)の金具付で基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。
サイズは3/8のみです。
口径R3/8
内径(Φmm)6.3
外径(Φmm)12.8
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~80
最高使用圧力(MPa)70
最小曲げ半径(mm)60
適合流体鉱物性作動油
関連キーワード