カテゴリ
絞り込み
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,043)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,438)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,623)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,663)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: RIDGID(日本エマソン)のすべての商品

エクステンションケーブル 180cm長 (CA-100/150/300/350用)
RIDGID(日本エマソン)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷工業用検査カメラ用の17mmカメラ用延長ケーブルです。トラスコ品番405-4083質量(kg)0.86ケーブル長(m)1.8
エクステンションケーブル 90cm長 (CA-100/150/300/350用)
RIDGID(日本エマソン)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷工業用検査カメラ用の17mmカメラ用延長ケーブルです。トラスコ品番405-4075質量(kg)0.3ケーブル長(m)0.9
6mm x 1m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)
RIDGID(日本エマソン)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷CA-300用6MMケーブルなります。トラスコ品番421-7080質量(kg)0.3ケーブル長(m)1ケーブル外径(Φmm)6
6mm x 4m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)
RIDGID(日本エマソン)¥73,980税込¥81,3781個当日出荷CA-300用6MMケーブルなります。トラスコ品番421-7071質量(kg)0.4ケーブル長(m)4ケーブル外径(Φmm)6
C-8IC 5/8 × 2.3M ケーブル
RIDGID(日本エマソン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷よじれにくく、柔軟性があり、サビも防止して耐久性もあります。トラスコ品番405-3753適合機種K-50質量(kg)1.5ケーブル長(m)2.3
S-2 1/4 × 7.6M ケーブル
RIDGID(日本エマソン)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷標準のケーブルです。トラスコ品番405-4105適合機種K-39、K-40質量(kg)1.6ケーブル長(m)7.6
1/4 × 9.3M ケーブル F/オートスピン
RIDGID(日本エマソン)¥9,298税込¥10,2281個翌々日出荷オートスピン専用ケーブルです。トラスコ品番405-3729適合機種K-30質量(kg)3.6ケーブル長(m)9.3
排水管清掃機 K-50
RIDGID(日本エマソン)¥249,800税込¥274,7801個当日出荷小型で汎用性が高いプロ用排水管清掃機です。操作性に優れた独自のケーブルクラッチにより、簡単操作が可能です。トラスコ品番405-4253質量(kg)16.8パイプ径(Φmm)(清掃能力)19~100清掃能力(m2/h)30
ストラップレンチ交換用ストラップ F/5P
RIDGID(日本エマソン)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ストラップレンチ交換用ストラップです。トラスコ品番405-3974適合機種31370材質ラテックスナイロン質量(g)300タイププラスチック管用ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)45×760
ストラップレンチ交換用ストラップ F/5(750mm長)
RIDGID(日本エマソン)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ストラップレンチ交換用ストラップです。トラスコ品番405-3958適合機種31360、31365材質ナイロン質量(g)300タイプ鋼管用ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)45×750
ストラップレンチ交換用ストラップ F/2P
RIDGID(日本エマソン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ストラップレンチ交換用ストラップです。トラスコ品番405-3940適合機種31355材質ラテックスナイロン質量(g)150タイププラスチック管用ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)27×425
ストラップレンチ交換用ストラップ F/2(760mm長)
RIDGID(日本エマソン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ストラップレンチ交換用ストラップです。トラスコ品番405-3931適合機種31340、31345、31350材質ナイロン質量(g)250タイプ鋼管用ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)30×760
ストラップレンチ交換用ストラップ F/2(600mm長)
RIDGID(日本エマソン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ストラップレンチ交換用ストラップです。トラスコ品番405-3923適合機種31340、31345、31350材質ナイロン質量(g)200タイプ鋼管用ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)30×600
ストラップレンチ交換用ストラップ F/2(425mm長)
RIDGID(日本エマソン)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ストラップレンチ交換用ストラップです。トラスコ品番405-3915適合機種31340、31345、31350材質ナイロン質量(g)150タイプ鋼管用ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)30×425
ストラップレンチ交換用ストラップ F/1
RIDGID(日本エマソン)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ストラップレンチ交換用ストラップです。トラスコ品番405-3907適合機種31335材質ナイロン質量(g)100タイプ鋼管用ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)12×425
ストラップレンチ 5
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。トラスコ品番423-4014全長(mm)450質量(kg)0.9ベルト幅W×長さL(mm)45×750くわえられる管径(Φmm)140くわえられる呼び寸法20~125A
ストラップレンチ 2P
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。トラスコ品番423-4006全長(mm)300質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)27×425くわえられる管径(Φmm)61くわえられる呼び寸法15~50A
ストラップレンチ 2
RIDGID(日本エマソン)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。トラスコ品番423-3999全長(mm)300質量(kg)0.3ベルト幅W×長さL(mm)27×425くわえられる管径(Φmm)61くわえられる呼び寸法15~50A
コンパウンドレベレッジレンチ(テコ式レンチ) S-2
RIDGID(日本エマソン)¥99,980税込¥109,9781丁当日出荷フックジョー(上刃)の回転によりテコ比が倍加する独自構造です。配管に加わる回転トルクが倍増して強力パワーを生み出します。用途経年変化や損傷により固着したカップリングやジョイントの切り外し作業に。トラスコ品番405-3869全長(mm)300質量(kg)3.3くわえられる管径(Φmm)61くわえられる呼び寸法50A
エンドパイプレンチ E-18 (強力型)
RIDGID(日本エマソン)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行して並んでいる場合も、迅速に簡単に作業できます。用途配管継手などの締め付け、取り外しに。トラスコ品番423-2968材質鋼全長(mm)450質量(kg)2.6くわえられる管径(Φmm)76くわえられる呼び寸法6~65A
ステンレス管用リーマ 223S
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。用途ステンレス管用バリ取りに。トラスコ品番412-7684質量(g)340刃の種別ステンレス管用適合管(内外径)1/4~1 1/4インチ(6.35~36mm)
チューブカッター 替刃 E-10279
RIDGID(日本エマソン)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷用途薄肉PVC用トラスコ品番405-4342適合機種154、154-P、156、156-P質量(g)20
RC-1625用カッタブレード(替刃)
RIDGID(日本エマソン)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷PC-1625用カッタ用替刃です。トラスコ品番405-3788適合機種23498質量(g)30
PC-1375用カッタブレード(替刃)
RIDGID(日本エマソン)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷PC-1375用カッタ用替刃です。トラスコ品番405-3761適合機種23493質量(g)200
プラスチックパイプカッタ PC-1375
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷新開発X-CELブレードを採用してます。一度に35mmまで簡単に切断できます。用途架橋ポリエチレン管、PE管、PB管、ラバーホースの切断に。トラスコ品番405-3737全長(mm)260質量(g)500切断能力(mm)35
ヒンジドパイプカッタ 替刃 E-2267
RIDGID(日本エマソン)¥11,980税込¥13,1781箱(1個)当日出荷用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄管トラスコ品番405-4296適合機種424、424D質量(g)30
ヒンジドパイプカッタ 替刃 E-4266
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途厚肉鋼管トラスコ品番405-4270適合機種466、466D、468、468D、472、472D質量(g)30
ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 466-CI
RIDGID(日本エマソン)¥239,800税込¥263,7801台当日出荷ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断します。最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。用途ダクタイル鋳鉄管用。仕様標準替刃35707トラスコ品番406-7258全長(mm)870質量(kg)13切断能力4~6インチ(100~150mm)
排水管清掃機 K-45AF-7
RIDGID(日本エマソン)¥269,800税込¥296,7801台9日以内出荷オートフィード機能によりケーブルに手を触れることなく送り戻しが可能です。用途配水管、空調ドレン管の掃除。トラスコ品番375-6734寸法(mm)幅225×長さ500×高さ275質量(kg)19電源(V)AC120消費電力(W)320ケーブル長(m)7.5清掃幅(cm)1500清掃管径(mm)19~64ワイヤー8mm×7.6m、10mm×10.7m、8mm×15.2m
シークテック ST-305 (発信器)
RIDGID(日本エマソン)¥289,800税込¥318,7801台当日出荷シークテック受信機と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。出力調整ができる5ワットタイプです。用途埋設管の検知(信号発信機)。トラスコ品番375-6653幅(mm)120全長(mm)200質量(kg)1.9高さ(mm)90電源単二電池6本
シークテック SR-20 (受信器)
RIDGID(日本エマソン)¥799,800税込¥879,7801台当日出荷8つのアンテナが埋設配管をスピーディかつ正確に探知できます。マッピングディスプレイにより全ての情報を一画面に表示します。位置、方向、深度を瞬時に表示します。用途埋設管(金属管、ケーブル)の探知。発信機との組み合わせで高精度の探知。トラスコ品番375-6645幅(mm)190全長(mm)820質量(kg)1.6高さ(mm)290電源単二電池4本サイズ(inch)(モニター)3.5
クイックアクションチューブカッタ 151CSST
RIDGID(日本エマソン)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷大型ノブにより、迅速かつ容易な切断が可能です。戻り止めピンを採用し、替刃の交換に専用工具は必要としません。用途銅、真ちゅう、アルミ製鋼管及び薄肉ステンレス管の切断に適しています。トラスコ品番384-5788全長(mm)216質量(g)500肉厚(mm)2.0切断能力(mm)9.5~25.4適合パイプ鋼管、ダクタイル鋳鉄管適合管80~250A
フレアリングツール FT456R
RIDGID(日本エマソン)¥35,980税込¥39,5781丁9日以内出荷新機能のラチェット式送りねじハンドルで回転に要する力が小さく作業できます。用途銅管のフレア加工に。トラスコ品番371-9863質量(kg)1.6タイプインチ用画素数カメラ部:25万画素CCD適合管外径(Φmm)30~110
スタンドチェーンバイス 560
RIDGID(日本エマソン)¥88,980税込¥97,8781台当日出荷使いやすい可搬式のスタンドチェーンバイスです。堅牢な鋳鉄フレームです。脚、背のパイプは付属しておりません。用途一般鋼管用トラスコ品番371-9855質量(kg)11.7適合パイプ6~125A
ホールカッタ HC-300
RIDGID(日本エマソン)¥679,800税込¥747,7801台当日出荷ツーピース設計により、取り付け、移動、設定が可能です。特許のばね式チェーンラッチ採用により取り付けと運転時間の短縮が可能です。用途鋼管、ステンレス管に直径76mmまでの穴を開けることが可能です。トラスコ品番371-9871ストローク(mm)300質量(kg)14電源(V)AC100消費電力(W)1200コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])360最大ビット径76mm
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 412M
RIDGID(日本エマソン)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9277質量(kg)3.1タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38適合管径12
チューブエキスパンダーヘッド S-3/8(9.53MM)
RIDGID(日本エマソン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷トラスコ品番450-9048質量(g)140寸法(inch)3/8(9.52mm)
チューブエキスパンダーヘッド S-3/4 (19.05MM)
RIDGID(日本エマソン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷トラスコ品番450-9072質量(g)170寸法(inch)3/4(19.05mm)
チューブエキスパンダーヘッド L-1 5/8(41.28MM)
RIDGID(日本エマソン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷トラスコ品番450-9137質量(g)480寸法(inch)1 5/8(41.28mm)