1,157件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1 1/2 継手用 ブラシ F/122J (3個入) RIDGID(日本エマソン)

    1 1/2 継手用 ブラシ F/122J (3個入)

    RIDGID(日本エマソン)
    7,998税込8,798
    1パック
    8日以内出荷
    質量(kg)0.77サイズ(inch)1.1/2
  • 1 継手用 ブラシ F/122J (3個入) RIDGID(日本エマソン)

    1 継手用 ブラシ F/122J (3個入)

    RIDGID(日本エマソン)
    5,198税込5,718
    1パック
    8日以内出荷
    質量(kg)0.27サイズ(inch)1
  • 1450 テストポンプ RIDGID(日本エマソン)

    1450 テストポンプ

    RIDGID(日本エマソン)
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    あらゆる配管システムの漏れ検査に使用できます。 ヒーター、圧縮エア、冷蔵システム、スプリンクラー、その他小径パイプの漏れ検査に適しています。 バルブ等を手動で操作せず、圧力が保てます。 フィルター付。独自の高耐久設計。水、油、エチレングリコールなど(粘度が水に近い)に使用いただけます。
    全長(mm)710質量(kg)6.4ストローク1ストローク当り:38cm3全幅(mm)215タンク容量(L)13.6全高(mm)246最高温度(℃)50接続方法ニップル1/2”BSPTホース長さ(m)1.83最高圧力50kg/cm2吐出量(mL)38RoHS指令(10物質対応)対応モデル番号:1450
  • micro CA-350 検査カメラ RIDGID(日本エマソン)

    micro CA-350 検査カメラ

    RIDGID(日本エマソン)
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷
    静止画やビデオを簡単に記録することができます。 充電式リチウムイオンバッテリにより、長期点検のためのランタイムが長くなります。 快適なピストルグリップデザイン、大画面、使いやすいインターフェース。 4つの明るいLEDで暗い空間を照らす防水アルミカメラヘッド。 画像回転やデジタルズームなどの機能が強化された完璧なビュー。
    付属品Φ17mmカメラケーブルアッセンブリ、12Vリチウムイオンバッテリー、充電器、USBケーブル、先端ツール(フック・マグネット・ミラー)、RCAケーブル(オーディオ)、ACアダプター、マイク付きヘッドホン、8GB SDカード、取扱説明書質量(kg)0.9電源充電式12Vリチウムイオンバッテリー寸法(Φmm)カメラヘッド:17照明調整可能LED4灯ディスプレイ3.5インチカラーTFT解像度(画像)640×480、JPG-、(映像)640×480、MP4-バッテリー容量(Ah)2.5外部メモリーSDカード最大32GBまで(8GB SD付属)ケーブル長(cm)90(オプションの延長コードで最大9m延長可能、マイクロドレン、マイクロリール、ナノリールと互換)RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC電源コード RIDGID(日本エマソン)

    AC電源コード

    RIDGID(日本エマソン)
    73,980税込81,378
    1個
    翌日出荷
    CS6、CS6Pak、コンパクト2用AC電源コード。バッテリーを搭載する場所を使うタイプなため、MiniPak、LT1000/LT1000M、DVD Pak2、CS10にも使用可能。
    質量(kg)1.36RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクター F/CA-300 RIDGID(日本エマソン)

    コネクター F/CA-300

    RIDGID(日本エマソン)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    micro CA-300検査カメラ用インターコネクト。ビデオ検査システム接続時に使用。
  • 4ケ入セット ガイドフップ ミニ用 (4個入) RIDGID(日本エマソン)

    4ケ入セット ガイドフップ ミニ用 (4個入)

    RIDGID(日本エマソン)
    4,798税込5,278
    1パック
    翌日出荷
    シースネイク用ガイドフープ。ミニシースネイク、ミニシースネイク自動水平用
    用途ミニシースネイク、ミニシースネイク自動水平用
  • インライン トランスミッター F/シースネイク RIDGID(日本エマソン)

    インライン トランスミッター F/シースネイク

    RIDGID(日本エマソン)
    259,800税込285,780
    1個
    翌日出荷
    管内のカメラヘッド位置、深度を探知することが可能です(シースネイク管内検査カメラに標準装備)。発信器がシースネイク管内検査カメラに取り付けられていないときには、後付にて取付ができます。
    用途シースネイク、ミニシースネイク自動水平用。質量(kg)0.28外形寸法(mm)200×90×60RoHS指令(10物質対応)対応
  • シークテック ST-510 トランスミッター 10ワット RIDGID(日本エマソン)

    シークテック ST-510 トランスミッター 10ワット

    RIDGID(日本エマソン)
    529,800税込582,780
    1個
    翌日出荷
    シーテックSR-20などの発信器と組み合わせて使用します。 クリップを利用した直接接続(直接法)・トランスミッタコイルからの誘導(誘導法)・オプションの誘導シグナルクランプからの誘導(クランプ法)のいずれかの方法で、埋設金属管またはケーブル(ロケーティングワイヤー)に信号を発信させます。 金属管・ケーブル・埋設管路探知器。 出力は、段階調整ができる10W。液晶画面に抵抗値、電流値を表示。
    付属品7.5mクリップ付コード2本、接地アース棒質量(kg)4.1周波数(Hz)直接:128、1k、8k、33k、262k、誘導:8k、33k、262k電源単1アルカリ乾電池8本最大出力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-1332 ナット F/14 RIDGID(日本エマソン)

    D-1332 ナット F/14

    RIDGID(日本エマソン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    強力型ストレートパイプレンチ、エンドパイプレンチ、オフセットパイプレンチ共通ナット。
    適合品番31020・31070・89435
  • D-810-S 814 ハンドル アッセン RIDGID(日本エマソン)

    D-810-S 814 ハンドル アッセン

    RIDGID(日本エマソン)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    強力型ストレートパイプレンチ、エンドパイプレンチ共通ハンドル。
    材質アルミ適合品番31020・31070
  • micro CA-150 検査カメラ RIDGID(日本エマソン)

    micro CA-150 検査カメラ

    RIDGID(日本エマソン)
    67,980税込74,778
    1個
    翌日出荷
    従来品(CA-100)の機能に内蔵メモリが追加! 20枚までの静止画を内部メモリに保存、モニター上で再生が可能。 カメラケーブルを17mmから6mm(別売り)に交換可能。 明るい3.5インチLCDディスプレイ。 スクリーン上での静止画撮影&再生。 90cm長カメラケーブル(オプションで最大9mまで延長可能)。 先端ツール(フック、マグネット、ミラー)付属。
    付属品取扱説明書、単3乾電池×4本、先端ツールセット(フック、マグネット、ミラー)、TV出力ケーブル、携帯用ケース質量(g)(本体)770電源単3乾電池×4本ヘッド形状カメラ:アルミニウム17mmディスプレイ3.5インチカラーLCD(320×240)RoHS指令(10物質対応)対応
  • #8 ハイスピード・ツイスト・ドリル 5/8 (16M-) RIDGID(日本エマソン)

    #8 ハイスピード・ツイスト・ドリル 5/8 (16M-)

    RIDGID(日本エマソン)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリル。
    適合エキストラクター:35570全長(mm)139直径(Φmm)16質量(g)156全長(inch)5.1/2モデル番号:8直径(inch)5/8
  • #6 ハイスピード・ツイスト・ドリル 7/16 (11M-) RIDGID(日本エマソン)

    #6 ハイスピード・ツイスト・ドリル 7/16 (11M-)

    RIDGID(日本エマソン)
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリル。
    適合エキストラクター:35560全長(mm)121直径(Φmm)11質量(g)71全長(inch)4.3/4モデル番号:6直径(inch)7/16
  • NO.4 (5/16) ハイスピードドリル RIDGID(日本エマソン)

    NO.4 (5/16) ハイスピードドリル

    RIDGID(日本エマソン)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリル。
    適合エキストラクター:35550全長(mm)102直径(Φmm)8質量(g)35全長(inch)4モデル番号:4直径(inch)5/16
  • NO.2 (3/16) ハイスピード ドリル RIDGID(日本エマソン)

    NO.2 (3/16) ハイスピード ドリル

    RIDGID(日本エマソン)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリル。
    適合エキストラクター:35540全長(mm)73直径(Φmm)5質量(g)14全長(inch)3モデル番号:2直径(inch)3/16
  • ドリルガイド RIDGID(日本エマソン)

    ドリルガイド

    RIDGID(日本エマソン)
    899税込989
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    スクリューエキストラクター挿入前の下穴加工用ドリルのガイドに使用します。
    用途交換用。全長(mm)30全長(inch)1.3/16
  • 8 (7/8-1) スクリュー エクストラクター RIDGID(日本エマソン)

    8 (7/8-1) スクリュー エクストラクター

    RIDGID(日本エマソン)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
    使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。全長(mm)121質量(g)184ボルト径寸法(Φmm)22-25使用ドリル5/8inch、16mm寸法(Φmm)フルート径:16.9深さ(mm)最大76、3inchボルト径7/8-1inch全長(inch)4.3/4寸法(inch)フルート径:0.665モデル番号:8
  • 7 (3/4) スクリュー エクストラクター RIDGID(日本エマソン)

    7 (3/4) スクリュー エクストラクター

    RIDGID(日本エマソン)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
    使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。全長(mm)114質量(g)113ボルト径寸法(Φmm)19使用ドリル1/2inch、13mm寸法(Φmm)フルート径:13.7深さ(mm)最大51、2inchボルト径3/4inch全長(inch)4.1/2寸法(inch)フルート径:0.538モデル番号:7
  • 6 (5/8) スクリュー エクストラクター RIDGID(日本エマソン)

    6 (5/8) スクリュー エクストラクター

    RIDGID(日本エマソン)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
    使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。全長(mm)105質量(g)85ボルト径寸法(Φmm)16使用ドリル7/16inch、11mm寸法(Φmm)フルート径:12.0深さ(mm)最大51、2inchボルト径5/8inch全長(inch)4.1/8寸法(inch)フルート径:0.471モデル番号:6
  • 5 (1/2ー9/16) スクリュー エクストラクター RIDGID(日本エマソン)

    5 (1/2ー9/16) スクリュー エクストラクター

    RIDGID(日本エマソン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
    付属品スライディングターンナット使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。全長(mm)95質量(g)64ボルト径寸法(Φmm)13-14使用ドリル11/32inch、9mm寸法(Φmm)フルート径:9.5深さ(mm)最大25、1inchボルト径1/2-9/16inch全長(inch)3.3/4寸法(inch)フルート径:0.374モデル番号:5
  • 4 (7/16) スクリュー エクストラクター RIDGID(日本エマソン)

    4 (7/16) スクリュー エクストラクター

    RIDGID(日本エマソン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ヘッドが取れてしまったボルトの除去に最適。下穴を開け、エキストラクタを叩き込み回すだけで簡単に取り外す事ができます。
    付属品スライディングターンナット使用方法1.ボルト穴にピッタリはまるドリルガイドを使い、正確にボルト穴の中心に来るように、破損ボルト端面上に小さなドリル穴を開けます。この穴が下穴になります。2.ドリルガイドを取り除きます。「ロンググリップ」エキストラクタが入る直径になるまで、小径の中心穴を広げます。3.「ロンググリップ」エキストラクタを、薄肉ボルト片に入れて、回して引き抜きます。全長(mm)84質量(g)50ボルト径寸法(Φmm)11使用ドリル5/16inch、8mm寸法(Φmm)フルート径:8.6深さ(mm)最大25、1inchボルト径7/16inch全長(inch)3.5/16寸法(inch)フルート径:0.338モデル番号:4
  • D-969 12 アーバー エクステンション RIDGID(日本エマソン)

    D-969 12 アーバー エクステンション

    RIDGID(日本エマソン)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    12”アーバーエクステンション。
    用途7/16”用。適合機種53070・53075モデル番号:D-969
  • チューブエキスパンダー キット RIDGID(日本エマソン)

    チューブエキスパンダー キット

    RIDGID(日本エマソン)
    98,980税込108,878
    1セット
    翌日出荷
    アルミ、銅管のチューブを継手を使わずに迅速・正確に接続するための、チューブ拡管用として設計されています。 フリー・フローティング、セルフ・センタリングの機構を採用し、加工時に銅管の中心に爪が無理なく位置づけられ銅管に均等な力が加わり正確な加工を実現します。
    セット内容エキスパンダーヘッド(1/2・5/8・7/8”)、ケース質量(kg)2.7モデル番号:7
  • L-1.1/2 エキスパンダーヘッド(38.10M-) RIDGID(日本エマソン)

    L-1.1/2 エキスパンダーヘッド(38.10M-)

    RIDGID(日本エマソン)
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷
    チューブエキスパンダー用ヘッド。
    質量(kg)0.2外径(Φmm)38.1呼び径(inch)冷媒管:1.1/2適合ハンドル15071モデル番号:L-1.1/2
  • S-1.1/4 エキスパンダーヘッド(31.75M-) RIDGID(日本エマソン)

    S-1.1/4 エキスパンダーヘッド(31.75M-)

    RIDGID(日本エマソン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    チューブエキスパンダー用ヘッド。
    質量(kg)0.2外径(Φmm)31.75呼び径(inch)冷媒管:1.1/4、水道管:1適合ハンドル15071モデル番号:S-1.1/4
  • S-1.1/8 エキスパンダーヘッド(28.58M-) RIDGID(日本エマソン)

    S-1.1/8 エキスパンダーヘッド(28.58M-)

    RIDGID(日本エマソン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    チューブエキスパンダー用ヘッド。
    質量(kg)0.2外径(Φmm)28.58呼び径(inch)冷媒管:1.1/8、水道管:1適合ハンドル15071モデル番号:S-1.1/8
  • S-5/8 エキスパンダーヘッド (15.88M-) RIDGID(日本エマソン)

    S-5/8 エキスパンダーヘッド (15.88M-)

    RIDGID(日本エマソン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    チューブエキスパンダー用ヘッド。
    質量(kg)0.2外径(Φmm)15.88呼び径(inch)冷媒管:5/8、水道管:1/2適合ハンドル15071モデル番号:S-5/8
  • M-C プラスチック ケース F/M-5 RIDGID(日本エマソン)

    M-C プラスチック ケース F/M-5

    RIDGID(日本エマソン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    チューブエキスパンダー用ケース。
    質量(kg)1.4ケース寸法(mm)430×230×80モデル番号:M-C
  • S-B エキスパンダーホンタイ RIDGID(日本エマソン)

    S-B エキスパンダーホンタイ

    RIDGID(日本エマソン)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    アルミ、銅管のチューブを継手を使わずに迅速・正確に接続するための、チューブ拡管用として設計されています。 フリー・フローティング、セルフ・センタリングの機構を採用し、加工時に銅管の中心に爪が無理なく位置づけられ銅管に均等な力が加わり正確な加工を実現します。
    質量(kg)0.7モデル番号:S
  • 603 レバータイプベンダー 3/16 RIDGID(日本エマソン)

    603 レバータイプベンダー 3/16

    RIDGID(日本エマソン)
    56,980税込62,678
    1個
    翌日出荷
    2段式設計により、ハンドルを交差させずに90°~180°曲げることができます。 ベンディングハンドルを半分回すとロックのON/OFFが切り替わります。 長めのハンドルによりテコ比が向上。ベンディングフォームのロールダイスにより、曲げるときに力が要りません。 バイスを併用するとより曲げ加工がラクになります。肉厚2mm以下の加工に最適。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
    全長(mm)340質量(kg)0.79外径(Φインチ)管サイズ:3/16モデル番号:603曲半径(inch)5/8
  • 315M チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)

    315M チューブベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
    全長(mm)560質量(kg)2.86外径(Φmm)管サイズ:15曲げ半径(mm)56モデル番号:315M
  • 314M チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)

    314M チューブベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷
    レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
    全長(mm)560質量(kg)2.86外径(Φmm)管サイズ:14曲げ半径(mm)56モデル番号:314M
  • 312M チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)

    312M チューブベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷
    レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
    全長(mm)460質量(kg)1.81外径(Φmm)管サイズ:12曲げ半径(mm)42モデル番号:312M
  • 310M チューブ ベンダー RIDGID(日本エマソン)

    310M チューブ ベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
    全長(mm)460質量(kg)1.81外径(Φmm)管サイズ:10曲げ半径(mm)42モデル番号:310M
  • 312 チューブベンダー RIDGID(日本エマソン)

    312 チューブベンダー

    RIDGID(日本エマソン)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
    全長(mm)635質量(kg)3.13外径(Φインチ)管サイズ:3/4モデル番号:312曲半径(inch)2.7/8
  • E-2990 カエバ F/315 RIDGID(日本エマソン)

    E-2990 カエバ F/315

    RIDGID(日本エマソン)
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。 モデル番号は替刃本体に刻印されています。
    用途アルミ、銅、鋼管用。厚さ(mm)6直径(Φmm)17.5穴径(Φmm)4.8刃幅(mm)2.8適合品番チューブカッタ:32910/32920/32930モデル番号:E-2990
  • オートマチックラチェットハンドル RIDGID(日本エマソン)

    オートマチックラチェットハンドル

    RIDGID(日本エマソン)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ミジェットチューブカッタ(101)、スプリング式チューブカッタ(118)用ラチェットハンドル。
    質量(kg)0.26モデル番号:118
  • 118 チューブカッター RIDGID(日本エマソン)

    118 チューブカッター

    RIDGID(日本エマソン)
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    硬質/軟質の銅、アルミ、真鍮、プラスチック製小径管を、限られたスペースで加工できるよう設計。 強力・軽量なスライドとホイールハウジング、大きな刻み付きノブにより、切断圧を簡単に制御、きれいな切断を実現。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 スプリングの力で締込み回数が大幅に少なくなります。 ノブ内に予備カッター替刃。ローラーにはフレア直近での切断用に溝があります。 送りネジを簡単に締め付けられるノブがあります。
    寸法(mm)(A×B×C):26×65(88)×50質量(kg)0.26外径(Φmm)処理範囲:6-28替刃仕様標準:E-3469(33185)適合替刃33200/33190外径(Φインチ)処理範囲:1/4-1.1/8モデル番号:118
  • BC810 ベンチ チェーンバイス RIDGID(日本エマソン)

    BC810 ベンチ チェーンバイス

    RIDGID(日本エマソン)
    169,800税込186,780
    1個
    翌日出荷
    クランクハンドルが台座に固定されています。堅牢な鋳鉄製の基台に、パイプ固定具とベンダーが取り付けられています。
    寸法(mm)(A×B×C×D)345×305×130×180質量(kg)16.9呼び径(mm)管サイズ:15-200呼び径(inch)管サイズ:1/2-8モデル番号:BC810A