カテゴリ
絞り込み
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,952)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,596)
- TRUSCO(12,440)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,689)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,441)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: RIDGID(日本エマソン)のすべての商品

レンチパーツ ヒールジョー・ピンアッセンブリ F/8、E-8
RIDGID(日本エマソン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番433-2296適合機種8インチ31005、31055質量(g)14
レンチパーツ コイル・フラットスプリングアッセンブリ F/60
RIDGID(日本エマソン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番433-2521適合機種60インチ31045、31390質量(g)109
レンチパーツ コイル・フラットスプリングアッセンブリ F/48
RIDGID(日本エマソン)¥3,598税込¥3,9581個9日以内出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番433-2491適合機種48インチ31040、31115、31385質量(g)73
レンチパーツ コイル・フラットスプリングアッセンブリ F/36、E-36
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番433-2466適合機種36インチ31035、31085、31110、31380質量(g)45
レンチパーツ コイル・フラットスプリングアッセンブリ F/18、E-18
RIDGID(日本エマソン)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番433-2407適合機種18インチ31025、31075、31100、90122質量(g)30
レンチパーツ コイル・フラットスプリングアッセンブリ F/14、E-14
RIDGID(日本エマソン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番433-2377適合機種14インチ31020、31070、31095、31375、90117質量(g)18
レンチパーツ コイル・フラットスプリングアッセンブリ F/12、E-12
RIDGID(日本エマソン)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番433-2369適合機種12インチ31015、31065、47057質量(g)14
レンチパーツ コイル・フラットスプリングアッセンブリ F/10、E-10
RIDGID(日本エマソン)¥999税込¥1,0991個当日出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番433-2334適合機種10インチ31010、31060、31090、31395、90107質量(g)14
レンチパーツ コイル・フラットスプリングアッセンブリ F/6、E-6
RIDGID(日本エマソン)¥889税込¥9781個翌々日出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番433-2270適合機種6インチ31000、31050質量(g)5
アルミラピットグリップレンチ 14
RIDGID(日本エマソン)¥23,980税込¥26,3781丁当日出荷トラスコ品番433-2237全長(mm)(呼称)350質量(kg)0.9くわえられる管径(Φmm)【外径】~61くわえられる呼び寸法~50Aモデル14
ミジェットチューブカッタ 104
RIDGID(日本エマソン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番451-5021全長(mm)58~70質量(g)150肉厚(mm)【最大】2.5モデル104切断能力(inch[mm])3/16~15/16(5~24)
ミジェットチューブカッタ 103
RIDGID(日本エマソン)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷トラスコ品番451-5013全長(mm)50~60質量(g)150肉厚(mm)【最大】2.5モデル103切断能力(inch[mm])1/8~5/8(3~16)
フレアリングツール 455
RIDGID(日本エマソン)¥93,980税込¥103,3781台翌々日出荷トラスコ品番450-9323質量(kg)3.1タイプインチ適合管径1/2、5/8、3/4、7/8、1
フレアリングツール 458-J
RIDGID(日本エマソン)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷トラスコ品番450-9307質量(kg)1.5タイプインチ適合管径1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
ホールカッタ替刃(ホールソー) M105
RIDGID(日本エマソン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。トラスコ品番433-1427質量(g)380穴径(Φmm)105適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ
ホールカッタ替刃(ホールソー) M79
RIDGID(日本エマソン)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。トラスコ品番433-1354質量(g)260穴径(Φmm)79適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ
ホールカッタ替刃(ホールソー) M76
RIDGID(日本エマソン)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。トラスコ品番433-1346質量(g)230穴径(Φmm)76適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ
ホールカッタ替刃(ホールソー) M14
RIDGID(日本エマソン)¥889税込¥9781個当日出荷刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。トラスコ品番433-1265質量(g)30穴径(Φmm)14適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ
スクリューエキストラクター 3 (3/8)
RIDGID(日本エマソン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番449-9913材質冷間引抜鋼管全長(mm)78質量(g)30ボルト径寸法(Φmm)9.5下穴径(Φmm)6深さ(mm)最大25
スクリューエキストラクター 1 (1/4)
RIDGID(日本エマソン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番449-9891材質冷間引抜鋼管全長(mm)59質量(g)10ボルト径寸法(Φmm)6.0下穴径(Φmm)3深さ(mm)最大25
HD Cカッタ T-232
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷用途油脂が詰まった配管で使用仕様10mm・16mm用ケーブルトラスコ品番433-1311適合機種K-40AF、K45AF、K400、K50、K3800、K60直径(Φmm)76質量(g)240.4適合ケーブルC-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IWモデルT-232
HD Cカッタ T-231
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途油脂が詰まった配管で使用仕様10mm・16mm用ケーブルトラスコ品番433-1303適合機種K-40AF、K45AF、K400、K50、K3800、K60直径(Φmm)64質量(g)127適合ケーブルC-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IWモデルT-231
HD Cカッタ T-230
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途油脂が詰まった配管で使用仕様10mm・16mm用ケーブルトラスコ品番433-1290適合機種K-40AF、K45AF、K400、K50、K3800、K60直径(Φmm)51質量(g)113.4適合ケーブルC-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IWモデルT-230
パイプカッター 替刃 F-546
RIDGID(日本エマソン)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷用途鋼管仕様パイプカッター用替刃F-546トラスコ品番836-6243適合機種74685、74700、74710、83080、83085、83145、83150、83165、83170質量(g)752018年トラスコ掲載ページ4 1326モデルF-546
パイプカッター 替刃 F-367-S
RIDGID(日本エマソン)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷用途ステンレス管仕様F-367-Sパイプカッター替刃トラスコ品番836-6242適合機種32850質量(g)592018年トラスコ掲載ページ4 1325モデルF-367-S
ストレートリーマ 2
RIDGID(日本エマソン)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷ロングテーパー設計で食い込みがありません。 動力駆動での利用も可能です。用途塩ビパイプや鋼管などの内面の面取りに、ラチェット式リーマトラスコ品番788-2548全長(mm)525刃長(mm)340材質(刃)焼入れ鋼鉄合金適合管内外径inch(mm)1/8~2(6A~50A)、管サイズ:1/8~2(3~50)
アーバー 122J用
RIDGID(日本エマソン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷リジッド高速管端処理機122J-S用補修パーツです。トラスコ品番788-4311適合機種122J-S質量(g)22.7
排水管清掃機 K-400AF W/C-45IW
RIDGID(日本エマソン)¥229,800税込¥252,7801台当日出荷持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。 先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。 耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。 ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。 レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。用途排水管清掃仕様自動送り装置(オートフィード)付トラスコ品番788-1657セット内容C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ幅(mm)430質量(kg)42高さ(mm)580奥行(mm)530電源(V)AC115消費電力(W)380電源コード(m)3パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100作業範囲(m)30モデルK-400AFワイヤー寸法(Φmm×m)12×23
排水管清掃機 K-400AF W/C-32IW
RIDGID(日本エマソン)¥179,800税込¥197,7801台9日以内出荷持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。 先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。 耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。 ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。 レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。用途排水管清掃仕様自動送り装置(オートフィード)付トラスコ品番788-1649セット内容C-32IWΦ10mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ幅(mm)430質量(kg)36高さ(mm)580奥行(mm)530電源(V)AC115消費電力(W)380電源コード(m)3パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100作業範囲(m)30モデルK-400AFワイヤー寸法(Φmm×m)10×23
チェーンバイス 460-6
RIDGID(日本エマソン)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷一体型の脚部とトレーは、折りたたんで簡単に持ち運び設置可能です。トラスコ品番408-5922質量(kg)21高さ(mm)980適合パイプ6A~150A(1/8~6)
排水管清掃機 K-50-4
RIDGID(日本エマソン)¥449,800税込¥494,7801台8日以内出荷一般住宅用はもちろん、ビル・メンテナンスから各種業務用まで、幅広い用途にオールラウンドで対応できる強力マシンです。コンパクトなボディーにもかかわらず最長30mを清掃可能で、耐久性にも優れます。用途排水管清掃。付属品ワイヤ(16mm×2.3m)6本トラスコ品番423-2950質量(kg)27.7電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×300×425パイプ径(Φmm)(清掃能力)19~100
コンパウンドレベレッジレンチ(テコ式レンチ) S-6A
RIDGID(日本エマソン)¥229,800税込¥252,7801丁翌日出荷フックジョー(上刃)の回転によりテコ比が倍加する独自構造です。配管に加わる回転トルクが倍増して強力パワーを生み出します。用途経年変化や損傷により固着したカップリングやジョイントの切り外し作業に。トラスコ品番408-8611全長(mm)(呼び)1200質量(kg)20.6くわえられる管径(Φmm)165くわえられる呼び寸法150A
プラスチックパイプカッタ 1435N
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷ピストル型でレバーを引く事でブレードを送りパイプを切断します。 手元のボタンでブレードの戻しはワンタッチ。手が塞がった状況でも片手で切断作業が可能です。トラスコ品番855-8951質量(kg)0.6能力(mm)~35
プラスチックパイプカッタ 1442N
RIDGID(日本エマソン)¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷ピストル型でレバーを引く事でブレードを送りパイプを切断します。 手元のボタンでブレードの戻しはワンタッチ。手が塞がった状況でも片手で切断作業が可能です。トラスコ品番855-8949質量(kg)0.7能力(mm)~42
レーザー距離計 LM100
RIDGID(日本エマソン)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷簡単なボタン操作で正確で迅速に測定します。測定距離は最大50mでウルトラシャープクラス2レーザーを採用しています。見やすいバックライト付LCD画面を使用しています。仕様測定基準位置の設定:2ヵ所、容器保護等級:IP54トラスコ品番408-5914幅(mm)60厚さ(mm)25高さ(mm)175質量(g)200電源単4アルカリ乾電池×2個(付属)測定項目距離、面積、体積測定精度±1.5mm測定単位50mm測定範囲(m)0.05~50レーザー安全基準クラス2
ハイスピードアーバー R-4
RIDGID(日本エマソン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷工具を使用せずに、またチャックからアーバーを外さずに、ホールソーを迅速に交換可能です。適合(ホールソー)76~152mmトラスコ品番412-8672質量(g)100適合チャック16mm
ホールカッタ HC-450
RIDGID(日本エマソン)¥999,800税込¥1,099,7801台当日出荷穴あけ可能サイズ121mmまで穴開けできます。チャックには、16mmまでのアーバーを取付可能です。付属品ホールソー専用5/8 アーバー1本、チャックキートラスコ品番405-4156質量(kg)19電源(V)AC100消費電力(W)1200無負荷回転数(min-1[r.p.m])100チャック(mm)16最大ビット径121mm
ホールカッタ替刃(ホールソー) M67
RIDGID(日本エマソン)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。トラスコ品番412-8630質量(g)300穴径(Φmm)67適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ
ホールカッタ替刃(ホールソー) M46
RIDGID(日本エマソン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。トラスコ品番412-8532質量(g)250穴径(Φmm)46適合材木材、軟鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、真鍮、アルミ