カテゴリ
絞り込み
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

18HD ストレートパイプレンチ
RIDGID(日本エマソン)¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
10HD ストレートパイプレンチ
RIDGID(日本エマソン)¥8,798税込¥9,6781丁翌日出荷頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
フレックスシャフト ケーブルアッセンブリー
RIDGID(日本エマソン)¥97,980税込¥107,7781本当日出荷用途屋内外排水管、横管の清掃にトラスコ品番194-9281適合機種K-9-204質量(kg)7.7ケーブル長(m)21ケーブル径(Φmm)8
フレックスシャフト ケーブルアッセンブリー
RIDGID(日本エマソン)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷用途シンク、洗面、浴槽等の清掃にトラスコ品番194-9280適合機種K-9-102質量(kg)3.9ケーブル長(m)15ケーブル径(Φmm)6
パイプカッタ用ホイールピン
RIDGID(日本エマソン)¥4,698税込¥5,1681袋(5個)当日出荷4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用ホイールピン(1袋5個入り)です。トラスコ品番149-5848適合機種42-A質量(g)90.8品名ホイールピン
フレックスシャフト
RIDGID(日本エマソン)¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷フレックスシャフトの小型タイプで、軽量、運搬性に優れています。ケーブルは耐久性と柔軟性を兼ね備えたナイロン製シースで覆われています。チェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します。管内検査カメラと併用可能なので、管内の様子を確認しながら作業を行えます。準備・片付けが容易で、素早く清掃出来ます。コードレスなのでさらに時間が節約できます用途シンク、浴槽、小便器、シャワー等の清掃に付属品本体、チェーンノッカー(38・50mm各1個)、フレックスシャフト潤滑油(118ml)、ウォールパイプ(31.7・38.1mm各1個)、ヘックスキー(3・4mm各1個)、アクセサリー用バッグ質量(kg)11サイズドリルアタッチメント:5/16”ヘックス(8mm)ケーブル長(m)15.2温度(℃)操作:-6~60寸法(Φmm)ケーブルアッセンブリ:9.5適合管径(Φmm)32~50サイズ(mm)488×191×562RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)6定格回転速度(r.p.m)最大2500
クイック チェンジ ピン F/151・152
RIDGID(日本エマソン)¥3,698税込¥4,0681パック(6個)当日出荷リジッドチューブカッター用補修パーツです。適合機種151/152/153/10/15/15SI/20質量(g)23
K-1 コンビネーションオーガー
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。 よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。 Φ9mmのケーブルで細い配管にもスムーズに入っていき、かつ、電動ドライバーも使用できます。 手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。用途小便器のつまり除去に長さ(mm)965幅(mm)127質量(kg)2.3高さ(mm)58タイプCカッタ番号(モデル)K-1ケーブル長(mm)1200ケーブル径(Φmm)9
318M チューブベンダー
RIDGID(日本エマソン)¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、 独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。 肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。全長(mm)790質量(kg)3.13番号(モデル)318M曲げ半径(mm)72管サイズ(mm)(実外径)18
T-215 ソー トゥース スピァー カッター
RIDGID(日本エマソン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。直径(Φmm)44適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード97915モデル番号:T-215
T-214 ソー トゥース スピァー カッター
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。直径(Φmm)35適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード97910モデル番号:T-214
T-213 ソー トゥース スピァー カッター
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。直径(Φmm)25適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード97795モデル番号:T-213
T-203 バルブ オーガー
RIDGID(日本エマソン)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷曲管部の多いパイプの清掃に使用します。直径(Φmm)22適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9モデル番号:T-203
K-6DH クロセットオーガー
RIDGID(日本エマソン)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。長さ(mm)1130幅(mm)178質量(kg)2.5高さ(mm)64タイプドロップヘッドケーブル長(mm)1800ケーブル径(Φmm)12.7モデル番号:K-6DH
883 パイプエクストラクター セット
RIDGID(日本エマソン)¥23,980税込¥26,3781セット翌日出荷管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。用途Sch.40・80管用。セット内容パイプエキストラクタ(35595・35600・35605・35610・35615・35620)質量(g)794呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:6-25呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/8-1モデル番号:883
S-1.1/4 エキスパンダーヘッド(31.75M-)
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷チューブエキスパンダー用ヘッド。呼び径(inch)冷媒管:1.1/4、水道管:1質量(kg)0.2外径(Φmm)31.75適合ハンドル15071モデル番号:S-1.1/4
65S ステンレス管用チューブカッタ (6ー65M-)
RIDGID(日本エマソン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ステンレス鋼管用専用に設計。12個の専用ベアリングとカッター替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単でスピーディ。予備刃付き。寸法(mm)(A×B×C):32×210-280×95質量(kg)0.68外径(Φmm)処理範囲:6-67替刃仕様標準:E-635(29973)外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2.5/8モデル品番:65S
101 チューブカッター
RIDGID(日本エマソン)¥8,498税込¥9,3481個翌日出荷硬質/軟質の銅、アルミ、真鍮、プラスチック製小径管を、限られたスペースで加工できるよう設計。 強力・軽量なスライドとホイールハウジング、大きな刻み付きノブにより、切断圧を簡単に制御、きれいな切断を実現。 ノブ内に予備カッター替刃。ローラーにはフレア直近での切断用に溝があります。寸法(mm)(A×B×C):26×65(82)×50質量(kg)0.23外径(Φmm)処理範囲:6-28替刃仕様標準:E-3469(33185)適合替刃33200/33190外径(Φインチ)処理範囲:1/4-1.1/8モデル番号:101
12R 1/2 ダイヘッドコンプリート BSPT
RIDGID(日本エマソン)¥31,980税込¥35,1781個翌日出荷すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ1/2inch
レンチパーツ フックジョー F/36、E-36
RIDGID(日本エマソン)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番433-2440適合機種36インチ31035、31085、31110、31380質量(kg)2
レンチパーツ ヒールジョー・ピンアッセンブリ F/36、E-36
RIDGID(日本エマソン)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番433-2458適合機種36インチ31035、31085、31110、31380質量(g)250
レンチパーツ コイル・フラットスプリングアッセンブリ F/24、E-24
RIDGID(日本エマソン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。トラスコ品番433-2431適合機種24インチ31030、31080、31105、90127質量(g)32
ミジェットチューブカッタ 103
RIDGID(日本エマソン)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷トラスコ品番451-5013全長(mm)50~60質量(g)150肉厚(mm)【最大】2.5モデル103切断能力(inch[mm])1/8~5/8(3~16)
フレアリングツール 375
RIDGID(日本エマソン)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷トラスコ品番450-9315質量(kg)3.1タイプインチ適合管径1/2、5/8、3/4、7/8、1
フレアリングツール 377
RIDGID(日本エマソン)¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷トラスコ品番450-9293質量(kg)1.6タイプインチ適合管径3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
コンスタントスイングカッタ 150-LS
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷薄肉ステンレス管の切断に適しています。 フレア部切り落とし用ローラー付です。 クイックチェンジピンのため工具を使わずに迅速な替刃交換が可能です。 収納式リーマ付です。 X-CELノブとX-CELピン(クイックチェンジピン)の採用で、迅速な切断と替刃交換が可能です。仕様折りたたみ式リーマ付属トラスコ品番435-8601全長(mm)140質量(g)470肉厚(mm)2.5適合替刃33190(E-4546)モデル150-LS切断能力(inch[mm])1/4~13/8(6~35)
陶管カッタ 238-P用交換チェーン
RIDGID(日本エマソン)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷仕様陶管カッタ238-P用交換チェーンになります。トラスコ品番818-7817適合機種42878質量(kg)1.8
17mm x 90cm長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)
RIDGID(日本エマソン)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷工業用検査カメラ用の17mmカメラ付ケーブルです。ケーブル長(m)0.9トラスコ品番405-4067質量(kg)0.3
ステンレス管用リーマ 227S
RIDGID(日本エマソン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。用途ステンレス管用バリ取りに。トラスコ品番412-7692質量(g)560刃の種別ステンレス管用適合管(内外径)1/2~2インチ(12~54mm)
ステンレス管用リーマ 223S
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。用途ステンレス管用バリ取りに。トラスコ品番412-7684質量(g)340刃の種別ステンレス管用適合管(内外径)1/4~1 1/4インチ(6.35~36mm)
RC-1625用カッタブレード(替刃)
RIDGID(日本エマソン)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷PC-1625用カッタ用替刃です。トラスコ品番405-3788適合機種23498質量(g)30
ナイトシェイド トルペドレベル 395-E
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷強力マグネット付です。蓄光気泡管フレームを採用(暗い場所でも確認しやすい)しました。V溝加工&一体型アルミダイカストフレームで高精度測定が可能です。現場作業に最適な230mmポケットサイズです。用途水平・45度・垂直の確認。仕様マグネット付トラスコ品番449-9883長さ(mm)229厚さ(mm)16高さ(mm)32質量(g)150精度±1mm/1mマグネット3ヵ所
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 412M
RIDGID(日本エマソン)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径12トラスコ品番450-9277質量(kg)3.1タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38