カテゴリ
絞り込み
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,594)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,053)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,702)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
11ページ目: RIDGID(日本エマソン)のすべての商品
特価

ハイスピード ホールソー
RIDGID(日本エマソン)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷刃は特殊焼入れタイプハイスピード鋼を利用したバイメタル構造です。トラスコ品番433-1435質量(g)410穴径(Φmm)108
ロールグルーバー用パーツ
RIDGID(日本エマソン)¥319税込¥3511個翌々日出荷ロールグルーバー915(88232)用スクリューです。トラスコ品番149-5851適合機種915質量(g)27品名スクリュー
トップスクリューベンチチェーンバイス
RIDGID(日本エマソン)¥599税込¥6591袋(5個)当日出荷チェーンバイスBC210A(40185)用ワッシャー付きスクリュー(1袋5個入り)です。トラスコ品番149-5850適合機種BC-210A質量(g)14品名スクリューワッシャー
埋設管路検知器ナビトラックスコート受信器
RIDGID(日本エマソン)¥469,800税込¥516,7801個翌々日出荷マッピングディスプレイにより探知位置の確認を行い、探知目標の前後にポールマークを表示します。シースネイク検査カメラ標準装備のゾンデ発信器と探知が主なユーザーに最適な機種です。探知目標の上に位置すると、自動的に深度が計算されて表示されます(30~50mm単位)。探知を難しくする疑似ピークやゼロピークは表示しません。トラスコ品番160-7461セット内容プラスチックケース、マーカー、クリップ、単2乾電池×4本、取扱説明書幅(mm)110全長(mm)560質量(kg)1.4高さ(mm)560奥行(mm)285電源単2乾電池×2本
パイプカッタ用ホイールピン
RIDGID(日本エマソン)¥4,698税込¥5,1681袋(5個)当日出荷4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用ホイールピン(1袋5個入り)です。トラスコ品番149-5848適合機種42-A質量(g)90.8品名ホイールピン
パイプカッタ用スクリューハンドル
RIDGID(日本エマソン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用スクリューハンドルです。トラスコ品番149-5846適合機種42-A幅(mm)162.6高さ(mm)61質量(g)712.8品名スクリューハンドル奥行(mm)340.4
ストラップレンチ No.2 ロングストラップ760MM
RIDGID(日本エマソン)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷磨きパイプ、プラスチック管などに使用します。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。材質ハンドル:アルミ、ストラップ:ナイロン全長(mm)300質量(kg)0.8タイプ鋼管用呼び寸法くわえられる管呼び寸法:15~50Aベルト幅W×長さL(mm)30×760外径(mm)くわえられる管:61モデル2
424 ヒンジドパイプカッター
RIDGID(日本エマソン)¥219,800税込¥241,7801個翌日出荷鋼管、厚肉鋼管、ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断する設計。 最小の回転で切断可能。狭い場所でのご利用に最適。 切断を最大40%高速化するエクストラシャープホイールを採用。用途鋼管用全長(mm)(本体)570-1150質量(kg)6品番(替刃)75567呼び寸法(mm)(処理範囲管)50-100番号(モデル)424呼び寸法(inch)(処理範囲管)2-4本体幅(mm)50半径(Φmm)(最大有効)600
12R 1 ダイヘッド コンプリート BSPT
RIDGID(日本エマソン)¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷12R用ダイヘッド。(BSPT)アロイダイスRH(順ねじ)。 すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。パイプサイズ1(inch)
ダイス 3/4 BSPT BLOX F/12R
RIDGID(日本エマソン)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷12R用BSPTダイス。アロイBLO×ダイス。仕様(1インチのねじ山数)14パイプサイズ3/4(inch)
734 ウオーターポンププライヤー
RIDGID(日本エマソン)¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷究極のバランスを求めて丹念に造られた、プロ用品質の工具。高い強度と精度を保証します。鍛造熱処理により、高耐久性と長寿命を実現。握りやすいクッショングリップ(感電に対応する絶縁機能はありません)。長さ(mm)254質量(kg)0.4能力(mm)51能力(inch)2長さ(inch)10モデル番号:734
12R 2 ダイヘッド コンプリート HS
RIDGID(日本エマソン)¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ2inch
12R 1 1/4 ダイヘッド コンプリート HS
RIDGID(日本エマソン)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ1.1/4inch
12R 1 ダイヘッドコンプリート BSPT HS
RIDGID(日本エマソン)¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、専用ダイスが含まれています。用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ1inch
12R 3/4 ダイヘッドコンプリート BSPT HS
RIDGID(日本エマソン)¥34,980税込¥38,4781個翌日出荷HS RH(順ねじ)ダイス。ステンレスにも使用可能。すべてのねじ切り機のセットには、ダイヘッド、ラチェットアセンブリ、ラチェットハンドル、専用ダイスが含まれています。用途12R用ダイヘッド。パイプサイズ3/4inch
CS6/CS6X ケース
RIDGID(日本エマソン)¥34,980税込¥38,4781個翌日出荷デジタル録画モニターCS6およびCS6X専用のケースです。専用設計なのできれいに収まります。スタイリッシュなデザイン。本体わずか1.0kgと軽量です。質量(kg)1
12V 2.5Ah リチウムイオンバッテリー F/CA-350
RIDGID(日本エマソン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷microCA-350検査カメラ標準付属品質量(g)910バッテリー容量(Ah)2.5
A-17-D 5/16 × 15.2M アダプター
RIDGID(日本エマソン)¥71,980税込¥79,1781個翌日出荷K-50用C-21ケーブル付きアダプタ。質量(kg)5.4ケーブル径(Φmm)8モデル番号:A-17-D
E-2726 フラット クリーナー
RIDGID(日本エマソン)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷帯鋼タイプの排水管清掃機。曲がりのない排水管の清掃に適しています。 小口径排水マスからも挿入できます。 一方の先端は矢のような形をしており、もう一方の先端部にはボール状のものが付いています。 一体式テープ。付属品キャリヤー長さ(mm)22.8幅(mm)12厚さ(mm)2質量(kg)4.1長さ(m)下水管/排水管に適した:30管径(Φmm)下水管/排水管に適した:200清掃管径(mm)Φ20~40モデルモデル番号:E-2726
T-201A ストレート フレックス オーガー
RIDGID(日本エマソン)¥6,598税込¥7,2581個翌日出荷ストレートフレックスオーガー。Φ10mm、16mm用。適合ケーブルC-4、C-6、C-7、C-8、C-9モデル番号:T-201A
A-61 ツール キット F/K-60
RIDGID(日本エマソン)¥61,980税込¥68,1781セット翌日出荷ケーブルキット。セット内容ストレートオーガー(T-101)、ファンネルオーガー(T-102)、スペードカッタ(T-107)、ケーブル回収オーガー(T-125)、シャークカッタ(T-150-1)、ツールボックス(A-3)、ピンキー(A-12)質量(kg)3.6モデル番号:A-61
A-60-12 リアガイドホース F/K-60
RIDGID(日本エマソン)¥67,980税込¥74,7781個翌日出荷K-60用リアガイドホース。質量(kg)5.5全長(m)3.6モデル番号:A-60-12
ドレンクリーナーセット K-45AF-1
RIDGID(日本エマソン)¥219,800税込¥241,7801セット翌日出荷小径管の清掃に最適。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。 先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。 レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。 ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。 軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。 可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。 交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。 ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。 インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。 ドラムに錆やへこみが生じません。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書、携帯用ケース(89410)質量(kg)12.2適合管径(Φmm)19~64寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10モデル番号:K-45AF-1
C-10ーNIC 7/8 × 4.6M ケーブル
RIDGID(日本エマソン)¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷連結タイプ。プラスチックコア付ケーブル。質量(kg)4.5全長(m)4.6ケーブル径(Φmm)22モデル番号:C-10IC