絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
934件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 171 ロングハンドル スクエアポントショベル RIDGID(日本エマソン)

    171 ロングハンドル スクエアポントショベル

    RIDGID(日本エマソン)
    14,980税込16,478
    1本
    欠品中
    トラスコ品番495-5056種別角形材質刃先:鋼、柄:トネリコ全長(mm)1499
  • 170 ロングハンドル ラウンドポイントショベル RIDGID(日本エマソン)

    170 ロングハンドル ラウンドポイントショベル

    RIDGID(日本エマソン)
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    トラスコ品番495-5048種別丸形材質刃先:鋼、柄:トネリコ全長(mm)1486
  • 15cmリアガイドホース RIDGID(日本エマソン)

    15cmリアガイドホース

    RIDGID(日本エマソン)
    33,980税込37,378
    1本
    9日以内出荷
    清掃時の汚れ、飛散防止に使用します。
    トラスコ品番495-1417適合機種K-50長さ(mm)1800質量(kg)2.3モデルA-14-6
  • 12Rラチェットとねじ切りセット RIDGID(日本エマソン)

    12Rラチェットとねじ切りセット

    RIDGID(日本エマソン)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    ラチェット部のノブで回転方向を変更でき、ダイヘッドは両側から装着可能です。 必要なサイズのダイヘッドコンプリートをラチェットハンドルにはめ込むだけで、ねじのサイズごとにダイスを交換したり調節する手間がいりません。 1回で正確なねじが切れるので2度切りの必要がなく、切り終われば逆転して取り外すだけです。
    トラスコ品番495-1778セット内容12Rラチェット、12Rダイヘッドコンプリート1/2、3/4、1、1-1/4、1-1/2、2インチ、携帯用ケース質量(kg)15.8ねじBSPT規格ねじ切り能力1/2-2インチ適合パイプ鋼管専用(外面ライニング管は不可)
  • 1/2ラチェット90度曲がり付きドライブ RIDGID(日本エマソン)

    1/2ラチェット90度曲がり付きドライブ

    RIDGID(日本エマソン)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    用途モデル915、975用のハンドルトラスコ品番495-1891材質スチール質量(kg)0.8タイプ1/2ラチェット90°曲がり付ドライブハンドル
  • ロッキング ワッシャー F/915 RIDGID(日本エマソン)

    ロッキング ワッシャー F/915

    RIDGID(日本エマソン)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ロールグルーバー915の補修用パーツです。
    トラスコ品番788-3927適合機種915質量(g)5
  • ロッキング スラストワッシャー F/915 RIDGID(日本エマソン)

    ロッキング スラストワッシャー F/915

    RIDGID(日本エマソン)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ロールグルーバー915の補修用パーツです。
    トラスコ品番788-3919適合機種915質量(g)9
  • F-14 ホイールピン F/44-S RIDGID(日本エマソン)

    F-14 ホイールピン F/44-S

    RIDGID(日本エマソン)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    リジッドパイプカッター用補修パーツです。
    用途パイプカッターの刃を留めるピントラスコ品番788-2491適合機種3-S、4-S、6-S、44-S質量(g)227
  • リモートトランスミッター 512Hz RIDGID(日本エマソン)

    リモートトランスミッター 512Hz

    RIDGID(日本エマソン)
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷
    排水管清掃機用ケーブルや高圧洗浄用ホースに取り付けます。 512Hzの信号を発信します。 埋設経路、位置、深度が不明な非金属配管、下水、排水管の管路探知ができます。 管内検査カメラの押し込みケーブルや、通線用ロッド、自走式管内検査カメラにも取り付け可能です。 点滅LEDにより、発信の確認ができます。
    用途埋設管路探知器と併用し、樹脂管やヒューム管の探知にトラスコ品番470-3871材質プラスチック直径(Φmm)24高さ(mm)75質量(g)180電源単4電池×1本
  • 44540 E-1491 ブラシ アッセン F/1233300PD RIDGID(日本エマソン)

    44540 E-1491 ブラシ アッセン F/1233300PD

    RIDGID(日本エマソン)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
  • D-30 フック ジョー F/24OFF RIDGID(日本エマソン)

    D-30 フック ジョー F/24OFF

    RIDGID(日本エマソン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    リジッドレンチシリーズ用補修パーツです。
    トラスコ品番836-6248適合機種24インチ31130、89445質量(g)794
  • D-29 フック ジョー F/18OFF RIDGID(日本エマソン)

    D-29 フック ジョー F/18OFF

    RIDGID(日本エマソン)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-0579適合機種18インチ 31125、89440質量(g)540
  • 【レンタル】埋設管路探査器シークテックセット RIDGID(日本エマソン)

    【レンタル】埋設管路探査器シークテックセット

    RIDGID(日本エマソン)
    7,798税込8,578
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    マッピングディスプレイ・4種類の表示を確認しながら探知 信号強度、位置、方向、深度を常時表示できるマッピングディスプレイを採用し、機能性を重視しています。管内カメラ「ミニ・シースネイクKD-200M」の信号を受信できます。
    仕様【発信器】ST-305セット内容本体、収納ケース 発信器:本体、誘導シグナルクランプ、アース棒、単2形乾電池×6質量(kg)1.8電源単2形アルカリ乾電池×4周波数アクティブ探知モード 128Hz、1kHz、8kHz、33kHz、パッシブ探知モード 商用電源:50/60Hz ラジオ電波:4-15kHz、15-36kHz電池寿命約12時間(使用状況により)
  • 【レンタル】デジタル検査カメラ RIDGID(日本エマソン)

    【レンタル】デジタル検査カメラ

    RIDGID(日本エマソン)
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    管内検査カメラのモニターとしても使用可能! 工場内配管、空調ダクト内、工場内設備裏側、工場内機器、自動車のエンジンルームなど狭小部の検査だけでなく、災害救助を目的としたがれき下の調査や管内検査カメラのモニターおよび録画装置としても使用することができます。
    仕様【可視距離】10 mm ~∞【カメラヘッド】Φ17 mm【データ保存形式】画像:JPEG(640×480)、動画:MP4(320×240)【TV OUT】PAL/NTSC【内蔵メモリー】235 MB【外部メモリー】SDカード最大32GBセット内容本体、カメラケーブル(Φ17mm)、バッテリー×2、充電器セット(充電台・電源ケーブル)、本体用ACアダプター、USBケーブル、オーディオケーブル、SDカード(本体挿入済)、先端ツール(ピックアップフック/マグネット/側視ミラー)、シースネイクデジタルアダプター、アダプターCAT、マイク付きヘッドホン、収納ケース質量(kg)2.5電源3.7Vリチウムイオンバッテリー、AC5V、1.5Aディスプレイ3.5 インチカラーLCDモニター(解像度320 x 240)ケーブル長(cm)90
  • 【レンタル】シースネイクナノリール+デジタル検査カメラ RIDGID(日本エマソン)

    【レンタル】シースネイクナノリール+デジタル検査カメラ

    RIDGID(日本エマソン)
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    管径20~50mm、最大25mの急曲部のある超小径管路に最適! シースネイク ナノリールは、長期間の小径検査ニーズに対する新しい可能性を開きます。ボアスコープ以外は届かない場所でも、新型ナノリールを使用すれば検査が可能になります。また、ボイラー管や供給管路、スプリンクラーシステムなど、様々な特殊分野で検査ができるようになります。
    仕様【カメラヘッド】15.5mmセット内容本体、収納ケース寸法(mm)16.8(W) x 33.7(L) x 44.5(H)質量(kg)4.1ケーブル長(m)25適合管径(Φmm)20~50解像度510×496NTSCケーブル径(Φmm)6.3サービス分類レンタル
  • 【レンタル】シースネイク・マイクロリール RIDGID(日本エマソン)

    【レンタル】シースネイク・マイクロリール

    RIDGID(日本エマソン)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト38~100mm 小径曲管30m通過 が可能。 シースネイクマイクロリール検査システムはカメラヘッド内にはデータを伝えるゾンデ(トランスミッター)が装備されており、またカウントプラスカウンター(オプション)の利用でプッシュロッドの移動距離を測定することも可能です。
    仕様【カメラヘッド直径】25mm【発信器周波数】512Hzセット内容本体ドラムリール、収納ケース(検査システム・ケーブルカウンタ)寸法(mm)16.8(W) x 33.7(L) x 44.5(H)質量(kg)1.7適合管径(Φmm)約38~100解像度510×496NTSCケーブル径(Φmm)6.7
  • 【レンタル】シースネイク RIDGID(日本エマソン)

    【レンタル】シースネイク

    RIDGID(日本エマソン)
    4,798税込5,278
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    画期的な小型検査カメラ。 手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査や視察に最適な工業用検査カメラです。軽量かつ片手でも操作が可能なので、どこでも誰でも手軽に作業ができます。
    仕様【カメラヘッド径】Φ17mm【付属先端ツール】側視ミラー、マグネット、ピックアップフックセット内容本体、カメラヘッドケーブル(Φ17・Φ9.5mm)、延長ケーブル(90cm)、ピックアップフック、マグネット、測視ミラー、カメラローラー、収納ケース質量(g)500電源単3形アルカリ乾電池4本光源高輝度白色LEDライト液晶モニター2.5インチカラーケーブル長(cm)90
  • A-17-B 3/8 × 10.7M アタプター RIDGID(日本エマソン)

    A-17-B 3/8 × 10.7M アタプター

    RIDGID(日本エマソン)
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷
    C-5ケーブル付きアダプタ
    トラスコ品番433-2687質量(kg)5.9シルバー
  • チャックキー RIDGID(日本エマソン)

    チャックキー

    RIDGID(日本エマソン)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    質量(g)100
  • インターコネクトコード RIDGID(日本エマソン)

    インターコネクトコード

    RIDGID(日本エマソン)
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷
  • VJ-99 Vヘッドパイプスタンド RIDGID(日本エマソン)

    VJ-99 Vヘッドパイプスタンド

    RIDGID(日本エマソン)
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷
    トラスコ品番433-2636
  • CA-300用充電器 RIDGID(日本エマソン)

    CA-300用充電器

    RIDGID(日本エマソン)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番433-2580適合機種CA-300質量(kg)0.9
  • C-1ケーブル付きアダプタ A-17-A RIDGID(日本エマソン)

    C-1ケーブル付きアダプタ A-17-A

    RIDGID(日本エマソン)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番433-2679適合機種K-50質量(kg)3.6ケーブル長(m)7.6ケーブルC-1(Φ8mm)モデルA-17-A
  • 25638用ユニバーサルアダプター RIDGID(日本エマソン)

    25638用ユニバーサルアダプター

    RIDGID(日本エマソン)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番433-2547質量(kg)3.7タイプユニバーサルアダプター
  • ファンネル オーガー RIDGID(日本エマソン)

    ファンネル オーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    用途2番目に配管内に挿入するツールで、ストレートオーガーで取れなかった閉塞物の回収に使用トラスコ品番433-1516
  • ストレート オーガー RIDGID(日本エマソン)

    ストレート オーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    用途最初に配管内に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用トラスコ品番433-1478
  • スパッドレンチ RIDGID(日本エマソン)

    スパッドレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    14,980税込16,478
    1丁
    翌日出荷
    アゴが薄いジョーにより、狭い場所にも差し込め、グリップも確実です。
    用途断面が四角形の部材にとくに最適。トラスコ品番405-3877全長(mm)300質量(kg)1.1くわえられる管径(Φmm)67くわえられる呼び寸法3/8~2 5/8
  • トルペトレベル RIDGID(日本エマソン)

    トルペトレベル

    RIDGID(日本エマソン)
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    希土類磁石のため、安定感があります。高精度測定が可能です。
    材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)18高さ(mm)32精度±1mm/m
  • C-6 3/8 X 10.7M ケーブル RIDGID(日本エマソン)

    C-6 3/8 X 10.7M ケーブル

    RIDGID(日本エマソン)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    柔軟性があり強靭なケーブルです。トラップを外した後で、最も一般的に利用されます。
    トラスコ品番405-4202適合機種K-39、K-40、K-50質量(kg)3.8ケーブル長(m)10.7
  • C-7 5/8 X 2.3M ケーブル RIDGID(日本エマソン)

    C-7 5/8 X 2.3M ケーブル

    RIDGID(日本エマソン)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    きつく巻いたケーブルが、中空コアケーブル内で良好な剛性を与えます。
    トラスコ品番405-4211適合機種K-50、K-60SP質量(kg)1.8ケーブル長(m)2.3
  • C-8 5/8 X 2.3M ケーブル RIDGID(日本エマソン)

    C-8 5/8 X 2.3M ケーブル

    RIDGID(日本エマソン)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    開放巻きがオーガーとして機能して、小径管中の閉塞物を完全に除去できます。
    トラスコ品番405-4229適合機種K-50、K-60SP質量(kg)1.4ケーブル長(m)2.3
  • ホイール センタリングガイド(1ケ)F/シースネイク RIDGID(日本エマソン)

    ホイール センタリングガイド(1ケ)F/シースネイク

    RIDGID(日本エマソン)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    シースネイク用のタイヤガイドです。
    トラスコ品番412-7790幅(mm)110質量(g)900
  • C-4 3/8 X 7.6M ケーブル RIDGID(日本エマソン)

    C-4 3/8 X 7.6M ケーブル

    RIDGID(日本エマソン)
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    柔軟性があり強靭なケーブルです。トラップを外した後で、最も一般的に利用されます。
    トラスコ品番405-4181適合機種K-39、K-40、K-50質量(kg)2ケーブル長(m)7.6
  • C-31IW 3/8 × 15.2M ケーブル RIDGID(日本エマソン)

    C-31IW 3/8 × 15.2M ケーブル

    RIDGID(日本エマソン)
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷
    トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤコア上できつく締まるため、より大きなトルクがカッタに伝わります。
    トラスコ品番405-4326適合機種K-400、K-3800質量(kg)8.2ケーブル長(m)15.2
  • C-2 5/16 X 7.6M ケーブル RIDGID(日本エマソン)

    C-2 5/16 X 7.6M ケーブル

    RIDGID(日本エマソン)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    中空コアケーブルで最大の柔軟性を発揮します。
    トラスコ品番405-4172適合機種K-25、K-39、K-40、K-50質量(kg)1.6ケーブル長(m)7.6
  • S-1 1/4 × 4.5M ケーブル RIDGID(日本エマソン)

    S-1 1/4 × 4.5M ケーブル

    RIDGID(日本エマソン)
    11,980税込13,178
    1本
    9日以内出荷
    標準のケーブルです。
    トラスコ品番405-4091適合機種K-39、K-40質量(kg)1ケーブル長(m)4.5
  • C-5 3/8 X 10.7M ケーブル RIDGID(日本エマソン)

    C-5 3/8 X 10.7M ケーブル

    RIDGID(日本エマソン)
    26,980税込29,678
    1本
    9日以内出荷
    柔軟性があり強靭なケーブルです。トラップを外した後で、最も一般的に利用されます。
    トラスコ品番405-4199適合機種K-39、K-40、K-50質量(kg)3.8ケーブル長(m)10.7
  • C-2-IC 5/16 X 7.6M ケーブル RIDGID(日本エマソン)

    C-2-IC 5/16 X 7.6M ケーブル

    RIDGID(日本エマソン)
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷
    よじれにくく、柔軟性があり、サビも防止して耐久性もあります。
    トラスコ品番405-4121適合機種K-25、K-39、K-40、K-3800、K-50質量(kg)1.8ケーブル長(m)7.6
  • C-23-IC 5/16 X 10.7M ケーブル RIDGID(日本エマソン)

    C-23-IC 5/16 X 10.7M ケーブル

    RIDGID(日本エマソン)
    28,980税込31,878
    1本
    9日以内出荷
    よじれにくく、柔軟性があり、サビも防止して耐久性もあります。
    トラスコ品番405-4148適合機種K-25、K-39、K-40、K-3800、K-50質量(kg)2.5ケーブル長(m)10.7
  • C-21 5/16 × 15.2M ケーブル RIDGID(日本エマソン)

    C-21 5/16 × 15.2M ケーブル

    RIDGID(日本エマソン)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷
    中空コアケーブルで最大の柔軟性を発揮します。
    トラスコ品番405-4351適合機種K-25、K-39、K-40、K-50質量(kg)3.2ケーブル長(m)15.2