カテゴリ
絞り込み
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(545,947)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,253)
- トヨタ(140,133)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,853)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,513)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
18ページ目: RIDGID(日本エマソン)のすべての商品

ダブルカッタ T-411
RIDGID(日本エマソン)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷用途管内面に固着したあらゆる異物の清掃に仕様T-411ダブルカッタ(50mm)です。トラスコ品番495-1948直径(Φmm)50質量(g)113適合ケーブルC-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HCモデルT-411
アジャスタブルレンチ 774
RIDGID(日本エマソン)¥52,980税込¥58,2781丁当日出荷ハイグレードなクロムバナジウム鋼製で、鍛造熱処理により高耐久性を実現しています。 ジョーには、迅速調整の為にインチとミリの2つの目盛を採用しています。トラスコ品番495-5145材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)600最大口開き(mm)65モデル774
ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 466
RIDGID(日本エマソン)¥289,800税込¥318,7801台翌日出荷130°回転により、狭い場所でも切断可能です。 補助ハンドルの取付で2人作業も可能です。 大口径管用です。 最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。 替刃を変えることで、鋼管、厚肉鋼管、ステンレス管も切断可能です。 切断時、火花が出ないため安全で騒音もありません。用途鋼管用トラスコ品番451-6265セット内容補助ハンドル全長(mm)950適合替刃75562モデル466切断能力(inch[mm])4~6(100A~150A)
排水管清掃機 K-3800 W/C-31
RIDGID(日本エマソン)¥379,800税込¥417,7801台翌々日出荷パワフルな屋内排水管清掃用のドレンクリーナーです。 本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、組み立ても簡単です。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルを回します。 ご使用状況に合わせて7.6~最長30mのケーブルよりお選びいただけます。 オプションで耐久性に優れ、よじれにくいΦ10mm、Φ12mmのIWソリッドコアケーブルの使用も可能です。(品番:87577(C-31IW)、87582(C-32IW)、87587(C-33IW)、87592(C-44IW)、87597(C-45IW)) オプションでΦ6mm、Φ8mmの先端ツール一体型のケーブルも使用可能です。用途排水管清掃トラスコ品番495-1344セット内容C-3110mm×15.2mmケーブル、T-202バルブオーガー、T-205Cカッター、T-211スペードカッター、A-13ピンキー、レザーグローブ幅(mm)360質量(kg)29.25高さ(mm)430奥行(mm)480電源(V)AC100電源コード(m)4.6パイプ径(Φmm)【清掃能力】19~100作業範囲(m)30モデルK-3800ワイヤー寸法(Φmm×m)10×15.2
S-3 1/4 × 10.7M ケーブル
RIDGID(日本エマソン)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷Φ6mmのケーブルです。トラスコ品番495-1255適合機種K-45AF、K-40AF、K-3800質量(kg)2.2ケーブル長(m)10.7ケーブル径(Φmm)6モデルS-3
ベンチョークバイス 23A
RIDGID(日本エマソン)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷ヨークと基台は鉄製で耐久性抜群です。 ジョーは焼入れ合金鋼で使いやすいパイプ固定具とベンダーが付属します。 作業台の上にのせて使用します。トラスコ品番495-1000材質ダクタイル鋳鉄、鋼質量(kg)9高さ(mm)275~370適合パイプ6A~80A(1/8~3)モデル23A管サイズ(mm)3~75
先端ツールセット(17mmカメラ用)
RIDGID(日本エマソン)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷用途IDGE 検査カメラCA‐100用先端ツールセット(17mmカメラ用)トラスコ品番495-0879適合機種CA100、CA300セット内容フック、マグネット、ミラー質量(g)100
ボルトカッタ用ヘッドアッセンブリ S42
RIDGID(日本エマソン)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷ボルトカッタ用交換用ヘッドです。トラスコ品番474-3474適合本体14238(S42)質量(kg)3.2
ボルトカッタ用ヘッドアッセンブリ S36
RIDGID(日本エマソン)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷ボルトカッタ用交換用ヘッドです。トラスコ品番474-3466適合本体14233(S36)質量(kg)2.3
ボルトカッタ用ヘッドアッセンブリ S30
RIDGID(日本エマソン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ボルトカッタ用交換用ヘッドです。トラスコ品番474-3458適合本体14228(S30)質量(kg)1.4
ボルトカッタ用ヘッドアッセンブリ S24
RIDGID(日本エマソン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ボルトカッタ用交換用ヘッドです。トラスコ品番474-3440適合本体14223(S24)質量(kg)0.9
ボルトカッタ用ヘッドアッセンブリ S18
RIDGID(日本エマソン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ボルトカッタ用交換用ヘッドです。トラスコ品番474-3431適合本体14218(S18)質量(kg)0.9
PC-1250用カッタブレード(替刃)
RIDGID(日本エマソン)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷PC-1250(23488)用替刃です。 前後を入れ替えてリバーシブルで2回使用できます。トラスコ品番470-3936適合機種23488質量(g)60モデルPCB-1250
ポータブルヨークバイス 39
RIDGID(日本エマソン)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷厚板や作業台、柱に簡単に取り付け可能です。トラスコ品番474-3482材質ダクタイル鋳鉄、鋼質量(kg)7高さ(mm)400~570適合パイプ6A~65Aモデル39
チェーンバイス 425
RIDGID(日本エマソン)¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷一体型の脚部とトレーは折りたたんで簡単に持ち運び設置可能です。 握るだけで簡単に折りたためるセルフロック・ラッチ式の移動用ハンドルが付属しています。トラスコ品番470-3863材質アルミ、鋼幅(mm)1005質量(kg)14.5高さ(mm)940奥行(mm)1005適合パイプ6A~65A(1/8~21/2)モデル425
薄肉管用チューブカッタ 30 HD
RIDGID(日本エマソン)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。 収納式リーマー付属です。 予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。 径の大きな鋼管・薄肉ステンレス管用です。トラスコ品番470-3952全長(mm)240~310質量(kg)1.6肉厚(mm)4.9適合替刃33175モデル30切断能力(inch[mm])1~31/8(25~79)
薄肉管用チューブカッタ 30
RIDGID(日本エマソン)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。 収納式リーマー付属です。 予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。 径の大きなアルミ管、銅管用です。トラスコ品番470-3944全長(mm)240~310質量(kg)1.6肉厚(mm)3.5適合替刃33170モデル30切断能力(inch[mm])1~31/8(25~79)