18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIDGID(日本エマソン)スプリング F/122J
リジッド高速管端処理機122XL用補修パーツです。
トラスコ品番788-4320 適合機種122J-S/122XL 質量(g)4.5
1個
899 税込989
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)C-31IW 3/8 × 15.2M ケーブル
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤコア上できつく締まるため、より大きなトルクがカッタに伝わります。
トラスコ品番405-4326 適合機種K-400、K-3800 質量(kg)8.2 ケーブル長(m)15.2
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)C-44IW 1/2 × 15.2M ケーブル
トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤコア上できつく締まるため、より大きなトルクがカッタに伝わります。ケーブルのクセ付き防止タイプです。
トラスコ品番405-4334 適合機種K-400、K-3800 質量(kg)12.2 ケーブル長(m)15.2
1本
45,980 税込50,578
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)C-33IW 3/8 × 30M ケーブル
インナーコアに堅く巻き付いたソリッドコアです。 トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤコア上できつく締まるため、より大きなトルクがカッターに伝わります。
適合【先端ツール】T-2xxシリーズ トラスコ品番788-3781 適合機種K-400、K-3800 質量(kg)15.3 ケーブル長(m)30 ケーブル径(Φmm)10 モデルC-33IW
1本
74,980 税込82,478
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)C-31 3/8 × 15.2M ケーブル
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。 トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に。 台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。 質量(kg)8.2 全長(m)15.2 寸法(Φmm)10 適合機器K-400・K-3800 モデル番号:C-31
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)C-46 1/2 × 28M ケーブル
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。 トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途50~100mmまでの排水管の清掃に。 洗濯場排水、屋上排水穴、屋内床排水穴の清掃に。 質量(kg)21.2 全長(m)28 寸法(Φmm)12 適合機器K-400・K-3800 モデル番号:C-46
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)C-45 1/2 × 23M ケーブル
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。 トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途50~100mmまでの排水管の清掃に。 洗濯場排水、屋上排水穴、屋内床排水穴の清掃に。 質量(kg)17.7 全長(m)23 寸法(Φmm)12 適合機器K-3800 モデル番号:C-45
1個
65,980 税込72,578
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)C-44 1/2 × 15.2M ケーブル
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。 トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途50~100mmまでの排水管の清掃に。 洗濯場排水、屋上排水穴、屋内床排水穴の清掃に。 質量(kg)12.2 全長(m)15.2 寸法(Φmm)12 適合機器K-400・K-3800 モデル番号:C-44
1個
56,980 税込62,678
8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)C-32 3/8 × 23M ケーブル
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。 トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に。 台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。 質量(kg)11.8 全長(m)23 寸法(Φmm)10 適合機器K-400・K-3800 モデル番号:C-32
1個
74,980 税込82,478
8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)ホールカッタ HC-300
ツーピース設計により、取り付け、移動、設定が可能です。特許のばね式チェーンラッチ採用により取り付けと運転時間の短縮が可能です。
用途鋼管、ステンレス管に直径76mmまでの穴を開けることが可能です。 電源(V)AC100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2 トラスコ品番371-9871 ストローク(mm)300 質量(kg)14 無負荷回転数(min-1[r.p.m])360 最大ビット径76mm
1台
449,800 税込494,780
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)C-32IW 3/8 × 23M ケーブル
インナーコアに堅く巻き付いたソリッドコアです。 トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤコア上できつく締まるため、より大きなトルクがカッターに伝わります。
適合【先端ツール】T-2xxシリーズ トラスコ品番788-3773 適合機種K-400、K-3800 質量(kg)11.9 ケーブル長(m)23 ケーブル径(Φmm)10 モデルC-32IW
1本
59,980 税込65,978
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)C-33 3/8 × 30M ケーブル
K-3800用IC(インナーコア)ケーブル。優れた柔軟性。 トルクが掛かるにつれて、外側のスプリングがワイヤーコア上できつく締まるため、ケーブルが硬くなり、より大きなトルクがカッタまで伝わります。
用途30~65mmまでの排水管の清掃に。 台所シンク、トイレのシンク、汚水流し、洗濯場排水の清掃に。 質量(kg)15.4 全長(m)30 寸法(Φmm)10 適合機器K-400・K-3800 モデル番号:C-33
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)Cスタイルカッター C34
内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。つまみを調節することで1/2”・3/4”管の2種類に対応。
適合管径(Φmm)(外径)15.88・22.23 質量(g)230 呼び径1/2”・3/4” 直径×幅W(mm)64×28 適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。
適合管径(Φmm)(外径)28.58 質量(g)210 呼び径1” 直径×幅W(mm)68×28 適合替刃標準:57028(E-3410)
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)118 チューブカッター
硬質/軟質の銅、アルミ、真鍮、プラスチック製小径管を、限られたスペースで加工できるよう設計。 強力・軽量なスライドとホイールハウジング、大きな刻み付きノブにより、切断圧を簡単に制御、きれいな切断を実現。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 スプリングの力で締込み回数が大幅に少なくなります。 ノブ内に予備カッター替刃。ローラーにはフレア直近での切断用に溝があります。 送りネジを簡単に締め付けられるノブがあります。
寸法(mm)(A×B×C):26×65(88)×50 質量(kg)0.26 外径(Φmm)処理範囲:6-28 替刃仕様標準:E-3469(33185) 適合替刃33200/33190 外径(Φインチ)処理範囲:1/4-1.1/8 モデル番号:118
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)152-P チューブカッター
クイックアクション機構、I形鋼構造、焼き入れ処理摩擦面、スムーズ操作可能なスラストベアリング採用滑り機構。 クイックアクションはノブを押すだけで、素早く管にセットできます。 切断後は、リリースボタンを押せば、内蔵スプリングによりノブが一気に戻ります。X-CELノブとX-CELピンを採用、これにより迅速な切断と替刃交換が可能。 予備替刃がノブ内に入っています。リジッドのクイックアクション機能採用プラスティック専用カッターは銅管、その他材質のチューブ切断用替刃に替えることができます。収納式リーマが付属します。
付属品収納式リーマ、PVC替刃 寸法(mm)(A×B×C):40×225-300×100 質量(kg)0.92 外径(Φmm)処理範囲:6-50 替刃仕様標準:E-5272(33195)、予備:E-3469(33185) 適合替刃33185/33200/33190/34695/74720 外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2 モデル品番:152-P
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

RIDGID(日本エマソン)ラピッドグリップレンチ 14
片手で操作できるので作業効率が向上します。バネ組み込みジョーによりラチェット機構が使えます。独自形状のヒールジョー/フックジョーの組み合わせにより、配管などをしっかり保持します。
くわえられる管径(Φmm)~50 外径(Φmm)くわえられる管:~61 全長(mm)350 質量(kg)1.4 能力(inch)(継手):~1.1/2・~40mm くわえられる管径(inch)~2 モデル番号:14
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)ラピッドグリップレンチ 10
片手で操作できるので作業効率が向上します。バネ組み込みジョーによりラチェット機構が使えます。独自形状のヒールジョー/フックジョーの組み合わせにより、配管などをしっかり保持します。
くわえられる管径(Φmm)~40 外径(Φmm)くわえられる管:~49 全長(mm)250 質量(kg)0.7 能力(inch)(継手):~1・~25mm くわえられる管径(inch)~1.1/2 モデル番号:10
1個
21,980 税込24,178
当日出荷