10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIDGID(日本エマソン)915 ロールグルーバー
既設配置管用の手動式ロールグルーバー。 グルービング加工を行うには、配管の周囲にわずか9cm弱の隙間があれば十分です。 最低7cmの露出配管の加工が可能です。 適当なロールセットを選択することで、32A~300Aの配管にグルーブ加工を行うことができます(クラス最高の加工範囲)。 鍛造ハンドルを採用し、簡単に搬送できます。 グルーバーの盗難防止として、ハンドルにチェーン錠を通して固定することが可能。 保守作業が容易です。 ロールセットを簡単に変更可能。1台で300Aまでの広範囲の管に対応。 鋳造ハンドルによって移動が容易。盗難防止の施錠も可能。 ラチェットハンドルはグルービング作業を容易にする90°屈曲ハンドル。 わずか10kgの軽量設計。 専用ツールボックス(オプション)は、915グルーバー用の全ロールセットを収納可能。 深さ設定ゲージにより、正確な溝の加工が可能。
1台
339,800 税込373,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)フレックスシャフト
充電式ドリルドライバを動力として使用。電源不要の為使用環境を選びません。ワイヤー先端に取り付けたチェーンノッカーが回転し、効率よくパイプを清掃します。本体外装はバックルにて固定してあり、容易に分解が可能。メンテナンス性が向上しました。
用途配管清掃 セット内容本体及び一部付属品(充電ドライバは含まれていません) 材質本体:樹脂、ケーブル:鉄
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-306 152mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番256-4139 適合機種K9-306 適合管径(Φmm)152
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-306 102mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番256-4136 適合機種K9-306 適合管径(Φmm)102
1個
8,898 税込9,788
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-204 102mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番257-4740 適合機種K9-204 適合管径(Φmm)102
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-204 76mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番257-4738 適合機種K9-204 適合管径(Φmm)76
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-102 38mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番257-4743 適合機種K9-102 適合管径(Φmm)38
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-204 50mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番257-4741 適合機種K9-204 適合管径(Φmm)50
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-102 50mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番257-4739 適合機種K9-102 適合管径(Φmm)50
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ナイロンブラシ K-9-306 76mm
強度の弱い配管や通気用配管のような薄い材質でも優しく清掃することができます。ナイロンブラシを使用してチェーンノッカを管の中心に配置することも可能です。筆のように管内壁にエポキシ樹脂を塗り広げるのにご使用いただけます。ブラシの前に固定リング(別売)を取り付けることにより、清掃中のブラシ紛失を防ぐことができます。
用途スプレーコーティングやスピンコーティングの際に。チェーンノッカ使用後の仕上げ清掃に。 トラスコ品番256-4134 適合機種K9-306 適合管径(Φmm)76
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷