「4枚刃」の検索結果
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
全旋回が不可能な場所での作業用に設計。
42-A型は狭い場所で使用できる短いハンドル付き。
切断能力(mm)20~50
付属品強力型替刃4枚
トラスコ品番451-4998
全長(mm)421
質量(kg)3.1
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
130°回転でパイプ切断可。狭い場所での切断に最適。
トラスコ品番451-5005
種別パイプカッタ
幅(mm)175
全長(mm)710
質量(kg)9.07
高さ(mm)61
能力(inch)2 1/2~4
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
130°回転により、狭い場所でも切断可能です。
補助ハンドルの取付で2人作業も可能です。
大口径管用です。
最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。
替刃を変えることで、鋼管、厚肉鋼管、ステンレス管も切断可能です。
切断時、火花が出ないため安全で騒音もありません。
用途鋼管用
トラスコ品番451-6265
セット内容補助ハンドル
全長(mm)950
適合替刃75562
モデル466
切断能力(inch[mm])4~6(100A~150A)
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌日出荷
1台
¥319,800
税込¥351,780
91日以内出荷
ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断します。最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。
用途ダクタイル鋳鉄管用。
切断能力6~8インチ(150~200mm)
仕様標準替刃35707
トラスコ品番406-7266
全長(mm)930
質量(kg)15.2
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
トラスコ品番454-9449
刃数4
質量(kg)13
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
Φ150~200mmの鋼管、厚肉鋼管、ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断する設計。最小の回転で切断可能。狭い場所でのご利用に最適。
適合管外径(Φmm)150~200
トラスコ品番454-9457
質量(kg)15.2
色赤・黒・シルバー
適合配管径(inch)6~8
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断します。最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。
用途ダクタイル鋳鉄管用。
切断能力4~6インチ(100~150mm)
仕様標準替刃35707
トラスコ品番406-7258
全長(mm)870
質量(kg)13
1台
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
トラスコ品番454-9465
質量(g)19.2
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断します。最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。
用途ダクタイル鋳鉄管用。
切断能力8~12インチ(200~300mm)
仕様標準替刃35707
トラスコ品番406-7274
全長(mm)970
質量(kg)19.1
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
1台
¥119,800
税込¥131,780
91日以内出荷
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
4枚刃。硬く固着した詰まりに使用。
直径(Φmm)44
適合ケーブルC-44・C-45・C-46・C-10
適合ブレード97915
モデル番号:T-112
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
4枚刃。硬く固着した詰まりに使用。
直径(Φmm)76
適合ケーブルC-44・C-45・C-46・C-10
適合ブレード97910
モデル番号:T-113
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード97940
モデル番号:T-24
ブレードサイズ(mm)64
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用フレームです。
トラスコ品番149-5844
適合機種42-A
質量(kg)1.71
品名フレーム
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード97805
モデル番号:T-26
ブレードサイズ(mm)114
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
直径(Φmm)44
適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9
適合ブレード97915
モデル番号:T-215
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
直径(Φmm)35
適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9
適合ブレード97910
モデル番号:T-214
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
直径(Φmm)25
適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9
適合ブレード97795
モデル番号:T-213
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用スクリューハンドルです。
トラスコ品番149-5846
適合機種42-A
幅(mm)162.6
高さ(mm)61
質量(g)712.8
品名スクリューハンドル
奥行(mm)340.4
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード97980
モデル番号:T-26A
ブレードサイズ(mm)140
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用ホイールハウジングです。
トラスコ品番149-5845
適合機種42-A
質量(g)513
品名ハウジング
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード97975
モデル番号:T-25
ブレードサイズ(mm)89
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
硬く固着した詰まりに使用。
4枚刃カッタ交換用ブレード。
適合カッターT-214・T-113
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
硬く固着した詰まりに使用。
4枚刃カッタ交換用ブレード。
適合カッターT-213
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
硬く固着した詰まりに使用。
4枚刃カッタ交換用ブレード。
適合カッターT-25
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
硬く固着した詰まりに使用。
4枚刃カッタ交換用ブレード。
適合カッターT-24・T-113
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用ホイールピン(1袋5個入り)です。
トラスコ品番149-5848
適合機種42-A
質量(g)90.8
品名ホイールピン
1袋(5個)
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
4枚刃のパイプカッター。全周回転ができない狭い場所に最適。
強力型替刃4枚を標準装備。
2枚を刃からローラーに変更することでより垂直な切断面を実現します(ただし、360°回転させる必要があります)。
42-A(32870)のホイールカッターをF448替刃に変更したものです。
用途外面被覆管用。
質量(kg)3.1
呼び寸法(mm)処理範囲管:20-50
適合替刃41082
呼び寸法(inch)処理範囲管:3/4-2
モデル番号:42-WCP
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
超高速管端処理機は、銅管と継手の切断、研磨、リーマ、バリ取りを1台でこなせます。
強力な1/3HP誘導モーターが、450rpmでローラーと駆動管を高速で回転。
丈夫な外径クリーニングブラシにより、最小の作業量で迅速に配管をクリーニング。
リーマがバリを簡単に除去。切断ハンドルを調節することで、各種管径の処理が可能。
ステンレスカッタ替刃は、20Suで1000回以上の切断に耐えることを実証済み。
ガイドローラーは、トラッキングなしでの直線切断を確実に達成。
大型移動用ハンドルにより作用現場への容易な持ち運びが可能。
5mm刻みスケールによる容易な測定。
外面クリーニングブラシを利用すると、容易に清掃可能。
リーマが、バリを簡単に除去。
オプションの継手ブラシアタッチメントを利用すると、継手を清掃可能。オプションのバリ取りディスクは管端の研磨に使用、きつい継手の接合に便利。
仕様カッタ刃:モデル122SS(33551)、リーマ:1枚刃コーン、1/2”~2”、アクセサリー:1/2”継手ブラシ(93717)、3/4”継手ブラシ(93722)、1”継手ブラシ(93727)、1.1/4”継手ブラシ(93732)、1.1/2”継手ブラシ(93737)、2”継手ブラシ(93742)、外面クリーニングブラシ(94682)、外面バリ取りディスク(46105)、2”リーマコーンアッセンブリ(94687)、クイックチェンジコレット(93747)、継手ブラシホルダー(93712)、継手ブラシ保管用キット(93707)、銅管用カッタ替刃(33175)、33175カッタ替刃用ホイールピン(34360)、ステンレス管用カッタ替刃(33551)、33551カッタ替刃用ホイールピン(10343)、スタンド(42360)
付属品外面クリーニングブラシ、リーマ、ステンレス用カッタ替刃
質量(kg)32.7
回転数(min-1[r.p.m])ローラー:300
切断能力薄肉ステンレス管:13Su-100Su(最大肉厚1.65mm)、銅管:1/2”~4”(12~120mm)、銅継手:1/2”~4”(12~120mm)
モーター1/3HP、100V、50/60Hz、誘導モーター
替刃仕様標準装着:33551
適合替刃33175
1個
¥659,800
税込¥725,780
翌日出荷
関連キーワード