1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUBCON9/M-SHPhoenixContactのライトアングルD-SUBコネクタです。9コンタクトのオスコネクタは、SUBCONシリーズの汎用用途の一部です。RS-485、RS-232、RS-422コンバータ向けに設計されています。特長と利点35°の角度付きケーブルエントリと、左右どちらからでもケーブルを挿入できる内部接続ユニットと、ねじ接続ローレットねじにより、現場の環境下で簡単に組み立てられますIP20金属めっきABSハウジング動作温度:-20→+75℃高レベルのEMCリバーシブル接続ブロックを使用してD-SUB方向に変更する
長さ(mm)56.4 幅(mm)16 区分ピン ピッチ(mm)2.77 極数9 定格電圧(V)50 定格電流(A)1 深さ(mm)55 材質(ハウジング)ABS 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ねじ端子 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1個
9,898 税込10,888
当日出荷