「錆 研磨」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高島産業ワイヤーホイールブラシ
エコ商品
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.3 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂のプレートに植毛されたプレート式のドットブラシです。砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。軽量のため、疲労感の少ない作業が行えます。安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆・汚れの除去、パイプ内外の錆取り・クリーニング、自動車・油圧・家電部品のバリ取り・表面仕上げ、塗料剥離、ネジ山・穴部の磨き・クリーニング 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 毛丈35 シャンク寸法Φ6×35L RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

樹脂のプレートに植毛されたプレート式のドットブラシです。硬質で鋭利なセラミック砥粒入ナイロン毛材を使用。軽量のため、疲労感の少ない作業が行えます。安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆・汚れの除去、パイプ内外の錆取り・クリーニング、自動車・油圧・家電部品のバリ取り・表面仕上げ、塗料剥離、ネジ山・穴部の磨き・クリーニング 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 毛材セラミック砥粒入りナイロン(#120) Φ1.0 毛丈35 シャンク寸法Φ6×35L 番手#120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材硬鋼線 SW 筒長(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
1本
1,298 税込1,428
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後のクリーニング。造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離。アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング。ネジ穴のクリーニング トラスコ品番657-8748 材質真鍮メッキ鋼線0.25 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)25 毛丈(mm)30 毛材真鍮メッキ鋼線0.25 毛色ゴールド 外径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.25
1箱(10本)
4,398 税込4,838
翌日出荷

高島産業ステンレス傘型ブラシ
エコ商品
円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.15 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
839 税込923
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮 推奨内径(Φmm)47~50 外径(Φmm)50 砥粒幅(mm)80 軸径(Φmm)6.5 全長(mm)200 関連資料(0.21MB)
1本
5,598 税込6,158
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮 推奨内径(Φmm)27~28 外径(Φmm)28 砥粒幅(mm)80 軸径(Φmm)5.6 全長(mm)200 関連資料(0.21MB)
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮 推奨内径(Φmm)15~16 外径(Φmm)16 砥粒幅(mm)65 軸径(Φmm)4.6 全長(mm)200 関連資料(0.21MB)
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去。溶接処理前後のクリーニング。造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離。アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング。ネジ穴のクリーニング トラスコ品番657-8747 材質真鍮メッキ鋼線0.25 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)25 毛丈(mm)30 毛材真鍮メッキ鋼線0.25 毛色ゴールド 外径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.25
1箱(10本)
3,998 税込4,398
翌日出荷

研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮 推奨内径(Φmm)44~47 外径(Φmm)47 砥粒幅(mm)80 軸径(Φmm)6.5 全長(mm)200 関連資料(0.21MB)
1本
5,598 税込6,158
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮 推奨内径(Φmm)41~44 外径(Φmm)44 砥粒幅(mm)80 軸径(Φmm)6.5 全長(mm)200 関連資料(0.21MB)
1本
5,598 税込6,158
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高島産業ステンレス平型ブラシ
エコ商品
円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS 筒長(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
1本
1,498 税込1,648
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
689 税込758
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮 推奨内径(Φmm)70~73 外径(Φmm)73 砥粒幅(mm)80 軸径(Φmm)7.6 全長(mm)200 関連資料(0.21MB)
1本
8,898 税込9,788
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮 推奨内径(Φmm)64~67 外径(Φmm)67 砥粒幅(mm)80 軸径(Φmm)6.5 全長(mm)200 関連資料(0.21MB)
1本
7,898 税込8,688
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮 推奨内径(Φmm)54~57 外径(Φmm)57 砥粒幅(mm)80 軸径(Φmm)6.5 全長(mm)200 関連資料(0.21MB)
1本
6,798 税込7,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮 推奨内径(Φmm)51~54 外径(Φmm)54 砥粒幅(mm)80 軸径(Φmm)6.5 全長(mm)200 関連資料(0.21MB)
1本
6,598 税込7,258
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮 推奨内径(Φmm)19~20 外径(Φmm)20 砥粒幅(mm)65 軸径(Φmm)4.6 全長(mm)200 関連資料(0.21MB)
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮 推奨内径(Φmm)18~19 外径(Φmm)19 砥粒幅(mm)65 軸径(Φmm)4.6 全長(mm)200 関連資料(0.21MB)
1本
3,500 税込3,850
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮 推奨内径(Φmm)16~17 外径(Φmm)17 砥粒幅(mm)65 軸径(Φmm)4.6 全長(mm)200 関連資料(0.21MB)
1本
3,500 税込3,850
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮 推奨内径(Φmm)8~9 外径(Φmm)9 砥粒幅(mm)50 軸径(Φmm)3 全長(mm)200 関連資料(0.21MB)
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮 推奨内径(Φmm)7~7.5 外径(Φmm)7 砥粒幅(mm)40 軸径(Φmm)2.2 全長(mm)200 関連資料(0.21MB)
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮 推奨内径(Φmm)34~36 外径(Φmm)36 砥粒幅(mm)80 軸径(Φmm)6 全長(mm)200 関連資料(0.21MB)
1本
5,198 税込5,718
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮 推奨内径(Φmm)22~23 外径(Φmm)23 砥粒幅(mm)65 軸径(Φmm)4.6 全長(mm)200 関連資料(0.21MB)
1本
3,798 税込4,178
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮 推奨内径(Φmm)21~22 外径(Φmm)22 砥粒幅(mm)65 軸径(Φmm)4.6 全長(mm)200 関連資料(0.21MB)
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮 推奨内径(Φmm)10~11 外径(Φmm)11 砥粒幅(mm)50 軸径(Φmm)3.4 全長(mm)200 関連資料(0.21MB)
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮 推奨内径(Φmm)5~5.5 外径(Φmm)5 砥粒幅(mm)20 軸径(Φmm)1.5 全長(mm)150 関連資料(0.21MB)
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
839 税込923
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮 推奨内径(Φmm)36~38 外径(Φmm)38 砥粒幅(mm)80 軸径(Φmm)6 全長(mm)200 関連資料(0.21MB)
1本
5,198 税込5,718
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮 推奨内径(Φmm)24~25 外径(Φmm)25 砥粒幅(mm)80 軸径(Φmm)5.6 全長(mm)200 関連資料(0.21MB)
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮 推奨内径(Φmm)11~12 外径(Φmm)12 砥粒幅(mm)50 軸径(Φmm)3.7 全長(mm)200 関連資料(0.21MB)
1本
3,098 税込3,408
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
809 税込890
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.15 毛材真鍮線 BSW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
899 税込989
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高島産業メッキ撚り線傘型ブラシ
エコ商品
円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.25 毛材メッキ撚り線 BBR RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
1本
1,598 税込1,758
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)