エクスターR5000スズキ(83件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
エクスターTYPE04 の後継オイル
鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エクスターR9000スズキ(72件のレビュー)当日出荷
スズキ初、100%化学合成油。
仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エクスターR7000スズキ(137件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
CCISオイル TYPE 02スズキ(79件のレビュー)当日出荷
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格FCベースオイル部分合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
キャブクリーナー 泡タイプスズキ(24件のレビュー)当日出荷
キャブレターの燃焼室などに付着したカーボンスラッジ、ガム質等の頑固な汚れを強力に溶解、除去が出来、キャブレターの作動を円滑にします。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
ネイルファイルⅢマルト長谷川工作所欠品中
一方向に引くことで爪に負担をかけず効率的に整えることができます。
仕上げ面はきめ細やかなエッチング加工で爪を滑らかに仕上げることができます。
サイドエッジに面取りを施してありますので皮膚を傷つけずやさしい使い心地です。
薄さ0.8mmで先端部分まで目立てをしていますので巻き爪などの狭い部分に差し込んで使うことができます。
ステンレス製で錆びにくく衛生的です。
付属品ビニールサック全長(mm)125素材ステンレス鋼
ガラスファイルマルト長谷川工作所欠品中
水洗いができるガラス製のヤスリです。特殊加工により爪の断面を滑らかに整えます。
付属品ビニールサック厚さ(mm)2全長(mm)135質量(g)7.5素材ガラス
ネイルニッパーマルト長谷川工作所当日出荷から翌々日出荷
グリップは滑りづらいビニールコーティング仕様です。
ストレート刃クリアケース付き。
マイコンワックススズキ(2件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~
1本(500mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
微粒子のコンパウンドを配合し、塗装面の汚れを軽い作業で取り除き、美しい光沢を復元します。
超音波カッター (手元スイッチ)スズキ当日出荷
毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。
入力電圧(V)(発振器)AC100(50/60Hz)定格電流(A)(発振器)0.7消費電力(W)55コード長さ(m)2(ハンドピースコード/2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)180×175×76、(ハンドピース)34×216発振方法自励発振・周波数自動追尾発振周波数(kHz)40入力方式(ハンドピース)プッシュスイッチ式適合替刃H1(標準)、H2、H3、H4、H5型振動子ボルト締め ランジュバン型(ハンドピース)質量(kg)3(発振器/1.6)最大出力(W)35(連続可変)トラスコ品番238-4558
スズキ純正 アッパーメンバーガードスズキ5日以内出荷
対象車種:キャリイ(KC,KX)ゲートごしの積み荷作業に装着したいアイテム。作業中におこりがちな荷物やゲートのキズ付きを防ぎますサイド(1959mm)×2本、リヤ(1385mm)×1本※荷台セパレータ、FRP荷台カバー、幌セット(ランカン式)と同時装着はできません※デッキボックスと同時装着する場合は、装着前に適切な長さにカットする必要があります※農繁仕様に本品が標準で装備されています
材質PVC(塩ビ)適合車種CARRY(KC,KX)