「レヂトン 切断砥石 金の卵」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。
外径(mm)105
穴径(mm)15
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s)80
両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。
切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。
切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。
力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。
粒度80
砥粒AZ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
シリーズ金の卵
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80
主要切断材料ステンレス
ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。
性能砥粒/粒度/硬度:AZ46P
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5010
シリーズ金の卵
外径×厚さ×穴径(mm)305×1.8×25.4
最高使用周速度(m/s)80
切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。
新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。
水平切断がしやすい。
用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。
粒度60
主要切断材料鉄・ステンレス
砥粒AZ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80
シリーズ金の卵
ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。
性能砥粒/粒度/硬度:AZ46P
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300
シリーズ金の卵
外径×厚さ×穴径(mm)355×2.1×25.4
最高使用周速度(m/s)80
超薄型両面補強砥石。快適な切れ味を実現する0.8ミリの薄刃でありながら耐久性にも優れた1枚。ステンレスにも鉄にも対応。
用途ステンレス・一般鋼材切断に。
厚さ(mm)0.8
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s)80
外径(mm)105
穴径(mm)15
両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。
仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ60P
材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15
最高使用周速度(m/s)80m/s
1個(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。
用途ステンレス・金属の切断用
粒度#60
厚さ(mm)1.3
砥材AZ
穴径(Φmm)22.23
シリーズ金の卵
外径(Φmm)125
主要切断材料ステンレス・金属
結合度P
最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵。【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。【多用途】多用途3mm以上、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み3mm以上)。切断有効長さ70~220mmまで。セーバーソー・レシプロソー専用
材質バイメタル
幅(mm)19
厚さ(mm)0.9
シリーズ金の卵
切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵
【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。
【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。
【多用途】多用途4mm以下、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み4mm以下)
切断有効長さ70mmまで
セーバーソー・レシプロソー専用
幅(mm)19
厚さ(mm)0.9
シリーズ金の卵
金のグラインダーPRO用KGP-125に金の卵125が2枚おまけで付きます。ダイヤモンドカッターが使用できるグラインダーです。金の卵125x1.3が2枚付いた定番品です。研削・切断砥石カバーが標準でついております。カーボンブラシも別途1セット(2個)付いております。
用途ステンレス・鉄切断に使用するグラインダーと砥石の定番セット品。
仕様砥石の性能を上げる回転数(m-1):10000
周波数(Hz)50/60
電流(A)7.2
消費電力(W)720
定格時間(分)30
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
金のグラインダーPRO用KGP-100に金の卵1.0が3枚おまけで付きます。ダイヤモンドカッターが使用できるグラインダーです。金の卵105x1.0が3枚付いた定番品です。研削・切断砥石カバーが標準でついております。カーボンブラシも別途1セット(2個)付いております。
用途ステンレス・鉄切断に使用するグラインダーと砥石の定番セット品。
仕様砥石の性能を上げる回転数(m-1):10000
周波数(Hz)50/60
電流(A)7.2
消費電力(W)720
定格時間(分)30
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
粒度46
厚さ(mm)2.2
硬度S
砥粒A(酸化アルミニウム)
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。肉厚の金属対応の切れ味タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断
粒度30
厚さ(mm)2.5
硬度M
砥粒PA(酸化アルミニウム)
関連キーワード